カテゴリ
- 建築金物(6)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 切削工具(3)
- 制御機器(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「s00692」の検索結果

激落ち カビ取りジェル 防カビプラス
LEC(レック)(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個(100g)当日出荷ゴムパッキンやタイル目地のガンコで落ちないカビに、塗って・待って・シャワーで流すだけ。 垂れずに密着して強力にカビを分解する特殊ジェルタイプです。 浴室内のシリコーンコーキング、ゴムパッキン、タイル目地、シャワーカーテン、小物類に発生したカビの除去に最適です。 激密着ジェルだから垂直面でもたれにくく、頑固なカビも強力に落とします。 ピンクのジェルなので、塗り忘れや塗り残しを防ぎます。寸法(mm)55×35×195H質量(g)131
絹のちから メッシュ 先丸 4足組
おたふく手袋(9件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(4足)当日出荷最高級の天然素材で抜群の吸汗性を持つ絹糸を使用した贅沢品。 肌にあたる部分に絹糸を、外側に綿糸を使用し、更にポリエステルで補強するといったこだわりの製法。 これにより、肌ざわりと強度の両面を実現しました。 さらにメッシュ編みにすることで抜群の吸汗性を発散力で足ムレを解決します。材質綿/絹/ポリエステル/ポリウレタンサイズ(cm)25~27入数4足特性吸汗指タイプ先丸
MILCO.S ワイヤレスタイプ 双方向ワイヤレスリモコン
三菱電機¥34,980税込¥38,4781個当日出荷ローカル自動調光システム MILCO.S 双方向ワイヤレスリモコン付属品乾電池2本(動作確認用)質量(kg)0.16(電池除く)材質(本体)プラスチック(ホワイト色仕上)使用温度範囲(℃)0~35電源単3アルカリ乾電池2本(付属)操作屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)通信機能自動/消灯の操作、調光率の明暗、調光率指示の操作、設定された調光率「シーン」のワンタッチ再現モニタ調光率、色温度、省エネ率、電力値、各種設定の情報設定項目通常、シーン1~6、調光率、上下限調光率、不在時調光率、感度設定、初期照度、目標照度、人感センサ保持時間、不在時フェード時間、スケジュール設定機能適合コントローラ機種【別売】MS681、MS681S、MS682、MS682S、MS683S、MS684SA、MS691S、MS691S、MS692S、MS851、MS711S(設定の高さによっては使用できない機種があります)
プライムゲームイカメタル
PRO:TRUST(プロトラスト)¥6,298~税込¥6,928~1本6日以内出荷*並継用途「イカメタル入門に最適」 好感度カーボンソリッド穂先がアタリを捉えるB632と汎用性が広いオモリグモデルのB692・S702のラインナップで幅広いウェイトに対応。大口径ガイド採用でトラブル軽減継数(本)2カーボン(%)98
クリスタル深穴マイクロドリル ZH2261 VCMコーティング 12×D
RYOCO(菱高精機)¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)135表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
クリスタルスーパードリル ZH1701 VCMコーティング 5×D
RYOCO(菱高精機)¥9,898税込¥10,8881本翌々日出荷材質超硬先端角(°)140表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
FULLSAIL THIEF フルセイル・シーフ
SLASH¥25,980税込¥28,5781本6日以内出荷<ティップ・コンセプト>。対象ウエイトにおける「適度な」反発力の設計で、スピニング・ベイトモデル共にアクションさせ易い設計。ジグの操作性も良く跳ね過ぎないのが特徴。<ブランク・コンセプト>。フルソリモデルの2機種は、操作性と追従。アクションに粘りを加えたブランク設計。それ以外のモデルはヘリカルコア&ヘリカルXカーボン仕様で、粘りとトルキーなブランク設計。<バット・コンセプト>。バットジョイントを採用し、RODのパワーロスを最小限にし、アングラーが使い易い長さに設定。各RODのアルミパーツによってORDの種類・アクションがわかるように色分けをしています。用途「オフショアフィッシングが楽しくなるROD」をコンセプトにRODを設計。近海ジギングメインのスペックながらBIGONEにも対応可能なスペック。ジグを弾きすぎず・しっかりしたトルクを持っている事、RODが仕事をしてくれる、掛けた魚は獲りたい、そんな思いを具現化。RODとアングラーが一体化しオフショアフィッシングが楽しくなるROD
SPARIDAE PRESTEP スパライダ・プレステップ
SLASH¥19,980税込¥21,9781本6日以内出荷キャスラバ用として幅広いウエイトを持つこのアイテムは、まさにバーサタイルな使用が可能。浅い水深をメインとして活躍し、感度・粘り・追従性能が良く、バラしにくいのが特徴。キャスラバ以外にも、1つテンヤ・オモリグ・ライトロックなども視野に入れたバーサタイルスピニングモデルの決定版。これ1本でオフショアフィッシングが楽しくなるRODです。仕様Line Wt(PE):0.5~1.2質量(g)127、Lure Wt(g):20~150寸法(cm)Length:206モデルROD:バーサタイルスピニングモデル
クロステージ ライトゲーム AJI SOLID TIP model
MajorCraft¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷操作性・遠投性を併せ持つベーシックなモデルです。漁港の常夜灯ポイントでのショートゲームや、堤防の外側、テトラ帯などの沖目で潮通しの良いエリアを遠投し、回遊アジを狙うのには最適です。適合ルアー:0.6~10g、ライン:1~5lb、PE0.1~0.6号全長6フィート9インチ動作EX.Fast継本数(本)2
HARWIN 基板接続用ヘッダ Archer M52シリーズ 1.27mm
HARWIN¥2,698税込¥2,9681袋(5個)7日以内出荷仕様シュラウドなしヘッダ. M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダはM50-300/310/311/315/320シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-0692 681-0692 ) M52-xxxxxxP/S/V/WxxxxシリーズのシュラウドなしヘッダはM52-500/505/510/515シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-3023 681-3023 )ピッチ(mm)1.27シリーズArcher M52端子種別はんだ定格電流(A)1シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
大口径マシンハッチ モルタル充填用 歩行用
第一機材¥70,980税込¥78,0781台11日以内出荷蓋と蓋のスキマからゴミ等の落下を防止する「中サン」を取り付けることができます。材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)底板:SEHC/焼付塗装、(4)外枠:SEHC/焼付塗装、(5)取手ボックス:SEHC/焼付塗装、(6)アンカー:SEHC/焼付塗装、(7)取手:SCS13、(8)取手:SUS304/ねじ取手、(9)錠:SUS304、(10)クッション:クロロプレン
大口径マシンハッチ Pタイル貼物用 屋内用 施錠型
第一機材¥82,980税込¥91,2781台11日以内出荷蓋と蓋のスキマからゴミ等の落下を防止する「中サン」を取り付けることができます。 厚さ2~3mmの合成樹脂系床材・シート等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)底板:SEHC/焼付塗装、(4)外枠:SEHC/焼付塗装、(5)取手ボックス:SEHC/焼付塗装、(6)アンカー:SEHC/焼付塗装、(7)取手:SCS13、(8)取手:SUS304/ねじ取手、(9)錠:SUS304、(10)クッション:クロロプレン
大口径マシンハッチ Pタイル貼物用 屋内用
第一機材¥71,980税込¥79,1781台11日以内出荷蓋と蓋のスキマからゴミ等の落下を防止する「中サン」を取り付けることができます。 厚さ2~3mmの合成樹脂系床材・シート等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)底板:SEHC/焼付塗装、(4)外枠:SEHC/焼付塗装、(5)取手ボックス:SEHC/焼付塗装、(6)アンカー:SEHC/焼付塗装、(7)取手:SCS13、(8)取手:SUS304/ねじ取手、(9)錠:SUS304、(10)クッション:クロロプレン
大口径マシンハッチ モルタル充填用 歩行用 施錠型
第一機材¥82,980税込¥91,2781台11日以内出荷蓋と蓋のスキマからゴミ等の落下を防止する「中サン」を取り付けることができます。仕様施錠型材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)底板:SEHC/焼付塗装、(4)外枠:SEHC/焼付塗装、(5)取手ボックス:SEHC/焼付塗装、(6)アンカー:SEHC/焼付塗装、(7)取手:SCS13、(8)取手:SUS304/ねじ取手、(9)錠:SUS304、(10)クッション:クロロプレン
無線中継器兼PWM変換器
三菱電機¥27,980税込¥30,7781個13日以内出荷MILCO.S[ワイヤレスタイプ]リモコン設定タイプ 無線中継器兼PWM変換器適合(照明器具)PWM連続調光照明器具周波数(Hz)50/60対応(コントローラ)MS691S、MS711S、MS692S使用環境温度(℃)-10~35 (夏季一時的周囲温度:50以下)定格電圧 AC V100~254使用場所屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85RH以下無線【中継器】[適合照明器具]MILCO.Sワイヤレスタイプ照明器具、[接続台数]2台まで(ワイヤレスコントローラ1台あたり)無線通信方式特定小電力無線920MHz帯調光範囲調光率5~100%及び消灯(調光率0%)※調光範囲については、接続される適合照明器具により異なります。
無線照度センサー付コントロー
三菱電機¥28,980税込¥31,8781個13日以内出荷MILCO.S[ワイヤレスタイプ]リモコン設定タイプ 無線機能付天井埋込形コントローラ仕様照明器具制御範囲:通信距離半径35m以内、RS485通信:115.2kbps、シーン数:1~6質量(kg)0.3周波数(Hz)50/60検知範囲照度センサ:Φ4m(天高2m)、Φ6m(天高3m)使用環境温度(℃)-10~35 (夏季一時的周囲温度:50以下)定格電圧 AC V100~254回路数1、2バックアップ時間【時計】[目安]1週間(初期状態:製品が新品で設置された状態)但し、温度環境や設置年数によって時間が短くなりますので、停電時にコントローラ時計確認をして、コントローラ時計合せを行ってください。使用場所屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85RH以下無線通信方式特定小電力無線920MHz帯接続台数コントローラ:最大10台(アドレス1~10)、設備インターフェース機器:最大5台(アドレス11~15)高さ(m)(最大設置高さ)照度センサ使用時:3、照度センサ未使用時:15ワット数2W調光範囲調光率:100%~5%、0%(消灯)※調光範囲については、接続される器具により異なります。
大口径マシンハッチ 二重蓋 歩行用
第一機材¥159,800税込¥175,7801台15日以内出荷材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)上蓋:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(4)取手ボックス:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(5)受枠:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(6)下蓋:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(7)アンカー:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(8)上蓋取手:SCS13、(9)上蓋取手:SUS304/ねじ取手、(10)下蓋取手:SUS304、(11)固定ボルト:SUS304、(12)クッション
大口径マシンハッチ 二重蓋 歩行用 南京錠付
第一機材¥189,800税込¥208,7801台15日以内出荷仕様南京錠付材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)上蓋:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(4)取手ボックス:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(5)受枠:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(6)下蓋:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(7)アンカー:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(8)上蓋取手:SCS13、(9)上蓋取手:SUS304/ねじ取手、(10)下蓋取手:SUS304、(11)固定ボルト:SUS304、(12)クッション