無線中継器兼PWM変換器
MILCO.S[ワイヤレスタイプ]リモコン設定タイプ 無線中継器兼PWM変換器
- 適合
- (照明器具)PWM連続調光照明器具
- 周波数(Hz)
- 50/60
- 対応
- (コントローラ)MS691S、MS711S、MS692S
- 使用環境温度(℃)
- -10~35 (夏季一時的周囲温度:50以下)
- 定格電圧 AC V
- 100~254
- 使用場所
- 屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
- 使用環境湿度(%)
- 85RH以下
- 無線
- 【中継器】[適合照明器具]MILCO.Sワイヤレスタイプ照明器具、[接続台数]2台まで(ワイヤレスコントローラ1台あたり)
- 無線通信方式
- 特定小電力無線920MHz帯
- 調光範囲
- 調光率5~100%及び消灯(調光率0%)※調光範囲については、接続される適合照明器具により異なります。
- 内容量
- 1個
照明器具アクセサリー・スイッチ の新着商品
カテゴリ













