カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 農業機械(1)

「s100-63x」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シャワーアーム SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーアーム

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    S10F用のシャワーアーム
    長さ(mm)199取付ネジ径G1/2
  • ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ AirTAC

    ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ

    AirTAC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    JIS標準。 用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。 すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。耐横荷重に最適。 多種類の取付が可能(上面、側面、底面、Tスロット側面) 便利なセンサースイッチ溝
    作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
  • 標準シリンダ JSIシリーズ AirTAC

    標準シリンダ JSIシリーズ

    AirTAC
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    JIS標準 双方向シール構造、貯油機能搭載 アルミチューブは一体化、タイロッドなし、耐食性向上 同じ内径シリンダ、ISO15552標準シリンダより、JSI標準シリンダの長さは短い クッション能力向上 豊富なあシリーズ、多様な取付支持金具。 耐高温仕様、使用温度MAX150℃
    種類一般シリンダクッション調整可能使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸回転シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    丸回転シャワーヘッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    天井など上部からのシャワー
    適合シャワーアームS100-63X色メッキ取付ネジ径1/2止水スイッチなし水流切替×
  • SUS410 コースウッド 大阪魂

    SUS410 コースウッド

    大阪魂
    ¥11,680税込¥12,848
    1袋(150個)
    4日以内出荷
  • ベアリング 三菱

    ベアリング

    三菱
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    13日以内出荷