カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(526)
- 農業機械(319)
- 測定用品(302)
- 制御機器(186)
- バイク部品(136)
- 自動車純正部品(113)
- メカニカル部品(73)
- バイク純正部品(54)
- 科学研究・開発用品(53)
- パソコン/周辺機器(46)
- 家電(44)
- 自動車補修部品(43)
- 作業服(33)
- 配管・水廻り設備部材(26)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
- 切削工具(20)
- オフィス家具(19)
- 測定関連サービス(19)
- トラック純正部品(17)
- 油圧機器・油圧ホース(14)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 自転車部品(12)
- 電気材料(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 物流用品(5)
- 研磨材(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 作業工具(5)
- 電動工具(5)
- 溶接用品(4)
- 機構部品(4)
- 空圧工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 事務用品(3)
- 保管用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 理美容(2)
- 建築金物(2)
- 救急・衛生(2)
- バッテリー・電装(2)
- カー用品(2)
- 安全保護具(2)
- 学童・教育用品(2)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(447)
- BIGM(丸山製作所)(318)
- 長野計器(218)
- MAZDA(マツダ)(108)
- YAMAHA(ヤマハ)(48)
- CKD(39)
- ニッセイ(36)
- Asahicho(旭蝶繊維)(30)
- MURATA(村田製作所)(26)
- DAYTONA(デイトナ)(21)
- Merck(メルクミリポア)(19)
- 第一計器(17)
- ParkerTAIYO(17)
- TDK(17)
- オカムラ(岡村製作所)(17)
- IDEC(和泉電気)(16)
- 富士電機(16)
- Canon(16)
- VISHAY(16)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「s10f」の検索結果

油性ボールペン替え芯(レフィル) アクロインキ
パイロット(15件のレビュー)¥169税込¥1861本当日出荷用途2+1エボルト等 替え芯商品タイプ替芯全長(mm)67最大径(Φmm)2.3適合本体シリーズ名アクロインキ高級回転繰り出し式多色インク油性 アクロインキ
丸回転シャワーヘッド
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷天井など上部からのシャワー適合シャワーアームS100-63X色メッキ取付ネジ径1/2止水スイッチなし水流切替×
エアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ フラットタイプ
CKD¥17,980税込¥19,7781個当日出荷周囲の空気を吸い込み、エアを増幅させる省エア形のエアノズルです。幅方向に均一にブローするフラットタイプです。均等分布のエアを噴射するためブロー効率がよく、エア消費量の低減が可能です。上下の噴口およびエアー吸込み孔を位相させることで、噴射の幅方向に均一な打力が得られ、距離による打力の減衰が少ない高効率エアブローにより、安定したワークの品質を実現します。乱気流を抑える、作業環境に優しい静音設計です。従来機種(BNE-8S10F)の性能はそのままに、質量を73%削減、全長を61%削減し、スペースが狭い箇所にも取付可能です。用途食品工程等、生産ラインでのエアブロー清掃に材質金属(ステンレス鋼316L)形状フラットタイプ(42mm)接続口径R1/4質量(g)38タイプ省エネ形最高使用圧力(MPa)1空気消費量(L/min)440(ANR)孔数16個耐熱温度(℃)400RoHS指令(10物質対応)対応孔径(Φmm)1
Oリング S(固定用)パーフロ/FFKM
ノーブランド¥589税込¥6481個当日出荷から5日以内出荷耐熱・最高レベルの耐薬品性を持っています用途化学薬品、製薬工場、石油ガス、塗料(ペイント・インク)等・・ケミカルプロセス (バルブ、フランジ配管、ポンプ、メカニカルシール、コンプレッサー等)材質パーフロロエラストマー/FFKM色黒硬度75(±5)°機能耐熱・耐薬品性耐熱温度(℃)230RoHS指令(10物質対応)対応
タイジ ホットキャビHC-10S・10F・10UV兼用 棚皿
ノーブランド¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷コード4-1160-1202アズワン品番63-7154-55メーカー商品コード920220
Sカプラー ステンレスタイプ (KKA~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から15日以内出荷スリーブロック付。 プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。形状Sカプラー
エラストマー粘着シート
持田商工(4件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181枚当日出荷透明の特殊エラストマーをベースに使用した粘着シートです。 粘着面に付着したゴミや埃は水洗いによって繰り返し使用できます。 弱粘着剤は非移行性で相手側に粘着物質が付くことはありません。用途机の上・クリーンルーム等の硬いものに寸法(縦×横×厚さ)(mm)500×500×1.0基材PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム
Replacement contact pieces for Sz. S10 f
SIEMENS¥279,800税込¥307,7801個7日以内出荷3RT1066 用 Siemens 交換用コンタクトピースは、3 個の可動コンタクトと 6 個の固定コンタクトと取り付け部品で構成されています。132 kW の電力を備えています。コンタクタサイズは S10 です仕様●アクセサリタイプ:交換用コンタクトピース●併用可能製品:S10 コンタクタ用●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7344-02
ダイヤモンド電着ヤスリ 平
インターナショナルダイヤ¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から9日以内出荷長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状平
Replacement contact pieces for Sz. S10 f
SIEMENS¥389,800税込¥428,7801個7日以内出荷3RT1066用Siemens交換用コンタクトピースは、3個の可動コンタクトと6個の固定コンタクトと取り付け部品で構成されています。16KWの電力を備えています。コンタクタサイズはS10です仕様●アクセサリタイプ:交換用コンタクトピース●併用可能製品:S10 コンタクタ用●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7338-95
SGケーブルアクセサリー タイベース(テープ無し)
エスジー工業¥15,980税込¥17,5781袋(1000個)3日以内出荷任意の位置に束線を固定でき、縦横両方向からケーブルタイを挿入できる固定具です。ケーブルタイを使用して、束線をパネル等の任意の位置に、固定できるケーブルタイ用固定具です。タイベースの縦横どちらからでも、ケーブルタイを挿入できます。(BS-50は一方向のみ)取付場所に合わせて粘着テープ止め、ビス止めが選べます。◎粘着テープ止めの場合は、取付場所の油・水・錆などを必ず取り除いてから取付けてください。◎接着の際は強く押し付けて、取り付けてください。◎脆い面や凸凹面への取付は避けてください。
絶縁変換器(アイソレータ)
渡辺電機工業¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から11日以内出荷取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
キャリースルーンN
マキテック¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷優れた走行安定性と車体の軽量化を同時に実現。 前方のバッグを倒せばどこでも椅子に早変わり。 防水加工生地を使用し、背面には小物入れネット付。 ハンドブレーキ・駐車用ブレーキ付き。色フラワーブラウン耐荷重(kg)100容量(L)(フロントバッグ)4、(小物入れポケット)1質量(kg)約3.7直径(Φcm)(タイヤ)13.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)42.6×55.7×80~100、(フロントバッグ)15×12×28、(小物入れポケット)23×4×20高さ調節五段階調整主材質(フレーム)アルミ、(主なプラスチック部品)ポリプロピレン、(タイヤ)発泡EVA、(バッグ)ナイロン/フロントバッグのみPVC折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.6×31×73.7~93.7座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)22.8×20.7×44
バキュームパッド
コガネイ¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷から9日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
非常用トイレ セルレット10回分セット
後藤¥2,598税込¥2,8581セット(10個)7日以内出荷水を使わない非常用トイレです。使い方は簡単。 洋式トイレ、ポータブルトイレなどに付属の汚物袋をセットし排泄後に凝固・脱臭剤をそ袋のまま入れるだけ。 袋は水に溶けますので袋が自然に溶けて高分子ポリマーが水分を吸収し固化します。 脱臭性に優れたヤシ殻活性炭入りだから、悪臭の発生を抑えます。 固化後は水分モレの心配もありません。衛生的で簡単。災害時、緊急時など水が使えないときに大活躍。非常時の必需品。用途災害時、断水時、レジャー、アウトドア、ドライブ、介護などにセット内容凝固・脱臭剤×10個、トイレ袋×10枚材質(凝固・脱臭剤)高分子ポリマー、ヤシ殻活性炭、水溶紙、(トイレ袋)ポリエチレン保存期間(年)未開封で7~10年メーカー商品コード870240
MLSS計
KRK(笠原理化工業)¥229,800税込¥252,7801個6日以内出荷エコノミータイプの汚泥濃度計です。水深表示はありません。用途別の測定モードから測定できます。仕様測定範囲(mL):MLSS 0~20000mg/L(最大30000mg/L迄表示)、検量線:1.~2. 食品・乳業汚泥A、B 3. 合併浄化槽 4. 下水処理 5. し尿処理 6. 沈殿槽校正機能付アズワン品番61-3376-05
...