カテゴリ
- 自動車補修部品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 制御機器(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建築金物(2)
- 農業機械(2)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- UNION(ユニオン産業)(5)
- KSフィルター(4)
- SMC(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- RYOBI(リョービ)(2)
- CKD(1)
- TRUSCO(1)
- 富士通(1)
- 東芝シュネデール・インバータ(1)
- PALL(ポール)(1)
- NAKANO(1)
- Dynabook(1)
- 東レエンジニアリングDソリューションズ(1)
エコロジープロダクト
「s1001p」の検索結果

シートペーパー(布やすり)
TRUSCO(31件のレビュー)¥199税込¥2191枚当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材
ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付)
RYOBI(リョービ)(29件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581台当日出荷「シャープな角形デザイン」と「多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。タイプパラレル型ストップ外装式
圧力スイッチ IS10
SMC(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から9日以内出荷16%軽量化、11%小型化(IS1000比較) 寿命500万回。 モジュラF.R.L.に接続可能。接続口径1/8接点構成1a使用流体空気および不活性ガス周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60℃(凍結なきこと)
簡単・小形インバータ VF-nC3シリーズ
東芝シュネデール・インバータ(7件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷から3日以内出荷【設定ダイヤルで、クルクル・ポンの一発設定!】 パラメータ設定は、設定ダイヤルを”クルクル”と回して選び、 中央部を”ポン”と押して決定します。 設定ダイヤルを長い間回していると、設定値は大きく変化し、短いと小さく変化します。微調整が簡単です。 【運転/停止キーで簡単操作】 インバータ正面の RUN キーと STOP キーで簡単に運転/停止ができます。 正面カバーを閉めれば、それ以外の操作キーの誤操作を防止できます。 【使用頻度の高いパラメータのみ表示~簡単モード~】 パラメータ設定を効率よく行うために、使用頻度の高いパラメータのみ表示することができます。 EASYキーで2つのモードを切換えます。 簡単モード : よく使う7個のパラメータのみ表示し、足りないパラメータがあれば、最大24個まで登録できます。 標準モード : 全てのパラメータを表示することができます。 【機能ごとに設定が必要なパラメータを案内~ガイダンス機能~】 機械の特性を引き出すために、パラメータを確実に設定する必要があります。 使用したい機能に応じて、設定が必要なパラメータを順に表示し、もれなくパラメータ設定できるように案内します。 【設定した5つのパラメータを表示~ヒストリ機能~】 試運転や調整などで同じパラメータを繰返し設定する場合に、すぐにそのパラメータを表示できると便利です。 ヒストリ機能は、設定変更した最新の5つのパラメータを表示します。 【変更したパラメータを検索~変更検索~】 標準出荷設定から変更したパラメータとその設定値を確認できます。 誤設定したパラメータを探したり、パラメータの設定内容を確認するのに便利です。用途食品加工機械、搬送機器、ファン・ポンプ、健康・医療・福祉介護関連機器、環境生活関連機器、包装機械仕様●周波数ジャンプ:ジャンプ周波数および幅の設定●発電制動駆動回路: なし(ブレーキモジュールは別置きオプション)●各種操作禁止設定/パスワード設定:パラメータの書込み禁止やパネル周波数設定、パネル運転、パネル非常停止、パネルリセット、の禁止を設定可能。4桁のパスワード設定および端子入力により、禁止設定可能●故障検出信号:1c接点の出力、最大接点容量:250Vac-2A、30Vdc-2A(抵抗負荷時、cosΦ=1)、250Vac-1A(cosΦ=0.4)、30Vdc-1A(L/R=7ms)、最小接点容量:5Vdc-100mA、24Vdc-5mA●故障原因:過電流、過電圧、過熱、出力短絡、地絡、インバータ過負荷、始動時アーム過電流、始動時負荷側過電流、CPU異常、EEPROM異常、 RAM異常、ROM異常、通信異常、(以下は、選択可能:非常停止、不足電圧、低電流、過トルク、モータ過負荷、入力欠相、出力欠相)種別VF-nC3シリーズ周波数(Hz)50/60保護構造IP20出力(周波数計用)メータ用アナログ出力:1mAdcフルスケールの直流電流計、0~20mA(4~20mA)出力:直流電流計(許容負荷抵抗:750Ω以下)、0~10V出力:直流電圧計(許容負荷抵抗:1kΩ以上)、分解能:最大1/255制御方式正弦波PWM方式表示警報:運転中のストール防止、過電圧制限、過負荷、不足電圧、設定異常、リトライ中、上限/下限リミット点灯:RUNランプ、MONランプ、PRGランプ、%ランプ、Hzランプでインバータの運転状態などを点灯にて表示、また、チャージランプで主回路コンデンサの充電をLED表示出力電圧(V)三相200~240入力端子台基準周波数:2ポイントの設定で任意特性に設定可能。アナログ入力(VI)に設定可能制御PID:比例ゲイン、積分ゲイン、微分ゲイン、制御開始待ち時間の設定瞬停ノンストップ:モータからの回生エネルギーを利用し、瞬停時でも運転を継続(出荷時OFF)周波数上限周波数0~最高周波数、下限周波数0~上限周波数周波数許容変動±5%保存温度(℃)-25~70(輸送期間などの短期間)機能入力端子(プログラマブル設定):正転/逆転信号、ジョギング運転信号、運転準備信号、多段速運転信号、リセット信号、等、約60種類の機能から選択し、5個の入力端子に割付け可能。シンク/ソース切換え可能出力端子(プログラマブル設定):周波数上限/下限リミット信号出力、低速度検出信号出力、指定速度到達信号出力、故障信号出力、等、約40種類の機能から選択し、FLリレー出力、オープンコレクタ出力、に割付け可能。モニタ:出力周波数、周波数指令値、正転/逆転、出力電流、入力電圧(直流部検出)、出力電圧、トルク、トルク電流、インバータ負荷率、入力電力、出力電力、入力端子情報、出力端子情報、入力端子のロジック設定、CPU1バージョン、CPU2バージョン、PIDフィードバック値、周波数指令値(補正後)、過去のトリップ原因1~4、部品交換アラーム情報、累積運転時間過去のトリップ時のモニタ:連続トリップ回数、出力周波数、正転/逆転、周波数指令値、出力電流、入力電圧(直流部検出)、出力電圧、入力端子情報、出力端子情報、累積運転時間をそれぞれ4回分記憶出力周波数(Hz)0.1~400、出荷時は0.5~60に設定、最高周波数(30~400)調整可能相対湿度5%~95%(結露および蒸気のないこと)塗装色JIS相当色5R 4/14および10B 2.5/1過負荷電流定格150%-1分、200%-0.5秒(反限時特性)リセットパネルリセット/外部信号リセット/電源リセット。トリップ状態の保持とクリアの設定直流制動制動開始周波数(0~最高周波数)、制動量(0~100%)、制動時間(0~25.5秒)調整、緊急直流制動停止保護機能ストール防止、カレントリミット、過電流、出力短絡、過電圧、過電圧制限、不足電圧、地絡検出、入力欠相、出力欠相、電子サーマルによる過負荷、始動時アーム過電流、始動時負荷側過電流、過トルク、低電流、過熱、累積運転時間、寿命アラーム、非常停止、各種プリアラームLED【4桁7セ グメント】周波数表示 :インバータ出力周波数、警報表示 :過電流プリアラーム”E”、過電圧プリアラーム”R”、過負荷プリアラーム”N”、過熱プリアラーム”J”、通信プリアラーム”V”、状態表示 :インバータ状態(周波数、保護機能動作原因、入出力電圧、出力電流、など)と各設定パラメータ、フリー単位表示:出力周波数に対して任意の単位表示(回転数など)標高(m)3000以下(1000を超える場合は電流低減が必要)周囲温度(℃)-10~60定格出力電圧(V)三相200~240操作パネルあり運転ジョギング:JOGモードの選択により端子台からの接点入力で運転可能多段速:端子台からの4個の接点入力の組合せにより、基本設定周波数+15段速度運転が可能リトライ:保護動作が働いた場合主回路素子をチェック後、自動再始動可能。最大10回(パラメータにて設定)まで設定可能瞬停再始動:フリーラン中のモータの回転数を読込み回転速度に合った周波数を出力することによりスムーズに再始動させます。商用運転切換えにも本機能を使用します使用場所屋内、直射日光や腐食性ガス、爆発性ガス、可燃性ガス、オイルミスト、じんあい等のないこと/振動は5.9m/s2以下(10~55Hz)周波数設定分解能アナログ入力:最高周波数の1/1000(60Hzの場合、0.06Hz):VI端子(0-10V)、VI端子(4-20mA)、最高周波数の1/500(60Hzの場合、0.12Hz):VI端子(0-5V)操作パネル入力:0.01Hz(99.99Hz以下)、0.1Hz(100.0Hz以上)通信指令:0.01Hz周波数精度アナログ入力:最大出力周波数の±1.0%以内(25℃±10℃)、デジタル入力:最大出力周波数の±0.1%以内(-10℃~60℃)正転逆転運転切替パネル上の”RUN”キー押しで正転、”STOP”キー押しで停止。端子台からの接点入力および通信による正転/逆転運転も可能特性電子サーマル:標準モートル/定トルク用VFモートル切換え、モータ1・2の切換え、過負荷トリップ時間の設定、 ストール防止レベル1・2の調整、過負荷ストールの選択周波数設定信号正面配置の設定ダイヤル、外部ボリューム(1k~10kΩ定格のボリューム接続可能)、0~10Vdc/0~5Vdc(入力インピーダンス:VI=40kΩ)、4~20mAdc(入力インピーダンス:250Ω)加速・減速時間設定(s)0~3000、加減速時間1・2の切換え、おまかせ加減速機能、S字1・2加減速パターン、強制短時間減速電圧/周波数特性V/f一定、二乗低減トルク、自動トルクブースト、ベクトル演算制御、自動省エネ、オートチューニング機能。基底周波数(20~400Hz)1・2調整、トルクブースト量(0~30%)1・2調整、始動周波数(0.1~10Hz)調整。キャリア周波数(kHz)(PWM)2~16で調整可能(標準出荷設定:12)
PSS ガスケットシールタイプ MBS1001Sシリーズ
PALL(ポール)¥155,528税込¥171,0811本当日出荷から5日以内出荷食品製造ライン用スチームの異物の除去用フィルターです。 高い空隙率です。 低い圧力損失です。 高い収塵能力です。 縦溶接線のないシームレス構造です。 均一な孔構造です。 各種合金での製作が可能です。 エネルギーの損失が少ないです。 交換頻度の減少および洗浄が容易です。 長いろ過寿命です。 優れた耐久性です。 正確なろ過精度です。 幅広いアプリケーションに対応します。材質(フィルターメディア)316Lステンレススチール/(エンドキャップ)316ステンレススチール/(ガスケット)高温用フッ素ゴム直径(Φmm)60.3耐差圧(MPa)正方向0.34(カートリッジ外→内)長さ(inch)約10
【中古パソコン】富士通 ESPRIMO D7010/F (デスクトップ/第10世代 i3-10100/8GB/SSD256GB/Windows11Pro)
富士通¥37,980税込¥41,7781台3日以内出荷Intel第10世代CPU搭載の中古PC!用途使用感程度のキズ、削れ、日焼けがあり、本体側面のゴム足の欠品があります。同一商品が多数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。正常に動作します。内蔵スピーカー非搭載モデルです。ヘッドホンや外部スピーカーをご利用下さい。付属品電源ケーブル仕様グラブフック:Intel Graphics,ランク:特選メモリー容量8GB使用CPU10100,Core i3OSWindows 11 ProインターフェイスDisplayPort×2 USB 2.0×4・USB 3.0×4ネットワークタイプ有線LAN容量(GB)ストレージ1:256ストレージストレージ1:SSD光学ドライブスーパーマルチドライブ
リモート調整弁(電動スピードコントローラ) PFES
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個7日以内出荷・スピードコントローラにモータを搭載。・”電動化”により”リモート操作”可能なスピードコントローラ。・装置の立上げ時間とダウンタイムを大幅短縮。・メンテナンス性向上。・調整工数低減。・生産性向上。・ダウンタイム低減用途調整しにくい場所でのアクチュエータの速度調整使用温度範囲(℃)0~50規格CE/UKCA電源電圧(V)DC24±10%使用流体空気耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)0.1~0.8配管取出方向ストレート
パッキン
BIGM(丸山製作所)¥749税込¥8241個8日以内出荷規格GEOG00000000部品名称パツキン図解NoSSA-α500 薬剤タンク部品_No.6、SSA-S600 1997ネン 薬液タンク部品_No.12、SSW-303C 薬液タンク部品_No.23、SSA-G530 薬液タンク部品_No.7、エクセル500 薬剤タンク部品_No.20、SSA-F615 薬剤タンク部品_No.13、SSA-S600 1996ネン 薬液タンク部品_No.12、BSM-1300L 薬剤タンク部品_No.17、SSA-F610I 1991ネン 薬剤タンク部品_No.13、SSA-S1000 薬剤タンク部品_No.8、SSA-K500 薬剤タンク部品_No.16、SSA-M500DX 薬剤タンク部品_No.23、SPA-500 薬剤タンク部品_No.9、BSM-1100L 薬剤タンク部品_No.17、VSA120-11 薬剤タンク・燃料タンク・作動油タンク部品_No.4、SSA-M500 エンジン 薬剤タンク部品_No.23、SSA-α1001ST 薬剤タンク部品_No.12、スプレーヤP-2型 薬剤タンク部品_No.10、SSA-S550 薬剤タンク部品_No.13、MJI300 1995ネン 薬剤タンク部品_No.21、SSA-K400A 薬剤タンク部品_No.16、SSA-S500A 薬剤タンク部品_No.14、SSA-F610 薬剤タンク部品_No.13、SSA-α1000ST 薬剤タンク部品_No.12、SSA-α1001S 薬剤タンク部品_No.12、SSA-S500 薬剤タンク部品_No.14、SSA-S600DX 1997ネン 薬剤タンク部品_No.12、SSA-F610I 1994ネン 薬液タンク部品_No.13、SSA-F1010 薬剤タンク部品_No.16、MX-501 薬剤タンク部品_No.17、SSA-L600 薬剤タンク部品_No.5、SSA-α600 薬剤タンク部品_No.11、SSA-F611 薬液タンク部品_No.13、SSA-α601 薬剤タンク部品_No.11、SSA-α1000S 薬剤タンク部品_No.12、P-3BN 薬剤タンク部品_No.10、SSA-L1000 薬剤タンク部品_No.5
スイリヨウシジマーク500
BIGM(丸山製作所)¥559税込¥6151個8日以内出荷部品名称スイリヨウシジマーク500図解NoSSA-α510DX M-A ハリマーク部品_No.14、SSA-N550(4) ハリマーク部品_No.13、SSA-S602DXM ハリマーク部品_No.36、SSA-F611 ラベル部品_No.36、BSM-1300L-2 ハリマーク部品_No.13、BSM-1030SLT-BC2 ハリマーク部品_No.27、SPA-500 ハリマーク部品_No.17、SSA-α601 貼りマーク部品_No.10、SSA-F616V-1 ハリマーク部品_No.31、P-3BN ハリマーク部品_No.5、SSA-α1003MA ハリマーク部品_No.9、SSA-α1001S 貼りマーク部品_No.10、SSA-α1000 ハリマーク部品_No.18、BSM-1240SLT-C2-1 ハリマーク部品_No.28、SSA-S611 ハリマーク部品_No.29、SSA-F616(4) ハリマーク部品_No.31、SSA-S610VT -1 ハリマーク部品_No.29、SSA-S1000 ハリマーク部品_No.20、BSM-1110L ハリマーク 警告ラベル部品_No.23など
食品包装用酸素濃度計用注射針 LC450F用 12本入
東レエンジニアリングDソリューションズ¥36,980税込¥40,6781箱(12本)13日以内出荷LC-450F-ps用です。仕様●規格:ロック基横穴式23GX10MMアズワン品番65-5651-53
小型無停電電源装置 ECF1タイプ ラック 1.5kVA 保持時間10分
Dynabook¥369,800税込¥406,7801台13日以内出荷納品物:ECF1-U10015 +ECF1-B3S1P +ECF1-BECR +ECF1-RACKUNIT1 ×2仕様●運転方式:インバータ給電方式●筐体:ラックマウント型●最大出力容量(W):1000W●最大出力容量(VA):1500VA●バックアップ時間(フル負荷時):6分●バッテリ動作時出力電圧:100V●バッテリ個数:6個●電源管理ソフト(添付ソフト):なし●電源管理ソフト対応OS:Windows、Linux、UNIX●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:産業用途のため●電気通信事業法備考:産業用途のため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190724●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):UPS本体に電源コードを内線で接続している(電源コードは電安法マーク有)●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4493-18