カテゴリ
- 安全標識(25)
- 保管用品(17)
- 切削工具(9)
- 制御機器(7)
- バイク純正部品(5)
- 物流用品(5)
- 自動車純正部品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 研磨材(2)
- 自転車部品(2)
- 作業工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- 光(25)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(11)
- TRUSCO(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- サンコー(三甲)(3)
- コクヨ(2)
- リューター(日本精密機械工作)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- 三菱マテリアル(2)
- ヨツギ(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- CONTEC(コンテック)(2)
- トヨタ(2)
- DESCO(2)
- Anker(アンカー)(2)
- M5Stack(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- アソー(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「s1111」の検索結果

パレットボックスBJ-S・1111X70S分解収納型 グレー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥109,800税込¥120,7801個翌日出荷バラ積みや、不定形の荷物を安全かつ大量に輸送・保管できます。ベースパレットには、フォーク作業に便利なリスパレットを使用しています。段積みできます。金属類の材質はステンレスです。分解収納タイプで約1/3の減容化が可能です。側面はパレットに整列収納が可能です。20フィートコンテナ30台収納・空(折り畳んだ場合)90台収納できます。機械部品等の保管・輸送。青果物、食品等の保管・輸送。変形・荷崩れを防止するため、正しく(ズレないように)積み上げてください。トラック輸送時は段積みしないようにしてください。材質【樹脂部】ポリプロピレン(PP)、【金属部】鉄色ブルー高さ(mm)700タイプ分解収納式奥行(mm)1100容量(L)580間口(mm)1100静荷重(kg)最大1875適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフトアズワン品番64-5043-71メーカー商品コード868-6837名入れなし最大動荷重(kg)625
安全ブレーカ HB型
Panasonic(パナソニック)(51件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷端子形状ソルダーレス 当て金付端子過電流引きはずし方式熱動式フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
パレットボックスBJB-S・1111x65 1段固定式 ブルー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥129,800税込¥142,7801台翌日出荷バラ積みや、不定形の荷物を安全かつ大量に輸送・保管できます。ベースパレットには、フォーク作業に便利なリスパレットを使用しております。コンテナ嵌合式で安定性の良い段積みができます。20フィートコンテナー30台収納できます。機械部品等の保管・輸送。青果物、食品等の保管・輸送。変形・荷崩れを防止するため、正しく(ズレないように)積み上げてください。トラック輸送時は段積みしないようにしてください。適合BJ-1111Cロック付蓋材質【樹脂部】ポリプロピレン(PP)、【金属部】鉄色ブルー高さ(mm)650タイプ固定式奥行(mm)1100容量(L)485間口(mm)1100静荷重(kg)最大5000適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフトアズワン品番64-5043-70メーカー商品コード132-5853名入れなし最大動荷重(kg)1000有効内寸法・間口(mm)1000有効内寸法・奥行(mm)1000有効内寸法・高さ(mm)485
パレットボックスBJB-S・1111x45 1段固定式 ブルー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷バラ積みや、不定形の荷物を安全かつ大量に輸送・保管できます。ベースパレットには、フォーク作業に便利なリスパレットを使用しております。コンテナ嵌合式で安定性の良い段積みができます。20フィートコンテナー50台収納できます。機械部品等の保管・輸送。青果物、食品等の保管・輸送。変形・荷崩れを防止するため、正しく(ズレないように)積み上げてください。トラック輸送時は段積みしないようにしてください。適合BJ-1111Cロック付蓋材質ポリプロピレン(PP)色ブルー高さ(mm)450タイプ固定式奥行(mm)1100容量(L)285間口(mm)1100静荷重(kg)最大5000適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフトアズワン品番64-5043-69メーカー商品コード868-6836名入れなし最大動荷重(kg)1000有効内寸法・間口(mm)1000有効内寸法・奥行(mm)1000有効内寸法・高さ(mm)285
パレットボックスBJB-S・1111X115 2段固定式 ブルー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷バラ積みや、不定形の荷物を安全かつ大量に輸送・保管できます。ベースパレットには、フォーク作業に便利なリスパレットを使用しております。コンテナ嵌合式で安定性の良い段積みができます。20フィートコンテナー20台収納できます。機械部品等の保管・輸送。青果物、食品等の保管・輸送。変形・荷崩れを防止するため、正しく(ズレないように)積み上げてください。トラック輸送時は段積みしないようにしてください。適合BJ-1111Cロック付蓋材質ポリプロピレン(PP)色ブルー高さ(mm)1150タイプ2段固定式奥行(mm)1100間口(mm)1100適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフトアズワン品番64-5043-68メーカー商品コード132-5847名入れなし有効内寸法・間口(mm)1000有効内寸法・奥行(mm)1000有効内寸法・高さ(mm)985
リス パレットボックスBJB-S・1111X65一面ダンプ11 ブルー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥149,800税込¥164,7801個翌々日出荷コンテナはめ合い式ですので安全性の良い段積みが可能です。バラ積みや不定形の荷物を安全かつ大量に輸送できます。内容物の出し入れがより簡単にできます。用途精密部品、機械部品などの保管・輸送。青果物、食品などの保管・輸送。仕様ハンドリフト対応トラスコ品番458-0915幅(mm)260質量(kg)44高さ(mm)650タイプ1面ダンプ間口(mm)1100中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90名入れなし外寸法・奥行(mm)1100
セーバーソーブレード木材用
BOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(2本)当日出荷ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。用途木材荒びき、薪等の切断材質炭素工具鋼
ステンレス・樹脂ピクトサイン
光¥899税込¥9891枚当日出荷から10日以内出荷ステンレスプレートに、カットシートで標示したピクトグラフプレートです テープ付きで簡単に取り付けできます仕様テープ付材質ステンレス・ABS樹脂寸法(mm)109×109×2
リスパレット JC-S2・1111
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥7,798~税込¥8,578~1個ほか翌々日出荷輸出用のワンウェイパレット(くん蒸、木製パレットの代替に適しています)。リターナブル使用が可能:国内物流などの数回のリターナブル使用が可能です。スペースの有効活用:収納時ネスティング出来ますので、スペースの有効活用が出来ます。JC(スキッドタイプ)は、平置き、均等積みでご使用下さい。シュリンク包装・ストレッチ包装限定にて均等積み付け最大積載量1000kgです。用途輸出梱包用スキッドパレット質量(kg)11
セーバーソーブレード木材&金属用
BOSCH(ボッシュ)(8件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット(2本)ほか当日出荷から4日以内出荷ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。用途釘の入った木材等の切断
絶縁オーバーシューズ フリーサイズ 23.0~28.0
ヨツギ¥25,980税込¥28,5781足当日出荷安全靴と絶縁ゴム長靴の履き替え作業が不要となります。バックル固定式で容易に着脱できます。左右同型フリーサイズの為、作業間で共用出来ます。(25cm~28cm安全靴に適用)。高強度繊維の中敷きを使用しています。安全靴を履きながら、そのまま装着し、活線作業が可能となります。用途電力、鉄道、自動車などの点検や保守などの作業に。トラスコ品番365-6808形状ハイカットサイズフリーサイズ(cm)25~28(安全靴に適合)材質(アッパー)エラストマー使用電圧(V)直流7000以下機能絶縁材質(先芯)なしRoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプスリッポン靴タイプブーツ
ヒビフル HibiFull 箱のまま捨てられるペーパーサニタリーボックス
コクヨ¥2,698税込¥2,9681箱(50枚)翌々日出荷使用後に箱ごと捨てられる使い捨てタイプの紙製サニタリーボックスです。使用頻度に合わせて選べる2サイズ展開。用途使用後に箱ごと捨てられるため、中身のゴミに手が触れることなく衛生的に処理できます。中身が見えにくいフタ設計。初めての人でも組み立て方がわかりやすい底面デザインです。サイズ小材質(本体)紙本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×296×2色(本体)ダークブラウン材質(表紙)PPフィルム貼り(芯材:古紙パルプ配合)組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×100×165
絶縁ゴム長靴 えぐり
ヨツギ(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1足当日出荷から9日以内出荷膝が曲げやすく、作業性の良い絶縁長靴です。用途7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業など仕様定期自主点検必要材質天然ゴム種類作業靴規格厚生労働省検定合格品使用電圧(V)交流7000以下機能絶縁試験電圧(V/1分)20000靴タイプ長靴
ブローチリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から翌々日出荷60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
サインプレート 化粧室用女・男マーク
光¥5,998税込¥6,5981箱(5枚)翌々日出荷粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。用途お手洗や更衣室などのご案内に仕様カットシートトラスコ品番360-1301材質ABS樹脂+ステンレス厚さ(mm)2色・シルバー・黒・赤取付粘着テープ質量(g)51.5縦(mm)109横(mm)109表示内容化粧室用男性女性マークテープ粘着テープ付き
USパック
ウスイ包装¥32,980税込¥36,2781ケース(2000枚)翌々日出荷封筒型のタイプです。使い方が簡単で用途が広いのが特徴です。用途B5書類二つ折りサイズサイズB5書類二つ折りタイプ横入口・全面糊・ポケット・無地
Hシリーズメッシュタイプ 高剛性パレット
日本プラパレット(NPC)¥24,980税込¥27,4781枚翌々日出荷格子構造のメリットをそのままに、自動倉庫対応の高剛性を実現しました。 Fシリーズを特殊強化樹脂で成形したタイプもございます。用途自動倉庫対応長さ(mm)1100幅(mm)1100
サインプレート エレベーター
光¥5,998税込¥6,5981箱(5枚)翌々日出荷粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。用途お店や施設の案内に。仕様カットシートトラスコ品番360-1265材質ABS樹脂+ステンレス厚さ(mm)2色・シルバー・黒取付粘着テープ質量(g)51.5縦(mm)109横(mm)109表示内容エレベーターテープ粘着テープ付き
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(2点自己保持形 平形+平形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から32日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)+丸(平形)端子形状ねじ端子ボタン色黒、緑、赤の3色付属動作方式2点自己保持形取付穴径(Φmm)25
サインプレート お勘定場
光¥5,998税込¥6,5981箱(5枚)翌々日出荷粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。用途お店や施設の案内に。仕様カットシートトラスコ品番360-1208材質ABS樹脂+ステンレス厚さ(mm)2色・シルバー・黒取付粘着テープ質量(g)51.5縦(mm)109横(mm)109表示内容お勘定場テープ粘着テープ付き
サインプレート 食事・レストラン
光¥5,998税込¥6,5981箱(5枚)翌々日出荷粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。用途お店や施設の案内に。仕様カットシートトラスコ品番360-1274材質ABS樹脂+ステンレス厚さ(mm)2色・シルバー・黒取付粘着テープ質量(g)51.5縦(mm)109横(mm)109表示内容レストランテープ粘着テープ付き
サインプレート 救急処置
光¥5,998税込¥6,5981箱(5枚)翌々日出荷粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。用途お店や施設の案内に。仕様カットシートトラスコ品番360-2873材質ABS樹脂+ステンレス厚さ(mm)2色・白・緑取付粘着テープ質量(g)51.5縦(mm)109横(mm)109表示内容救急処置テープ粘着テープ付き