カテゴリ
- 物流用品(325)
- 農業機械(137)
- バイク部品(98)
- メカニカル部品(53)
- 制御機器(31)
- 作業工具(19)
- 住設機器(18)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
- 自動車補修部品(12)
- 切削工具(12)
- 機構部品(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 測定用品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 梱包用品(4)
- 建築金物(4)
- 溶接用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 家電(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 厨房用品(2)
- 電気材料(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- KITO(キトー)(324)
- BIGM(丸山製作所)(137)
- brembo(43)
- DAYTONA(デイトナ)(24)
- INAX(LIXIL)(18)
- ノーブランド(16)
- 三ツ星ベルト(12)
- SVS-VISTEK(10)
- TRUSCO(9)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(8)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
- 三木プーリ(8)
- TAKEGAWA(武川)(7)
- 協育歯車(5)
- KITACO(5)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(5)
- EPSON(4)
- STANLEY(スタンレー電気)(4)
- SUS(エスユーエス)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「s12-18」の検索結果

OPP袋 クリスタルパック S(テープなし)
HEIKO(219件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(100枚)ほか当日出荷から3日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906415-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]
TOYOX(トヨックス)(67件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から5日以内出荷【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、折れつぶれに強い
口合わせ付きOPP袋
モリヤマ化成¥519税込¥5711パック当日出荷から7日以内出荷中身が見える透明タイプの口合わせOPP袋です。用途おもてなし袋や保存袋として材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.03色透明種類平袋テープなし
シリコンチューブ
アズワン¥23,166税込¥25,4831個当日出荷から翌々日出荷エコノミーなベーシックタイプ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコンゴム耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックスクレーパーセット
(45件のレビュー)¥799税込¥8791セット(4本)当日出荷ステッカーはがしは当然、内装パネルやモール、エンブレム外し等に使用可能です。 プラスチック製なので金属性の物に比べて対象物を傷つける事が少なく、塗装面のステッカーやエンブレム剥がしにもご使用頂けます。 また形状がくさび形になっているので自動車のモールやパネル、エアロパーツなどに差し込んで隙間を作る事が可能です。 サイズと形状が違う4種類セットのため作業用途に合わせて便利に使用できます。用途内装パネルやモール、エンブレム外し等に幅(mm)ストレート大:25、ストレート小:22、ワイド大:50、ワイド小:40全長(mm)ストレート大:175、ストレート小:125、ワイド大:175、ワイド小:125
NS養生クッションマット
E-Value(8件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581枚当日出荷便利なノンスリップタイプのマルチマットです。ノンスリップタイプで作業時に滑りません。荷物等の運搬時にも滑りにくい為ズレ等が発生しにくい養生マットです。軽量で持ち運びに便利です。ポリエステル素材と再生綿使用で緩衝力があります。用途運送時の荷物保護や作業時の滑り止め、キズ防止、作業現場の養生等に使用します。材質中綿:ポリエステル・再生綿、表:ポリエステル、裏:PVC材
オイルシール OS
IKO(日本トムソン)(13件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から5日以内出荷ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。型式OS
ラグスクリュー
ナニワボールト(10件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷から4日以内出荷材質鉄ねじ径M12表面処理クロメートメッキ(JIS G8610 2種2級EP-Fe/Zn5/CM2相当)
DIAMOND 長穴Sポンチ12.0x18.0
DIAMOND¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3116材質鉄質量(g)51
目隠用内貼りフィルム目隠し対策
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781枚当日出荷ガラスを美しく装うシェードタイプの装飾フィルム。インテリアのガラスをはじめ、外壁ガラス(内貼り)にもご使用できます。ガラスが割れた際の破片の飛散と落下を効果的に減少(JIS A 5759 ガラス飛散防止性能を満たす)。紫外線を99%以上カットするので商品や家具調度類の褐色を防止。仕様3Mスコッチティント窓用フィルム Fasaraを3サイズに標準化材質ポリエステル厚さ(mm)0.119色半透明遮蔽係数0.93
ブローチリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥8,298税込¥9,1281本当日出荷から翌々日出荷60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
木工ビット 超硬ストレートビット ルーター用
大日商¥4,798税込¥5,2781本当日出荷切れ味が良く長寿命で、きれいに加工できます。1分間に約20000~25000回転で切削できます。用途被削材:木質系材料、石こうボードなど。木材系材料・樹脂系(人造大理石)材料の穴掘り、溝掘り、切り抜き作業に最適です。仕様使用電動工具:ルーター(※電動工具の付属アダプターをご使用ください)トラスコ品番397-3824材質刃先:超硬チップ軸径(Φmm)12刃数2枚全長(mm)75刃長(mm)30、下部:30刃径(Φmm)下部:18刃径(mm)18
防虫用内貼りフィルム 防虫対策
TRUSCO¥36,980税込¥40,6781枚当日出荷から翌々日出荷昆虫を誘い寄せる光(紫外線領域)をカットして飛来数を大幅に減少させます(HACCP対応)。ガラスが割れた際の破片の飛散と落下を効果的に減少(JIS A 5759 ガラス飛散防止性能を満たす)。日射の熱を約20%カットし、室温の上昇を防ぎます。薬剤不使用で、しかも透明なフィルム(従来の防虫フィルムは黄や緑)。紫外線を99%以上カットするので商品や家具調度類の褐色を防止。仕様3Mスコッチティント窓用フィルム ムシクリアーECOを3サイズに標準化
自在引掛けピンスパナ
TRUSCO(4件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷自在式でフック部分が可変する為、可動範囲が広く、1本で多数サイズのワークに対して作業ができます。用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理クロムコーティング商品構成単品
高コントラスト メガピクセル対応CCTVレンズ
VSテクノロジー¥15,980税込¥17,5781個当日出荷Fno1.8 コンパクトサイズ 従来の固定焦点レンズより耐振性UP マシンビジョン設計マウントCマウント
自在引掛けスパナ
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷自在式でフック部分が可変する為、可動範囲が広く、1本で多数サイズのワークに対して作業ができます。用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理クロムコーティング商品構成単品
日照調整用内貼りフィルム
TRUSCO¥27,980税込¥30,7781枚当日出荷日射量を70%カット(JIS A 5759 B1:遮蔽係数0.30)させ室温の上昇を防ぎます。外からの視野を遮り、室内を見えにくくする目隠し効果があります(ハーフミラー状)。UVカットで商品や家具調度類の褐色を防止。仕様3Mスコッチティント窓用フィルム シルバー18ARを3サイズに標準化![安全反射 リフラッシュ キーホルダー SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52381395-191219-02.jpg)
安全反射 リフラッシュ キーホルダー
SONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷安全反射リフラッシュで夜道の安全対策。 下校時や塾・習い事からの帰宅時に! 夜道は歩行者が見えにくい!リフラッシュ着用でキーホルダーの視認距離が約4倍アップ。材質PVC
ジャバラマットスリム
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781枚当日出荷から翌々日出荷複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。H鋼や円柱、平らな壁まで幅広くお使いいただけます。用途H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に。 フォークリフトなどの作業車両の湾曲したバンパーに。材質EVA樹脂形状波型厚さ(mm)5取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
セージ ポットステアリングパドル
SAGE¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷セージクックウェア紙を主原料とした衛生的で環境に優しいキッチンツール 表面は滑らかで、カビに強く食器洗浄機も使用可能。 金属へらとは違い、テフロンやシルバーストーンコーティングした鍋の使用に最適です。材質紙/フェノール樹脂耐熱温度(℃)170
ミニモ スチールカッター スパイラルカット Φ4.5
ミニター¥8,998税込¥9,8981袋(10本)当日出荷トラスコ品番498-8779軸径(Φmm)2.34形状円形全長(mm)44.5質量(g)20刃長(mm)4.5刃径(Φmm)4.5対応材質樹脂・ゴム、アルミニウム・銅
ジャバラマットスリム トラ柄
TRUSCO¥25,980税込¥28,5781枚当日出荷から翌日出荷複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。H鋼や円柱、平らな壁まで幅広くお使いいただけます。用途H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に。フォークリフトなどの作業車両の湾曲したバンパーに。材質EVA樹脂形状平型厚さ(mm)5色イエロー×ブラック取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
セパレートカラー ダンパー付タイプ
岩田製作所¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 ウレタンを貼り付けた、ストッパーに最適なセパレートカラーです。ウレタンにより衝撃音を低減します。種別セパレート硬度ショアA70(ダンパー)RoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー ダンパー付タイプ
岩田製作所¥929~税込¥1,022~1個翌々日出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ウレタンを貼り付けた、ストッパーに最適なスリットカラーです。ウレタンにより衝撃音を低減します。RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク付ピンゲージ
アイゼン¥7,898~税込¥8,688~1本ほか当日出荷から12日以内出荷ハンドル付ピンゲージ ハンドルを付けることにより大きな断熱効果が得られ、よりスピーディーな測定が可能です。 ESシリーズのバラ売り販売では、Φ0.2~Φ10はすべてマスターピンゲージ(0級)に、Φ0.05~Φ0.19、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)になります。 0級は実測データ付きです。RoHS指令(10物質対応)対応
クッション式カップリング QRUタイプ
アサ電子工業¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷から5日以内出荷柔らかいクッションタイプのカップリングです 偏心、偏角のあるメカに対応します 振動をともなう回転機構にも使えます クッションはソフト(S)、ハード(H)の2種で着脱容易です クッションは絶縁タイプの合成ゴムです材質アルミ合金種類ジョータイプ
薄板用取付ナット
ラクテム¥1,900税込¥2,0901個5日以内出荷薄い板の丸穴に本品を挟み込むことでネジ加工ができない金属板、木材等にネジ穴を作ることができます。専用工具を使用せず歯付き座金と六角ナットで締め付ける構造です。付属のと歯付き座金を使用すると緩みの心配がなくお使いいただけます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。用途薄い板へのねじ穴製作に。材質六角ボルト:SUS304相当、歯付き座金(外歯形):SUS304-CSP材質(六角ナット)(3種)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
セラミックシャンク付ピンゲージ
アイゼン¥26,980~税込¥29,678~1本ほか当日出荷から27日以内出荷ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。RoHS指令(10物質対応)対応
トーションばね(右巻き・ステンレス)
TRUSCO¥499税込¥5491パック(2個)翌々日出荷円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。材質ステンレス(SUS304-WPB)RoHS指令(10物質対応)対応
オーブントースター
コイズミ(小泉成器)¥7,998税込¥8,7981台6日以内出荷ビッグ&ワイド庫内タイプの高火力オーブントースター。・高級感のあるマットな質感。 インテリアに溶け込むデザイン。・中はもっちり、外はカリっと食感に。 1200Wの高火力と上下のヒーターで一気に焼き上げることで、トーストもおいしく焼き上げます。・ハイパワーの1200W。 上部のヒーターは遠赤外線加工。焼きムラを抑えて、こんがりふっくらおいしく焼き上げます。・上下ヒーター。 ヒーターは上1本、下1本搭載。上下から焼き上げ、トーストの裏面もしっかり焼き上がります。付属品トレー幅(mm)350質量(kg)3.1高さ(mm)227奥行(mm)326電源(V)100 50/60Hz共用消費電力(W)1200枚数トースト3枚コード長さ(m)1温度調節約90~260℃庫内寸法(mm)約310(W)×265(D)×92(H)mmタイマー15分計タイマー
...





![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906415-220715-02.jpg)
















![安全反射 リフラッシュ キーホルダー SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52381395-191219-02.jpg)