カテゴリ

  • 制御機器(40)
  • メカニカル部品(23)
  • 物流用品(18)
  • 自動車純正部品(17)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • 切削工具(11)
  • 店舗什器・備品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 厨房用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 機構部品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 測定用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 農業機械(4)
  • 日用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 事務用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「s120-h」の検索結果

222件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UNF U取手 NBK(鍋屋バイテック会社)UNF U取手NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
替刃式折込鋸120 SK11替刃式折込鋸120SK11(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利です。握りやすく、すべりにくいエラストマ樹脂グリップです。 サビにくいクリアー塗装仕上げです。ロックボタンは押さえやすいPCカバー付きです。
用途一般木材・ベニヤ・石膏ボード等の切断作業。刃渡り(mm)120仕様引廻し折込折りたたみ式刃厚(mm)0.9仕上クリアー塗装材質(刃)SK-5目数12
一体型ハンドソー(超快切王) JAPPY一体型ハンドソー(超快切王)JAPPY
799税込879
1丁
翌日出荷から8日以内出荷
全長(mm)250
モバイルスクリーン シネマ工房モバイルスクリーンシネマ工房
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
背面パンタグラフフレームケースが一体化した、床置きタイプのスクリーンです。スクリーン幕面下部の黒マスク面は赤外線を通すので、AV機器などを背後に設置してもリモコン操作が可能です。明るい場所でも鮮やかな再現力のあるスクリーンです。自立式でありながら、120インチ(16:9)の大画面を実現。ケース一体型のため、持ち運びが可能。2段階操作で簡単セットアップ独自のパンタグラフフレームにより、簡単に設置できます。
寸法(幅W×高さH)(mm)2655×1495サイズ(inch)【イメージサイズ】120ワイド最大寸法(mm)アンダースカート:860アスペクト比イメージサイズ:16:09
薄型テレビ専用ラック HAMILeX(ハミレックス)薄型テレビ専用ラックHAMILeX(ハミレックス)
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
高さ412mmのスタンダードポジション。 なにかと便利なサイド収納。 天板はブラウン木目柄シート貼り仕上げ。 両サイドはスリム感のあるラウンドフォルム。 移動に便利なキャスター付。
関連資料(3.98MB)総耐荷重(kg)約80
U取っ手 - 座金つき NBK(鍋屋バイテック会社)U取っ手 - 座金つきNBK(鍋屋バイテック会社)
839税込923
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容荷重(N)1000
薄型テレビ専用ラック HAMILeX(ハミレックス)薄型テレビ専用ラックHAMILeX(ハミレックス)
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
高さ412mmのスタンダードポジション。 天板はブラック木目柄シート貼り仕上げ。 両サイドはスリム感のあるラウンドフォルム。 移動に便利なキャスター付。
用途43v~52v型対応総耐荷重(kg)約80付属品棚板2枚、キャスター受皿5枚、転倒防止ロープ質量(kg)約23外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×396×412関連資料(5.60MB)
マルチシェーカー EYELA(アイラ/東京理化器械)マルチシェーカーEYELA(アイラ/東京理化器械)
179,800税込197,780
1個(1個)
4日以内出荷
目的に応じて最適な振とう方式を選べます。タイマー機能によるオートストップが可能です。連続運転時は、積算時間をデジタル表示します。高湿度下やCO2インキュベーター内での連続・長期間使用に対応しています。
電源AC100V 50/60Hz 0.3A大きさ356×342×150mm使用環境温度:4~50℃ 湿度:95±5%RH以下(≦37℃) 85%RH以下(>37℃)許容質量(kg)約5(振とう台含む)運転機能オートストップ機能(カウントダウン・カウントアップ) または積算時間選択式(1分~999時間) 停電復帰
U取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)U取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
869税込956
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-HKHK(小原歯車工業)
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
記載台 KDSシリーズ ハイタイプ ナカキン記載台 KDSシリーズ ハイタイプナカキン
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
ホワイト色基調の記載台。H950タイプ
材質本体/スチール、天板/低圧メラミン化粧板本体/シルバー、天板/ホワイト奥行(mm)450高さ(mm)950
強力チェーン用ジョイントリンク 椿本チエイン強力チェーン用ジョイントリンク椿本チエイン
899税込989
1個
当日出荷から61日以内出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーンチェーン形式強力チェーンジョイントリンクタイプF形
手動巻上式スクリーン ホワイト キクチ科学研究所手動巻上式スクリーン ホワイトキクチ科学研究所
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
寸法(mm)2656×1494質量(kg)13.6ホワイトサイズ(inch)120
掛図スクリーン キクチ科学研究所掛図スクリーンキクチ科学研究所
40,980税込45,078
1台
5日以内出荷
工事不要で設置しやすい掛け図タイプKHSはオールサイズ4K対応ホワイトマット生地を採用手軽にスクリーンの大画面を楽しめる掛け図タイプ。天井や壁面に対する工事が不要で簡易的な設置が可能製作時、生地をカットする際の端材を実質ゼロに削減したサスティナブルスクリーン(KHS-ST50HDAW/ST60AW,KHS-50HDAW/60AW)
スクリーン:4K対応ホワイトマットアスペクト比16:9
KZ型片面ユニット(バックボードタイプ)本体 タテヤマアドバンスKZ型片面ユニット(バックボードタイプ)本体タテヤマアドバンス(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷から14日以内出荷
26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。 豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。 壁面什器や中島のエンド什器に最適です。
仕様背面ボードタイプ・単体タイプセット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面パネル×1種別本体ベース高(mm)110
KZ型片面ユニット(バックボードタイプ)連結 タテヤマアドバンスKZ型片面ユニット(バックボードタイプ)連結タテヤマアドバンス
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から14日以内出荷
26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。 豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。 壁面什器や中島のエンド什器に最適です。
仕様背面ボードタイプ・連結タイプセット内容柱×1 柱キャップ×1 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面パネル×1種別セミ耐荷重(kg)(床板)250ベース高(mm)110
手動巻上式スクリーン ブラック キクチ科学研究所手動巻上式スクリーン ブラックキクチ科学研究所
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
寸法(mm)2656×1494質量(kg)13.6ブラックサイズ(inch)120
KZ型両面ユニット(バックボードタイプ)連結 タテヤマアドバンスKZ型両面ユニット(バックボードタイプ)連結タテヤマアドバンス
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷から14日以内出荷
26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。 豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。 中央什器、島什器として活用下さい。
仕様背面ボードタイプ・連結タイプセット内容柱×1 柱キャップ×1 棚板(床板)×2 両面脚×1 固定ピン×1 キックプレート×2 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面ボード×1種別セミベース高(mm)110
KZ型両面ユニット(バックボードタイプ)本体 タテヤマアドバンスKZ型両面ユニット(バックボードタイプ)本体タテヤマアドバンス
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷から14日以内出荷
26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。 豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。 壁面什器や中島のエンド什器に最適です。 背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。
仕様背面ボードタイプ・単体タイプセット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×2 両面脚×2 固定ピン×2 キックプレート×2 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面ボード×1種別本体ベース高(mm)110
マルチドリル MDA型 刃径 1.2mm MDA0120S03Hシリーズ 住友電工ハードメタルマルチドリル MDA型 刃径 1.2mm MDA0120S03Hシリーズ住友電工ハードメタル
17,980税込19,778
1本
6日以内出荷
ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
クーラントセパレーター テクノプランクーラントセパレーターテクノプラン
689,800税込758,780
1個
16日以内出荷
研削液浄化循環システム内のフィルター等の寿命が延びます。本機導入により液中のスラッジを除去することによってワークの傷が減少し、精密加工が可能となります。刃物の寿命も向上し、より精密な加工と仕上がりが可能です。
モーター容量25W回転数【ドラム】2.8(50Hz)/3.4(60Hz)rpm
LEDルームランプ S型 21H×120×180 信和自動車工業LEDルームランプ S型 21H×120×180信和自動車工業
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
冷凍車の結露等による水の侵入を防ぐことができる。
用途24V車用材質樹脂使用温度範囲(℃)-20~65
強力チェーン 椿本チエイン強力チェーン椿本チエイン
499税込549
1個
16日以内出荷から60日以内出荷
ジョイントリンクタイプM形
ダクトタイプ1S 300H/H120~200用 SUS(エスユーエス)ダクトタイプ1S 300H/H120~200用SUS(エスユーエス)
9,698税込10,668
1台
8日以内出荷
ダクトタイプ1S 200H/H120~200用 SUS(エスユーエス)ダクトタイプ1S 200H/H120~200用SUS(エスユーエス)
8,998税込9,898
1台
8日以内出荷
ダクトタイプ1S 400H/H120~200用 SUS(エスユーエス)ダクトタイプ1S 400H/H120~200用SUS(エスユーエス)
9,798税込10,778
1台
8日以内出荷
ダクトタイプ1S 500H/H120~200用 SUS(エスユーエス)ダクトタイプ1S 500H/H120~200用SUS(エスユーエス)
9,998税込10,998
1台
8日以内出荷
付属品六角穴付ボルト(M4×18)4本適合T BO×/H120~200用A ボックス側B 固定側材質アルミダイカスト、無電解ニッケルメッキ寸法(mm)外寸:500(H)、ダクト長:442(Ha)質量(kg)0.15タイプ固定タイプ
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(167件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
1,100税込1,210
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ソリッドステート・タイマ H3Y-2 omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3Y-2omron(オムロン)(31件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
限時接点2c
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
カーボンブラシ HiKOKI(旧:日立工機)カーボンブラシHiKOKI(旧:日立工機)(38件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷
仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,590税込5,049
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ソリッドステート・タイマ H3Y omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3Yomron(オムロン)(12件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から31日以内出荷
ソリッドステート・タイマ H3Y-4 omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3Y-4omron(オムロン)(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から69日以内出荷
専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
520ZVMX-120L S&S チェーン 9079D-84H12 YAMAHA(ヤマハ)520ZVMX-120L S&S チェーン 9079D-84H12YAMAHA(ヤマハ)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
動作方式モメンタリ保護構造IP65照光種別LED
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から8日以内出荷
プラスチックドラム サンコー(三甲)プラスチックドラムサンコー(三甲)(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途液体輸送材質超高分子量PE
ソリッドステート・タイマ H3CR-H omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3CR-Homron(オムロン)(2件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
電源の波形歪に対する耐性を向上。 UL、CSA、LR、NK取得。 EN61812-1適合の安全設計。 CEマーク対応。 Sシリーズで0.05秒~12秒、Mシリーズで0.05分~12分の間で各々4種類の時間レンジが選択可能。