カテゴリ

  • 切削工具(89)
  • 物流用品(80)
  • 自動車純正部品(78)
  • オフィス家具(65)
  • 制御機器(54)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
  • 配管・水廻り設備部材(45)
  • メカニカル部品(41)
  • 機構部品(32)
  • 科学研究・開発用品(31)
  • 事務用品(22)
  • 自動車補修部品(20)
  • バイク純正部品(19)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • バイク部品(14)
  • 保管用品(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 厨房用品(9)
  • 安全標識(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 電気材料(8)
  • 家電(8)
  • 測定用品(7)
  • 医療(7)
  • 研磨材(6)
  • 安全用品(5)
  • 農業機械(5)
  • 作業工具(5)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 建築金物(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 自転車部品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 日用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 作業服(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 手袋(1)
  • 農具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s126」の検索結果

821件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプリング (S126) MAZDA(マツダ)

    スプリング (S126)

    MAZDA(マツダ)
    309税込340
    1個
    翌々日出荷
  • ボルト (S126) MAZDA(マツダ)

    ボルト (S126)

    MAZDA(マツダ)
    289税込318
    1個
    翌々日出荷
  • ラベル タイヤ (S126) MAZDA(マツダ)

    ラベル タイヤ (S126)

    MAZDA(マツダ)
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
  • マットリヤーフロアー (S126) MAZDA(マツダ)

    マットリヤーフロアー (S126)

    MAZDA(マツダ)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
  • JD9S126W APEM

    JD9S126W

    APEM
    3,900税込4,290
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーウォーター S-126 エアコン洗浄クリーナー業務用 プラスリード

    パワーウォーター S-126 エアコン洗浄クリーナー業務用

    プラスリード(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本(420mL)
    当日出荷
    パワーウォーター S-126 エアコン洗浄クリーナーは、高機能アルカリ電解水を使用した安全無公害の業務用エアコン洗浄剤です。 塩素イオンが含まれていないので、金属が腐食する心配も無く金属部分にも安心してご使用いただけます。 界面活性剤や酸・リン、香料、石油系溶剤などの有害物質を含まないためエアコン本体を傷めずまた環境や作業従事者の方の安全にも配慮した製品です。
    用途一般家庭用エアコン、自動車用エアコンの洗浄成分電解アルカリ水、ケイ酸塩液色無色透明液体pH12.6液性アルカリ性比重(20℃)1.0商品タイプ本体効果エアコン内部、フィン用洗浄剤
  • APEM キースイッチ, JD9S126W, 2極, 90° APEM

    APEM キースイッチ, JD9S126W, 2極, 90°

    APEM
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    JDSeriesKeySwitches.Tumblerlockswitches,45°and90°indexing,maintainedandmomentaryoptions.MultiplekeypullpositionsNickelplatedbrass(2keyssupplied)250mmwireleads
    仕様末端様式:WireLead形状ベゼル:丸型接点構成DPST角度(°)キーインデックス角:90動作特性ラッチ定格電圧 DC V28材質(ケース)亜鉛合金材質(コンタクト)銅合金、金めっきRoHS指令(10物質対応)対応コンタクト定格電流(A)4@28Vdcキーの種類フラットポジション数2
  • パワーウォーター S-126(高機能アルカリ電解水クリーナー) 詰替えパック プラスリード

    パワーウォーター S-126(高機能アルカリ電解水クリーナー) 詰替えパック

    プラスリード
    1,298税込1,428
    1袋(500mL)
    当日出荷
    水を独自の技術(特許取得)で電気分解してつくられたpH12.6の高アルカリ電解水100%クリーナー水です。 界面活性剤や薬品、添加物を一切含みません。 塩素イオンが含まれていないので、金属腐食の心配が無く、金属部分にも安心してご使用いただけます。 生態を汚染することもありません。 環境にも身体にも安全なクリーナーです。 通常の水より浸透力が優れており、素早く汚れの細部に浸透。汚れを分解し、浮き上がらせるので驚異的な洗浄効果が得られます。 手垢やタバコのやに、油汚れなどのしつこい汚れも分解。 すすぎや二度拭き不要で、洗浄後は、通常の水と同様に蒸発し一切有害な物質を残しません。 一般生菌(食中毒菌)、病原性大腸菌O-157やサルモネラ菌、さらにはノロウィルスなどまでもpH12.6のアルカリイオンパワーにより30秒~1分で完全除菌。 通常の消臭剤のような香料を用いてイヤなニオイをごまかすマスキング効果による消臭では無く、ニオイの原因物質を分解、また菌の繁殖を止めることによる消臭効果も発揮します。 帯電防止効果が有り、汚れが再付着しにくくなります。
    用途洗浄、除菌、消臭に。成分電解アルカリ水100%液色無色透明液体容器仕様詰替えパックpH値12.6比重(20℃)1.0商品タイプ詰替効果洗浄・除菌・消臭、電解アルカリ洗浄水/非塩素イオン繰り返し・詰め替え対応
  • パワーウォーターS-126 クールデオ EIGERTOOL(アイガーツール)

    パワーウォーターS-126 クールデオ

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    作業従事の方のユニフォームや、作業靴にピッタリな冷感消臭スプレーです。無香料なのでどの職種でも使用できます。メンソール無配合のため、肌が弱い方でも使用可能。汗のにおい等のイヤな臭いを80%以上カットします。白癬菌などの除菌にも対応。
    仕様最大変化/-21.1℃成分構成/アルカリ電解水、植物抽出成分(グレープフルーツ種子抽出物、柿タンニン)容量(mL)250時間冷感継続/150分
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]

    TOYOX(トヨックス)(65件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース特性耐油、折れつぶれに強い材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーウォーター S-126(高機能アルカリ電解水クリーナー) プッシュボトル プラスリード

    パワーウォーター S-126(高機能アルカリ電解水クリーナー) プッシュボトル

    プラスリード
    1,198税込1,318
    1個(300mL)
    6日以内出荷
    水を独自の技術(特許取得)で電気分解してつくられたpH12.6の高アルカリ電解水100%クリーナー水です。 界面活性剤や薬品、添加物を一切含みません。 塩素イオンが含まれていないので、金属腐食の心配が無く、金属部分にも安心してご使用いただけます。 生態を汚染することもありません。 環境にも身体にも安全なクリーナーです。 通常の水より浸透力が優れており、素早く汚れの細部に浸透。汚れを分解し、浮き上がらせるので驚異的な洗浄効果が得られます。 手垢やタバコのやに、油汚れなどのしつこい汚れも分解。 すすぎや二度拭き不要で、洗浄後は、通常の水と同様に蒸発し一切有害な物質を残しません。 一般生菌(食中毒菌)、病原性大腸菌O-157やサルモネラ菌、さらにはノロウィルスなどまでもpH12.6のアルカリイオンパワーにより30秒~1分で完全除菌。 通常の消臭剤のような香料を用いてイヤなニオイをごまかすマスキング効果による消臭では無く、ニオイの原因物質を分解、また菌の繁殖を止めることによる消臭効果も発揮します。 帯電防止効果が有り、汚れが再付着しにくくなります。
    用途洗浄、除菌、消臭に。成分電解アルカリ水100%液色無色透明液体容器仕様プッシュボトルpH値12.6比重(20℃)1.0商品タイプ本体効果洗浄・除菌・消臭、電解アルカリ洗浄水/非塩素イオン繰り返し・詰め替え対応
  • ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート

    MAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1箱(15m×1巻)
    当日出荷
    箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
    仕様屋外使用2年程度適合機種CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100Wシリーズ、PM-100、LC-100KC、LC-100KP、LC-100CP、LC-100C、LC-100P幅(mm)100長さ(m)15使用場所屋内
  • サインステッカー ゼネラルステッカー

    サインステッカー

    ゼネラルステッカー(18件のレビュー)
    249税込274特価
    1組(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。 空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。 あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。 塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。 こんなものまで!という位、種類が豊富です。 背面がシールになっており貼付が可能です。
    取付方式ステッカー材質塩ビ(耐水&高耐久)寸法(mm)85×107
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS

    OSG(オーエスジー)(42件のレビュー)
    1,398税込1,538特価
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
  • パワーウォーター S-126シリーズ プラスリード

    パワーウォーター S-126シリーズ

    プラスリード
    49,980税込54,978
    1箱(100本)
    6日以内出荷
    界面活性剤及び薬品・添加物ゼロ、安全無公害、pH12.6の高機能アルカリ電解水100%クリーナーです。アルカリ水の塩分を除去することにより、金属が腐食する心配も無く金属部分にも安心してご使用いただけます。帯電防止効果が有り、汚れが再付着しにくくなります。
    容量(mL)50規格S-126 50mLスプレーボトル 100本アズワン品番64-5281-15
  • 軽量作業台(KSタイプ/耐荷重300kg/サカエリューム天板/H740/固定式) サカエ

    軽量作業台(KSタイプ/耐荷重300kg/サカエリューム天板/H740/固定式)

    サカエ(4件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    翌日出荷
    サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにてキャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
  • 熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック モノタロウ

    熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック

    モノタロウ(42件のレビュー)
    899税込989
    1袋
    当日出荷
    熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。
    用途機器内配線の絶縁の保護、端末処理、識別に最適です。材質ポリオレフィン長さ(m)0.152使用温度範囲(℃)55~125耐電圧600V収縮温度70℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮比2:1
  • ポータブルバンドソー替刃 モノタロウ

    ポータブルバンドソー替刃

    モノタロウ(82件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(1本)ほか
    当日出荷
    M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。 高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。
    用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。幅(mm)12.7材質M42コバルトハイス販売区分業務用
  • フリーサイズ網戸(枠シルバー/網グレー)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)

    フリーサイズ網戸(枠シルバー/網グレー)2枚建て窓用

    TOSTEM(LIXIL)(9件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    種別2枚建て用網:グレー枠の色シルバー
  • TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED) IDEC(和泉電気)

    TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED)

    IDEC(和泉電気)(14件のレビュー)
    1,798税込1,978特価
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • 反射テープ TMC

    反射テープ

    TMC(1件のレビュー)
    459税込505
    1巻
    当日出荷
    表面のハニカムパターンが光を効果的に反射し視認性が向上
    用途車両、バイク、自転車、車庫、段差、シャッター、ポール、コーン、ヘルメットなど材質PVCテープ幅(mm)50テープ長さ(m)6
  • パワーウォーター S-126EXシリーズ プラスリード

    パワーウォーター S-126EXシリーズ

    プラスリード
    22,782税込25,060
    1箱(4本)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ph12.6の高機能100%アルカリ電解水クリーナーに天然由来成分のグレープ種子抽出物質GSEを特許配合。従来品よりも強力な洗浄・除菌能力に加え、抗菌効果も発揮。薬品・界面活性剤不使用で環境保護性に優れ、面倒な希釈も不要で作業従事の方の安全にも配慮。食品を扱う場所でも安全です。100%のアルカリ電解水の除菌能力とGSEの抗酸化能の相互作用で、安全でスピーディーな除菌・抗菌効果を確認。日々の施設衛生維持に最適です。スプレーして自然乾燥を行うだけで、強力な抗菌能力を24時間持続。塩素イオンが含まれていないので、金属が腐食する心配も無く金属部分にも安心してご使用いただけます。
  • Gショートドリル NACHI(不二越)

    Gショートドリル

    NACHI(不二越)(11件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS

    OSG(オーエスジー)(20件のレビュー)
    6,998税込7,698特価
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)
  • AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)

    AG-SUSドリル ショート

    NACHI(不二越)(15件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
    用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
  • Cタイプアンカー(ステンレス製) カール

    Cタイプアンカー(ステンレス製)

    カール(8件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。
    材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
  • スピリットクリーナー シュアラスター

    スピリットクリーナー

    シュアラスター(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(300mL)
    当日出荷
    光沢の減退、塗装の老化を早めてしまう水アカや老化塗料分などを、塗装に優しいクリーニング作用で素早く強力に落とし、ボディ本来のカラーを蘇らせます。配合されたクリーナー成分により、水アカや頑固な汚れをラクラク除去。塗装面をよりクリーンな状態にします。塗装色に合わせて、ホワイト・淡色車用とブラック・濃色車用の2種類 をラインナップ。メタリック、パール、マイカ塗装車にも対応。
    付属品専用スポンジ種類液体寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×73×64
  • ミーティングテーブル エランサ(ELANSA)

    ミーティングテーブル

    エランサ(ELANSA)(4件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    オフィスで好まれるサイズバリエーション。 3色の天板カラーを揃えています。 天板、脚ともにシャープな形状。 コストパフォーマンスに優れています。
    キャスターなし付属品なし材質メラミン化粧板・パーティクルボード高さ(mm)700なし天板厚さ(mm)18組立時間2人材質(脚)スチール(粉体塗装)天板形状長方形アジャスターありブレーキ/ストッパーなし脚の種類4本脚幕板なし
  • バッチリバンドソー替刃 トライアルコーポレーション

    バッチリバンドソー替刃

    トライアルコーポレーション(1件のレビュー)
    15,980税込17,578特価
    1箱(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    大好評のバッチリバンドソー刃! 国産のバイメタルブレードで長寿命! さらに14/18コンビネーションピッチ採用! 充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
    用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断幅(mm)13
  • パワーウォーター プラスリード

    パワーウォーター

    プラスリード(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(500mL)
    当日出荷
    界面活性剤、添加物、薬品ゼロの高濃度(pH12.6)アルカリ電解水100%クリーナー。■従来のクリーナー工程: スチーム洗浄→すすぎ→乾燥→完了 乾燥後の白浮きや洗剤臭が残りやすく除菌効果は見込めません。■S-126のクリーナー工程: スプレーして拭くだけ→自然乾燥→完了 すすぎなしで手間がかかりません。乾燥後の白浮きもなく、「イオンパワー」により除菌による消臭効果も発揮。すべて日本国内で処理し製造管理しております(純国産品)。効果: 洗浄・除菌・消臭・シミ抜き・脱脂
    用途自動車内装: ガラス・ダッシュボード・シート(モケット、ビニール)フロアー・ドア内張り・天井内張りのヤニ・手アカ・汗シミ・食べこぼし等の洗浄、除菌、消臭。自動車外装: 窓及びモール周囲の水垢、ワックスカス落し、バンパー等の虫及び鳥糞除去。ペット: ゲージやトイレ周りの清掃除菌消臭、ペット食器の洗浄除菌・おもちゃの洗浄除菌、外出時の周りの清掃除菌消臭。ご家庭: テーブル・冷蔵庫・電子レンジ、まな板の洗浄、除菌・窓ガラス・クロス、プラスチック製品・OA機器・お子様のおもちゃ、便座の除菌等アズワン品番64-5281-16危険物の類別非危険物
  • SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)

    SG-ESS ショートドリル

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
    用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
  • SS平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車

    KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
    889税込978特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
  • ラグスクリュー ナニワボールト

    ラグスクリュー

    ナニワボールト(10件のレビュー)
    319税込351
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじ径M12材質表面処理クロメートメッキ(JIS G8610 2種2級EP-Fe/Zn5/CM2相当)
  • 室名表示板(物置関連) ユニット

    室名表示板(物置関連)

    ユニット(3件のレビュー)
    599税込659
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
  • 2枚刃G汎用エンドミル(S) 三菱マテリアル

    2枚刃G汎用エンドミル(S)

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。
    用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
  • LDMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDMS クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
  • ロックネジ 1種 大喜多

    ロックネジ 1種

    大喜多(1件のレビュー)
    183税込201
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
    用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。材質S45C仕上黒染硬度HRC34~44
  • 用心鎖ホース通し ニッサチェイン

    用心鎖ホース通し

    ニッサチェイン(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    線径4mmのチェーンの両端にリングが付いています。 チューブでチェーンをカバーしていますので、傷を防止します。
    用途鍵との併用で工事現場の門扉のロック、盗難防止用。線径(Φmm)4材質チェーン/ステンレス、チューブ/塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ変換ボルト ラクテム

    ネジ変換ボルト

    ラクテム(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    並目ネジ穴のサイズ変換用アダプタです。既存ネジ穴にインサートすることでサイズダウンが可能です。六角頭タイプなのでスパナ等で締め付けることができます。
    用途ネジ穴のサイズ変換や補修などに。付属品座金材質六角ボルト・座金:SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
...