カテゴリ

  • 農業機械(109)
  • メカニカル部品(46)
  • 配管・水廻り設備部材(46)
  • 切削工具(26)
  • 作業工具(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 制御機器(18)
  • バイク純正部品(17)
  • 自動車純正部品(15)
  • 自動車補修部品(13)
  • 機構部品(9)
  • 測定用品(7)
  • 梱包用品(6)
  • 建築金物(5)
  • 家電(5)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 清掃用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 完成車(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s13-30」の検索結果

417件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OPPクリスタルパック S13-30 cotta

    OPPクリスタルパック S13-30

    cotta
    909税込1,000
    1枚(100枚)
    欠品中
    製造工程上、袋にする際にミミ(のりしろ)が発生しないため、使用感がスマートです。 透明度に優れています。
    材質OPP寸法(mm)0.03×130×300
  • ドラムヘッド スネアサイド300 S13H30 / Snare Side 300 (3mil) 13インチ EVANS

    ドラムヘッド スネアサイド300 S13H30 / Snare Side 300 (3mil) 13インチ

    EVANS
    2,998税込3,298
    1枚
    5日以内出荷
    3milフィルムを使用した最もポピュラーでフレキシブルなスネアサイドヘッド。広いダイナミックレンジに反応。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。
    プライ数1
  • OPP袋 クリスタルパック S(テープなし) HEIKO

    OPP袋 クリスタルパック S(テープなし)

    HEIKO(219件のレビュー)
    309税込340
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
  • スズキタイプ クリップ Modes

    スズキタイプ クリップ

    Modes(291件のレビュー)
    279税込307
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    内張りクリップ
  • 口合わせ付きOPP袋 モリヤマ化成

    口合わせ付きOPP袋

    モリヤマ化成
    319税込351
    1パック
    当日出荷から7日以内出荷
    中身が見える透明タイプの口合わせOPP袋です。
    用途おもてなし袋や保存袋として材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.03透明種類平袋テープなし
  • パネルスタンド アイリスオーヤマ

    パネルスタンド

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1台
    欠品中
    ステンレス巻きスチールパイプで耐腐食性に優れさびにくい素材なので、屋外でも使用可能です。脚を広げて下額受けと上額受けバーを固定するだけなので、組立てが簡単です。コンパクトに収納できるので、省スペースです。飲食店・アミューズメント施設・病院などにお使いいただけます。
    トラスコ品番484-8403材質ステンレス製巻きスチールパイプ、PP質量(g)約1250耐荷重(kg)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約48.4×約52.9×約103~132、折りたたみ時:約50.2×約6.8×約105
  • 角パイプ(目盛りなし) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    角パイプ(目盛りなし)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
    材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
  • NBシャフト 中実軸 SUS440C相当 NB(日本ベアリング)

    NBシャフト 中実軸 SUS440C相当

    NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
    材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    材質SUS440C相当形状中実
  • 薄肉インパクトセミディープソケットセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    薄肉インパクトセミディープソケットセット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
  • 丸パイプ 目盛り付(エッチング) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    丸パイプ 目盛り付(エッチング)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できる。 器具などの取付け、ディスプレイ位置ぎめを自由にするフレーム材。 消えない目盛り。分かりやすい色別表示。美しい仕上げのポジショニングツール。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、仕上げ研削で精度を高めています。
  • アクアTREVOドリル スタブ NACHI(不二越)

    アクアTREVOドリル スタブ

    NACHI(不二越)
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
    材質超硬先端角(°)135シャンク径公差h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
  • 角パイプ 目盛り付(エッチング) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    角パイプ 目盛り付(エッチング)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    転回せず、簡単に位置ぎめや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 耐薬品に強い彫のある目盛り、確かな固定のポジショニングツール。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。
  • 角シャフト 目盛り付(エッチング) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    角シャフト 目盛り付(エッチング)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    4,390税込4,829
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    剛性があり、たわみや振動に強い。 機器の直接取付けや追加工もできる。 食品機械や医薬品の生産ラインにパイプとの使い分け。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。
    公差(mm)(辺)0~-0.1
  • マジックソフトホース idroeasy

    マジックソフトホース

    idroeasy
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ねじれにくく丈夫で軽いホースです。非常に柔らかいため折れぐせがつきにくく、簡単に巻き取ることができます。もつれにくいため抜群の作業性を発揮します。好きな長さにカットできます。
    用途散水用。材質ポリオレフィングリーン使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)13.5最高使用圧力(MPa)0.35外径(Φmm)18使用流体特性柔軟性2018年トラスコ掲載ページ9 1253
  • エンブレム 13S-28338-30 YAMAHA(ヤマハ)

    エンブレム 13S-28338-30

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
  • アクアドリルEXフラットショート NACHI(不二越)

    アクアドリルEXフラットショート

    NACHI(不二越)
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    穴あけの常識を変えた180°フラットなドリル。 精度のよい座ぐり面が一発で可能
    材質超硬先端角(°)180表面処理AQEXねじれ角(°)20
  • ナックル(R) ステアリング (ZZ) MAZDA(マツダ)

    ナックル(R) ステアリング (ZZ)

    MAZDA(マツダ)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
  • エンブレム 13S-28328-30 YAMAHA(ヤマハ)

    エンブレム 13S-28328-30

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
  • スプールストッパ タカノ

    スプールストッパ

    タカノ
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
    材質(ボルト)SMC435、(ブシュ)S45C・表面処理 四三酸化鉄被膜硬度HRC(ボルト)硬度33~44、(ブシュ)硬度38~43
  • ナックル(L) ステアリング (ZZ) MAZDA(マツダ)

    ナックル(L) ステアリング (ZZ)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • ハブ ホイール (ZZ) MAZDA(マツダ)

    ハブ ホイール (ZZ)

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • ブラケット(R)ダンパー (ZZ) MAZDA(マツダ)

    ブラケット(R)ダンパー (ZZ)

    MAZDA(マツダ)
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
  • シャンク付ピンゲージ アイゼン

    シャンク付ピンゲージ

    アイゼン
    2,498税込2,748
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ハンドル付ピンゲージ ハンドルを付けることにより大きな断熱効果が得られ、よりスピーディーな測定が可能です。 ESシリーズのバラ売り販売では、Φ0.2~Φ10はすべてマスターピンゲージ(0級)に、Φ0.05~Φ0.19、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)になります。 0級は実測データ付きです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角シャフト 目盛りなし 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    角シャフト 目盛りなし

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,180税込1,298
    1個
    5日以内出荷
    剛性があり、たわみや振動に強い。 機器の直接取付けや追加工もできる。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。
    公差(mm)(辺)0~-0.1
  • ネームペン用ネーム 既製(ス) シヤチハタ

    ネームペン用ネーム 既製(ス)

    シヤチハタ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    朱(インキ)シリーズネームペン用ネームインク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9対応オプション補充インキ:XLR-GP頭文字印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • 持出しソケット SUS304 オンダ製作所

    持出しソケット SUS304

    オンダ製作所
    559税込615
    1個
    5日以内出荷
    ・テーパおねじ、平行めねじ(R×Rp)。・給水栓等の取付け時に、ねじ込み位置調整できます。
    材質SUS304(SCS13A)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • オイルポンプアセンブリ 1WS-13300-00 YAMAHA(ヤマハ)

    オイルポンプアセンブリ 1WS-13300-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
  • ステンレスパイプ 目盛入り エッチング 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスパイプ 目盛入り エッチング

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    5日以内出荷
    用途研削仕上げ仕様目盛入りエッチング材質SUS304
  • ツギタシソケット ZSシリーズ リビラック

    ツギタシソケット ZSシリーズ

    リビラック
    399税込439
    1個
    8日以内出荷
    壁奥の配管ねじを壁面に合わせる継手。
    材質黄銅寸法(mm)50×50×50
  • スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック)

    スポットライト 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷
    ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。 本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しい毎日のくらしを彩ります。
    仕様照射方向可動型幅(mm)225質量(kg)0.9プラスチックセード:ホワイト取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)120電圧(V)100回転方向360°LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)24出しろ(mm)123演色指数(Ra)90(高演色)電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)調光の可否不可配光タイプ集光可動範囲(°)上下:92エコロジー商品省エネ
  • スキャントロニクス CL4NX-J08 Plus SATO(サトー)

    スキャントロニクス CL4NX-J08 Plus

    SATO(サトー)
    512,000税込563,200
    1台
    4日以内出荷
    お客様の運用を止めない、真のユニバーサルプリンタが更に進化。3.5インチのカラーLCDでヘルプ動画再生機能搭載の4インチラベルプリンター。IoTを活用したリモート保守サービスSOS対応、予防保守機能で現場を止めない。最大外径265mmのロール紙の内蔵可能
    用途生産工場での製品管理ラベル、生産ラインでの機器保証書、スキー場や遊園地でのチケット、園芸店、ホームセンターでの花タグ等、様々なラベルの発行が可能です型式CL4NX-J08 Plus質量(kg)約15.1(用紙・リボン・オプション含まず)周波数(Hz)50/60規格環境規格:国際エネルギースタープログラムVer2.0、RoHS規制対応、ノイズ規格:VCCI B対応OSWindows OS 32bit: 10、Windows OS 64bit: 11 / 10 / Server2022 / Server2019 / Server2016消費電力ピーク時:190VA/180W(30%印字) 待機時:27VA/22W入力電圧(V)AC100~240±10%(フルレンジ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)271×457×321(突起物含まず)機能ガイダンス動画表示機能、LCD 30言語表示、清掃お知らせ機能、ヘッドチェック機能、カレンダ(オプション)、SNMPv3、パスワードロック、ロゴ・フォントダウンロード機能、LCD消灯機能、スタンバイ機能、ステータス返信機能インターフェース通信用:LAN 10BASE-T / 100BASE-TX (IPv4 / IPv6、SNMP v1~v3 MIB-II、FTP、NTP、LPR、DHCP、Http / Https)、USB2.0 Highspeed Type B、NFC、設定用:USB2.0 Highspeed Type A ※2ポートコード【2次元コード】QR コード(マイクロQR含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロPDF含む)、MAXIコード、GS1データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコードメモリー本体:最大679MB印字密度8dot/mm(203dpi)印字方式感熱/熱転写方式 兼用ラベルサイズ(mm)ロール:最大外径Φ265(Φ10インチ)印字速度最大 約355mm/秒(最大 14inch/秒)フォントビットマップフォント:英数字・記号・カナ:X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48) / OCR(英数字・記号):OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)、漢字:(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40[dot]) / 標準:JISX0208-1990 JIS 第1~第2水準 明朝 / ゴシック切替、拡張:JISX0213-2004 JIS 第1~第4水準 ゴシック / スケーラブルフォント:15 Scalable SATOFonts、 Multi-National Language Support(47Languages / Unicode)、 Single and Double Byte Fonts(Korean, Chinese, Japanese)バーコードUPC-A、UPC-E、JAN / EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC / EAN128)、CODABAR(NW-7)、ITF、インダストリアル2of5、NECマトリックス2of5、MSI、カスタマバーコード、POSTNET、UPCアドオンコード、BOOKLAND 、USPSコード、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked保存環境-20~60℃/30~90%RH(ただし、結露無きこと)※サプライ製品は除く使用環境条件ラベル(ハクリ以外):0~40℃/30~80%RH 、ラベル(ハクリ):5~35℃/30~80%RH (ただし、結露無きこと。サプライ製品は除く)インク【インクリボン幅】39.5、45、59、76、84、92、102、111、128mm、【インクリボン(その他仕様)】巻き方向:表 / 裏巻き兼用、紙管レス、最大600m有効寸法(mm)【印字】幅104×長さ2500RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様【受信バッファ】バッファニアフル2.0MB、バッファフル2.95MB、1.0MB合成シンボルGS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、 GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar、Expanded Stacked Composite注:GS1 DataBarはRSSのことです。ラベル巻き方向:表 / 裏巻き兼用、用紙厚さ:80~268μm、紙管内径76mm / 101mm、ファンフォールドラベル(折りラベル)の対応用紙寸法(mm)【幅(共通)】22~128(台紙含み25~131、【長さ】連続:6~2497、ティアオフ:17~2497、カッタ:17~2497、ハクリ:10~397(10~27は熱転写運用のみ)対応ソフトウェアラベル発行ソフトウェア:Multi LABELIST V5、Multi LABELIST V6
  • エアフィルター 13S-14450-30 YAMAHA(ヤマハ)

    エアフィルター 13S-14450-30

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
  • クラウン,ハンドル 13S-23435-30 YAMAHA(ヤマハ)

    クラウン,ハンドル 13S-23435-30

    YAMAHA(ヤマハ)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
  • スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック)

    スポットライト 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷
    ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。 本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しい毎日のくらしを彩ります。
    仕様照射方向可動型幅(mm)225質量(kg)0.9プラスチックセード:ホワイト取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)120電圧(V)100回転方向360°LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)24出しろ(mm)123調光方式位相制御:2線式演色指数(Ra)90(高演色)電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)調光の可否可能(ライコン別売)配光タイプ集光可動範囲(°)上下:92エコロジー商品省エネ
  • 超硬ドリル 三菱マテリアル

    超硬ドリル

    三菱マテリアル
    36,980税込40,678
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質DP7020
  • セラミックシャンク付ピンゲージ アイゼン

    セラミックシャンク付ピンゲージ

    アイゼン
    4,098税込4,508
    1本ほか
    当日出荷から27日以内出荷
    ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オーブントースター コイズミ(小泉成器)

    オーブントースター

    コイズミ(小泉成器)
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    ・マイコン機能搭載トースター。・カーボンヒーター搭載でスピード加熱。・マイコン式でメニューセット+スタートキーで誰でも簡単にトーストが焼きあがる。・焼き色5段階調節。・6種類調理モード トースト/冷凍トースト/調理トースト/バターロール/クロワッサン/マニュアル
    幅(mm)370質量(kg)3高さ(mm)207奥行(mm)245消費電力(W)1320コード長さ(m)1.1安全装置サーモスタット機能トースト枚数:1~2枚タイマーデジタル0秒~30分
  • F型集水器 Panasonic(パナソニック)

    F型集水器

    Panasonic(パナソニック)
    38,980税込42,878
    1箱(8個)
    6日以内出荷
    サイズ(サーフェスケア)FS-I型適合サイズ(サーフェスケア)FS-I型
  • グラフィック 2 13S-28392-30 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフィック 2 13S-28392-30

    YAMAHA(ヤマハ)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
  • グラフィック 1 13S-28391-30 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフィック 1 13S-28391-30

    YAMAHA(ヤマハ)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
ts130d特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ts130d