ピッタリ手にフイットする、コンパクトなデザイン。
丈夫なスライド式ストッパー付。
種類ロック付
材質(テープ)スチール
目盛種別片面
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)スチール
表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
種類ロック付
テープ長さ(m)2
テープ幅(mm)13
材質(テープ)スチール
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別片面
質量(g)68
トラスコ品番851-1159
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
種類ロック付
テープ長さ(m)2
テープ幅(mm)13
材質(テープ)スチール
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別片面
質量(g)68
1個
特価
¥649
税込¥714
当日出荷
長さ許容差:±0.2mm以内で高精度です。
引っ掛け測定専用の固定爪タイプです。
社内検査証がついています。
用途社内校正用標準器に。
加工・検査時の寸法測定に。
材質(テープ)スチール
目盛仕様メートル
爪部固定爪
仕様ショックアブソーバー付、ヨンゴーゴーピッチ表示
色ホワイト
目盛種別片面
ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。
仕様照射方向可動型
幅(mm)225
質量(kg)0.9
色プラスチックセード:ホワイト
取付壁面・天井面・据置取付専用
高さ(mm)120
電圧(V)100
回転方向360°
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
ビーム角度(°)24
出しろ(mm)123
調光方式位相制御:2線式
演色指数(Ra)83
電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
調光の可否可能(ライコン別売)
配光タイプ集光
可動範囲(°)上下:92
ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。
仕様照射方向可動型
幅(mm)225
質量(kg)0.9
色プラスチックセード:ホワイト
取付壁面・天井面・据置取付専用
高さ(mm)120
電圧(V)100
回転方向360°
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
ビーム角度(°)24
出しろ(mm)123
演色指数(Ra)83
電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
調光の可否不可
配光タイプ集光
可動範囲(°)上下:92
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
Lファインecoシリーズ
口金GX16t-5
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状ストレート
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類R
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状ストレート
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類Rc
高天井LED器具 直付形・電源一体型・Ra83・空間照度に配慮。
用途工場等の照明
使用温度範囲(℃)-20~50(一時的には最大60)
定格電圧(V)AC100~242
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
配光角度(°)110
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状エルボ
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類R
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状ストレート
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状エルボ
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
適合2013年~2021年5月生産の直管形LEDランプ中止商品専用
備考片側給電・片側配線
電圧(V)100-242
平均演色評価数(Ra)83
大きさ20形
ランプの種類【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金)
平均寿命(時間)40000
調光方式非調光
入数(本)1
口金GX16t-5
ランプ寿命40000時間
演色指数(Ra)83
入数(本)1
適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品)
長さ(mm)580
区分高演色
備考片側給電・片側配線
径(Φmm)ランプ:26.7(29.3)
電圧(V)100-242
口金G13
平均演色評価数(Ra)94
大きさ20形
ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金)
平均寿命(時間)40000
調光方式非調光
入数(本)1
鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ
圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。
パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。
標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。
油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。
スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
BMW用 インジェクターシールの脱着に使用します。
用途Φ6mmおよびΦ8mmのオイルシール用
適合【エンジン】N13、N14、N18、N20、N26、N43、N53、N54、N55、N63、N74、S55、S63、B38、B48、B58
主な適合純正品番2452959、2448401、0496769、0496770、0496771、0495758、0495759、0495760、0495761
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07HO36SP。材質[素材]:シンタード。適合車種(リア):【HONDA】CB1000SF(92-97)、CB1000SF-T2(94-97)、CB1100/typeⅠ/Ⅱ/BLACK STYLE ABS(10-13)、CB1100/typeⅠ/Ⅱ/BLACK STYLE/EX(10-14)、CB1100BLACK STYLE ABS/EX/EX E Package/EX Final Edition(14-22)、CB1100RS/Final Edition(17-22)、CB1300SB ABS (E package含む)(14-21)、CB1300SB ABS(05-09)、CB1300SB ABS(10-13)、CB1300SB SP(19-21)、CB1300SB(05-11)、CB1300SF ABS (E package含む)(14-21)、CB1300SF ABS(05-09)、CB1300SF ABS(10-13)、CB1300SF SP(19-21)、CB1300SF(03-14)、CB1300SUPER TOURING ABS(10-11)、CB400SB ABS(08-13)、CB400SB ABS(14-21)、CB400SB(05-16)、CB400SF ABS(14-21)、CB400SFハイパーVTEC Revo ABS(08-13)、CB400SFハイパーVTEC Revo ABS(14-16)、CB400SFハイパーVTEC Revo(08-18)、CB400SFハイパーVTEC SpecIII(04-07)、CB900ホーネット(01-05)、CBF600S(04)、CBR1000RR(04-05)、CBR600F Sports (CBR600F4i)(01-03)、CBR600F(92-94)、CBR600F(95-98)、CBR600F(99-01)、CBR600RR(03-04)、CBR600RR(05-06)、CBR900RRファイヤーブレード(92-97)、CBR900RRファイヤーブレード(98-99)、CBR929RR(00-01)、CBR954RR(02-03)、CRF1000L Africa Twin/DCT(16-19)、CRF1100L Africa Twin/Adventure Sports/ES/DCT(20-21)、INTEGRA(12)、NC700S DCT ABS(12-13)、NC700X/DCT/LD/LD DCT(ABS車)(12-13)、NC700X/LD(12-13)、VT1300CR/CS/CX(10)、VTR1000Fファイヤーストーム(97-02)、VTR1000SP-1 (RVT1000R)(00-01)、VTR1000SP-2(02-05)、シャドウACE(96-00)、シャドウエアロ(98-01)、ホーネット600 (国内仕様)(98-00)、ホーネット600(98-00)、ホーネット600S (国内仕様)(00-01)、ホーネット600S(00-01)、【KAWASAKI】Ninja ZX-25R/SE/KRT(21-24)、Ninja ZX-4R SE/ZX-4RR(24)、Ninja650(17-22)、VERSYS1000 SE(19-21)、VERSYS1000(12-18)、VULCAN S ABS(16-17)、VULCAN S(16-21)、Z H2 SE(21-24)、Z H2(20-24)、Z1000(07-09)、Z650(17-24)、Z650RS(22-23)、Z750(07-10)、Z900RS CAFE(18-24)、Z900RS SE(22-24)、Z900RS(17-24)、【SUZUKI】DL650 V-STROM XT ABS(15-21)、DL650 V-STROM/ABS(04-19)、GSF1250/S(07-10)、GSR750/ABS(11-15)、GSX-S1000/F (GT79B)(16-21)、GSX-S1000/GT (EK1AA)(22)、GSX-S750(17-21)、KATANA (EK1AA)(22)、KATANA (GT79B)(19-21)、SV1000/S(03-06)、V-STROM1000(02-08)、バンディット1200/S(06)、バンディット1250/F/S (ABS車)(07-16)、【YAMAHA】FAZER8/ABS(11-15)、FZ-1/FZ-1 フェーザー(06)、FZ-1/FZ-1 フェーザー(08)、FZ1-N(10-12)、FZ1-S (FAZER/GT)(09-14)、FZ-6(07-08)、FZ-6N(04)、FZ-6N/NS(06)、FZ8(11-15)、MT-07/ABS(14-22)、MT-09 TRACER(15-17)、MT-09/SP/ABS(14-22)、MT-10(17-22)、TRACER9 GT ABS(21-23)、TRACER900/GT(18-20)、XJ6F ABS(11-13)、XJ6F(11-13)、XJ6N(11-13)、XJ6S ABS(11)、XJ6S(11-13)、XSR700/ABS(18-23)、XSR900(16-20)、YZF-R1(04-06)、YZF-R1(07-14)、YZF-R6(03-10)、YZF-R6S(06)、YZF-R7(22-23)
材質シンタード
1個
¥4,898
税込¥5,388
6日以内出荷
備考40~44フクム
部品名称スタータスイツチフルASSY
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(0.66MB) 展開図3(0.63MB) 展開図4(0.67MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(1.29MB) 展開図10(0.63MB) 展開図11(0.64MB) 展開図12(0.67MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(1.26MB) 展開図24(1.3MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(1.3MB) 展開図29(1.29MB)
図解NoSSA-α520 エンジン(付属品)部品_No.41、SSA-Z600MA 燃料フィルタ・エアクリーナ・付属品部品_No.42、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) ツールセット、スタータスイッチ、レギュレータ部品_No.6、SSA-E501DX エンジン 付属品部品_No.44、SSA-E541DX エンジン 付属品 オプション部品_No.30、SSA-S611 エンジン 付属品部品_No.39、SSA-F616MA エンジン 付属品部品_No.39、SSA-N500 エンジン 付属品部品_No.20、MSA755DR6S-K(13) エンジン ツールセット、スタータスイッチ、レギュレータ部品_No.6、SSA-E540DX エンジン 付属品・オプション部品_No.30、SSA-F616(4)-1 エンジン(付属品)部品_No.39、SSA-E500DX-120 エンジン 付属品部品_No.44、SSA-Z600 燃料フィルタ・エアクリーナ・付属品部品_No.42、SSA-Z600VT エンジン 燃料フィルタ、エアクリーナなど
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
規格GEOG00000000
部品名称パツキン
関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1.34MB) 展開図14(1.27MB) 展開図15(0.76MB) 展開図16(0.76MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(1.29MB) 展開図19(1.29MB) 展開図20(1.29MB) 展開図21(0.79MB) 展開図22(0.79MB) 展開図23(1.1MB) 展開図24(0.93MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(1.22MB) 展開図27(1.22MB) 展開図28(0.92MB) 展開図29(1.32MB) 展開図30(1.32MB) 展開図31(1.32MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(0.83MB)
図解NoMX-502 薬剤タンク部品_No.21、SSA-E500DX-120 薬剤タンク部品_No.6、VSM110-15-1 薬剤タンク・撹拌・シグナルタワー部品_No.8、BSM-1100L-2 薬剤タンク部品_No.15、SSA-F616 薬剤タンク部品_No.10、SSA-S600DX 2001ネン 薬剤タンク部品_No.13、BSM-1300L-2 薬剤タンク部品_No.15、SSA-E500KP 薬剤タンク部品_No.20、SSA-S602DXM 薬剤タンク部品_No.13、SSA-α610C 薬剤タンク部品_No.22、SSA-α1002ST 薬剤タンク部品_No.15、SSA-E500 薬剤タンク部品_No.21、SSA-E541DX 薬剤タンク部品_No.24、SSA-α602M 薬剤タンク部品_No.14、MJI-310 薬剤タンク部品_No.21、SSA-S501 薬剤タンク部品_No.13、SSA-N550 薬剤タンク部品_No.15、BSM-1500L 薬剤タンク部品_No.15、VSM110-15S 薬剤タンク・撹拌・シグナルタワー部品_No.8、SSA-F616M 薬剤タンク部品_No.10、SSA-N500 薬剤タンク部品_No.15、SSA-S1002 薬剤タンク 撹拌部品_No.15、SSA-E501DX 薬剤タンク部品_No.24、SSA-E540DX 薬剤タンク部品_No.20、SSA-N550DX 薬剤タンク部品_No.15、SSA-S602DXVT 薬剤タンク部品_No.13、SSA-S600 2001ネン 薬剤タンク部品_No.13、SSA-E500DX 薬剤タンク部品_No.21、SSA-α602 薬剤タンク部品_No.14、SSA-S1002(4)-1 薬剤タンク・撹拌部品_No.13、VSM110-15K 薬剤タンク・撹拌・シグナルタワー部品_No.8、SSA-S602DX 薬剤タンク部品_No.13、SSA-F615DX 薬剤タンク部品_No.13、SSA-F615M-2AD 薬剤タンク部品_No.10、SSA-S551 薬剤タンク部品_No.13
1個
¥609
税込¥670
7日以内出荷
規格ヤマホH-SSPIDASS
部品名称エルボホンタイ
関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.42MB) 展開図7(1.43MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.19MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(0.84MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.21MB) 展開図24(1.14MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(0.93MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(1.1MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(1.25MB) 展開図31(1.24MB) 展開図32(1.13MB) 展開図33(1.15MB) 展開図34(1.15MB) 展開図35(1.14MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(0.76MB) 展開図39(0.97MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(0.77MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(0.94MB) 展開図45(0.77MB) 展開図46(0.94MB) 展開図47(0.75MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(0.86MB) 展開図50(0.87MB)
図解NoSSA-F616M-DL ノズル部品_No.51、SSA-N550 ノズル部品_No.20、SSA-Z500MA-1 ノズル部品_No.13、SSA-Z601S-1 オプション11 救急キット部品_No.10、SSA-Z550 ノズル部品_No.28、SSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(5) ノズル部品_No.35、SSA-α603 ノズル部品_No.28、SSA-Z500-2 ノズル部品_No.28、SSA-Z600VT-1 ノズル部品_No.11、SSA-Z500DX ノズル部品_No.28、SM-122A 薬液配管(2)部品_No.16、SM-130A 薬液配管(1)部品_No.16、SSA-S602DXM ノズル部品_No.51、SSA-α600 ノズル(後)部品_No.20、SSA-α1003-1 ノズル部品_No.32、SSA-α600 ノズル(前)部品_No.20、SSA-S550 ノズル部品_No.19、SSA-α604 ノズル部品_No.28、SSA-α601 ノズル(前)部品_No.20、SSA-F615 V ノズル部品_No.35など
1個
¥859
税込¥945
7日以内出荷
部品名称フユーエルフイルタアセンブリ
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.56MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.77MB) 展開図8(0.7MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(1.26MB) 展開図11(0.79MB) 展開図12(1.26MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(1.26MB) 展開図15(0.59MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.55MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(0.69MB) 展開図23(0.76MB) 展開図24(0.71MB) 展開図25(0.75MB) 展開図26(0.71MB) 展開図27(0.84MB) 展開図28(0.82MB)
図解NoSSA-α601 台車(フュエルシステム)部品_No.18、SSA-F610 燃料配管部品_No.2、SSA-F500 台車 フュエルシステム部品_No.3、SSA-F615M-2AD エンジン アイドル制御装置・フューエルフィルタ部品_No.15、MX-501 燃料配管部品_No.13、SSA-S501 燃料配管部品_No.4、SSA-N550DX 燃料タンク・燃料配管部品_No.4、CGA-6 燃料タンク部品_No.20、エクセル500 フュエルシステム部品_No.2、SSA-F615DX 燃料配管部品_No.2、SSA-K500 フュエルシステム部品_No.3、SSA-F501 台車 フュエルシステム部品_No.3、SSA-F615DX エンジン アイドル制御装置・フューエルフィルタ部品_No.15、SSA-N550 エンジン フューエルフィルタ分解部品_No.1、SSA-S551 燃料配管部品_No.4、SSA-N550 燃料タンク・燃料配管部品_No.4、SSA-S551 エンジン フューエルフィルタ部品_No.1、SSA-K400A 台車 フュエルシステム部品_No.3、SSA-F615M-2AD 燃料配管部品_No.2、SSA-α600 台車(フュエルシステム)部品_No.18、MX-502 エンジン (フューエルフィルタ)部品_No.1、SSA-C610 燃料タンク及配管部品_No.21、MX-502 燃料タンク 燃料配管部品_No.4、SSA-S501 エンジン フューエルフィルタ部品_No.1、SSA-C610 作業用エンジン インジェクションポンプ フューエルフィルタ部品_No.37、SSA-N550DX エンジン フューエルフィルタ分解部品_No.1、SSA-G540 燃料タンク・配管部品_No.23、SSA-N500 燃料タンク・燃料配管部品_No.3
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
部品名称ストリートエルボ
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.71MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(1.29MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.73MB) 展開図10(0.7MB) 展開図11(0.7MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.81MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(0.81MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(0.73MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(0.86MB) 展開図24(0.73MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.08MB) 展開図27(1.32MB) 展開図28(1.27MB) 展開図29(1.11MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(1.32MB) 展開図32(1.27MB) 展開図33(0.97MB)
図解NoMX-502 調圧弁部品_No.30、SSA-M500DX 分水器部品_No.21、SSA-N500 分水器部品_No.10、SSA-S500 分水器 調圧弁部品_No.4、SSA-N550(4) 分水器部品_No.9、L4-520DW 分水器部品_No.14、SSA-M500 分水器部品_No.21、SSA-S501 調圧弁部品_No.31、BSA-536シリーズ -A 調圧弁、圧力計 Dシリーズを除く部品_No.27、TSB3-11 2002ネン 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.77、SSA-N550DX 分水器部品_No.10、TSB3-11 2000ネン 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.74、TSB3-13 2000ネン 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.74、TSB3-11 2000ネン 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.74、エクセル500 分水器部品_No.20、NCD-10ST-1 動力噴霧機部品_No.62、TSB3-13 2002ネン 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.77、TSB3-13 2002ネン 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.77、SSA-N550 分水器部品_No.10、SSA-K500 分水器部品_No.20、SSA-S501 分水器部品_No.9、SSA-S500A 分水器・調圧弁部品_No.4、SSA-K400A 分水器部品_No.20、BSA-535 シリーズ 調圧弁部品_No.26、SSA-S551 分水器部品_No.9、MX-502 分水器部品_No.9、TSB3-13 2000ネン 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.74、SSA-S550 分水器部品_No.7、SSA-S550 調圧弁部品_No.31、SSA-N550DX(4) 分水器部品_No.9、SSA-S551 調圧弁部品_No.31、TSB3-11 2002ネン 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.77、GX-1500J 分水器部品_No.26
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
溝入れ加工用チップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。旋削加工。
仕様コーティング超硬
材質コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
チップブレーカーRF8ブレーカー
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手
型式(10) 横配管形
コモン仕様(5) SIユニット マイナスコモン / 7/8インチコネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(N) PROFIBUS DP対応
純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、DSP(デジタルシグナルプロセッサー)の増設に最適です。
主な適合車輌型式(トヨタ)bB[H17/12~H28/8](QNC20,QNC21,QNC25)、ist[H19/7~H28/5](NCP110,NCP115,ZSP110)、アイシス[H16/9~H21/9](ANM10G,ANM10W,ANM15G,ANM15W,ZNM10G,ZNM10W)、アルテッツァ[H13/5~H17/7](GXE10,SXE10)、[H10/10~H13/5](GXE10,SXE10)、アルテッツァジータ[H13/7~H17/7](GXE10W,GXE15W,JCE10W,JCE15W)、アレックス[H13/1~H16/4](NZE121,NZE124,ZZE122,ZZE123,ZZE124)、ウィッシュ[H21/4~H24/4](ZGE20G,ZGE20W,ZGE21G,ZGE22W,ZGE25G,ZGE25W)、ヴィッツ[H11/1~H14/12](NCP10,NCP13,NCP15,SCP10)、オーリス[H18/10~H24/8](NZE151H,NZE154H,ZRE152H,ZRE154H)、カローラ[H12/8~H16/4](CE121,NZE120,NZE121,NZE124,ZZE122,ZZE124)、カローラランクス[H13/1~H16/4](NZE121,NZE124,ZZE122,ZZE123,ZZE124)、カローラフィールダー[H12/8~H16/4](CE121G,NZE121G,NZE124G,ZZE122G,ZZE123G,ZZE124G)、クラウン[H9/7~H11/9](GS151H,JZS151,JZS153,JZS155,JZS157,LS151H,UZS151,UZS155)、[H7/8~H9/7](GS151H,JZS151,JZS153,JZS155,JZS157,LS151H)、クラウンセダン150系[H7/12~H13/8](GS151,GS151H,JZS151,JZS153,JZS155,LS151H)、クラウンマジェスタ150系[H7/8~H11/9](JZS155,UZS151,UZS155,UZS157)、シエンタ[H15/9~H22/8](NCP81G,NCP85G)、タンク[H28/11~R2/9](M900A,M910A)、ピクシススペース[H23/9~H29/1](L575A,L585A)、プラッツ[H11/8~H14/8](NCP12,NCP16,SCP11)、プリウス[H21/5~H27/12](ZVW30)、プリウスPHV[H24/1~H28/5](ZVW35)、ブレイド[H18/12~H24/4](AZE154H,AZE156H,GRE156H)、マークII[H12/10~H16/11](GX110,GX115,JZX110,JZX115)、マークII ブリット[H14/1~H19/6](GX110W,GX115W,JZX110W,JZX115W)、マークX[H16/11~H21/10](GRX120,GRX121,GRX125)、ラクティス[H17/10~H22/11](NCP100,NCP105,SCP100)、ランドクルーザープラド[H8/5~H11/8](KZJ90W,KZJ95W,RZJ90W,RZJ95W,VZJ90W,VZJ95W)、ルーミー[H28/11~現在](M900A,M910A)
主な適合車輌型式(ダイハツ)COO(クー)[H18/5~H25/1](M401S,M402S,M411S)、MAX[H13/11~H15/8](L950S,L952S,L960S,L962S)、YRV[H12/8~H17/7](M200G,M201G,M211G)、アトレー[R3/12~現在](S700V,S710V)、[H2/3~H6/1](S82V,S83V)、[H11/1~H17/5](S220V,S230V)、アトレー7[H12/7~H16/12](S221G,S231G)、アトレーデッキバン[R3/12~現在](S700W,S710W)、アトレーワゴン[H19/9~R3/12](S321G,S331G)、[H17/5~H19/9](S320G,S330G)、[H11/6~H17/5](S220G,S230G)、アルティス[H13/9~H18/1](ACV30N,ACV35N)、[H12/3~H13/9](SXV20N,SXV25N)、ウェイク[H26/11~現在](LA700S,LA710S)、エッセ[H17/12~H23/9](L235S,L245S)、オプティ[H4/1~H10/12](L300S,L310S)、[H10/12~H14/8](L800S,L802S,L810S)、キャストアクティバ[H27/9~現在](LA250S,LA260S)、キャストスタイル[H27/9~現在](LA250S,LA260S)、キャストスポーツ[H27/9~現在](LA250S,LA260S)、コペン[H28/4~現在](LA400K)、[H26/6~H28/4](LA400K)、[H14/6~H24/9](L880K)、シャレード[H5/1~H12/3](G200S,G201S,G203S,G213S)、ストーリア[H10/2~H16/6](M100S,M101S,M110S,M111S)、ソニカ[H18/6~H21/4](L405S,L415S)、タフト[R2/6~現在](LA900S,LA910S)、タント[R1/7~現在](LA650S,LA660S)、[H27/12~R1/7](LA600S,LA610S)、[H25/10~H7/12](LA600S,LA610S)、[H19/12~H25/10](L375S,L385S)、[H15/11~H19/12](L350S,L360S)、タントカスタム[R1/7~現在](LA650S,LA660S)、[H27/12~R1/7](LA600S,LA610S)、[H25/10~H27/12](LA600S,LA610S)、[H19/12~H25/10](L375S,L385S)、[H15/11~H19/12](L350S,L360S)、タントエグゼ[H21/12~H26/10](L455S,L465S)、タントエグゼカスタム[H21/12~H26/10](L455S,L465S)、テリオス[H9/4~H17/12](J100G,J102G,J122G)、テリオスキッド[H10/10~H24/5](J111G,J131G)、テリオスルキア[H14/1~H15/8](J111G,J131G)、トール[H28/11~現在](M900S,M910S)、ネイキッド[H11/11~H16/4](L750S,L760S)、パイザー[H8/8~H14/7](G301G,G303G,G311G,G313G)、ハイゼットカーゴ[R3/12~現在](S700V,S710V)、[H19/12~R3/12](S321V,S331V)、[H16/12~H19/12](S320V,S330V)、ハイゼットキャディー[H28/6~R3/3](LA700V,LA710V)、ハイゼットデッキバン[R3/12~現在](S700W,S710W)、[H19/12~R3/12](S321W,S331W)、[H16/12~H19/12](S320W,S330W)、ハイゼットトラック[H26/9~現在](S500P,S510P)、ビーゴ[H18/1~H28/3](J200G,J210G)、ブーン[H28/4~現在](M700S,M710S)、[H22/2~H28/4](M600S,M601S,M610S)、[H16/6~H22/2](M300S,M301S,M310S)、ブーンルミナス[H20/12~H24/3](M502S,M512S)、ミラ[H6/9~H10/10](L500S,L500VL,502S,L510S,L510V,L512S)、[H25/2~H30/3](L275S,L285S)、[H18/12~H25/2](L275S,L275V,L285S,L285V)、[H14/12~H18/12](L250S,L260S)、[H10/10~H14/12](L700S,L710S)、ミラアヴィ[H14/12~H18/12](L250S,L260S)、ミライース[H29/5~現在](LA350S,LA360S)、[H23/9~H29/5](LA300S,LA310S)、ミラカスタム[H18/12~H25/2](L275S,L285S)、ミラココア[H21/8~H30/3](L675S,L685S)、ミラジーノ[H16/11~H21/3](L650S,L660S)、[H11/3~H16/11](L700S,L710S)、ミラトコット[H30/6~現在](LA550S,LA560S)、ムーヴ[H7/8~H10/10](L600S,L602S,L610S)、[H29/8~現在](LA150S,LA160S)、[H28/6~H29/7](LA150S,LA160S)、[H26/12~H28/6](LA150S,LA160S)、[H24/12~H26/12](LA100S,LA110S)、[H22/12~H24/12](LA100S,LA110S)、[H18/10~H22/12](L175S,L185S)、[H16/12~H18/10](L150S,L152S,L160S)、[H14/10~H16/12](L150S,L152S,L160S)、[H10/10~H14/10](L900S,L902S,L910S,L912S)、ムーヴカスタム[H7/8~H10/10](L600S,L602S,L610S)、[H29/8~現在](LA150S,LA160S)、[H28/6~H29/7](LA150S,LA160S)、[H26/12~H28/6](LA150S,LA160S)、[H24/12~H26/12](LA100S,LA110S)、[H22/12~H24/12](LA100S,LA110S)、[H18/10~H22/12](L175S,L185S)、[H16/12~H18/10](L150S,L152S,L160S)、[H14/10~H16/12](L150S,L152S,L160S)、[H10/10~H14/10](L900S,L902S,L910S,L912S)、ムーヴキャンバス[H28/9~現在](LA800S,LA810S)、ムーヴコンテ[H20/8~H29/3](L575S,L585S)、ムーヴコンテカスタム[H20/8~H29/3](L575S,L585S)、ムーヴラテ[H16/8~H21/3](L550S,L560S)、ロッキー[R3/11~現在](A201S、A202S、A210S)、[R1/11~R3/11](A200S、A210S)
構成部品スピーカー信号入出力コード(10P)、スピーカー信号入力コード(6P)、スピーカー信号出力コード(6P)
適合メーカートヨタ/ダイハツ
1個
¥8,775
税込¥9,653
9日以内出荷
仕様●測定範囲:13mm●分解能:10 μm●指示精度(+20 ℃において):3 μm●最大応答速度 ※1:1(4)m/s●測定力(下向き)※2:2 N以下●摺動回数(メーカー条件による):1500万回●保護等級:IP66G(コネクタ部分を除く)●ステム径:Φ15mm+0-0、009●供給電源:DC 4、5 V~DC 5、5 V●消費電流(DC5V供給時):120 mA 以下●信号出力(DC5V供給時):2相方形波信号 位相差90 °±20 °●出力電圧 Hi:4、5 V 以上 Lo:0、4 V 以下●出力インピーダンス:約 22 Ω●耐振動(非通電時)※3:196 m/s2 3軸各方向(各75分)10 Hz から●:150 Hz スイープ 10サイクル●耐衝撃(非通電時)※3:1960 m/s2 3軸各方向各向き ±X、Y、Z各3回●正弦半波 作用時間 6 ms●使用温度範囲:0 ℃~40 ℃●保存温度範囲:-10 ℃~55 ℃●ケーブル長:約4、9 m●質量(ケーブル、コネクタを含む):約325 g●付属品:取扱説明書、スパナ●コード番号:119-0164429
アズワン品番67-4835-88
1個
¥66,980
税込¥73,678
13日以内出荷
仕様●測定範囲:13mm●分解能:1μm●指示精度(+20 ℃において):2μm●最大応答速度 ※1:0、3(1、2)m/s●測定力(下向き)※2:2 N以下●摺動回数(メーカー条件による):1500万回●保護等級:IP66G(コネクタ部分を除く)●ステム径:Φ15mm+0-0、009●供給電源:DC 4、5 V~DC 5、5 V●消費電流(DC5V供給時):120 mA 以下●信号出力(DC5V供給時):2相方形波信号 位相差90 °±20 °●出力電圧 Hi:4、5 V 以上 Lo:0、4 V 以下●出力インピーダンス:約 22 Ω●耐振動(非通電時)※3:196 m/s2 3軸各方向(各75分)10 Hz から●:150 Hz スイープ 10サイクル●耐衝撃(非通電時)※3:1960 m/s2 3軸各方向各向き ±X、Y、Z各3回●正弦半波 作用時間 6 ms●使用温度範囲:0 ℃~40 ℃●保存温度範囲:-10 ℃~55 ℃●ケーブル長:約4、9 m●質量(ケーブル、コネクタを含む):約325 g●付属品:取扱説明書、スパナ●コード番号:119-0164433
アズワン品番67-4835-92
1個
¥79,980
税込¥87,978
13日以内出荷
仕様●測定範囲:13mm●分解能:10 μm●指示精度(+20 ℃において):3 μm●最大応答速度 ※1:1(4)m/s●測定力(下向き)※2:1、7 N 以下●測定力変更範囲(オプション)※2:-●摺動回数(メーカー条件による):500万回以上●保護等級(コネクタ部分を除く):IP64●ステム径:Φ15mm+0-0、009●供給電源:DC 4、5 V~DC 5、5 V●消費電流(DC5V供給時):120 mA 以下●信号出力(DC5V供給時):2相方形波信号 位相差 90 °±20 °出力電圧 Hi:4、5 V 以上 Lo:0、4 V 以下●出力インピーダンス:約22 Ω●耐振動(非通電時)※3:147 m/s2 3軸各方向(各75分)10 Hzから 150 Hz スイープ 10サイクル●耐衝撃(非通電時)※3:1470 m/s2 3軸各方向各向き ±X、Y、Z各3回 正弦半波 作用時間 6 ms●使用温度範囲:0 ℃~40 ℃●保存温度範囲:-10 ℃~55 ℃●ケーブル長:約 1、9 m●質量(ケーブル、コネクタを含む):約250 g●付属品:取扱説明書、スパナ●コード番号:119-0164439
アズワン品番67-4835-98
1個
¥40,980
税込¥45,078
13日以内出荷
仕様●測定範囲:13mm●分解能:1 μm●指示精度(+20 ℃において):2μm●最大応答速度 ※1:0、3(1、2)m/s●測定力(下向き)※2:1、7 N 以下●測定力変更範囲(オプション)※2:-●摺動回数(メーカー条件による):500万回以上●保護等級(コネクタ部分を除く):IP64●ステム径:Φ15mm+0-0、009●供給電源:DC 4、5 V~DC 5、5 V●消費電流(DC5V供給時):120 mA 以下●信号出力(DC5V供給時):2相方形波信号 位相差 90 °±20 °出力電圧 Hi:4、5 V 以上 Lo:0、4 V 以下●出力インピーダンス:約22 Ω●耐振動(非通電時)※3:147 m/s2 3軸各方向(各75分)10 Hzから 150 Hz スイープ 10サイクル●耐衝撃(非通電時)※3:1470 m/s2 3軸各方向各向き ±X、Y、Z各3回 正弦半波 作用時間 6 ms●使用温度範囲:0 ℃~40 ℃●保存温度範囲:-10 ℃~55 ℃●ケーブル長:約 1、9 m●質量(ケーブル、コネクタを含む):約250 g●付属品:取扱説明書、スパナ●コード番号:119-0164441
アズワン品番67-4836-01
1個
¥47,980
税込¥52,778
13日以内出荷
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
用途リニューアル機器
仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台20点):JW-11N、置換え後(端子台18点):RX10●置換え選定(2):置換え前(端子台20点):JW-12N、置換え後(端子台18点):RX40C7,RX70C4●置換え選定(3):置換え前(端子台20点):JW-13S、置換え後(端子台18点):RY20S6
スロット1スロットタイプ
製品分類区分ニューサテライト JWシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ変換アダプタ
1個
¥13,980
税込¥15,378
22日以内出荷
関連キーワード