カテゴリ

  • 農業機械(1,507)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,282)
  • メカニカル部品(1,049)
  • 制御機器(927)
  • 自動車純正部品(894)
  • ねじ・ボルト・釘(855)
  • 切削工具(703)
  • 作業工具(689)
  • パソコン/周辺機器(656)
  • バイク部品(647)
  • 物流用品(552)
  • 自動車補修部品(486)
  • 配管・水廻り設備部材(422)
  • 作業服(380)
  • 科学研究・開発用品(339)
  • バイク純正部品(330)
  • 機構部品(300)
  • 空調・照明・電設資材(206)
  • 電気材料(158)
  • 油圧機器・油圧ホース(153)
  • オフィス家具(146)
  • 安全標識(129)
  • 測定用品(116)
  • トラック純正部品(115)
  • FA担当者のオススメ新商品(93)
  • 建材・エクステリア(88)
  • 電動工具(88)
  • 建築金物(82)
  • 家電(75)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(64)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(61)
  • 事務用品(61)
  • 厨房用品(60)
  • 学童・教育用品(60)
  • 店舗什器・備品(58)
  • 船舶用品・漁業資材(53)
  • 医療(52)
  • 保管用品(47)
  • 縫製用品(45)
  • 整備工具・収納(40)
  • 研磨材(40)
  • 卓上消耗品(37)
  • カー用品(36)
  • 塗装・養生・内装用品(33)
  • タイヤ・足回り(27)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(25)
  • 自転車部品(24)
  • 安全用品(23)
  • フォークリフト・産機・建機用品(23)
  • 溶接用品(22)
  • 住設機器(20)
  • はんだ関連・静電気対策用品(19)
  • 介護用品(18)
  • 塗料(17)
  • 梱包用品(16)
  • スプレー・オイル・グリス(15)
  • 農業・園芸資材(15)
  • トラック用品・パーツ(15)
  • 清掃用品(14)
  • 空圧工具(14)
  • 食品・飲料(13)
  • 農具(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • バッテリー・電装(12)
  • 防犯用品(11)
  • 防災用品(11)
  • 安全保護具(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • クリーンルーム用品(9)
  • ヘルスケア(9)
  • 洗車・清掃(9)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • 日用品(8)
  • 測定関連サービス(8)
  • 救急・衛生(8)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • テープ(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 理美容(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 手袋(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • エンジン工具(1)

「s14」の検索結果

関連キーワード
14,619件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S14 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S14

    NOK
    ¥26税込¥29
    1個
    当日出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0511-A太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)13.5内径許容差(mm)±0.15
  • スーパートルクタイミングベルトS14M 400型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS14M 400型

    三ツ星ベルト
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応用分田を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
    高さ(mm)10.2ベルト幅(mm)40種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)151.52歯ピッチ(mm)14ベルト形S14M
  • スーパートルクタイミングベルトS14M 600型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS14M 600型

    三ツ星ベルト
    ¥449~税込¥494~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応用分田を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
    高さ(mm)10.2ベルト幅(mm)60種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)151.52歯ピッチ(mm)14ベルト形S14M
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S14 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S14

    NOK
    ¥149税込¥164
    1個
    4日以内出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0511-R0太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)13.5内径許容差(mm)±0.24
  • ボルト (9S14) MAZDA(マツダ)

    ボルト (9S14)

    MAZDA(マツダ)
    ¥66税込¥73
    1個
    3日以内出荷
  • グリルラジエター (S14F) MAZDA(マツダ)

    グリルラジエター (S14F)

    MAZDA(マツダ)
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    3日以内出荷
  • ハーネス フロント (S14L) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (S14L)

    MAZDA(マツダ)
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    3日以内出荷
  • ハーネス エンジン (S14J) MAZDA(マツダ)

    ハーネス エンジン (S14J)

    MAZDA(マツダ)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    3日以内出荷
  • ハーネス エンジン (S14F) MAZDA(マツダ)

    ハーネス エンジン (S14F)

    MAZDA(マツダ)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    3日以内出荷
  • ボルト,ヘキサゴン 90101-05S14 YAMAHA(ヤマハ)

    ボルト,ヘキサゴン 90101-05S14

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥499税込¥549
    1個
    3日以内出荷
  • STSプーリ S14M バンドー化学

    STSプーリ S14M

    バンドー化学
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    軸穴加工タイプ ・使用する軸径に合わせた軸穴加工が可能 ・サイズが豊富 ブッシングタイプ ・テーパーロック方式(TL)のブッシングを使用 ・軸への取り付け、取り外しが容易 ・標準軸径範囲でJISキーが使用可能
    用途作業性の悪い場所でのプーリ脱着や、プーリ交換により回転数の調整が必要な装置に最適歯形S14MRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハーネス エンジン (S14L) MAZDA(マツダ)

    ハーネス エンジン (S14L)

    MAZDA(マツダ)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    3日以内出荷
  • バリギレ S14シリーズ (中厚向き) モトユキ

    バリギレ S14シリーズ (中厚向き)

    モトユキ(3件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1パック(5枚)
    当日出荷
    14山 3mm以上の厚物切断に ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ
    適合機種各種セーバーソー・レシプロソー材質本体:バイメタル、刃先:コバルトハイス幅(mm)19厚さ(mm)0.9切断能力(mm)非鉄金属(鋼材)3切断能力(mm)鋼板3切断能力(mm)鋼管3切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)軟鋼3
  • RG DAMPER シルビア S14 RG(レーシングギア)

    RG DAMPER シルビア S14

    RG(レーシングギア)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    3日以内出荷
  • スーパートルクタイミングプーリ S14M形 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングプーリ S14M形

    三ツ星ベルト
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    種類タイミングプーリピッチ(mm)14歯形S14M
  • RG ダンパー S14 RG(レーシングギア)

    RG ダンパー S14

    RG(レーシングギア)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT B(AS)   06111035S14 ホンダ

    GASKET KIT B(AS) 06111035S14

    ホンダ
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT A(AS)   06110028S14 ホンダ

    GASKET KIT A(AS) 06110028S14

    ホンダ
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    5日以内出荷
  • 真鍮製ホースアダプタ S014B (1014タイプ) ツツミ工業

    真鍮製ホースアダプタ S014B (1014タイプ)

    ツツミ工業
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    中低圧ホースアダプタ
    用途成形機の配管ホースのアダプター・水・油・空気配管材質真鍮形状ストレート
  • スーパートルクタイミングベルトS14M 1200型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS14M 1200型

    三ツ星ベルト
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応用分田を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
    高さ(mm)10.2ベルト幅(mm)120種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)151.52歯ピッチ(mm)14ベルト形S14M
  • UT0S14JCS SOURIAU

    UT0S14JCS

    SOURIAU
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパートルクタイミングベルトS14M 800型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS14M 800型

    三ツ星ベルト
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応用分田を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
    高さ(mm)10.2ベルト幅(mm)80種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)151.52歯ピッチ(mm)14ベルト形S14M
  • 小チャック用チャックハンドル(S14-TC6A) SHINANO(信濃機販)

    小チャック用チャックハンドル(S14-TC6A)

    SHINANO(信濃機販)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    ドリルチャックKD-2用
    質量(g)20
  • ボデー(L)リヤードアー (S014) MAZDA(マツダ)

    ボデー(L)リヤードアー (S014)

    MAZDA(マツダ)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    3日以内出荷
  • ボデー(R)リヤードアー (S014) MAZDA(マツダ)

    ボデー(R)リヤードアー (S014)

    MAZDA(マツダ)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    3日以内出荷
  • スーパートルクタイミングベルト S14M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S14M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    5日以内出荷から52日以内出荷
    高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
    種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)151.52歯ピッチ(mm)14ベルト形S14M
  • Oリング S14 BIGM(丸山製作所)

    Oリング S14

    BIGM(丸山製作所)
    ¥429税込¥472
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    規格S14部品名称Oリング S14図解NoMS415R8CF-RV(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.42、MSA413R2TS-K-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.42、MS413CAS-K 調圧弁、吐出弁部品_No.42、MLS415R4CF(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.42、LVM753 60HZ 送風機、噴頭部品_No.41、MSV415R2L(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.41、MSV313B-M-2 -A 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.42、MS410ENA-M 動力噴霧機2部品_No.57、MS413EA-2K-A 調圧弁 吐出弁部品_No.41、MSA415R4CS-1(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.42、MRS60-300クミタテ 調圧装置部品_No.52、MS413ESL-M 調圧弁、吐出弁部品_No.42、BSA-3000C,BSA-3000C-W ナックル 左後 BSA-3000C-W部品_No.46など
  • スーパートルクタイミングプーリ S14M形 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングプーリ S14M形

    三ツ星ベルト
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    7日以内出荷
    高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
  • スーパートルクタイミングベルト S14M形 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S14M形

    三ツ星ベルト
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1個
    7日以内出荷
    高伝動力が得られ設計範囲が広がります。・かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。・ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。騒音レベルが低くなります。・かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。ベルト寿命を伸ばします。・ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。・ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。コストダウンがはかれます。・チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
    材質クロロプレンゴム歯形S14MRoHS指令(10物質対応)対応
  • シール(オイル) 92049-S014 Kawasaki

    シール(オイル) 92049-S014

    Kawasaki
    ¥319税込¥351
    1個
    5日以内出荷
    代表車種SC250-A1
  • ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 400S14M バンドー化学

    ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 400S14M

    バンドー化学
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
    用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。ベルト幅(mm)40構造背ゴム/心線/歯布(2層)RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形HP-S14M
  • MORITA TMB-S14KS 電気敷毛布 140×80cm モリタ

    MORITA TMB-S14KS 電気敷毛布 140×80cm

    モリタ
    ¥3,698税込¥4,068
    1枚
    5日以内出荷
    寒さ対策や電気代節約に効果的な、電熱機能を備えた敷毛布です。寒冷期に、冷えた布団や身体を温めることで睡眠を助けます。サイズは140cm×80cmで重量は0.9kg、さらにコンパクトに折りたたむことができるため、持ち運びがしやすいです。また、ひざ掛けや足元の暖房として外出先でも使用することができます。消費電力が40Wと小さいため、電気代を抑えることができます。材質はポリエステルで、機能としては、温度調節機能、頭寒足熱配線、室温センサー機能、ダニ退治機能、ウォッシャブル機能が備わっています。
    用途就寝時の暖房に。デスクワークや読書時のひざ掛けや足元の暖房に。足元や首元など、局所的な暖房に。寸法(mm)1400×800消費電力(W)40機能温度調節、頭寒足熱配線、室温センサー、ダニ退治、ウォッシャブル
  • S14鉄クローラー ヤンマー

    S14鉄クローラー

    ヤンマー
    ¥359,800税込¥395,780
    1個
    7日以内出荷
    メーカー第二純正品
    用途この商品はVIO45-6,VIO45-6Aに適用される鉄クローラです。(4t~6t)タイプエコパーツ適合型式(参考)VIO45-6,VIO45-6A
  • スーパートルクタイミングプーリ S14M形 B形 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングプーリ S14M形 B形

    三ツ星ベルト
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    7日以内出荷
    タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
    材質鋼材種類タイミングプーリプーリーB形適合ベルトS14M
  • スーパートルクタイミングプーリ S14M形 A形 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングプーリ S14M形 A形

    三ツ星ベルト
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
    材質鋼材種類タイミングプーリプーリーA形適合ベルトS14M
  • ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 1000S14M バンドー化学

    ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 1000S14M

    バンドー化学
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1本
    5日以内出荷
    HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
    用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。ベルト幅(mm)100構造背ゴム/心線/歯布(2層)RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形HP-S14M
  • ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 800S14M バンドー化学

    ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 800S14M

    バンドー化学
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1本
    5日以内出荷
    HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
    用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。ベルト幅(mm)80構造背ゴム/心線/歯布(2層)RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形HP-S14M
  • Orchestral Snare Head 14" 200 スネアサイド S14GEN20 EVANS

    Orchestral Snare Head 14" 200 スネアサイド S14GEN20

    EVANS
    ¥3,198税込¥3,518
    1枚
    5日以内出荷
    シンフォニックな演奏に適したオーケストラスネアヘッド。 暖かみがある中にも、音抜けが良く、繊細なスネアレスポンスが特徴。
    タイプOrchestral 200 スネアサイドプライ数1
  • 【S14】 YOKO TAKEUCHI HAPPINESS FLOWER CALENDAR 2027 永岡書店

    【S14】 YOKO TAKEUCHI HAPPINESS FLOWER CALENDAR 2027

    永岡書店
    ¥1,100税込¥1,210
    1冊
    4日以内出荷
    話題のフラワーアーティスト、竹内陽子の風水×花のカレンダー。風水カラーの花々が、あなたの毎日を幸せに彩ります。六曜・二十四節気・雑節、月の満ち欠け、翌月のマンスリーカレンダー付き。書き込み部分もゆとりがあり、デザイン性と機能性を兼ね備えています。(B4ヨコ/タテ257×ヨコ363ミリ)
    判型B4ヨコページ数28ジャンルカレンダー著者名竹内 陽子(写真)初版年月2026/9/10
  • スイッチ取付台S-14 カメダデンキ

    スイッチ取付台S-14

    カメダデンキ(7件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個ほか
    当日出荷
    配電盤、制御盤、操作盤内にボリュームや各種スイッチを単独に取り付けるのに便利な取付金具です。
    用途ボリューム、トグルスイッチ仕様止め金具付材質鋼板規格RoHS対応品(3C)表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応