カテゴリ

  • 農業機械(1,508)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,283)
  • メカニカル部品(1,191)
  • 制御機器(936)
  • 自動車純正部品(894)
  • ねじ・ボルト・釘(870)
  • 切削工具(695)
  • 作業工具(682)
  • バイク部品(657)
  • 物流用品(558)
  • パソコン/周辺機器(556)
  • 自動車補修部品(482)
  • 配管・水廻り設備部材(409)
  • 作業服(390)
  • 科学研究・開発用品(341)
  • バイク純正部品(334)
  • 機構部品(289)
  • オフィス家具(216)
  • 空調・照明・電設資材(214)
  • 電気材料(159)
  • 油圧機器・油圧ホース(154)
  • 測定用品(131)
  • トラック純正部品(115)
  • 安全標識(95)
  • FA担当者のオススメ新商品(93)
  • 建築金物(87)
  • 建材・エクステリア(86)
  • 電動工具(83)
  • 家電(74)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(63)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(63)
  • 厨房用品(60)
  • 学童・教育用品(60)
  • 事務用品(57)
  • 店舗什器・備品(51)
  • 医療(50)
  • 保管用品(47)
  • 縫製用品(44)
  • 卓上消耗品(42)
  • 整備工具・収納(40)
  • 研磨材(39)
  • 船舶用品・漁業資材(36)
  • カー用品(36)
  • 塗装・養生・内装用品(33)
  • 住設機器(24)
  • 自転車部品(24)
  • フォークリフト・産機・建機用品(23)
  • 溶接用品(22)
  • 安全用品(22)
  • はんだ関連・静電気対策用品(20)
  • タイヤ・足回り(19)
  • 介護用品(18)
  • 塗料(17)
  • 農業・園芸資材(16)
  • 梱包用品(15)
  • スプレー・オイル・グリス(15)
  • 防災用品(14)
  • 空圧工具(14)
  • 清掃用品(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • 食品・飲料(13)
  • 農具(13)
  • トラック用品・パーツ(13)
  • バッテリー・電装(12)
  • 防犯用品(11)
  • 日用品(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • クリーンルーム用品(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • 安全保護具(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • トラック輸送・安全用品(10)
  • ヘルスケア(9)
  • 洗車・清掃(9)
  • 測定関連サービス(7)
  • 救急・衛生(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • テープ(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 理美容(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 手袋(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • エンジン工具(1)

「s14」の検索結果

関連キーワード
14,695件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S14 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S14

    NOK
    38税込42
    1個
    当日出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0511-A太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)13.5内径許容差(mm)±0.15
  • スーパートルクタイミングベルトS14M 400型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS14M 400型

    三ツ星ベルト
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応用分田を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
    ベルト形S14Mベルト幅(mm)40歯ピッチ(mm)14材質(ベルト)ゴム高さ(mm)10.2種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)151.52
  • スーパートルクタイミングベルトS14M 600型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS14M 600型

    三ツ星ベルト
    569税込626特価
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応用分田を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
    ベルト形S14Mベルト幅(mm)60歯ピッチ(mm)14材質(ベルト)ゴム高さ(mm)10.2種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)151.52
  • ボルト (9S14) MAZDA(マツダ)

    ボルト (9S14)

    MAZDA(マツダ)
    66税込73
    1個
    翌々日出荷
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S14 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S14

    NOK
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0511-R0太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)13.5内径許容差(mm)±0.24
  • グリルラジエター (S14F) MAZDA(マツダ)

    グリルラジエター (S14F)

    MAZDA(マツダ)
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス フロント (S14L) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (S14L)

    MAZDA(マツダ)
    88,980税込97,878
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス エンジン (S14J) MAZDA(マツダ)

    ハーネス エンジン (S14J)

    MAZDA(マツダ)
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス エンジン (S14F) MAZDA(マツダ)

    ハーネス エンジン (S14F)

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • STSプーリ S14M バンドー化学

    STSプーリ S14M

    バンドー化学
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    軸穴加工タイプ ・使用する軸径に合わせた軸穴加工が可能 ・サイズが豊富 ブッシングタイプ ・テーパーロック方式(TL)のブッシングを使用 ・軸への取り付け、取り外しが容易 ・標準軸径範囲でJISキーが使用可能
    用途作業性の悪い場所でのプーリ脱着や、プーリ交換により回転数の調整が必要な装置に最適歯形S14MRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハーネス エンジン (S14L) MAZDA(マツダ)

    ハーネス エンジン (S14L)

    MAZDA(マツダ)
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
  • ボルト,ヘキサゴン 90101-05S14 YAMAHA(ヤマハ)

    ボルト,ヘキサゴン 90101-05S14

    YAMAHA(ヤマハ)
    499税込549
    1個
    欠品中
  • バリギレ S14シリーズ (中厚向き) モトユキ

    バリギレ S14シリーズ (中厚向き)

    モトユキ(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(5枚)
    当日出荷
    14山 3mm以上の厚物切断に ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ
    適合機種各種セーバーソー・レシプロソー材質本体:バイメタル、刃先:コバルトハイス幅(mm)19厚さ(mm)0.9切断能力(mm)非鉄金属(鋼材)3切断能力(mm)鋼板3切断能力(mm)鋼管3切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)軟鋼3
  • RG DAMPER シルビア S14 RG(レーシングギア)

    RG DAMPER シルビア S14

    RG(レーシングギア)
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
  • スーパートルクタイミングベルト S14M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S14M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷から52日以内出荷
    高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
    材質(ベルト)クロロプレンゴム種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)151.52歯ピッチ(mm)14ベルト形S14M
  • スーパートルクタイミングベルト S14M形 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S14M形

    三ツ星ベルト
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    高伝動力が得られ設計範囲が広がります。・かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。・ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。騒音レベルが低くなります。・かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。ベルト寿命を伸ばします。・ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。・ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。コストダウンがはかれます。・チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
    材質クロロプレンゴム歯形S14MRoHS指令(10物質対応)対応
  • UT0S14JCS SOURIAU

    UT0S14JCS

    SOURIAU
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 400S14M バンドー化学

    ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 400S14M

    バンドー化学
    24,980税込27,478
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
    用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。ベルト幅(mm)40構造背ゴム/心線/歯布(2層)RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形HP-S14M
  • RG ダンパー S14 RG(レーシングギア)

    RG ダンパー S14

    RG(レーシングギア)
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT B(AS)   06111035S14 ホンダ

    GASKET KIT B(AS) 06111035S14

    ホンダ
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT A(AS)   06110028S14 ホンダ

    GASKET KIT A(AS) 06110028S14

    ホンダ
    8,698税込9,568
    1個
    5日以内出荷
  • UT0S14JCSL SOURIAU

    UT0S14JCSL

    SOURIAU
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボデー(L)リヤードアー (S014) MAZDA(マツダ)

    ボデー(L)リヤードアー (S014)

    MAZDA(マツダ)
    53,980税込59,378
    1個
    翌々日出荷
  • ボデー(R)リヤードアー (S014) MAZDA(マツダ)

    ボデー(R)リヤードアー (S014)

    MAZDA(マツダ)
    53,980税込59,378
    1個
    翌々日出荷
  • 真鍮製ホースアダプタ S014B (1014タイプ) ツツミ工業

    真鍮製ホースアダプタ S014B (1014タイプ)

    ツツミ工業
    599税込659
    1個
    当日出荷
    中低圧ホースアダプタ
    用途成形機の配管ホースのアダプター・水・油・空気配管材質真鍮形状ストレート
  • スーパートルクタイミングベルトS14M 1200型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS14M 1200型

    三ツ星ベルト
    49,980税込54,978
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応用分田を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
    ベルト形S14Mベルト幅(mm)120歯ピッチ(mm)14材質(ベルト)ゴム高さ(mm)10.2種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)151.52
  • OPPクリスタルパック S14-30 cotta

    OPPクリスタルパック S14-30

    cotta
    949税込1,044
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    製造工程上、袋にする際にミミ(のりしろ)が発生しないため、使用感がスマートです。 透明度に優れています。
    材質OPP寸法(mm)0.03×140×300
  • 小チャック用チャックハンドル(S14-TC6A) SHINANO(信濃機販)

    小チャック用チャックハンドル(S14-TC6A)

    SHINANO(信濃機販)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ドリルチャックKD-2用
    質量(g)20
  • スーパートルクタイミングベルトS14M 800型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS14M 800型

    三ツ星ベルト
    36,980税込40,678
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応用分田を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
    ベルト形S14Mベルト幅(mm)80歯ピッチ(mm)14材質(ベルト)ゴム高さ(mm)10.2種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)151.52
  • ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 800S14M バンドー化学

    ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 800S14M

    バンドー化学
    49,980税込54,978
    1本
    3日以内出荷
    HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
    用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。ベルト幅(mm)80構造背ゴム/心線/歯布(2層)RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形HP-S14M
  • ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 1000S14M バンドー化学

    ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 1000S14M

    バンドー化学
    59,980税込65,978
    1本
    3日以内出荷
    HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
    用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。ベルト幅(mm)100構造背ゴム/心線/歯布(2層)RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形HP-S14M
  • ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 600S14M バンドー化学

    ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 600S14M

    バンドー化学
    39,980税込43,978
    1本
    3日以内出荷
    HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
    用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。ベルト幅(mm)60構造背ゴム/心線/歯布(2層)RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形HP-S14M
  • スーパートルクタイミングプーリ S14M形 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングプーリ S14M形

    三ツ星ベルト
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    種類タイミングプーリピッチ(mm)14歯形S14M
  • スーパートルクタイミングプーリ S14M形 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングプーリ S14M形

    三ツ星ベルト
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
  • Oリング S14 BIGM(丸山製作所)

    Oリング S14

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    規格S14部品名称Oリング S14図解NoMS415R8CF-RV(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.42、MSA413R2TS-K-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.42、MS413CAS-K 調圧弁、吐出弁部品_No.42、MLS415R4CF(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.42、LVM753 60HZ 送風機、噴頭部品_No.41、MSV415R2L(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.41、MSV313B-M-2 -A 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.42、MS410ENA-M 動力噴霧機2部品_No.57、MS413EA-2K-A 調圧弁 吐出弁部品_No.41、MSA415R4CS-1(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.42、MRS60-300クミタテ 調圧装置部品_No.52、MS413ESL-M 調圧弁、吐出弁部品_No.42、BSA-3000C,BSA-3000C-W ナックル 左後 BSA-3000C-W部品_No.46など
  • シール(オイル) 92049-S014 Kawasaki

    シール(オイル) 92049-S014

    Kawasaki
    319税込351
    1個
    欠品中
    代表車種SC250-A1
  • OPPクリスタルパック S14-26 cotta

    OPPクリスタルパック S14-26

    cotta
    879税込967
    1枚(100枚)
    欠品中
    製造工程上、袋にする際にミミ(のりしろ)が発生しないため、使用感がスマートです。 透明度に優れています。
    材質OPP寸法(mm)0.03×140×260
  • ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 1200S14M バンドー化学

    ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 1200S14M

    バンドー化学
    71,980税込79,178
    1本
    3日以内出荷
    HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
    用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。ベルト幅(mm)120構造背ゴム/心線/歯布(2層)RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形HP-S14M
  • スーパートルクタイミングプーリ S14M形 A形 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングプーリ S14M形 A形

    三ツ星ベルト
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
    材質鋼材種類タイミングプーリプーリーA形適合ベルトS14M
  • スーパートルクタイミングプーリ S14M形 B形 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングプーリ S14M形 B形

    三ツ星ベルト
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
    材質鋼材種類タイミングプーリプーリーB形適合ベルトS14M
関連キーワード
...