カテゴリ
- 物流用品(1,732)
- 農業機械(98)
- メカニカル部品(70)
- 制御機器(49)
- 空調・照明・電設資材(42)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
- 作業工具(27)
- バイク部品(26)
- 切削工具(26)
- 自動車補修部品(24)
- 測定用品(12)
- 電動工具(11)
- 機構部品(10)
- 科学研究・開発用品(9)
- 研磨材(7)
- 店舗什器・備品(5)
- 安全用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 清掃用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 建築金物(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 梱包用品(3)
- 厨房用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- バッテリー・電装(2)
- 安全保護具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 家電(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 縫製用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(1,729)
- BIGM(丸山製作所)(98)
- ニッセイ(30)
- 三菱電機(25)
- プロトブレンボ(24)
- コンバム(旧:妙徳)(23)
- 三ツ星ベルト(10)
- omron(オムロン)(9)
- 東洋技研(8)
- 東日製作所(7)
- NAKANO(7)
- アイセル(6)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(6)
- アルインコ(5)
- KHK(小原歯車工業)(5)
- TRUSCO(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(5)
- オサカダツール(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「s15-30」の検索結果

OPP袋 クリスタルパック S(テープなし)
HEIKO(219件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
ドラムヘッド スネアサイド300 S15H30 / Snare Side 300 (3mil) 15インチ
EVANS¥3,500税込¥3,8501枚5日以内出荷3milフィルムを使用した最もポピュラーでフレキシブルなスネアサイドヘッド。広いダイナミックレンジに反応。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。プライ数1![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906415-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]
TOYOX(トヨックス)(67件のレビュー)¥309~税込¥340~1本当日出荷から5日以内出荷【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、折れつぶれに強い
メイクアップシート
アサヒペン(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷粘着剤付きですので、裏紙をはがすだけで手軽に貼れ、お部屋の模様替えができます。 裏紙に目盛りが入っていますので、カットの際、容易に必要な長さを切ることができます。 豊富な色、柄で様々なものに使えます。 貼りやすい厚手タイプのシートです。用途収納家具:タンス・収納ユニット・茶棚・食器棚など、ボックス・ファニチャー・ダストボックス・フラワーボックス・ティッシュケースなど、電化製品:冷蔵庫・スピーカーボックスなど、建具:ドア・ふすまなどに仕様【貼れる面】平らな面【貼れない面】ザラザラした面、凹凸の激しい面、布製品、天井、砂壁、浴室、屋外、床面材質シート:塩化ビニル、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:紙RoHS指令(10物質対応)対応
口合わせ付きOPP袋
モリヤマ化成¥319~税込¥351~1パック当日出荷から7日以内出荷中身が見える透明タイプの口合わせOPP袋です。用途おもてなし袋や保存袋として材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.03色透明種類平袋テープなし
SS平歯車
KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から7日以内出荷種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
PSプラスチック平歯車
KHK(小原歯車工業)(18件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面穴
角パイプ(目盛りなし)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から7日以内出荷回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
セーフティゴーグル(回転式ベルトタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷回転式ベルトを採用し、ねじれを防止します。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 メガネ・マスク併用可能です。トラスコ品番126-3781形状ゴーグル型色透明質量(g)75タイプメガネ併用可規格JIS T8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)仕様1通気孔付フレーム色クリア加工防曇レンズH-AFレンズ(傷付き防止加工・曇り止め加工)機能UVカット、メガネ・マスク併用可能材質(フレーム)軟質ビニール材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.6材質(バンド)レーヨン
超硬座掘錐小口径(ドリルなし)
スターエム¥5,698~税込¥6,268~1個ほか当日出荷から翌日出荷ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。用途丸座金の座掘に。セット内容六角レンチ全長(mm)ガイド/150、カッター/36シャンク径(Φmm)六角軸10適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
SUS ステンレス平歯車 モジュール1.5
KHK(小原歯車工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です種別平歯車材質SUS303形状S1モジュール1.5
平ベルト従動ローラー
イマオコーポレーション¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から5日以内出荷平ベルトの従動ローラとしてご使用になれます。 フランジ高さがベルト厚さよりも低いので、ローラーの上まで搬送ワークを通すことができます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。材質プーリー/S45C(無電解ニッケルメッキ)、止め輪/スチール材質(ベアリング)スチール
非常用トイレセット 15g 超吸収タイプ【防災製品等推奨品認証】【5,30,50,100回】
アイリスオーヤマ¥769~税込¥846~1箱翌々日出荷【約10秒でしっかり凝固!】【15年の長期保存】【防臭袋付き】。ポリマー量1.5倍ですぐに固まる超吸収タイプです。約10秒で固まる&しっかり凝固しますので使用済みゴミの後処理がラクです。約5回分をまとめて廃棄できる”7層構造&特殊フィルム”防臭袋付きで、ニオイを更にカットします。排泄物が入った袋の一時保管時も安心です。徹底抗菌&強力消臭で衛生的(外部試験で実証)です。感染症の原因となる黄色ブドウ球菌、大腸菌を99%抗菌し、処理後の菌の繁殖も徹底的に防止します。排泄物のニオイの原因である6大悪臭を徹底消臭し処理後の嫌なニオイを抑えます。 ★本商品は防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として「防災製品等推奨品」に認証されました★使用方法1:便座を上げ、便器に汚物袋を1枚かぶせる(便器カバー用)。2:便座の上に汚物袋をもう1枚かぶせる(排泄用)。3:排泄後、凝固剤(1回分)をふりかける。4:排泄用袋を取り出し、開口部を結ぶ。その後防臭袋に入れ(目安:防臭袋1枚につき5回分。)、廃棄する。材質凝固剤:ポリマー・抗菌剤、汚物袋・防臭袋:PEタイプ袋タイプ保存期間(年)15
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から8日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
ザクザク!ステンレスおにおろし
オークス¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷なだらかな山型の鬼刃により、余分な水分が出ず、大根そのものの甘みとシャキシャキ食感が味わえます。 先端とグリップの滑り止めで、ボウルにかけてもおろしやすい設計になっています。 たがい違いに並んだステンレス刃でスピーディーにおろせます。材質本体/ポリプロピレンハンドル、滑り止め/熱可塑性エラストマー、刃/ステンレス鋼寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×280×20耐熱温度(℃)100TKG品番9-0524-0301
丸パイプ 目盛り付(エッチング)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できる。 器具などの取付け、ディスプレイ位置ぎめを自由にするフレーム材。 消えない目盛り。分かりやすい色別表示。美しい仕上げのポジショニングツール。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、仕上げ研削で精度を高めています。
アクアTREVOドリル スタブ
NACHI(不二越)¥8,198~税込¥9,018~1本当日出荷から5日以内出荷硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。材質超硬先端角(°)135シャンク径公差h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
角パイプ 目盛り付(エッチング)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,990~税込¥5,489~1個当日出荷から6日以内出荷転回せず、簡単に位置ぎめや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 耐薬品に強い彫のある目盛り、確かな固定のポジショニングツール。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。
角シャフト 目盛り付(エッチング)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,390~税込¥4,829~1個当日出荷から6日以内出荷剛性があり、たわみや振動に強い。 機器の直接取付けや追加工もできる。 食品機械や医薬品の生産ラインにパイプとの使い分け。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。公差(mm)(辺)0~-0.1
横つり用(形鋼用)クランプ VAS型
イーグルクランプ¥75,980~税込¥83,578~1個4日以内出荷玉掛の作業性を向上させるロックスプリング付きです。用途横つり用、適用部材:形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼
ワールドダクター(ケーブル間隔保持具)
ネグロス電工¥479~税込¥527~1箱(10個)ほか4日以内出荷から17日以内出荷ケーブルどうしの接触を防ぎ、一定の間隔を保持できます。 ハロゲンフリー仕様です。材質66ナイロン適合バンド幅(mm)6以下
アクアドリルEXフラットショート
NACHI(不二越)¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷から5日以内出荷穴あけの常識を変えた180°フラットなドリル。 精度のよい座ぐり面が一発で可能材質超硬先端角(°)180表面処理AQEXねじれ角(°)20
シャンク付ピンゲージ
アイゼン¥2,498~税込¥2,748~1本ほか当日出荷から12日以内出荷ハンドル付ピンゲージ ハンドルを付けることにより大きな断熱効果が得られ、よりスピーディーな測定が可能です。 ESシリーズのバラ売り販売では、Φ0.2~Φ10はすべてマスターピンゲージ(0級)に、Φ0.05~Φ0.19、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)になります。 0級は実測データ付きです。RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルマイタギヤ R 速比1:1
青木精密工業(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷種別スパイラルマイタギヤ材質S45C減速比1形状B2表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯ねじれ角(°)35精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
角シャフト 目盛りなし
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,180~税込¥1,298~1個5日以内出荷剛性があり、たわみや振動に強い。 機器の直接取付けや追加工もできる。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。公差(mm)(辺)0~-0.1
鋼板・敷鉄板水平つり用クランプ VAFS-1t(5-30)
イーグルクランプ¥57,980税込¥63,7781個4日以内出荷ラッチ式ロック装置付き。鋼板、式鉄板水平つりクランプです。用途鋼板、H鋼、パイプの水平移動、適用部材:鋼板、敷鉄板、H形鋼仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6237材質高抗張力鋼質量(kg)3.7基本使用荷重(t)1使用荷重(kg)200~1000有効寸法(mm)5~30
...







![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906415-220715-02.jpg)