カテゴリ
- 住設機器(18)
- 自動車補修部品(14)
- メカニカル部品(12)
- 農業機械(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 研磨材(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 切削工具(4)
- 制御機器(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(12)
- CKD(2)
- INAX(LIXIL)(18)
- KSフィルター(2)
- NAKANO(11)
- NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2)
- SMC(9)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- エスコ(1)
- ケルヒャー(1)
- ジーベックテクノロジー(2)
- ニッコー機材(2)
- ファーステック(2)
- マスプロ電工(4)
- 三ツ星ベルト(7)
- 協和ハーモネット(2)
- 椿本チエイン(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

CAT6A対応シールドLANケーブル
協和ハーモネット(2件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷最新規格10GBASE-Tに対応したシールド付きLANケーブルです。通信障害の大敵となるエイリアンクロストーク対策の耐ノイズシールド設計です。cat6A規格の重要な要求特性であるPSANEXTにおいて余裕のマージンがあります(PSANEXT・・・パワーサム・エイリアン・クロストーク)。ノイズに強い2重シールド構造。シールドモジュラープラグ付でツメ折れを防ぐモールドi-BOOTSプラグカバーを採用。伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500色ホワイト規格CAT6構造より線(撚線)ケーブルスタンダードコネクタ〇シールドSTPケーブル結線方式ストレート結線導体より線(撚線)導体サイズ(AWG[mm2])27爪折れ防止〇カテゴリーCAT6APoE対応4-pair PoE対応
両端プラグ付きFA用シールドLANケーブル
協和ハーモネット¥12,980税込¥14,2781本(15m)当日出荷から7日以内出荷両端シールドプラグ付FA用シールドLANケーブルです。 プラグ保護カバー付です。色黒種類FA用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
PXロックプーリ Sタイプ P5M15AF形
椿本チエイン¥8,398~税込¥9,238~1個8日以内出荷から22日以内出荷材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)呼び幅(mm)15歯形P5MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形
椿本チエイン¥9,898~税込¥10,888~1個9日以内出荷から12日以内出荷材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)呼び幅(mm)15歯形P8MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P8M15BF形
椿本チエイン¥23,980~税込¥26,378~1個9日以内出荷材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ呼び幅(mm)15歯形P8MプーリーBF
PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形(アルミ)
椿本チエイン¥9,398~税込¥10,338~1個8日以内出荷から17日以内出荷材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)呼び幅(mm)15歯形P8MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P5M15AF形(アルミ)
椿本チエイン¥7,998~税込¥8,798~1個9日以内出荷から19日以内出荷材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)呼び幅(mm)15歯形P5MプーリーAF
シールテープ(10入)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(10個)当日出荷水栓の取替時の必需品 水栓やパイプの根元のネジに向かって、引っ張りながら右に巻いて使用してください。 テープ1Mで水栓(呼び13)を3個程度取付できます。 保管時に汚れにくく、ほどけにくい保護カバー付きです。材質PTFE
トグルスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥569税込¥6261個当日出荷トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
XEBECブラシ 表面用 カップ型
ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷から5日以内出荷タイプカップ型適合材HRC65以下の材質(アルミ、一般鉄から鋳鉄や高硬度材、SUSやインコネルなどの難削材)
高圧ホース, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock
ケルヒャー¥38,980税込¥42,8781個当日出荷高圧洗浄機用の10mホースです。内径8mm、耐熱温度155℃、耐圧315Bar、ねじれ防止機能付です。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Cほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。 。 ID:ID 8。 温度 (℃):最大 155。 最大許容圧力 (bar):315。 長さ (m):10。 接続ねじ:2 x EASY!Lock。 梱包質量 (kg):2.5。適合機種HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HD 7/10 C Food、HD 7/15 M、HD 8/16-4M Cage、HD 8/20 G、HD 9/17 M、HD 9/17 MX、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C、HDS 4/7 C種別ID:8長さ(m)10温度(℃)最大155接続ねじ2×EASY!Lockホース内径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
リベッター M用ノーズピース 4.0 B10029
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥969税込¥1,0661個当日出荷用途ロブテックスS型・M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品トラスコ品番786-4914適合機種エアリベッター(S.M)、ハンドリベッター、コードレスリベッター(R1B1)適合本体R1A1、AR2000SV、AR2000MVAR2000S、AR2000M、AR011M、AR011S、AR011P、ARV011M、AR022M、ARV022M、ARV025M、ARV015S、ARV015M、R1B1、@R03i、HR002A、HR002D、HR005A、HR003A、HR300リベット径(Φmm)4
スローダウン機構付暖房便座(大型)
INAX(LIXIL)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から9日以内出荷本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。便座の着脱が簡単にできるので、便器とのすき間掃除にも困りません。 バタンッ!!と閉じてしまうことなく静かにゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座機能付。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状前丸幅(mm)412質量(kg)約2.5高さ(mm)131タイプ大型使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)534定格消費電力(W)48安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、暖房便座、スローダウン便座温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V(50/60Hz)年間消費電力量(kWh/年)131省エネ基準達成率(%)107適合便器アメージュ便器(BC-Z30系)※アメージュ便器については、メーカーHPを確認・アメージュZ便器(フチレス)※暖房便座との組合せはメーカーHPを確認・アメージュZ便器・アメージュ便器・パブリック向け壁掛便器(C-P18PA・C-P12P)・壁掛式洋風便器(C-P16P)・パブリック向け床置便器(C-P25S(M)、C-P25H(M))・C-P15HK・C-P17P・パブリック向けタンク式便器・パブリック向けクイックタンク式床置便器・レジリエンストイレ・パブリック向けクイックタンク式壁掛便器表面温度(℃)切(室温)~約36
ツールセット メンテナンス用 カーボン調トレー仕様 6.35sq 40点組
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥23,980税込¥26,3781セット(40点)当日出荷軽量・ コンパクトで持ち運びに便利なツールバッグです。プロユースからホビーユースまで幅広い層でご使用いただけます。用途メカニック用トラスコ品番230-4574セット内容【ソケット(6角)】08、10、12、13、14、【エクステンションバー】130mm、【ラジオペンチ】RP-125G、【斜ニッパ】NN-125G、【ハイブリッド電動ドライバー】CHD1S、【ビット】BT-P1、P2、P3、BT-M5.5、M6、M8、BT-T6H、T7H、T8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T30H、T40H、BTA2、【ハイバーウォームモンキレンチ(目盛付)】MWR-150、【ツールバッグ】BG2質量(kg)1.3差込角(mm)6.35ケース色ブラック入組点数40ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×200×70
スーパージルトン薄々
JEFCOM(ジェフコム)¥2,898税込¥3,1881箱(10枚)翌日出荷厚さ1mmの超薄型。両面補強の切断砥石。バリ、焼けが少ない!。力を入れずに軽く押さえるだけで切断できる。ステンレス・金属用。サイズ:105×1.0×15mm。粒硬度:AZ60P B3F。最高使用周速度:80m/s。最高使用回転数:14,400rpm。入数:10枚仕様個装梱包、1個口
スーパートルクタイミングプーリ S5M形(棒状タイプ)
三ツ星ベルト¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から7日以内出荷標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。材質鋼材形状棒状種類タイミングプーリピッチ(mm)5歯形S5M呼び幅100mm寸法PLD(mm)0.48
スーパートルクタイミングプーリ S2M形(棒状・アルミタイプ)
三ツ星ベルト¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から7日以内出荷標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。材質高力アルミニウム形状棒状種類タイミングプーリ
普通便座
INAX(LIXIL)¥5,998~税込¥6,598~1台ほか4日以内出荷から9日以内出荷「安心」「信頼」のISO抗菌仕様の便座。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状前丸規格ISO抗菌機能本体ワンタッチ着脱フタの有無便フタ:あり
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら