曜日別特売

スーパージルトン薄々

スーパージルトン薄々 - JEFCOM(ジェフコム)

厚さ1mmの超薄型。両面補強の切断砥石
バリ、焼けが少ない!
力を入れずに軽く押さえるだけで切断できる
ステンレス・金属用
サイズ:105×1.0×15mm
粒硬度:AZ60P B3F
最高使用周速度:80m/s
最高使用回転数:14,400rpm
入数:10枚

仕様
個装梱包、1個口
内容量
1箱(10枚)
注意
※納品先が現場・個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送は出来ません。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84898689SZU-100C
¥3,900
¥2,898
¥3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする