カテゴリ
- 測定用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「s16-35n」の検索結果

ネオロック コンベックス(ストッパー付)
ムラテックKDS(15件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から10日以内出荷ピッタリ手にフイットする、コンパクトなデザイン。 丈夫なスライド式ストッパー付。種類ロック付表面処理(テープ)アクリル樹脂コート材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)スチール材質(バネ)スチール目盛種別片面
ネオロック16巾
ムラテックKDS(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ユーザーからの「ロック付で爪のマグネットなしがあれば最高」という要望から商品化。追い番ミリ目盛表示になっているので読み取り値を間違える可能性が少なく、瞬時に数値を把握できます。用途ミリ単位の寸法取りに。金属加工に。材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂寸法(mm)61×25×57色本体:ブラック・テープ:ホワイト質量(g)123テープ幅(mm)16テープ長さ(m)3.5目盛仕様JIS1級メートル追い番ミリ数字目盛機能ショックアプソーバーあり水平保持(m)1.3爪部仕様:0点補正移動爪特性移動爪・フリータイプ・JIS1級・片面目盛・追い番ミリ数字目盛