カテゴリ
- 制御機器(7)
- 自動車純正部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 切削工具(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全標識(1)
- 建材・エクステリア(1)
- タイヤ・足回り(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)(4)
- SMC(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- ATOM(サイトウ製作所)(2)
- KTC(1)
- 日東工業(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- 三菱電機(1)
- エムエフ(1)
- TECH(1)
- MAC8(マックエイト)(1)
- TOEX(LIXIL)(1)
- LITTELFUSE(1)
- NAKANO(1)
エコロジープロダクト
「s2-1011」の検索結果

看板枠用カバー ピッたし看看
エムエフ¥14,980税込¥16,4781セット翌々日出荷クッション材の弾力が、衝突時の衝撃を緩和します。看板枠にしっかりフィットし、装着は簡単でしかも外れにくくなっています。幅広看板用のアタッチメントもご用意しています。材質発泡ポリエチレン有効幅(mm)10~40
テーパーエンドミル ATES
ATOM(サイトウ製作所)¥20,980税込¥23,0781本当日出荷から翌々日出荷最大テーパー角15°まで標準化した小径テーパーエンドミルです。材質超微粒子超硬合金刃数2コーティングFCSねじれ角(°)30
テーパーボールエンドミル ATBES
ATOM(サイトウ製作所)¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷最大テーパー角15°まで標準化した小径テーパーボールエンドミルです。材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)30
Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 短レバータイプ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から3日以内出荷モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコント ロールする4方向スイッチです。レバーを倒す方向と同方向の 接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁 に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで 動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることが できます。しかも、接点動作とレバーの動きの組合わせは各種選定できます。 操作レバーをセンタ位置でロックできるインタロック付も完備。取付穴径(Φmm)30.5定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600種類短レバータイプ使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)保存温度範囲(℃)-35~80レバー色黒操作部色黒色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
ステンレス製6角ソケット 差込角1/4インチ、サイズ11mm
BAHCO(バーコ)¥5,098税込¥5,6081個8日以内出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)25差込角(mm)9.5対辺(mm)11アズワン品番64-6801-38対辺6角メーカー商品コード144-3597
表面実装用連結ピン (位置決めピン付)(2.54mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥3,298税込¥3,6281袋(10個)9日以内出荷から32日以内出荷HQシリーズに位置合わせが楽になるように位置決めピンをつけた商品です。 仕様についてはHQシリーズと同じです。材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:銅、黄銅(HQSシリーズ位置決めピン)仕上ニッケル下地金メッキピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3寸法E(mm)2絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応
CSシリーズ カムスイッチ ACSNO形 Φ30 Sハンドル
IDEC(和泉電気)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から3日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒定格通電電流(A)10適合ハンドルS2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
ACSSシリーズ
IDEC(和泉電気)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から18日以内出荷接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
Sタイプ盤用キャビネット 両扉
日東工業¥67,980~税込¥74,778~1面翌日出荷から6日以内出荷耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。仕様露出形材質鉄ハンドル平面ハンドル保護等級IP2XC扉開閉方式両開RoHS指令(10物質対応)対応
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷から60日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C