カテゴリ

  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • カー用品(1)
  • 作業工具(1)

「s2-2022」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパナ KTC

    スパナ

    KTC(55件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1丁
    当日出荷
    仕様21世紀バージョンツール商品構成単品
  • Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 短レバータイプ IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 短レバータイプ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコント ロールする4方向スイッチです。レバーを倒す方向と同方向の 接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁 に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで 動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることが できます。しかも、接点動作とレバーの動きの組合わせは各種選定できます。 操作レバーをセンタ位置でロックできるインタロック付も完備。
    種類短レバータイプ使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)30.5保存温度範囲(℃)-35~80レバー色黒定格通電電流(A)10操作部色黒色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
  • 車種別専用ラゲージマット ネオラゲージ ボンフォーム

    車種別専用ラゲージマット ネオラゲージ

    ボンフォーム(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    専用タイプでピッタリ装着。取り付けもとっても簡単!。ラゲッジの汚れ防止に!車種別専用ラゲージマット。防水素材で水・汚れに強い!アウトドアにも最適!。裏面ノンスリップ加工でズレに強い!。敷くだけ取付け簡単。ウエットスーツ素材使用。表面撥水加工。専用設計だからスッキリ!ピッタリ装着!
    仕様防水素材、取付簡単、ノンスリップ加工色ブラック材質(本体)(表地)ポリエステル100%<合成ゴム貼り>※裏面ノンスリップ加工
  • ワークスエキスパンド リアディスクローター SUNSTAR(サンスター)

    ワークスエキスパンド リアディスクローター

    SUNSTAR(サンスター)(1件のレビュー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    車体のバランスを崩さずカスタマイズ出来るディスクローター。純正にはない軽量ホール仕様です