カテゴリ
- メカニカル部品(287)
- 制御機器(260)
- 配管・水廻り設備部材(166)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(164)
- 農業機械(117)
- 切削工具(100)
- 科学研究・開発用品(75)
- 機構部品(74)
- バイク部品(33)
- 測定用品(27)
- オフィス家具(26)
- 自動車補修部品(24)
- 建築金物(20)
- 自動車純正部品(20)
- パソコン/周辺機器(18)
- 作業工具(17)
- バイク純正部品(15)
- ねじ・ボルト・釘(14)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
- 安全標識(14)
- 建材・エクステリア(13)
- 医療(10)
- 作業服(9)
- 研磨材(9)
- 電気材料(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 清掃用品(6)
- 自転車部品(6)
- 農業・園芸資材(6)
- 物流用品(5)
- 梱包用品(5)
- 卓上消耗品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- バッテリー・電装(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 事務用品(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- カー用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 厨房用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 溶接用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 家電(2)
- 学童・教育用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 縫製用品(2)
- 電動工具(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 介護用品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- VISHAY(192)
- SMC(156)
- テクノフレックス(146)
- BIGM(丸山製作所)(116)
- Optibelt(115)
- ERECTA(エレクター)(38)
- 伊東電機(29)
- NTN(エヌティーエヌ)(27)
- Altrider (アルトライダー)(26)
- FYH(日本ピローブロック)(23)
- SUS(エスユーエス)(22)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(19)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(17)
- NSK(日本精工)(16)
- Festo(15)
- A&D(エー・アンド・デイ)(14)
- MAZDA(マツダ)(14)
- ADVANTEC(13)
- TRUSCO(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「s204」の検索結果

ステンレスパイジョン 片方ボス 204 PC4S204
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに仕様形状記号:204材質SUS304形状片方ボス寸法ΦP:9Φd9ΦD15寸法A22寸法B13寸法C16締付ねじM4寸法L35
ステンレスパイジョン 片方ボス 204 PG4S204
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに仕様形状記号:204材質SUS304形状片方ボス寸法ΦP:12Φd12ΦD22寸法A32寸法B14寸法C23締付ねじM4寸法L46
ステンレスパイジョン 片方ボス 204 PQ4S204
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに仕様形状記号:204材質SUS304形状片方ボス寸法ΦP:20Φd20ΦD30寸法A43寸法B20寸法C30締付ねじM5寸法L63
ステンレスパイジョン 片方ボス 204 PE4S204
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに仕様形状記号:204材質SUS304形状片方ボス寸法ΦP:8Φd8ΦD13寸法A22寸法B13寸法C16締付ねじM4寸法L35
ステンレスパイジョン 片方ボス 204 PN4S204
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,016税込¥5,5181個7日以内出荷パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに仕様形状記号:204材質SUS304形状片方ボス寸法ΦP:16Φd16ΦD25寸法A36寸法B18寸法C25締付ねじM5寸法L54
ステンレスパイジョン 片方ボス 204 PJ4S204
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに仕様形状記号:204材質SUS304形状片方ボス寸法ΦP:13Φd13ΦD22寸法A32寸法B14寸法C23締付ねじM4寸法L46
ステンレスパイジョン 片方ボス 204 PF4S204
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに仕様形状記号:204材質SUS304形状片方ボス寸法ΦP:10Φd10ΦD15寸法A24寸法B13寸法C17締付ねじM4寸法L37
ステンレスパイジョン 片方ボス 204 PL4S204
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに仕様形状記号:204材質SUS304形状片方ボス寸法ΦP:19Φd19.1ΦD30寸法A43寸法B20寸法C30締付ねじM5寸法L63
S-204 ステンレス スーパーフリーストッパー
MK(丸喜金属本社)¥629税込¥6921個当日出荷引戸の跳ね返りを防止し、閉まる強さを調整します。引戸用ストッパーとして。仕様●全長(mm):85●幅(mm):15●長さ(mm):85●ビス調整タイプ●材質/仕上:ステンレス●セット内容/付属品:バインドタッピングネジ3.0×12mm×2本●原産国:日本●コード番号:143-5262アズワン品番67-2197-62
レギュラーチェーンソーオイル
AZ(エーゼット)(17件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本(4L)当日出荷油飛びを抑制させる添加剤配合のため、オイルが熱を持ったチェーンやバーにしっかりと付着し、夏期・冬期の温度差にも優れた潤滑性を発揮します。用途チェーンやバーの潤滑に適合範囲チェーンソー粘度ISO VG105危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
メイクアップシート
アサヒペン(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷粘着剤付きですので、裏紙をはがすだけで手軽に貼れ、お部屋の模様替えができます。 裏紙に目盛りが入っていますので、カットの際、容易に必要な長さを切ることができます。 豊富な色、柄で様々なものに使えます。 貼りやすい厚手タイプのシートです。用途収納家具:タンス・収納ユニット・茶棚・食器棚など、ボックス・ファニチャー・ダストボックス・フラワーボックス・ティッシュケースなど、電化製品:冷蔵庫・スピーカーボックスなど、建具:ドア・ふすまなどに仕様【貼れる面】平らな面【貼れない面】ザラザラした面、凹凸の激しい面、布製品、天井、砂壁、浴室、屋外、床面材質シート:塩化ビニル、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:紙RoHS指令(10物質対応)対応
Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(13件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から31日以内出荷定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
ステンレス板
光(13件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881枚当日出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレス板です 遮蔽板・ネームプレート・インテリア・工作・レンジ回りなどに最適です
サインステッカー
ゼネラルステッカー(18件のレビュー)¥239税込¥2631組(1枚)当日出荷から9日以内出荷家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。 空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。 あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。 塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。 こんなものまで!という位、種類が豊富です。 背面がシールになっており貼付が可能です。材質塩ビ(耐水&高耐久)寸法(mm)85×107取付方式ステッカー
抗菌OPPシート
服部(17件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1冊(1000枚)ほか当日出荷から7日以内出荷シートに付着する菌の増殖を防ぎます。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。電子レンジ使用可(食品と触れる部分が120℃以下)用途お弁当の上に/抗菌シートに付着する菌の増殖を抑え、ゆるやかに減菌させていきます。材質OPP厚さ(μm)20耐熱温度(℃)120
Oリング S(固定用)赤シリコン
ノーブランド(2件のレビュー)¥26税込¥291個当日出荷から5日以内出荷適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)色赤硬度70(±5)°機能耐熱性・耐寒性耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)
篠原電機¥5,498税込¥6,0481パック(10個)当日出荷から9日以内出荷従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。 両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。 絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。 分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。 またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。色(樹脂部)黒
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から9日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40![ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28613587-230526-02.jpg)
ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 標準 屋内シート
MAX(マックス)[事務用品・工具](3件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981箱(15m×1巻)当日出荷箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。仕様屋外使用1年程度適合機種CM-200-2、CM-200、LC-200KC、LC-200C、DF-200C、DF-210C、CPM-200幅(mm)200長さ(m)15使用場所屋内
S204アクセサリ
ABB¥2,998税込¥3,2981個40日以内出荷補助接点。 接点構成1CO。S 200 UおよびS 200 UPに適合します。(UL489およびCSA22.2 No.5準拠)仕様Indication of the position of the device’s contacts. Accessories for S 200 U and S 200 UP acc. UL 489 and CSA 22.2 No. 5.種別100幅(mm)8.8接点数(CO)1質量(g)35奥行(mm)69消費電力(W)0.5取付面位置右
AG-SUSドリル ショート
NACHI(不二越)(15件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から5日以内出荷ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形)
IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から14日以内出荷端子カバー不要。種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)
両口フレアージョイント
アソー(10件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷用途銅管と銅管をつなぐジョイントです。材質C3604BD形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF
KOA(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100個)ほか当日出荷から62日以内出荷汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
ベース用シム(1溝) ピローブロック用
岩田製作所(2件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から6日以内出荷豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。ピローの心出しなど機械の組立時に便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂加工用超硬エンドミル
ユニオンツール(3件のレビュー)¥2,496~税込¥2,746~1本当日出荷から9日以内出荷ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
ヘキサゴンソケット 差込角6.35
TRUSCO(13件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)6.35表面処理三価クロムメッキ
エンドレススタンプ英字
コクヨ(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷特殊合成ゴムを使用していますので、ソフトなタッチで濃度の高いシャープな印字ができます。 適度なインキ含浸性があり、インキのつきが良いため、数回続けて捺印できます。 多用途インキには適しませんので、ご注意ください。材質収納ケース:R-PS、本体:PS、特殊合成ゴム文字種別英字書体明朝体商品タイプセット品印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
パリオシール 2号シール 丸
日本ノート¥249税込¥2741パック(360片)当日出荷から4日以内出荷豊富な種類で様々な用途に使えるシールです。直径12mmの丸いシールです。直径(Φcm)1.2入数1袋360片入/60片×6枚
ミニガイドレール MRS型
LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から翌々日出荷すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。用途ミニガイドキャリッジMR-20CS用材質アルミ合金種類リニア形寸法A(mm)20寸法F(mm)7.2寸法D(mm)50寸法E(mm)12.4寸法C(mm)25仕上シルバーアルマイト処理推奨ねじ六角穴付ボタンボルトM4材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
...





















![ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28613587-230526-02.jpg)