カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,797)
- 配管・水廻り設備部材(452)
- 制御機器(411)
- 自動車純正部品(296)
- 農業機械(262)
- 油圧機器・油圧ホース(113)
- メカニカル部品(94)
- 物流用品(91)
- パソコン/周辺機器(91)
- FA担当者のオススメ新商品(87)
- 切削工具(87)
- 自動車補修部品(54)
- バイク部品(48)
- 学童・教育用品(47)
- 測定用品(42)
- 電気材料(41)
- 科学研究・開発用品(41)
- バイク純正部品(35)
- トラック純正部品(24)
- 機構部品(23)
- 空調・照明・電設資材(22)
- 作業工具(20)
- 店舗什器・備品(18)
- 事務用品(17)
- 家電(16)
- フォークリフト・産機・建機用品(15)
- 建材・エクステリア(14)
- 介護用品(14)
- 建築金物(12)
- 電動工具(11)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 縫製用品(9)
- 安全用品(7)
- 空圧工具(7)
- 日用品(6)
- 保管用品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 測定関連サービス(4)
- バッテリー・電装(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 溶接用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 防災用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 医療(3)
- 研磨材(3)
- 自転車部品(3)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
- 厨房用品(2)
- オフィス家具(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 手袋(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(2,636)
- BIGM(丸山製作所)(258)
- テクノフレックス(164)
- ニッサン(119)
- コガネイ(110)
- MAZDA(マツダ)(105)
- KITO(キトー)(83)
- ホンダ(73)
- 藤井高圧(69)
- ヤマト特殊鋼(67)
- IDEC(和泉電気)(56)
- 近藤製作所(47)
- 三菱電機エンジニアリング(47)
- SAMTEC(42)
- KITZ(キッツ)(30)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- エレコム(26)
- OVER RACING(26)
- CoolHeat(26)
- ブランドをもっと見る
「s20a」の検索結果

ソケット ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(9件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
薬用パワーハンドソープ
TRUSCO(16件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個(20L)当日出荷天然スクラブ(天然石微粒子)配合の手洗い専用洗浄剤として、指の指紋や手のシワに入り込んだ機械油・カーボン・インキなどの汚れをすっきりと取ります。 アロエエキス(天然エキス)配合で洗浄後の殺菌された手肌をしっとりさせます。用途自動車工場・機械工場・印刷工場・化学工場、その他各種工場内での手についた油汚れの洗浄。色ベージュ主成分界面活性剤・殺菌剤・スクラブ剤・保湿剤医薬品医療機器等法医薬部外品
圧着ソケット 鋼管兼用型(継手部・直管部) S
児玉工業(8件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。 震動のあるパイプにでも使用できます。 使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。 何回でも使用出来ます。 継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。用途チーズ、エルボ、ソケット等の継手部のネジ切り箇所からの漏れも直管部のピンホールの漏れの修理に。水・湯・オイル・蒸気の各流体のパイプの漏れ止めに。形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~130使用流体水・湯・オイル・蒸気耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)×(トルエン、アセトン・MEK)耐圧力(MPa)2材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)材質(金具)(カバー)/ダクタイル鋳鉄(FCD450)RoHS指令(10物質対応)対応
会計票 複写 10行(ミシン目あり)A
大黒工業(12件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1包(50組×10冊)ほか当日出荷から5日以内出荷行数10タイプ複写寸法(mm)78×210文字色(1枚目)青、(2枚目)青
ネジ転造機 NZTーS20A
REX(レッキス工業)¥429,800税込¥472,7801台30日以内出荷切粉排出量を低減した、環境配慮型マシンです。 高速ねじ転造を実現しました。用途転造ねじの加工消費電力(W)500電源(V)100無負荷回転速度(min-1[r.p.m])58トラスコ品番852-0540セット内容20A自動オープン転造ヘッド×1台、ねじ転造シール500ml×1缶、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、マシンカバー×1枚全長(mm)540質量(kg)32全幅(mm)345全高(mm)355最大加工能力【ねじ】15A~20A
125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Sシリーズ)
KITZ(キッツ)(10件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷形状ストレート材質(本体)CAC使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)非石綿クラス125型バルブ種類ゲートバルブ
304 ヘルール管用オネジアダプター
コンサス¥3,598税込¥3,9581個当日出荷管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。材質ステンレス304/316L形状ヘルール
304 ヘルールメネジソケット
コンサス(4件のレビュー)¥3,490~税込¥3,839~1個当日出荷から23日以内出荷管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。 ネジが裏側に飛び出さないよう面間寸法を厚くしています。材質ステンレス304形状ヘルール
ウォーターポンプ(スズキ用)
GMB(64件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から5日以内出荷ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。メーカースズキ![丸型ネジ式オイルゲージ 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46140857-170522-02.jpg)
丸型ネジ式オイルゲージ
協和[機構部品](27件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷樹脂製ねじ込み式オイルゲージの標準タイプです。 RoHS適合品。耐熱温度(℃)100形状丸形材質ポリカーボネート(PC)
ストレートソケット(ステンレス)
TRUSCO¥429税込¥4721個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304形状ストレートソケット使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
ミルククレート S-20A
サンコー(三甲)¥2,598~税込¥2,858~1個ほか5日以内出荷から50日以内出荷ボトル収容量200mlゲーブルトップパック(ストロー付)×20本用材質PP仕様嵌合1:ミルククレート S-20 (中仕切無)●嵌合2:ミルククレート S-20-2●嵌合3:ミルククレート S-20A-2形状底面:格子網目高さ(mm)(内寸)113短辺(mm)(内寸)273外寸(mm)347×303×124RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)133×312×105
フート弁用スクリーン(FTSシリーズ)
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷種類フートバルブ形状ストレート使用流体水最高使用圧力(MPa)0.49(+80℃以下の静流水)
薬用超強力ハンドソープ
TRUSCO(4件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷アロエエキス・モモ葉エキス・ローヤルゼリーエキス・カモミールエキスの4つのエキス配合で手洗い後の手肌に潤いを保ちます。2液型のウレタンおよびエポキシ塗料なども手についてすぐであれば簡単に落とすことができます。用途塗装工事現場、印刷工場、自動車など修理工場、化学工場などでの手洗い用。ペンキ・インクなどのガンコな汚れ用。2018年トラスコ掲載ページ9 0621仕様手に水をつけずにパワーハンドソープを汚れた部分にすり込み、汚れが浮きあがってきたら、水洗いをしてください。材質主成分:界面活性剤、殺菌剤、オレンジオイル、スクラブ剤、保湿剤色ベージュ
作業台用オプションNKLキャビネット
サカエ(3件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷から翌日出荷サカエ作業台用オプションNKLキャビネットです。 小物の収納等に非常に便利です。奥行(mm)500
青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(鋼管用おねじ付ソケット)
KITZ(キッツ)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷材質青銅形状ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-1適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1使用流体水道水適合管PE接続形状テーパおねじR×PE準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
会計伝票 S-20A(10冊)
cotta¥2,598税込¥2,8581パック(1パック)3日以内出荷2枚複写・50組 1枚目:ミシン10本、2枚目:ミシンなし 刷色:1枚目:アイ、2枚目:スミ寸法(幅W×長さL)(mm)78×210
テーパーソケット(ステンレス)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(鋼管用めねじ付ソケット)
KITZ(キッツ)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷形状ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-1適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1接続形状テーパめねじRc×PE準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
グローブバルブ
大和バルブ¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から翌々日出荷流体の調整や、流体を止めることに適したバルブです。用途流体の流量調整や、流体を止めることに適したバルブです。材質本体材料:CAC406使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気最高許容圧力(MPa)1.0(120℃以下の静流水)、0.7(120℃以下の油・空気・脈動水)、0.4(飽和水蒸気)バルブ種類グローブバルブ
...


















![丸型ネジ式オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46140857-170522-02.jpg)