カテゴリ
- トラック純正部品(11)
- トラック用品・パーツ(3)
- メカニカル部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
「s21340」の検索結果

LED車高灯ブラケット(ネジ2個付)
POLARG(1件のレビュー)¥149税込¥1641セット当日出荷用途LED車高灯専用ブラケット付属品ブラケット×1個・ネジ×2個適合品番25565/25570/25575/25576/25580/25581/25567/25588/25589/2556W
LED車高灯ブラケット
POLARG(5件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷用途LED車高灯専用付属品ネジ×2個種別ブラケット適合品番25565、25570、25575、25576、25560、25561、25562、25567、25568、25569
2枚刃ボールエンドミル ABES
ATOM(サイトウ製作所)¥27,980税込¥30,7781本翌々日出荷一般鋼材から非鉄、樹脂まで幅広い適用が可能で、高精度、高品位な仕上げ面を実現します。材質超微粒子超硬合金刃数2公差R:±0.01刃径公差+0~-0.02ねじれ角(°)30
LEDハイパワースリム車高灯
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷高輝度LEDを使用し驚異の明るさを実現!。発光粒が気にならない面発光!。日精工業社ポラーグのLED車高灯ブラケット(S21340)に加工無で取付可能!用途電装パーツ仕様電圧範囲(DCV):10~36適合小糸ポラーグ車高灯のブラケット(品番S21340)材質レンズ/PC、台座/ABS・メッキ、ボルト・ナット/ステンレス、パッキン/シリコン寸法(mm)110×28×高さ21
ロッド端 RS PRO M16x2 メス スチール ボア16mm 全長83mm, Metric Thread Standard メス
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷RS Pro M16 x 2 メススチールロッドエンド、 16 mm ボアサイズ、長さ 83 mm 、 M16 x 2 ねじサイズ、メートルねじ標準メスRS Pro のスチールロッドエンドは、空圧機構及びカプラ機構の構築に使用できます。潤滑不要なのでメンテナンスが不要です。 このロッドエンドには、 M16 ねじと 16 mm のボアサイズの 2 つのメス結合があります。全長は 83 mm で、動的定格荷重は 42,900 ニュートン、静的定格荷重は 21,500 ニュートンです。ボールスイベルは、接続されたシャフトに対して一定のずれを許容します。 RS Pro シリーズの一部として、製品はテスト済みです。このロッドエンドは、静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 に準拠しており、空圧シリンダとカプラ機構での使用に適しています。これは、印刷機、包装機械、ラベル貼り機、機械制御などの用途で一般的に使用されています。特長と利点ロッドエンド スチール製 M16 メス端子 x 2 ボアサイズ: 16 mm 全長 83 mm 動的定格負荷: 42,900 N 静的定格荷重: 21,500 N ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様接続サイズ = M16x2 メス内径 = 16mm材料 = スチール動定格荷重 = 42900N静定格荷重 = 21500N全体の長さ = 83mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = メス