カテゴリ
- 切削工具(4)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「s2181」の検索結果





Field Message セーフティシューズ S2181
自重堂¥3,398~税込¥3,738~1足翌々日出荷デザイン性、通気性、機能性の3拍子揃った高機能スポーツテイストシューズ ベロ部分ブランドネーム つま先部分反射材使用 JSAA A種認定プリント サイド部分反射材使用 クッション性の高いEVAミッドソール水や油に強い耐滑ソール 踵部分反射パイピング形状ローカット材質(アッパー)合成皮革、ポリエステル材質(ソール)EVA、合成ゴム(耐油ラバー)標準質量(g/片足)約355(26.0)足幅3E材質(先芯)スチール芯RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
軸付砥石 PA (軸径2.34mm)
ヤナセ(柳瀬)¥179税込¥1971本当日出荷から5日以内出荷鉄・ステンレス・アルミ等の削りに適しています。適合材鉄・ステンレス・アルミ等RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ストレートドリル
協和精工¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から3日以内出荷一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
テーパーエンドミル ATES
ATOM(サイトウ製作所)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から翌々日出荷最大テーパー角15°まで標準化した小径テーパーエンドミルです。材質超微粒子超硬合金刃数2コーティングFCSねじれ角(°)30
テーパーボールエンドミル ATBES
ATOM(サイトウ製作所)¥20,980~税込¥23,078~1本翌々日出荷最大テーパー角15°まで標準化した小径テーパーボールエンドミルです。材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)30
表面実装用連結ピン (位置決めピン付)
MAC8(マックエイト)¥1,998~税込¥2,198~1袋(10個)9日以内出荷から62日以内出荷OQシリーズに位置決めピンを両サイドにつけ、簡単に位置決めができるようにしたタイプです。 仕様については、OQシリーズと全て同じです。使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応