「s22hpm」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポテンショメータ 栄通信工業

    ポテンショメータ

    栄通信工業
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    巻線。ポピュラーな多回転型。ブッシングマウント。ローコスト。
    仕様●回転数:10回転●抵抗値:5kΩ●外形寸法:Φ22×19mm●シャフト径:6mm●単独直線性:±0.25~0.1%●定格電力:2W●抵抗値許容差:±5%●抵抗温度係数:±20p.p.m./℃●取付ネジ:3/8-32UNEFアズワン品番67-0394-49
  • 多回転ポテンショメータ 20HP-10S 栄通信工業

    多回転ポテンショメータ 20HP-10S

    栄通信工業
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    取付ブッシングマウント質量(g)約30定格電力(W)2抵抗体巻線
  • マルチダイヤル 栄通信工業

    マルチダイヤル

    栄通信工業(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    読取アナログ適合シャフト径(Φmm)6
  • RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用) 東京コスモス電機

    RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用)

    東京コスモス電機(30件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    JIS準拠品です。
    付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー仕様炭素系種別1軸単連形形状パネル取り付け形直径(Φmm)31±1使用温度範囲(℃)-10~+85スイッチなし耐電圧AC1000V 1分間寸法(Φmm)30シャフト長さL(mm)20締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形シャフト長さ(mm)20最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]抵抗体炭素皮膜抵抗変化特性直線形
  • 多回転ポテンションメーター HP-18 緑測器

    多回転ポテンションメーター HP-18

    緑測器(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    本体ボディを樹脂にした金属巻線抵抗の多回転ポテンショメータです。 軸に直結したボビンに金属巻線抵抗をヘリカル(螺旋)状に巻きつけて多回転に対応した構造の非常に安価な設定用ポテンショメータです。 制御盤設定用や計測器の精密ボリュームとして最適です。
    付属品M9ナット、内歯形歯付座金適合(ダイヤル)H-22、H-46、D-12、DM-15種別接触形(巻線抵抗体)多回転タイプ軸径(Φmm)6取付ブッシングマウント質量(g)約19種類接触形使用温度範囲(℃)-40~125定格電力(W)2(40℃)耐電圧AC1500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC500V温度係数(抵抗)50ppm/K以下耐衝撃(m/s2)500耐振動(m/s2)150回転トルク(mN・m[gfcm])8.5以下抵抗値許容差(%)±5ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])450以上バックラッシュ1°以下単独直線性(%)±0.25電気的回転角度(°)3600機械的回転角度(°)3600(0~+10)摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)100以下
  • ポテンショメータ(10回転型 10kΩ) 栄通信工業

    ポテンショメータ(10回転型 10kΩ)

    栄通信工業
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    巻線 ポピュラーな多回転型 ブッシングマウント ローコスト
    外形寸法(mm)Φ22×19シャフト径(Φmm)6抵抗(kΩ)10定格電力(W)2取付ねじ3/8-32UNEF回転数10回転RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5単独直線性(%)±0.25~0.1温度係数(ppm/℃)±20
  • 多回転形ダイヤル 緑測器

    多回転形ダイヤル

    緑測器(3件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    多回転用アナログ型ダイヤル。
  • RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用) 東京コスモス電機

    RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用)

    東京コスモス電機(34件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    JIS準拠品です。
    付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー種別1軸単連形形状パネル取り付け形直径(Φmm)24.6±0.5使用温度範囲(℃)-10~+85耐電圧AC1000V 1分間締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]抵抗体炭素皮膜
  • 設定用ポテンショメータ Mシリーズ M-22E10 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    設定用ポテンショメータ Mシリーズ M-22E10

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    質量(g)Approx. 17使用温度範囲(℃)-40~85定格電力(W)2保護等級IP40回転数10turns絶縁抵抗(MΩ)1000/minimum (at DC 500 V)寿命【回転数】25000cycles回転トルク(mN・m[gfcm])9.81maximum[100]抵抗値許容差(%)±5単独直線性(%)±0.2電気的回転角度(°)有効:3600機械的回転角度(°)3600+100摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)20maximum(at 4 min1)温度係数(ppm/℃)【抵抗】±50絶縁耐圧(V/1分間)1000
  • RV16シリーズ ポテンショメータ通産機器用 東京コスモス電機

    RV16シリーズ ポテンショメータ通産機器用

    東京コスモス電機(15件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS準拠品です。
    仕様炭素系種別1軸単連形直径(Φmm)16.8±0.5使用温度範囲(℃)-10~+85定格電力(W)0.1(40℃)、0(85℃)耐電圧AC500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)シャフト形状溝形最大使用電圧(V)DC200または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])2~20[20.4~357]特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)220±10(機械的)260±10抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])300[3.06]抵抗体炭素皮膜抵抗変化特性直線形
  • マルチダイヤル 栄通信工業

    マルチダイヤル

    栄通信工業
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    適合20HP,22HP,25HP,20HHP,22HHP,46HD外形寸法(mm)26×43.5回転数10n読取デジタル最大表示999適合シャフト径(Φmm)6
  • 回転角度センサ CP-2FABSJ シリーズ 緑測器

    回転角度センサ CP-2FABSJ シリーズ

    緑測器(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    欠品中
    防塵防滴タイプのポテンショメータです。 防水性IP65で屋外での悪環境下でも使用可能で荷役車両や産業車両等の悪環境下でも信頼性を損なうことなく高寿命、しかも樹脂ケースで量産安価。 軸はリターンスプリング機能付で、軸は2面幅加工+ネジ切加工付とし、リンクレバーが取付けやすい設計としました。 アプリケーションは農機やフォークリフト、建設機械や道路工事用車両等に広く使用されています。
    軸径(Φmm)6質量(g)約35種類接触形絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC1000V印加電圧(V)DC18以下(50℃)回転トルク(mN・m[gfcm])20~100抵抗値許容差(%)±20抵抗値(Ω)1k単独直線性(%)±3電気的回転角度(°)90±3機械的回転角度(°)100±5
  • 巻線形可変抵抗器 RA25シリーズ 東京コスモス電機

    巻線形可変抵抗器 RA25シリーズ

    東京コスモス電機(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    JIS準拠品です。
    形状パネル取付形大きさ(Φ)25使用温度範囲(℃)-10~+100定格電力(W)1.2(40℃)耐熱性(はんだ)350℃ 3.5秒絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)寿命回転/定格1/2負荷 15000回転、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 1/10負荷 500時間シャフト形状溝形振動10~55Hz 2方向 各2時間 全振幅1.5mm温度特性85℃ 5時間 無負荷耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/1mN・min回転トルク(mN・m[gfcm])7~30[71.4~306]RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10(特注±5、±2、±1)耐電圧(V/min)500抵抗値(Ω)全/5~20k、残留/R<500Ω 1Ω以下 1Ωmax.、R≧500Ω 0.2%Ω以下 0.2%max.抵抗変化特性直線形機械的回転角度(°)300±5
  • ポテンショメータ(10回転型 1kΩ) 栄通信工業

    ポテンショメータ(10回転型 1kΩ)

    栄通信工業
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    巻線 ポピュラーな多回転型 ブッシングマウント ローコスト
    外形寸法(mm)Φ22×19シャフト径(Φmm)6抵抗(kΩ)1定格電力(W)2取付ねじ3/8-32UNEF回転数10回転RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5単独直線性(%)±0.25~0.1温度係数(ppm/℃)±20
  • Copal Electronics ポテンショメータ 1kΩ 回転数:10 2W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    Copal Electronics ポテンショメータ 1kΩ 回転数:10 2W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 1kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 15mm長さ = 41.5mm許容差 = ±5%直径 = 22mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 多回転形ダイヤル DM-15 緑測器

    多回転形ダイヤル DM-15

    緑測器(3件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    多回転用デジタル形(0~10回転)です。 セットスクリュー2個で簡単に取り付けが可能。 ツマミも大きく回しやすい。 最小1/5000まで読み取り可能。
    適合多回転形ポテンショメータHP-16質量(g)約40
  • Yageo ポテンショメータ YAGEO

    Yageo ポテンショメータ

    YAGEO
    2,998税込3,298
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ポテンショメータ RS PRO

    RS PRO ポテンショメータ

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個ほか
    7日以内出荷
  • RS Pro 巻線ポテンショメータ, 5kΩ, 1W RS PRO

    RS Pro 巻線ポテンショメータ, 5kΩ, 1W

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 5kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm取り付け穴径 = 15mm定格電力 = 1W終端スタイル = はんだ許容差 = ±10%シリーズ = P25長さ = 40.5mm寸法 = 25.4 (Dia.) x 40.5mmシャフト長さ = 25mmRS 25 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 25 kΩの間の抵抗オプションがあります。 単回転の巻線型ポテンショメータです。シャフト回転寿命は100,000回です。 < 842-7116') 842-7116/及び< 842-7119') 842-7119/は、連続回転が可能で、34 °±5 %の電気的角度を実現します。 このポテンショメータの抵抗値許容差は±20 %ですが、最善は10 %です。. 285 °回転(機械的角度) 定格電力1 WRoHS指令(10物質対応)対応
  • 接触形回転角度センサ CP-2F シリーズ 緑測器

    接触形回転角度センサ CP-2F シリーズ

    緑測器
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    軸径(Φmm)3.175質量(g)約20種類接触形定格電力(W)0.5(50℃)抵抗値許容差(%)±20単独直線性(%)±1電気的回転角度(°)340(-3~+2)機械的回転角度(°)360/エンドレス