カテゴリ
- トラック用品・パーツ(22)
- バイク部品(18)
- 自動車補修部品(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- バイク純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- STANLEY(スタンレー電気)(14)
- KOITO(小糸製作所)(12)
- ケリー電気産業(8)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(4)
- TAKEGAWA(武川)(4)
- M&H(3)
- PSテクノサービス(3)
- Roadpartner(マツダ)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- DJ(ドライブジョイ)(2)
- 竹村商会(2)
- フォーカス(FOCUS)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- Philips(1)
- FUJITA35(1)
エコロジープロダクト
「s25 bay15d」の検索結果

ダブル球BAY15d 12V
STANLEY(スタンレー電気)(98件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(10個)当日出荷用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15d
ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(29件のレビュー)¥259~税込¥285~1個ほか当日出荷から5日以内出荷用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15dガラス球形式S25
ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(17件のレビュー)¥319税込¥3511パック(1個)当日出荷用途二輪車ストップ/テールランプ色クリアタイプダブル球定格電力(W)18/5定格電圧(V)12口金BAY15dガラス球形式S25
LEDバルブ ストップ・テール 12V S25 BAY15D
ケリー電気産業(9件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(2個)当日出荷横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップテールランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球質量(g)15寸法25×52消費電力(W)2.8(ストップランプ)/0.7(テールランプ)保証期間1年間防塵防水性能IP65LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)300(ストップランプ)/60(テールランプ)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)36
フォークリフト用電球 60V25/10W S25 BAY15D(48V~60Vまで対応)
ケリー電気産業¥5,098税込¥5,6081箱(10個)当日出荷フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける自動車用電球です。 ストップテール球タイプ(ダブル球)、口金BAY15D。 48V~60Vの電源でご利用いただけます。用途自動車電球の48V25/10W S25 BAY15D / 56V25/10W S25 BAY15D / 60V25/10W BAY15Dと取り替えて使用適合互換可能電球:48V25/10W S25 BAY15D / 56V25/10W S25 BAY15D / 60V25/10W BAY15D電力(W)25、10口金BAY15D(ピン違いダブル接点)ガラス球形式S25(ナス型)RoHS指令(10物質対応)対応適正電圧(V)DC48~60
ダブル球S25/BAY15d 12V
STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(10個)当日出荷色クリアタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15dガラス球形式S25
ダブル球S25/BAY15d 24V(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(4件のレビュー)¥499税込¥5491パック(2個)当日出荷用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ仕様24V25-10W全長(mm)48色クリアタイプダブル球定格電力(W)25/10定格電圧(V)24口金BAY15dガラス球形式S25
S25 BAY15D対応 LEDバルブ
TAKEGAWA(武川)(17件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷ノーマルテールバルブと交換するだけで、LED化出来ます。口金BAY15D主な適合車種12Vモンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)モンキー(FI・AB27-1900001-)は取付け出来ません。エイプ50(AC16-1000001-1599999)エイプ50(FI・AC16-1600001-/AB18-1000001-)は取付け出来ません。エイプ100(HC07-1000001-/HC13-1000001-)・KSR110(KL110A-000001-)・アドレスV125(CF64A-100001-/CF4EA-100001-)アドレスV125S(CF4MA-100001-)は取付け出来ません。シグナスX(FI・XC125/SE44J)・PCX(JF28-1000001-)PCXイモビアラーム取付け車は取付け出来ません。他に上記「BAY15D」使用条件に適応する車両
交換用電球 24V ダブル S25 日本製
(36件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(10個)当日出荷Made in Japanの高品質商品です。用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ適合ストップ、テールランプ定格電力(W)25/10本体寸法(mm)50×Φ26差込口(角度)180度他社参考品番(STANLEY)A4887M他社参考品番(KOITO)4722販売区分業務用
白熱球(S25/BAY15d 12V)
Roadpartner(マツダ)¥1,498税込¥1,6481箱(10個)当日出荷から3日以内出荷用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ色クリアタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15dガラス球形式S25
交換用電球 12V ダブル S25
(6件のレビュー)¥799税込¥8791箱(10個)当日出荷自動車の補修用交換電球です。用途自動車のの交換用電球として適合ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ色クリアタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15d本体寸法(mm)52.5xΦ26.5ガラス球形式S25販売区分業務用
ダブル球S25/BAY15d 6V
STANLEY(スタンレー電気)(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(10個)当日出荷用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ色クリアタイプダブル球定格電力(W)10/3定格電圧(V)6口金BAY15dガラス球形式S25主な適合車種ジャズ 1986-1999年式:テールランプに適合(ガラス形状G18も取付可)
ダブル球S25/BAY15d 6V(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(11件のレビュー)¥519税込¥5711パック(2個)当日出荷用途二輪車ストップ/テールランプ色クリアタイプダブル球定格電力(W)10/3定格電圧(V)6口金BAY15dガラス球形式S25
S25(BAY15d) オレンジバルブ ダブル球(12V 21/5W)
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥679税込¥7471セット(2個)当日出荷S25バルブ 2個セット 12V用 S25タイプ オレンジ ダブル球(21/5W) 180°段違いピンタイプになります。タイプS25定格電圧(V)12ガラス球形式S25
LEDバルブ 48V25/10W S25 BAY15D (48Vストップ球) フォークリフト専用
PSテクノサービス¥2,598税込¥2,8581個当日出荷全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可用途フォークリフト専用交換球LED電球仕様【白熱球換算】48V25/10W全長(mm)51電源(V)48口金BAY15Dバルブ径(Φmm)25チップ数18光束(Lm)320/80RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類Sワット数3/1W
LEDバルブ ストップ・テール 24V S25 BAY15D フォークリフト対応
ケリー電気産業(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881セット(2個)当日出荷横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップテールランプ用のLEDバルブです。24Vバッテリーフォークにもお使いいただける高い耐サージ能力。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球色電球色質量(g)15消費電力(W)3寸法(幅W×高さH)(mm)25×52保証期間1年間防塵防水性能IP65電流範囲115mA~105mA(ストップランプ)、23mA-35mA(テールランプ)適合温度(℃)-30~+60LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)300(ストップランプ)/60(テールランプ)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)36耐振性8G
白熱球(S25/BAY15d 24V)
Roadpartner(マツダ)¥2,198税込¥2,4181箱(10個)3日以内出荷用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ定格電力(W)25/10他社参考品番(STANLEY)A4887M他社参考品番(小糸)4722
フォークリフト用電球 60V25W S25 BAY15D(48V~60Vまで対応)
ケリー電気産業¥4,698税込¥5,1681箱(10個)当日出荷フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける自動車用電球です。 ストップ球タイプ(ガラスS25)、口金BAY15D。48V~60Vの電源でご利用いただけます。用途自動車電球の48V25W S25 BAY15D / 56V25W S25 BAY15D / 60V25W BAY15Dと取り替えて使用適合互換可能電球:48V25W S25 BAY15D / 56V25W S25 BAY15D / 60V25W BAY15D電力(W)25口金BAY15D(ピン違いダブル接点)ガラス球形式S25(ナス型)RoHS指令(10物質対応)対応適正電圧(V)DC48~60
LEDバルブ 12V23/8W S25 BAY15D (12Vストップ球) フォークリフト専用
PSテクノサービス(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型用途フォークリフト専用交換球LED電球仕様【白熱球換算】12V23/8W、【IC内蔵】有全長(mm)51電源(V)12口金BAY15Dバルブ径(Φmm)25チップ数39光束(Lm)320/80RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類Sワット数3/0.8W
LEDバルブ 24V25/10W S25 BAY15D (24Vストップ球) フォークリフト専用
PSテクノサービス(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型用途フォークリフト専用交換球LED電球仕様【白熱球換算】24V25/10W全長(mm)51電源(V)24口金BAY15Dバルブ径(Φmm)25チップ数39光束(Lm)320/80RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類Sワット数3/0.8W
s25 LED ダブル球 BAY15d 12v/24v兼用
竹村商会(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷選ばれる3つのポイント。選ばれるポイント1つ目【幅広い電圧に対応!】。竹村商会のs25ダブル球は、トラックのみだけでなく 車、バイクにも使えるように12v24v兼用で生産しています!。選ばれるポイント2つ目【減光機能内蔵!】。ブレーキに特化したバルブです! ブレーキを踏んだ時に限界まで明るくなりますが 負担を減らすために30分ほどで減光します!。選ばれるポイント3つ目【明暗の差がハッキリ!】。ブレーキはスモールの8倍近い消費電力なので 明暗の差がハッキリと分かります!用途ブレーキランプ専用寸法(mm)Φ18×40色レッド消費電力(W)ブレーキ10/スモール1.2口金BAY15d対応電圧(v):12/24
交換用電球 12V ダブル S25 2輪車用 高品質タイプ
(14件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(10個)当日出荷Made in Japanの高品質商品です。用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ適合ホンダ色クリアタイプダブル球定格電力(W)18/5定格電圧(V)12口金BAY15dガラス球形式S25主な適合車種テンプター 1997-1999年式:Fウィンカーに適合(ガラス形状G18も取付可)他社参考品番(STANLEY)A4873他社参考品番(KOITO)4528販売区分業務用
s25 LED ダブル球 BAY15d 12v/24v兼用
竹村商会¥1,298税込¥1,4281個当日出荷選ばれる3つのポイント。選ばれるポイント1つ目【幅広い電圧に対応!】。竹村商会のs25ダブル球は、トラックのみだけでなく 車、バイクにも使えるように12v24v兼用で生産しています!。選ばれるポイント2つ目【減光機能内蔵!】。ブレーキに特化したバルブです! ブレーキを踏んだ時に限界まで明るくなりますが 負担を減らすために30分ほどで減光します!。選ばれるポイント3つ目【明暗の差がハッキリ!】。ブレーキはスモールの8倍近い消費電力なので 明暗の差がハッキリと分かります!用途ブレーキランプ専用寸法(mm)Φ18×40色ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)ブレーキ10/スモール1.2口金BAY15d
フォークリフト用電球 60V10W G18 BAY15D(48V~60V)
ケリー電気産業¥4,398税込¥4,8381箱(10個)当日出荷フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける国産自動車用電球です。 ガラスG18タイプ、口金BAY15D。48V~60Vの電源でご利用いただけます。 互換可能電球:48V10WS25BAY15D/56V10WS25BAY15D/60V10WBAY15D用途自動車電球の48V10WS25BAY15D/56V10WS25BAY15D/60V10WBAY15Dと取り替えて使用します。タイプBAY15D電力(W)10口金BAY15D(ピン違いダブル接点)電球形状G18(球形)RoHS指令(10物質対応)対応適正電圧(V)DC48~60
交換用電球 24V ダブル S25
(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(10個)当日出荷トラックの補修用交換電球です。用途トラックの交換用電球として適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)色クリアタイプダブル球定格電力(W)25、10定格電圧(V)24口金BAY15d本体寸法(mm)52.5xΦ26.5全光束(Lm)440/40 ± 30%定格寿命(時間)160 / 1600ガラス球形式S25他社参考品番(STANLEY)A4887M他社参考品番(KOITO)4722販売区分業務用
フォークリフト用電球 60V25W S25 BA15S(48V~60Vまで対応)
ケリー電気産業¥4,698税込¥5,1681箱(10個)当日出荷フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける自動車用電球です。 ストップ球タイプ(ガラスS25)、口金BA15S。 48V~60Vの電源でご利用いただけます。用途自動車電球の48V25W S25 BAY15D / 56V25W S25 BAY15D / 60V25W BAY15Dと取り替えて使用適合互換可能電球:48V25W S25 BA15S / 56V25W S25 BA15S / 60V25W BA15S電力(W)25口金BA15S(ピン平行シングル接点)ガラス球形式S25(ナス型)RoHS指令(10物質対応)対応適正電圧(V)DC48~60
360LEDバルブ S25
(58件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。用途ブレーキ・テール・バックウインカーに色ホワイトタイプS25電圧(V)12消費電力(W)約0.8~3.0口金BAY15d直径×長さL(Φmm×mm)20×49色温度(K)6000LED使用数(個)27販売区分業務用
LEDバルブ 48V S25
ケリー電気産業¥4,898税込¥5,3881セット(2個)当日出荷フォークリフト・電気自動車などにご利用いただけるLEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の48V25WS25BAY15Dなどと交換して使用できます。 横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいLED電球です。 レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色のLEDを採用。 また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。 口金BAY15Dタイプ。用途自動車電球の48V25WS25BAY15Dなどと取り替えて使用します。タイプBAY15D寸法(幅W×高さH)(mm)25×52口金BAY15D防塵防水性能IP65配光角度(°)300明るさ(Lm)300光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)36適正電圧(V)DC48
ロングライフ球 ダブル S25
ケリー電気産業(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881箱(10個)当日出荷フィラメントをアンカー吊りすることにより耐振性が向上しました。 特殊ガスでフィラメントに負担をかけることなく明るさを増しています。 国内生産品色クリアタイプダブル球定格電力(W)25/10定格電圧(V)24口金BAY15Dガラス球形式S25RoHS指令(10物質対応)対応
S25クリア ピン角度180°段違い ダブル球 12V/21W/5W ハロゲン球 1個
MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷S25クリア ピン角度180°段違い ダブル球 12V/21W/5W ハロゲン球 1個。 修理用としてご使用ください。 通常のハロゲン球同等となりますのでハイフラ現象はおきません。タイプS25定格電圧(V)12口金その他縦(mm)48適合車種汎用ソケットサイズ(mm)15直径(mm)25
交換用電球 24V シングル S25 日本製
(24件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(10個)当日出荷Made in Japanの高品質商品です。用途バック、コーナリング、ウインカーランプ適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)タイプシングル球定格電力(W)25本体寸法(mm)50×Φ26他社参考品番(STANLEY)A4587M他社参考品番(KOITO)4616販売区分業務用