カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(21)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)

「s25/bay15d 24v」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダブル球S25/BAY15d 24V STANLEY(スタンレー電気)

    ダブル球S25/BAY15d 24V

    STANLEY(スタンレー電気)(13件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
  • ダブル球S25/BAY15d 24V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    ダブル球S25/BAY15d 24V(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)(4件のレビュー)
    499税込549
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ仕様24V25-10W全長(mm)48クリアタイプダブル球定格電力(W)25/10定格電圧(V)24口金BAY15dガラス球形式S25
  • LEDバルブ ストップ・テール 12V S25 BAY15D ケリー電気産業

    LEDバルブ ストップ・テール 12V S25 BAY15D

    ケリー電気産業(9件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(2個)
    当日出荷
    横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップテールランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。
    用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球質量(g)15寸法25×52消費電力(W)2.8(ストップランプ)/0.7(テールランプ)保証期間1年間防塵防水性能IP65LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)300(ストップランプ)/60(テールランプ)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)36
  • シングル球G18/BA15s 24V STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球G18/BA15s 24V

    STANLEY(スタンレー電気)(17件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(10個)
    当日出荷
    タイプシングル球
  • シングル球S25/BA15s 24V STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球S25/BA15s 24V

    STANLEY(スタンレー電気)(11件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球
  • 交換用電球 24V ダブル S25 モノタロウ

    交換用電球 24V ダブル S25

    モノタロウ(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(10個)
    当日出荷
    トラックの補修用交換電球です。
    用途トラックの交換用電球として適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)クリアタイプダブル球定格電力(W)25、10定格電圧(V)24口金BAY15d本体寸法(mm)52.5xΦ26.5全光束(Lm)440/40 ± 30%定格寿命(時間)160 / 1600ガラス球形式S25他社参考品番(STANLEY)A4887M他社参考品番(KOITO)4722販売区分業務用
  • ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)(29件のレビュー)
    259税込285
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15dガラス球形式S25
  • 交換用電球 24V ダブル S25 日本製 モノタロウ

    交換用電球 24V ダブル S25 日本製

    モノタロウ(36件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(10個)
    当日出荷
    Made in Japanの高品質商品です。
    用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ適合ストップ、テールランプ定格電力(W)25/10本体寸法(mm)50×Φ26差込口(角度)180度他社参考品番(STANLEY)A4887M他社参考品番(KOITO)4722販売区分業務用
  • ダブル球BAY15d 12V STANLEY(スタンレー電気)

    ダブル球BAY15d 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(98件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15d
  • 交換用電球 24V シングル S25 日本製 モノタロウ

    交換用電球 24V シングル S25 日本製

    モノタロウ(24件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(10個)
    当日出荷
    Made in Japanの高品質商品です。
    用途バック、コーナリング、ウインカーランプ適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)タイプシングル球定格電力(W)25本体寸法(mm)50×Φ26他社参考品番(STANLEY)A4587M他社参考品番(KOITO)4616販売区分業務用
  • テール・ストップ・パーキングランプ  24V KOITO(小糸製作所)

    テール・ストップ・パーキングランプ 24V

    KOITO(小糸製作所)(10件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
  • 交換用電球 12V ダブル S25 モノタロウ

    交換用電球 12V ダブル S25

    モノタロウ(6件のレビュー)
    799税込879
    1箱(10個)
    当日出荷
    自動車の補修用交換電球です。
    用途自動車のの交換用電球として適合ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプクリアタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15d本体寸法(mm)52.5xΦ26.5ガラス球形式S25販売区分業務用
  • 交換用電球 24V シングル S25 モノタロウ

    交換用電球 24V シングル S25

    モノタロウ
    949税込1,044
    1箱(10個)
    当日出荷
    トラックの補修用交換電球です。
    用途トラックの交換用電球として適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)クリアタイプシングル球定格電力(W)25定格電圧(V)24口金BA15s本体寸法(mm)52.5xΦ26.5全光束(Lm)460 ± 30%定格寿命(時間)160ガラス球形式S25他社参考品番(STANLEY)A4587M他社参考品番(KOITO)4616販売区分業務用
  • フォークリフト・電気自動車用ストップランプ 48V STANLEY(スタンレー電気)

    フォークリフト・電気自動車用ストップランプ 48V

    STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(10個)
    当日出荷
    クリア定格電圧(V)48
  • 交換用電球 24V シングル G18 日本製 モノタロウ

    交換用電球 24V シングル G18 日本製

    モノタロウ(31件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(10個)
    当日出荷
    Made in Japanの高品質商品です。 ライセンス、パーキング、ストップランプに使用できます。 シングル球でクリアで10個入りパックです。
    用途ポジション、ライセンス、パーキングランプ適合タイプシングル球販売区分業務用
  • 交換用電球 24V シングル G18 モノタロウ

    交換用電球 24V シングル G18

    モノタロウ(1件のレビュー)
    899税込989
    1箱(10個)
    当日出荷
    トラックの補修用交換電球です。
    用途トラックの交換用電球として適合ライセンスランプ(番号灯)クリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金BA15s本体寸法(mm)37.5xΦ19ガラス球形式G18販売区分業務用
  • フォークリフト用電球 60V25/10W S25 BAY15D(48V~60Vまで対応) ケリー電気産業

    フォークリフト用電球 60V25/10W S25 BAY15D(48V~60Vまで対応)

    ケリー電気産業
    5,098税込5,608
    1箱(10個)
    当日出荷
    フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける自動車用電球です。 ストップテール球タイプ(ダブル球)、口金BAY15D。 48V~60Vの電源でご利用いただけます。
    用途自動車電球の48V25/10W S25 BAY15D / 56V25/10W S25 BAY15D / 60V25/10W BAY15Dと取り替えて使用適合互換可能電球:48V25/10W S25 BAY15D / 56V25/10W S25 BAY15D / 60V25/10W BAY15D電力(W)25、10口金BAY15D(ピン違いダブル接点)ガラス球形式S25(ナス型)RoHS指令(10物質対応)対応適正電圧(V)DC48~60
  • 360LEDバルブ S25 モノタロウ

    360LEDバルブ S25

    モノタロウ(58件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。
    用途ブレーキ・テール・バックウインカーにホワイトタイプS25電圧(V)12消費電力(W)約0.8~3.0口金BAY15d直径×長さL(Φmm×mm)20×49色温度(K)6000LED使用数(個)27販売区分業務用
  • 交換用耐震電球 24V シングル G18 日本製 モノタロウ

    交換用耐震電球 24V シングル G18 日本製

    モノタロウ(38件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(10個)
    当日出荷
    Made in Japanの高品質商品です。
    用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ適合バス・トラック用特殊電球定格電力(W)12他社参考品番(STANLEY)A4151他社参考品番(KOITO)3640販売区分業務用
  • 交換用電球 24V シングル アンバー S25 日本製 モノタロウ

    交換用電球 24V シングル アンバー S25 日本製

    モノタロウ(19件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱(10個)
    当日出荷
    Made in Japanの高品質商品です。
    用途バック、コーナリング、ウインカーランプ適合方向指示灯専用(アンバー色ガラス)タイプシングル球定格電力(W)21本体寸法(mm)50×Φ26他社参考品番(STANLEY)A4958他社参考品番(KOITO)4670M 4670A販売区分業務用
  • 白熱球(S25/BAY15d 24V) Roadpartner(マツダ)

    白熱球(S25/BAY15d 24V)

    Roadpartner(マツダ)
    2,198税込2,418
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ定格電力(W)25/10他社参考品番(STANLEY)A4887M他社参考品番(小糸)4722
  • LEDバルブ ストップ・テール 24V S25 BAY15D フォークリフト対応 ケリー電気産業

    LEDバルブ ストップ・テール 24V S25 BAY15D フォークリフト対応

    ケリー電気産業(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット(2個)
    当日出荷
    横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップテールランプ用のLEDバルブです。24Vバッテリーフォークにもお使いいただける高い耐サージ能力。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。
    用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球電球色質量(g)15消費電力(W)3寸法(幅W×高さH)(mm)25×52保証期間1年間防塵防水性能IP65電流範囲115mA~105mA(ストップランプ)、23mA-35mA(テールランプ)適合温度(℃)-30~+60LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)300(ストップランプ)/60(テールランプ)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)36耐振性8G
  • LEDバルブ 24V25/10W S25 BAY15D (24Vストップ球) フォークリフト専用 PSテクノサービス

    LEDバルブ 24V25/10W S25 BAY15D (24Vストップ球) フォークリフト専用

    PSテクノサービス(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型
    用途フォークリフト専用交換球LED電球仕様【白熱球換算】24V25/10W全長(mm)51電源(V)24口金BAY15Dバルブ径(Φmm)25チップ数39光束(Lm)320/80RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類Sワット数3/0.8W
  • s25 LED ダブル球  BAY15d 12v/24v兼用 竹村商会

    s25 LED ダブル球 BAY15d 12v/24v兼用

    竹村商会(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    選ばれる3つのポイント。選ばれるポイント1つ目【幅広い電圧に対応!】。竹村商会のs25ダブル球は、トラックのみだけでなく 車、バイクにも使えるように12v24v兼用で生産しています!。選ばれるポイント2つ目【減光機能内蔵!】。ブレーキに特化したバルブです! ブレーキを踏んだ時に限界まで明るくなりますが 負担を減らすために30分ほどで減光します!。選ばれるポイント3つ目【明暗の差がハッキリ!】。ブレーキはスモールの8倍近い消費電力なので 明暗の差がハッキリと分かります!
    用途ブレーキランプ専用寸法(mm)Φ18×40レッド消費電力(W)ブレーキ10/スモール1.2口金BAY15d対応電圧(v):12/24
  • s25 LED ダブル球  BAY15d 12v/24v兼用 竹村商会

    s25 LED ダブル球 BAY15d 12v/24v兼用

    竹村商会
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    選ばれる3つのポイント。選ばれるポイント1つ目【幅広い電圧に対応!】。竹村商会のs25ダブル球は、トラックのみだけでなく 車、バイクにも使えるように12v24v兼用で生産しています!。選ばれるポイント2つ目【減光機能内蔵!】。ブレーキに特化したバルブです! ブレーキを踏んだ時に限界まで明るくなりますが 負担を減らすために30分ほどで減光します!。選ばれるポイント3つ目【明暗の差がハッキリ!】。ブレーキはスモールの8倍近い消費電力なので 明暗の差がハッキリと分かります!
    用途ブレーキランプ専用寸法(mm)Φ18×40ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)ブレーキ10/スモール1.2口金BAY15d
  • 耐震アンバーバルブ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    耐震アンバーバルブ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
    859税込945
    1セット(2個)
    当日出荷
    フィラメントをアームで固定し、振動による球切れを少なくしました。
  • LED電球型ストロボバルブ 5回点滅 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED電球型ストロボバルブ 5回点滅

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    人気定番商品LED電球型バルブと同じ形状のS-25シングル&ダブル球。5回ストロボ点滅したのち点灯状態となるので、ブレーキランプに使用するとポンピングブレーキのような点滅/点灯になります。ホワイトは注意喚起の意味合いでバックランプやコーナリングランプ等に使用する等、用途は広がります
    用途電装パーツ定格電圧 DC V12/24共用LED使用数(個)5
  • 耐震クリアーバルブ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    耐震クリアーバルブ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    539税込593
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    フィラメントをアームで固定し、振動による球切れを少なくしました。