カテゴリ
- メカニカル部品(870)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(299)
- 物流用品(116)
- 科学研究・開発用品(103)
- 測定用品(100)
- 制御機器(88)
- 切削工具(82)
- ポンプ・送風機・電熱機器(54)
- 配管・水廻り設備部材(54)
- パソコン/周辺機器(48)
- バイク部品(45)
- 建材・エクステリア(43)
- FA担当者のオススメ新商品(29)
- 自動車純正部品(27)
- 作業工具(21)
- 清掃用品(20)
- オフィス家具(20)
- 空調・照明・電設資材(19)
- 油圧機器・油圧ホース(19)
- 機構部品(15)
- 電気材料(14)
- 農業機械(11)
- 電動工具(11)
- スプレー・オイル・グリス(10)
- 測定関連サービス(10)
- 学童・教育用品(10)
- 厨房用品(9)
- 溶接用品(9)
- 医療(9)
- 空圧工具(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- バイク純正部品(5)
- 防犯用品(5)
- テープ(4)
- 接着剤・補修材(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 住設機器(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 保管用品(3)
- 防災用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 整備工具・収納(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 完成車(2)
- 家電(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 塗料(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(842)
- コガネイ(110)
- ニッセイ(38)
- TRUSCO(37)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(30)
- KITO(キトー)(28)
- NSK(日本精工)(26)
- エバラポンプ(荏原製作所)(23)
- ダイセル(22)
- MAZDA(マツダ)(21)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(19)
- BUFFALO(バッファロー)(18)
- ヨドコウ(18)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(18)
- 近藤製作所(18)
- ブリストワ(16)
- 河村電器産業(15)
- サンドビック(13)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「s25」の検索結果
商品豆知識

洗練型スポットエアコン 冷風1口フロアタイプ
スイデン(1件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801台翌々日出荷から3日以内出荷種別床置き周波数(Hz)50/60タンク容量(L)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×397×833冷房能力(50/60Hz)(kW)2.3/2.8本体寸法(mm)奥行397本体寸法(mm)高さ833防塵防水性能IP10ドレンタンク容量(L)5本体寸法(mm)幅396送風口数1口冷媒R32使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40%公称出力(W)送風機:160設計圧力(MPa)H:4.20、L:1.50冷房能力(kW)2.3/2.8
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-200B
SMC¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷ストローク(mm)200アジャスターオプション(B) 両端アブソーバ作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
パールスイベルジョイント AS型
昭和技研工業¥179,800税込¥197,7801個当日出荷から20日以内出荷パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。形状エルボ材質(本体)ステンレス製種類スイベルジョイント最高温度(℃)100接続ねじ込み型(Rc)材質(パッキン)NBR
養生用テープ小巻
ニチバン¥119,800税込¥131,7801箱(200巻)当日出荷から3日以内出荷仮止めや掲示に便利な養生テープ。 使いやすい手のひらサイズの小巻タイプとなっております。 手で簡単に切れて、のり残りが少なく、油性ペンで文字が書けます。 手のひらサイズで持ち運びにも便利です。 手で切れるので作業が効率的です。 のり残りが少ないのできれいにはがせます。用途糊残りさせたくない場所への一時固定、仮止めなど。![食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74053544-240906-02.jpg)
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS]
TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)¥109,800~税込¥120,780~1本当日出荷から5日以内出荷【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】金属製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ホース(内径25~100mm)。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ ホースのカットが面倒な方はハサミ等でカットできる「トヨリングF」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径25~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~70材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、BPOM規定適合、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性食品対応
LEFS25S2
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
Sタイプ盤用キャビネット 両扉
日東工業¥109,800~税込¥120,780~1面翌日出荷から6日以内出荷耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。保護等級IP2XC材質ボディ:鉄扉形式両開き設置場所屋内仕様露出形ハンドル平面ハンドル扉開閉方式両開RoHS指令(10物質対応)対応
LEFS25S2
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじ
ムゲン 片面使用 M-1S 25T用 120mm
明大¥299,800~税込¥329,780~1本9日以内出荷コイル吊りで開発された超重量物用ベルトタイプ(特許製品)。吊り荷の落下を防ぐセーフティーヒューズベルト(安全装置)機能付。保護パッドを標準装備用途超重量物用ベルトタイプであるため、荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質主ベルト:高強力アラミド繊維
S-L 熱機器収納キャビネット(鉄板基板付)
日東工業¥119,800税込¥131,7801個翌日出荷から6日以内出荷両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。材質鉄保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
ムゲン 両面使用 G-1S 25T用 120mm
明大¥339,800~税込¥373,780~1本9日以内出荷コイル吊りで開発された超重量物用ベルトタイプ(特許製品)。表裏を気にしないで使える両面仕様。保護パッドを標準装備用途超重量物用ベルトタイプであるため、荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質主ベルト:高強力アラミド繊維
SOMS-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
日東工業¥199,800~税込¥219,780~1個翌日出荷から翌々日出荷耐食性に優れたステンレス屋根付屋外用引込計器盤キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。スイッチ取付部を設けたタイプです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。材質ステンレス(SUS304)ハンドル上扉:ステンレス製封印付キーハンドル下扉:ステンレス製キーハンドル、ハンドル(H-28)保護等級IP44塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式2段扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
...




















![食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74053544-240906-02.jpg)