カテゴリ
- バイク純正部品(81)
- 制御機器(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 切削工具(13)
- 機構部品(10)
- メカニカル部品(9)
- トラック純正部品(7)
- 科学研究・開発用品(5)
- 建材・エクステリア(4)
- 自動車純正部品(3)
- 清掃用品(2)
- 作業服(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)(80)
- SMC(16)
- 日野自動車(7)
- Merck(メルクミリポア)(5)
- NSK(日本精工)(4)
- 京セラ(4)
- ヨドコウ(4)
- 廣杉計器(4)
- タカノ(4)
- サンドビック(3)
- ノーブランド(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- アイセル(2)
- イマオコーポレーション(2)
- omron(オムロン)(2)
- テラモト(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- 日東工業(2)
- RYOCO(菱高精機)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「s2511」の検索結果
![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906415-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]
TOYOX(トヨックス)(66件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から5日以内出荷【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース特性耐油、折れつぶれに強い材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応
Dサブコネクタ組立式フード XM2S
Aratas(旧:omron)(9件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷規格RoHS指令材質(ハウジング)ABS樹脂使用周囲温度(℃)-25~+85シールド効果(電界法)パネル取付:25dB以上(30~900MHz)・基板取付:20dB以上(30~300MHz)処理(ハウジング)ニッケルめっき
リジッドカップリング RASタイプ
アサ電子工業(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から8日以内出荷ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ材質アルミ種類リジッドタイプ
基板用マウントパーツ(プラグ) JTS-2500( ピッチ2.54mm)1列
廣杉計器¥3,598税込¥3,9581袋(50個)当日出荷から46日以内出荷種類角型コンタクト形状オス結線方法基板実装形状ストレート寸法H(mm)2.54定格電流(A)3表面処理金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MIN接触抵抗(mΩ)30MAX材質(コンタクト)黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
クッションサンダー(不織布)
リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881パック(5本)当日出荷から3日以内出荷抜群の研磨力です。強力な繊細で長寿命です。オープン構造のためほとんど目づまりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。用途酸化皮膜のサビとり、汚れ落し、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのへアライン仕上げに外径(Φmm)20粒度#180砥材A(かっ色アルミナ)適合材ステンレス、アルミなど
リジッドカップリング RSSタイプ
アサ電子工業(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から5日以内出荷ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 SUS303で強力結合、耐蝕性大材質SUS種類リジッドタイプ
基板用マウントパーツ(L型プラグ) JLS-2500( ピッチ2.54mm)1列
廣杉計器¥5,998税込¥6,5981袋(50個)当日出荷から9日以内出荷種類丸型コンタクト形状オス結線方法基板実装形状アングル寸法H(mm)2.54定格電流(A)3表面処理金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MIN接触抵抗(mΩ)30MAX材質(コンタクト)黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ステムウェアーラック 25仕切
弁慶(本間冬治工業)¥9,398税込¥10,3381個4日以内出荷弁慶ラックは、安全設計です。 便利な収納、わかりやすい管理。 ラックを積み重ねた時ひと目で境界を区別でき、種類ごとのカラーコーディネートで、大変便利になります。用途6オンスタンブラー・8オンスタンブラー・10オンスタンブラー・サンデー・サワー・白ワイン・赤ワイン・シェリー・シャンパン・カクテル・ブイヨン・ゴブレット・リキュール・ブランデー・コーヒー・ピルスナー・オンザロック・一口ビール・オールドファッション・デミタス
ウイングカラーシャツ 男女兼用 長袖
住商モンブラン¥3,698税込¥4,0681枚3日以内出荷クラシカルなムードが漂う、スタンドカラーやウイングカラーの正統派スタイル。色白混率(%)ポリエステル65%、綿35%素材ブロード性別男女兼用
分別ターンボックス
テラモト¥16,980税込¥18,6781台翌々日出荷分別シール付きのスタイリッシュなコンパクト屑入。オープン蓋で袋止め付き用途分別ゴミ箱、屋内用材質蓋:ABS(再生樹脂)・ステンレスNo.4仕上、本体:スチールにメラミン焼付塗装・ABS(再生樹脂)、袋止め:ポリプロピレン(再生樹脂)幅(mm)360色アーバングレー容量(L)37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約360×250×600機能袋止め機能:ありグリーン購入法適合フタの種類オープン式商品タイプ本体+フタ
KPHS ダブルストッパー
イマオコーポレーション¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から翌々日出荷シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。 ワークの高さに合わせた選択が可能です。 3つに分かれた先端チップは特殊形状となっており、中央でワークを押し下げ両サイドがストッパーとなるため、ワークの浮き上がりを防止します。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
KPHS シングルストッパー
イマオコーポレーション¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷から9日以内出荷シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。 ワークの高さに合わせた選択が可能です。 3つに分かれた先端チップは特殊形状となっており、両サイド部でワークを押し下げ中央部がストッパーとなるため、ワークの浮き上がりを防止します。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
神経絞具 PRO G(形状記憶合金タイプ)
ナカジマ¥999税込¥1,0991個6日以内出荷丸めてコンパクトに収納&持ち運びが可能!(Sサイズ) 小型魚用の4S~2Sは、カラビナ付き専用ケースが付属。ベルトやバッグ等に吊り下げ携帯が可能。ステンレスタイプの特性に素材特有の適度なしなやかさが加わりスムーズ絞め具合を実現!グリーンカラーのオリジナルグリップで紛失防止。初心者でも分かりやすいオリジナル解説書付きで、気軽に神経絞めにチャレンジ出来ます。材質形状記憶合金
引込計器盤キャビネット 2段扉
日東工業¥85,980~税込¥94,578~1台4日以内出荷から8日以内出荷仕様屋内・屋外兼用材質本体:鉄規格IP44RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(木製基板)(計器部)25、(スイッチ部)15キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.6扉形式2段扉
ステンレス引込計器盤キャビネット
日東工業¥219,800税込¥241,7801台4日以内出荷仕様屋外用材質本体:ステンレス色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)規格IP44RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(木製基板)(計器部)25、(スイッチ部)15キャビネット板厚(mm)扉1.5、ボデー1.5扉形式2段扉











![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906415-220715-02.jpg)