カテゴリ

  • メカニカル部品(18)
  • 切削工具(12)
  • 制御機器(10)
  • 機構部品(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s2514」の検索結果

61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス スペーサー(丸型・スリ割付)/BRU-S 廣杉計器ステンレス スペーサー(丸型・スリ割付)/BRU-S廣杉計器
6,998税込7,698
1袋(50個)
当日出荷から10日以内出荷
形状丸型材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303)ねじ径M2.5(0.45)(スリ割付)ねじ長さ(mm)5外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)脱脂
視覚認識 omron(オムロン)視覚認識omron(オムロン)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
平歯車 モジュール2.5 S45C 協育歯車平歯車 モジュール2.5 S45C協育歯車
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
モジュール2.5材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
油フィルター ダイニチ工業油フィルターダイニチ工業(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
適合機種FW-2514S, FW-2515S, FW-2516S, FW-2517S, FW-257S, FW-258S, FW-259S, FW-25S, FW-25S2, FW-25S3, FW-25S4, FW-25S5, FW-25S6, KDF-2517S, KDF-25SB, KDF-25SC
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]TOYOX(トヨックス)(65件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から7日以内出荷
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース特性耐油、折れつぶれに強い材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.68MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.59MB)
オイルプレッシャースイッチ 二葉電機製作所オイルプレッシャースイッチ二葉電機製作所(54件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から5日以内出荷
エンジン内のオイルをオイルポンプが循環させ、その圧力を感知するセンサーです。
六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
7,998税込8,798
1缶(590本)
翌々日出荷から6日以内出荷
六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールタイプ全ねじ強度区分A2-70相当RoHS指令(10物質対応)対応
新JIS 頭付勾配キー 南海工業新JIS 頭付勾配キー南海工業(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1パック(4個)
当日出荷から3日以内出荷
形状頭付勾配キー材質S45C規格新JIS
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から8日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
ザ・タップZ(ACアダプター対応) Panasonic(パナソニック)ザ・タップZ(ACアダプター対応)Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から12日以内出荷
通電時の表示ランプを無くした新開発ランプレススイッチを採用。「切」「入」はしっかり色で表示し、ムダな待機電力を上手にカット。省エネ性能を追求しました。 デザイン性を追求したプッシュスイッチ採用で、スイッチまわりのフラット化を実現。フラットボディだからリビングなどのインテリアにも調和します。
スイッチ個別スイッチ
基板用マウントパーツ(プラグ) JTS-2500( ピッチ2.54mm)1列 廣杉計器基板用マウントパーツ(プラグ) JTS-2500( ピッチ2.54mm)1列廣杉計器
4,298税込4,728
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
種類角型コンタクト形状オス結線方法基板実装形状ストレート寸法H(mm)2.54定格電流(A)3表面処理金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MIN接触抵抗(mΩ)30MAX材質(コンタクト)黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) ユニファイねじ(U) OSG(オーエスジー)一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) ユニファイねじ(U)OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から5日以内出荷
Cマウントカメラ用高解像度・低ディストーションレンズ omron(オムロン)Cマウントカメラ用高解像度・低ディストーションレンズomron(オムロン)
53,980税込59,378
1個
当日出荷
メガピクセル対応の高解像度レンズ 焦点距離6-100mmまで、2/3インチカメラ対応7機種、1インチカメラ対応9機種をラインナップ フォーカス・アイリスにロックビスを標準採用 FNO1.4と明るい設計により、露光時間を短くできるため、高速CMOSカメラにも対応可能 周辺ディス トーションの低下や光量落ちを抑えつつ、コン パクトな設計を実現
撮像素子(適合最大)1インチ仕様画像センサマウントCマウント
両角キー(ステンレス) 南海工業両角キー(ステンレス)南海工業
9,398税込10,338
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状両角キー寸法L(mm)300材質SUS304
セパレートカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所セパレートカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)岩田製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。 ボス部の長いロングタイプです。
種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
JIS安全表示ステッカー ユニットJIS安全表示ステッカーユニット
679税込747
1組(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
水・熱に強いアルミ製!
材質アルミ仕様裏面粘着
Dサブコネクタ XM2S omron(オムロン)Dサブコネクタ XM2Somron(オムロン)
899税込989
1個
当日出荷から86日以内出荷
種類Dサブコネクタ組立式フード
バイメタルセーバーソー ハウスビーエムバイメタルセーバーソーハウスビーエム
12,980税込14,278
1袋(10本)
当日出荷から5日以内出荷
刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。折れにくく欠けにくいので、取替えの手間が省けます。多種多様の被削材に適合します。
用途ステンレス・鉄工用仕様マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型刃厚(mm)0.9使用電動機セーバーソー・レシプロソーシャンク形状スタンダード
ファンフィルター(おそうじラクラクフィルター) ダイニチ工業ファンフィルター(おそうじラクラクフィルター)ダイニチ工業
1,199税込1,319
1個
5日以内出荷
適合機種FW-2514NE, FW-2514S, FW-2515NE, FW-2515S, FW-2516NE, FW-2517NE, FW-2518NE, FW-2519NE, FW-257NE, FW-257S, FW-258NE, FW-258S, FW-259NE, FW-259S
超硬ソリッド ジェットミニミルスレッド UNJねじ用 カーメックス超硬ソリッド ジェットミニミルスレッド UNJねじ用カーメックス
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷から16日以内出荷
刃数3
スリットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所スリットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)岩田製作所
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。 ボス部の長いロングタイプです。
種別スリットRoHS指令(10物質対応)対応
ザ・タップZ 4個口 Panasonic(パナソニック)ザ・タップZ 4個口Panasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 4コ口 Panasonic(パナソニック)S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 4コ口Panasonic(パナソニック)
7,498税込8,248
1個(1m)
当日出荷から4日以内出荷
コンセント個数4個口コンセント形状3P(2P接地)プラグ形状3P(2P接地)
セパレートカラー Br用ロング 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所セパレートカラー Br用ロング 無電解ニッケルメッキ岩田製作所
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス スペーサー(丸型・スリ割付)/ARU-S 廣杉計器ステンレス スペーサー(丸型・スリ割付)/ARU-S廣杉計器
6,888税込7,577
1袋(50個)
10日以内出荷
形状丸型材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303)ねじ径M2.5(0.45)(スリ割付)外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)脱脂
IoT ワイヤレスモジュール(Wi-Fi 2.4GHz/5GHz)WISE-4250シリーズ Advantech(アドバンテック)IoT ワイヤレスモジュール(Wi-Fi 2.4GHz/5GHz)WISE-4250シリーズAdvantech(アドバンテック)
39,980税込43,978
1個
20日以内出荷から92日以内出荷
「デュアルバンド Wi-Fi」対応!WISE-4250 「WISE-4250」は、産業向けに設計されたデュアルバンド Wi-Fi I/O モジュールです。 2.4GHz帯(IEEE 802.11 b/g/n)と 5GHz帯(IEEE 802.11 a/n/ac)に対応し、 安定性の高いワイヤレス通信を提供します。柔軟に色んなI/Oが対応可能です。 また、802.11k/v/r によるスマートローミングに対応しており、 複数のアクセスポイント間をシームレスに移動しても通信が途切れることなく、工場や倉庫など広範囲での利用に適しています。 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 【主な特長】 ●デュアルバンド Wi-Fi (2.4GHz / 5GHz) 対応 2.4GHz / 5GHz の両帯域に対応し、干渉を避けながら安定通信を実現。 ●強固なセキュリティ: WPA3(Personal/Enterprise)、TLS1.3、AES-128 P2P 暗号化通信に対応、安全なデータ送受信を実現。 ●豊富な通信プロトコル:MQTT、Modbus/TCP、SNMP、HTTP/HTTPS、RESTful API などに対応。 ●リアルタイム制御:ミリ秒レベルのデータ収集とアップロードを実現(最適化時 約30ms)。 ●フェイルセーフ設計:障害発生時も出力を安全状態に維持。 ●エッジ to クラウド:デバイス単体でのP-P接続や、統合的なクラウド管理が可能。 ●インダストリアルグレード設計:過酷な温度・湿度条件下でも安定稼働できる設計で、工場やプラントなどの現場に最適。 ●フル互換性:AI/DI/DO/Relay/RS-485 入出力 ====================【仕様】===================================== WISE-4250-S250 (6DI/2DO 、RS-485×1) WISE-4250-S251 (6DI 、RS-485×1) WISE-4250-S214 (4AI/4DI) WISE-4250-S252 (12DI/12DO) WISE-4250-S260 (4DI/4Relay Output) WISE-4250-S232 (温度・湿度検出モジュール) ===============================================================
伝送方法IEEE 802.11 a/b/g/n/acRoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)2.4/5
LMレール(SHS形/定尺) THKLMレール(SHS形/定尺)THK(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。種類レール単品RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(L型プラグ) JLS-2500( ピッチ2.54mm)1列 廣杉計器基板用マウントパーツ(L型プラグ) JLS-2500( ピッチ2.54mm)1列廣杉計器
7,498税込8,248
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
種類丸型コンタクト形状オス結線方法基板実装形状アングル寸法H(mm)2.54定格電流(A)3表面処理金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MIN接触抵抗(mΩ)30MAX材質(コンタクト)黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
バリギレ S14シリーズ (中厚向き) モトユキバリギレ S14シリーズ (中厚向き)モトユキ(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1パック(5枚)
当日出荷
14山 3mm以上の厚物切断に ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ
適合機種各種セーバーソー・レシプロソー材質本体:バイメタル、刃先:コバルトハイス幅(mm)19厚さ(mm)0.9切断能力(mm)非鉄金属(鋼材)3切断能力(mm)鋼板3切断能力(mm)鋼管3切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)軟鋼3
ステムウェアーラック 25仕切 弁慶(本間冬治工業)ステムウェアーラック 25仕切弁慶(本間冬治工業)
8,698税込9,568特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
弁慶ラックは、安全設計です。 便利な収納、わかりやすい管理。 ラックを積み重ねた時ひと目で境界を区別でき、種類ごとのカラーコーディネートで、大変便利になります。
用途6オンスタンブラー・8オンスタンブラー・10オンスタンブラー・サンデー・サワー・白ワイン・赤ワイン・シェリー・シャンパン・カクテル・ブイヨン・ゴブレット・リキュール・ブランデー・コーヒー・ピルスナー・オンザロック・一口ビール・オールドファッション・デミタス
ロープシーブ NBK(鍋屋バイテック会社)ロープシーブNBK(鍋屋バイテック会社)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
クレーンシーブおよびエコライザーシーブの標準品です。
材質/仕上[シーブ本体]FCD600-3/塗装:NBKブルー、[標準ベアリング・止め輪]スチール
ストリッパガイドピン(ストレートタイプ) タカノストリッパガイドピン(ストレートタイプ)タカノ
799税込879
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
材質SUJ2硬度58HRC~
スプリングコレットYSSシリーズ ユキワ精工スプリングコレットYSSシリーズユキワ精工
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
連結ピンソケット 14ピン[7ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 GB[制御機器]連結ピンソケット 14ピン[7ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用GB[制御機器]
91税込100
1個
5日以内出荷
2.54mmピッチ2列14ピンのピンソケットです。ピン部分が通常より長いので、複数の基板を連結可能です。
高さ(mm)ソケット/8.5ピッチ(mm)2.54リード線長さ(mm)10
丸ピンICソケット[14ピン×1列]2.54mmピッチ GB[制御機器]丸ピンICソケット[14ピン×1列]2.54mmピッチGB[制御機器]
96税込106
1個
5日以内出荷
1列14穴のICソケットです。 14ピン
ピッチ(mm)2.54
スリットカラー Br用ロング 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所スリットカラー Br用ロング 無電解ニッケルメッキ岩田製作所
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
ストリッパガイドピン(油溝付ストレートタイプ) タカノストリッパガイドピン(油溝付ストレートタイプ)タカノ
989税込1,088
1本
3日以内出荷
材質SUJ2硬度58HRC~
スプールストッパ タカノスプールストッパタカノ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
材質(ボルト)SMC435、(ブシュ)S45C・表面処理 四三酸化鉄被膜硬度HRC(ボルト)硬度33~44、(ブシュ)硬度38~43
1"用メガピクセル対応CCTVレンズ VSテクノロジー1"用メガピクセル対応CCTVレンズVSテクノロジー
48,980税込53,878
1個
13日以内出荷から27日以内出荷
F値1.4~16
メガパーフェクトシール BIG DAISHOWAメガパーフェクトシールBIG DAISHOWA
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷