カテゴリ
- 物流用品(1,051)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(519)
- 農業機械(272)
- メカニカル部品(246)
- 制御機器(181)
- 測定用品(88)
- 切削工具(80)
- 配管・水廻り設備部材(72)
- 機構部品(68)
- 空調・照明・電設資材(37)
- パソコン/周辺機器(33)
- 建築金物(32)
- バイク部品(26)
- 整備工具・収納(22)
- 科学研究・開発用品(21)
- FA担当者のオススメ新商品(20)
- 自動車補修部品(20)
- バイク純正部品(19)
- 住設機器(19)
- ねじ・ボルト・釘(18)
- 電気材料(18)
- ポンプ・送風機・電熱機器(12)
- 家電(12)
- 厨房用品(11)
- 研磨材(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- 作業工具(10)
- 清掃用品(9)
- 測定関連サービス(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 電動工具(6)
- 安全用品(5)
- 学童・教育用品(5)
- 卓上消耗品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 防災用品(4)
- 縫製用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 保管用品(3)
- 溶接用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 介護用品(3)
- 空圧工具(3)
- 梱包用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 理美容(2)
- オフィス家具(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 救急・衛生(2)
- 自動車純正部品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 安全標識(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 事務用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- KITO(キトー)(1,036)
- SMC(488)
- BIGM(丸山製作所)(268)
- ParkerTAIYO(50)
- PISCO(ピスコ)(48)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(43)
- EPCOS(40)
- 三ツ星ベルト(38)
- ニッセイ(29)
- フエニックス・コンタクト(29)
- リケン(26)
- omron(オムロン)(24)
- INAX(LIXIL)(20)
- ホンダ(19)
- オムロンヘルスケア(19)
- 協育歯車(18)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(17)
- 京セラ(16)
- BXカネシン(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「s25m」の検索結果

ステンレス製ダブルフェルール継手 フェルールセット(ミリサイズ)
ハイロック¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から6日以内出荷HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状フェルール
セブンロブノブ (ステンレス製・おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から4日以内出荷7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ(段付)
タイマウント(耐候性ナイロン66)
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781袋(1000個)当日出荷から30日以内出荷ねじ止めで固定する台座方式です。 束線をしっかり固定することができます。用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。色黒
フェルールセット
ハイロック¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷から3日以内出荷使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
プロホールド・ドライバー
BONDHUS(1件のレビュー)¥719税込¥7911本当日出荷から8日以内出荷ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。種類ボールポイントドライバー表面処理黒染(プロガード加工)材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
Artesyn Embedded Technologies スイッチング電源 オープンフレーム Y
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から7日以内出荷パッケージオープンフレーム
ステンレス鋼製ロータリープレイン
LAMP(スガツネ工業)¥699税込¥7691個当日出荷ねじ部は約30°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
TS継手 インサートバルブソケット
セキスイ¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から3日以内出荷硬質ポリ塩化ビニル樹脂から作られ、人体に無害で水に色や臭いがつきません。用途VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)使用温度範囲(℃)5~40JIS規格JIS K 6743
棒はかり25kg金桿
関西衡機¥37,980税込¥41,7781本翌々日出荷昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」の金桿のみです。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。用途船上での計量・仕分け作業など仕様●掛け量(kg):10●最小測定量(kg):3全長(mm)790ひょう量(kg)最大:25外寸(mm)フック:50目量(g)掛け量時:100、最大ひょう量時:200
マイクロカプラ
SK11¥1,698税込¥1,8681個当日出荷超小型空圧制御器用カプラです。スリーブ外径9.5mmの小型・軽量タイプです。押しこむだけのワンタッチ接続です。用途エアー配管継手(マイクロカプラ)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5常用圧力(MPa)1適合流体空気
HI-TS継手 インサートバルブソケット
セキスイ¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から3日以内出荷耐食性に優れた硬質塩化ビニル製の継手です。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用。耐衝撃性硬質塩化ビニール継手(HIパイプ)用。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状ソケットタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格使用流体給水JIS規格JIS K 6743ねじの呼びR
HI-TS継手 インサート給水栓用ソケット
セキスイ¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から4日以内出荷耐食性に優れた硬質塩化ビニル製の継手です。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用。耐衝撃性硬質塩化ビニール継手(HIパイプ)用。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)使用温度範囲(℃)5~40JIS規格JIS K 6743
タイマウント(ナイロン66)
PANDUIT(パンドウイット)¥33,980税込¥37,3781袋(1000個)当日出荷から30日以内出荷ねじで固定する台座方式です。 束線をしっかり固定することができます。用途結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定。仕様RoHS対応材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲-40~85℃使用場所屋内用UL規格UL難燃性94V-2
ロングディンプルノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷1991年度通商産業省選定グッド・デザイン商品。中小企業庁長官特別賞受賞。高品質・高精度。つや消し黒のソフトな印象。使いやすいロングサイズです。色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部めねじ(段付)
ステンレス製 ナスフィッター(ブレードホース用継手)
ナスコフィッティング(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から17日以内出荷ホースの取り付けが簡単にできます。取付けナットカプラ本体端部に当たるまで締め付ければ取付完了です。 確実なるロックとシール性締付けナットをカプラ本体端部のドン突きに当たるまで締め付ければロックとシールが完了。 しかもロック部材がホースの外周面を強く圧接し、シールする構造の為、締め付ければより高いロック性とシール性が得られます。 ホースとの共回りを防ぎ接続が容易に出来る締付ナットに装着しているロック部材のホースへの押し付け喰い込み力がナットの締め付け回転力よりも強い為ホースとの共回りを極力防ぎ機器との接続が容易に出来ます。 ワンタッチカプラ付を使用すれば機器との脱着接続が簡単に出来るブレードホース用カプラとカプラが一体となったカプラのため機器などの取り外しが簡単に出来ます。用途ブレードホース継手材質SUS304材質(継手)SUS304
ソケット(RMモール用)
未来工業¥399税込¥4391個翌日出荷配管モールのつなぎ箇所に使用します。適合(RMモールサイズ)25M形状ソケット寸法L(mm)70寸法H(mm)50寸法B(mm)52.2
KDMS ディンプルノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
棒はかり25kg金桿 おもり付
関西衡機¥47,980税込¥52,7781セット翌々日出荷昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」です。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。定量おもり付きです。用途船上での計量・仕分け作業など仕様●掛け量(kg):10●最小測定量(kg):3全長(mm)790ひょう量(kg)最大:25外寸(mm)フック:50目量(g)掛け量時:100、最大ひょう量時:200
”プロセーフティ レインスーツ” オレンジ
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481着翌々日出荷上着には反射ワッペン背抜き付です。袖口調節機能付です。防水性を向上させた前開きズボンです。用途雨天時の野外作業。トラスコ品番819-5377材質表地:ナイロン100%(ポリ塩化ビニール(PVC)ラミネート)、裏地:ポリエステル100%(上下総裏メッシュ)色オレンジ胸囲(cm)84~92身長(cm)160~170ウエスト(cm)72~80耐水圧(mm)10000(10mの水柱を立ててテストした状態でも水を透過しません)
コンクリート用押し込み型固定具(結束バンド用)
PANDUIT(パンドウイット)¥96,980税込¥106,6781袋(1000個)当日出荷から30日以内出荷電線、パイプなどを粗壁の表面に固定するのに適しています。予め開けた穴に押し込むだけで結束などをしっかりと固定します。用途結束バンドの固定。材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85固定方法押し込み
...