カテゴリ

  • 電気材料(22)
  • 機構部品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 作業服(3)
  • 研磨材(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s2807」の検索結果

関連キーワード
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 作業台 YAMAZEN(山善)

    作業台

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    アルミ作業台 YPSシリーズ。 作業スペースに合わせて選べる多彩なサイズバリエーション。 バリエーションアップ&オプション追加で実用性大幅アップ どんな作業現場にも馴染むシンプルなデザイン。 コーナーカバーがあり、剛性アップ。 スベリ止めキャップはエラストマーを使用し、工具一本で取替可能な構造。 踏面部分はアルマイト仕上げで耐食性向上。お手入れもカンタン。
    材質アルミ材質(本体)アルミ最大使用荷重(kg)150
  • エコノミー白防炎シート TRUSCO

    エコノミー白防炎シート

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1枚
    当日出荷
    ポリエステル基布にPVCコーティングを施した白防炎シートです。
    用途建築、建設現場の養生や目隠しに。材質シート:ポリエステル基布+PVCコーティング、ハトメ:アルミ(内径12mm)厚さ(mm)0.25タイプシートタイプ引裂強度(N)縦:88.3、横:68.7認定番号防炎表示者認定番号:AFE230435
  • ソフトラップ  (軸付き型) リューター(日本精密機械工作)

    ソフトラップ (軸付き型)

    リューター(日本精密機械工作)
    2,198税込2,418
    1パック(5本)
    当日出荷から8日以内出荷
    ナイロン製不織布にWA砥粒が入っているソフト砥石です。ソフト砥石とはスポンジサンダーの硬度を上げた商品で、使い慣れた砥石と同じ感覚で作業が出来ます。ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。
    用途ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。軸径(Φmm)3×28形状円筒型厚さ(mm)14最高使用回転数(min-1[r.p.m])65000外径(Φmm)13
  • ステンレスパイプ TMEHジャパン

    ステンレスパイプ

    TMEHジャパン(6件のレビュー)
    2,380税込2,618
    1本
    翌々日出荷
    フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
    材質ステンレスパイプ(AIS 439番)呼び外径(mm)Φ28定尺(m)(呼び)4
  • 静電スライドパイプ TMEHジャパン

    静電スライドパイプ

    TMEHジャパン
    3,320税込3,652
    1本
    翌々日出荷
    フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
    材質樹脂コーティングパイプ(SPCC/ABS樹脂)ブラック質量(g)2760呼び外径(mm)Φ28板厚(mm)t0.7定尺(m)(呼び)4
  • ドリル滅菌ケース 9孔  2807S プレミアムプラスジャパン

    ドリル滅菌ケース 9孔 2807S

    プレミアムプラスジャパン
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
  • スライドパイプ TMEHジャパン

    スライドパイプ

    TMEHジャパン
    2,300税込2,530
    1本
    翌々日出荷
    フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
    材質樹脂コーティングパイプ(SPCC/ABS樹脂)質量(g)3068呼び外径(mm)Φ28板厚(mm)t0.7定尺(m)(呼び)4
  • 壁面取出しカバー(室内用) Panasonic(パナソニック)

    壁面取出しカバー(室内用)

    Panasonic(パナソニック)
    929税込1,022
    1個
    3日以内出荷
    被覆銅管を壁へ引き込む部分に使用します。
    アイボリー種類壁面取出しカバー
  • しあわせを呼ぶ 四葉のフライパン KSシリーズ 杉山金属

    しあわせを呼ぶ 四葉のフライパン KSシリーズ

    杉山金属
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    しあわせを呼ぶ四葉のデザインがかわいいフライパン。お弁当のおかず作りやお料理の演出に。デザート作りの型として。調理例ハンバーグ、目玉焼き、オムレツ、お弁当、焼きおにぎり、ホットケーキ、プリン、ゼリー、デコチョコが作れる。プリン・ゼリー・デコチョコは型として使用します。IH調理器非対応
    材質本体/アルミニウム合金、取手/フェノール樹脂質量(g)525表面処理内面ふっ素樹脂塗膜加工、外面シリコン塗装外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×367×70底面の厚さ(mm)2.5満水容量(mL)700
  • 三角旗 No.7 SUNLUCKY(サンラッキー)

    三角旗 No.7

    SUNLUCKY(サンラッキー)
    999税込1,099
    1枚
    7日以内出荷
    No.7の旗
    材質ポリエステルブルー寸法(cm)33×44
  • 重量用スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    重量用スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    レールは高周波焼き入れを施し、コンパクトで耐久性に優れています。
    材質アウターメンバー、リテーナー、インナーメンバー、 ボール:鋼種類スライド形使用温度範囲(℃)-20~110仕上アウターメンバー、リテーナー、インナーメンバー:クロメート処理
  • 作業服 帯電防止JIS適合品 IEC対応クリーンウェア 男女共用 春夏長袖ブルゾン ネイビーブルー VES2807-UEシリーズ ミドリ安全

    作業服 帯電防止JIS適合品 IEC対応クリーンウェア 男女共用 春夏長袖ブルゾン ネイビーブルー VES2807-UEシリーズ

    ミドリ安全
    8,498税込9,348
    1着
    7日以内出荷
    IEC規格に対応し、優れた低摩擦帯電性能を搭載した、男女共用の高性能静電服。、通気性があり、透けにくいフルダル糸を使用。また、糸ほつれを抑える巻き縫いを部分的に採用しました。、生地からの発塵を最小限に抑えます。、吸い取った汗を素早く発汗します。また洗濯後の乾燥も素早いです。、袖部 新立体裁断構造(360°回転仕様)、※画像参考カラー:シルバーグレー、ラベンダーブルー
  • 作業服 帯電防止JIS適合品 IEC対応クリーンウェア 男女共用 春夏長袖ジャケット ネイビーブルー VEFS2807-UEシリーズ ミドリ安全

    作業服 帯電防止JIS適合品 IEC対応クリーンウェア 男女共用 春夏長袖ジャケット ネイビーブルー VEFS2807-UEシリーズ

    ミドリ安全
    8,298税込9,128
    1着
    7日以内出荷
    IEC規格に対応し、優れた低摩擦帯電性能を搭載した、男女共用の高性能静電服。、通気性があり、透けにくいフルダル糸を使用。また、糸ほつれを抑える巻き縫いを部分的に採用しました。、生地からの発塵を最小限に抑えます。、吸い取った汗を素早く発汗します。また洗濯後の乾燥も素早いです。、袖部 新立体裁断構造(360°回転仕様)、※SS・MW・LWは女性対応サイズになります。、※画像参考カラー:ラベンダーブルー
  • モジュラードリル シャンク FDS-WD 1.5xD ケナメタル

    モジュラードリル シャンク FDS-WD 1.5xD

    ケナメタル
    96,980税込106,678
    1個
    8日以内出荷
    KSEM PLUS 2°ホイッスルノッチシャンク本体
  • 事務用デスク_FREI片面タイプ・基本セット アイリスチトセ

    事務用デスク_FREI片面タイプ・基本セット

    アイリスチトセ
    199,800税込219,780
    1台
    21日以内出荷
    材質(フレーム)スチール材質(天板)メラミン化粧板
  • スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G

    omron(オムロン)(9件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    取付方式DINレール取りつけ定格入力電圧(V)AC100~240
  • メタルブッシング TMEHジャパン

    メタルブッシング

    TMEHジャパン
    399税込439
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質/仕上スチール/三価クロムメッキ質量(g)90適合パイプG2807/EG2807/Z2808/S2807
  • パイプエンドストッパー TMEHジャパン

    パイプエンドストッパー

    TMEHジャパン(1件のレビュー)
    613税込674
    1個
    当日出荷
    パイプ端部に取付けて引っ掛けた物が落下しないようにします。
    材質PVC樹脂、ゴム・スチール質量(g)50
  • ソフトラップセット お試し4本セット リューター(日本精密機械工作)

    ソフトラップセット お試し4本セット

    リューター(日本精密機械工作)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    セット内容S2802、S2804、S2806、S2807、S2808軸径(Φmm)3入数5
  • フォールディングユニット TMEHジャパン

    フォールディングユニット

    TMEHジャパン
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    パイプの折り畳みに使用する金具です。
    材質アルミニウム、ゴム、スチール質量(g)93
  • パイプエンドストッパー TMEHジャパン

    パイプエンドストッパー

    TMEHジャパン
    1,660税込1,826
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    パイプ端部に取付けて引っ掛けた物が落下しないようにします。台車の取っ手に取付けて、簡易的なハンドガードとして使用します。
    材質PVC樹脂、ゴム・スチール質量(g)63
  • インナーウレタンキャップ TMEHジャパン

    インナーウレタンキャップ

    TMEHジャパン
    122税込134
    1セット
    3日以内出荷
    材質ポリウレタン質量(g)9適合パイプG2807/EG2807/S2807/DP2807/EP2807/CL2807
  • スチールキャップ TMEHジャパン

    スチールキャップ

    TMEHジャパン
    355税込391
    1セット
    3日以内出荷
    材質スチール質量(g)37適合パイプG2807/EG2807/S2807表面三価クロムメッキ
  • Gリングブッシング TMEHジャパン

    Gリングブッシング

    TMEHジャパン
    110税込121
    1個
    3日以内出荷
    材質ABS樹脂ブラック質量(g)16
  • CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

    CLブレーキパッド シンタードメタル

    CARBON LORRAINE
    3,590税込3,949
    1セット
    4日以内出荷から34日以内出荷
    NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)
  • プリーツスカート AS2807 ボンマックス

    プリーツスカート AS2807

    ボンマックス
    15,980税込17,578
    1枚
    6日以内出荷
    春夏らしい爽やかな色合いでつくる清潔感のあるボーダー柄が好感度大のシリーズ。肌あたりの良いしなやかな風合いに加え環境に配慮したサスティナブルな素材も魅力です。リング糸と撚り杢糸で表情豊かに織り上げた清潔感のあるボーダー柄、肌あたりの良いしなやかな風合い、立体感のある通気性の良い組織で清涼感をアップ、廃棄される裁断くずや衣料品を原料とした再生ポリエステル「RENU®;」を30%使用、お手入れのしやすいイージーケア素材、ホームクリーニングOK(手洗い)
  • RS PRO ケーブルシールド 1mm 黒 シリコン RS PRO

    RS PRO ケーブルシールド 1mm 黒 シリコン

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1リール(15m)
    7日以内出荷
    RS Pro 黒色シリコンラバースリーブ RS Pro 1 mm シリコン黒色ラバーケーブルスリーブは、ケーブルやワイヤハーネスの絶縁、保護、管理の両方の用途に適した高品質ケーブルチューブです。このシリコンスリーブは柔軟性と弾性に優れており、限られたスペースでのケーブル使用に最適です。シリコンラバーは後硬化されているため安定性が非常に優れており、高温だけでなく、オゾンや UV に対する耐性もあります。このケーブルスリーブは、このような特性を備えているため要求の厳しい苛酷な環境で使用できます。取り付けも簡単です。必要なサイズに切って、電気ワイヤやケーブルをスリーブに通すだけです。 特長と利点 耐菌性 動作温度範囲: -60 ° C ~ 180 ° C 自消性 用途 このシリコンラバーケーブルスリーブの独自の特性により、過酷な高温環境で使用されるケーブルやワイヤの絶縁及び保護に最適です。このスリーブは弾力性と柔軟性が高いため、ケーブルの結束やハーネスに特に有用です。このスリーブは、単に液体を運搬する用途や、ぜん動ホースポンプにも使用できます。 ケーブルバンドリング ホースポンプ 産業用 認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS 2848 180t BS EN 61340-5-1 : 2007
    仕様スリーブ径 = 1mm色 = 黒材質 = シリコンスリーブ長さ = 15m編み = なし引っ張り易さ = なし動作温度 Min = -60℃動作温度 Max = +180℃耐電圧 = 20kV/mm壁厚さ = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルシールド 4mm スズめっき銅 RS PRO

    RS PRO ケーブルシールド 4mm スズめっき銅

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1リール(10m)
    7日以内出荷
    RS Pro スズめっき銅編組ケーブルスリーブです 信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けするスズめっき銅編組ケーブルスリーブです。さまざまなワイヤハーネスやケーブルハーネスで、静電、無線周波数( RF )、電磁干渉( EMI )からの優れた保護性能を発揮するのに最適なケーブルスリーブ製品です。これらのスズめっき銅編組スリーブは、内部成形で提供され、輸送中及び設置前に編組の形状と形状を維持します。RS Pro スズめっき銅編組スリーブは、さまざまなサイズが用意されており、用途に関係なく、ニーズに柔軟に対応します。 特長と利点 広範なサイズを用意 RF からの保護を必要とするケーブルや用途に最適です EMI などです 柔軟性の高い拡張範囲 動作温度範囲: -65 → 260 ° C 光学カバレッジは最大 99% です 用途 遮蔽編組は、ケーブルや電化製品に EMC シールドを提供し、無線周波数、電磁波、静電などの干渉から保護するように設計されています。スクリーニングブレード付きのケーブルスリーブは、さまざまなサイズがあり、多くの場合、用途に応じてスズめっき又はニッケルめっきが施されています。スクリーニングブレードは、次のようなさまざまな分野で使用されます。 電気絶縁と保護 産業用電気ネットワーク 認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS 2848 180 t BS EN61340-5-1 : 2007 REACH準拠 よくある質問 これは拡張可能ですか。 はい。 RS Pro シリーズのスズめっき銅編組シリーズは、拡張可能です。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、高品質でお買い得な製品を幅広く取り揃えています。より多くの選択肢をお客様に提供します。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様スリーブ径 = 4mm材質 = スズめっき銅スリーブ長さ = 10m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 3.5mm最大ケーブル径 = 7.5mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルシールド 10mm スズめっき銅 RS PRO

    RS PRO ケーブルシールド 10mm スズめっき銅

    RS PRO
    23,980税込26,378
    1リール(10m)
    7日以内出荷
    RS Pro 金属製遮蔽編組RS Pro 10 mm 遮蔽編組は、電磁、静電、無線周波数の干渉からワイヤ及びケーブルハーネスを非常に優れた保護します。スズめっき銅編組で、設置を支援し、輸送中及び設置前に編組の形状と形状を維持するために、内部に成形されています。特長と利点 36 のキャリア 高膨張比 動作温度範囲は -65 ° C ~ 150 ° C です 最大 90% の光カバレッジ用途電気絶縁と保護 産業用電気回路網認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS 2848 180t BS EN 61340-5-1 : 2007 REACH 準拠
    仕様スリーブ径 = 10mm材質 = スズめっき銅スリーブ長さ = 10m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 8mm最大ケーブル径 = 22mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃代表規格 = REACHRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルシールド 4mm ニッケルめっき銅 RS PRO

    RS PRO ケーブルシールド 4mm ニッケルめっき銅

    RS PRO
    29,980税込32,978
    1リール(10m)
    7日以内出荷
    RS Pro 金属製遮蔽編組RS Pro 4 mm 遮蔽編組は、電磁、静電、無線周波数の干渉からワイヤ及びケーブルハーネスを非常に優れた保護します。ニッケルめっき銅編組で、内部の成形品に収められていて、輸送中及び設置前に編組の形状と形状を維持するために役立ちます。特長と利点 24 のキャリア 高膨張比 動作温度範囲: -65 ° C ~ 260 ° C 最大 99% の光学カバレッジ用途電気絶縁と保護 産業用電気回路網認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS 2848 180t BS EN 61340-5-1 : 2007 REACH 準拠
    仕様スリーブ径 = 4mm材質 = ニッケルめっき銅スリーブ長さ = 10m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 3.5mm最大ケーブル径 = 7.5mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +260℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルシールド 4mm スズめっき銅 RS PRO

    RS PRO ケーブルシールド 4mm スズめっき銅

    RS PRO
    57,980税込63,778
    1リール(100m)
    7日以内出荷
    RS Pro 金属製遮蔽編組RS Pro 4 mm 遮蔽編組は、電磁、静電、無線周波数の干渉からワイヤ及びケーブルハーネスを非常に優れた保護します。スズめっき銅編組で、設置を支援し、輸送中及び設置前に編組の形状と形状を維持するために、内部に成形されています。特長と利点 24 のキャリア 高膨張比 動作温度範囲は -65 ° C ~ 150 ° C です 最大 90% の光カバレッジ用途電気絶縁と保護 産業用電気回路網認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS 2848 180t BS EN 61340-5-1 : 2007 REACH 準拠
    仕様スリーブ径 = 4mm材質 = スズめっき銅スリーブ長さ = 100m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 3.5mm最大ケーブル径 = 7.5mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃代表規格 = REACHRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルシールド 3mm スズめっき銅 RS PRO

    RS PRO ケーブルシールド 3mm スズめっき銅

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1リール(10m)
    7日以内出荷
    RS Pro 金属製遮蔽編組RS Pro 3 mm 遮蔽編組は、電磁、静電、無線周波数の干渉からワイヤ及びケーブルハーネスを確実に保護します。スズめっき銅編組で、設置を支援し、輸送中及び設置前に編組の形状と形状を維持するために、内部に成形されています。特長と利点 16 キャリア 高膨張比 動作温度範囲は -65 ° C ~ 150 ° C です 最大 90% の光カバレッジ用途電気絶縁と保護 産業用電気回路網認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS 2848 180t BS EN 61340-5-1 : 2007 REACH 準拠
    仕様スリーブ径 = 3mm材質 = スズめっき銅スリーブ長さ = 10m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 2.5mm最大ケーブル径 = 5mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃代表規格 = REACHRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルシールド 7.5mm ニッケルめっき銅 RS PRO

    RS PRO ケーブルシールド 7.5mm ニッケルめっき銅

    RS PRO
    22,980税込25,278
    1リール(10m)
    7日以内出荷
    RS Pro 金属製遮蔽編組RS Pro 7.5 mm 遮蔽編組は、電磁、静電、及び無線周波数干渉からのワイヤ及びケーブルハーネスを高いレベルで保護します。ニッケルめっき銅編組で、内部の成形品に収められていて、輸送中及び設置前に編組の形状と形状を維持するために役立ちます。特長と利点 24 のキャリア 高膨張比 動作温度範囲: -65 ° C ~ 260 ° C 最大 99% の光学カバレッジ用途電気絶縁と保護 産業用電気回路網認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS 2848 180t BS EN 61340-5-1 : 2007 REACH 準拠
    仕様スリーブ径 = 7.5mm材質 = ニッケルめっき銅スリーブ長さ = 10m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 7mm最大ケーブル径 = 14mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +260℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルシールド 3mm ニッケルめっき銅 RS PRO

    RS PRO ケーブルシールド 3mm ニッケルめっき銅

    RS PRO
    82,980税込91,278
    1リール(100m)
    7日以内出荷
    RS Pro 金属製遮蔽編組RS Pro 3 mm 遮蔽編組は、電磁、静電、無線周波数の干渉からワイヤ及びケーブルハーネスを確実に保護します。ニッケルめっき銅編組で、内部の成形品に収められていて、輸送中及び設置前に編組の形状と形状を維持するために役立ちます。特長と利点 16 キャリア 高膨張比 動作温度範囲: -65 ° C ~ 260 ° C 最大 99% の光学カバレッジ用途電気絶縁と保護 産業用電気回路網認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS 2848 180t BS EN 61340-5-1 : 2007 REACH 準拠
    仕様スリーブ径 = 3mm材質 = ニッケルめっき銅スリーブ長さ = 100m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 2.5mm最大ケーブル径 = 5mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +260℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルシールド 15mm スズめっき銅 RS PRO

    RS PRO ケーブルシールド 15mm スズめっき銅

    RS PRO
    31,980税込35,178
    1リール(10m)
    7日以内出荷
    RS Pro 金属製遮蔽編組RS Pro 15 mm 遮蔽編組は、電磁、静電、無線周波数の干渉からワイヤ及びケーブルハーネスを非常に優れた保護します。スズめっき銅編組で、設置を支援し、輸送中及び設置前に編組の形状と形状を維持するために、内部に成形されています。特長と利点 36 のキャリア 高膨張比 動作温度範囲は -65 ° C ~ 150 ° C です 最大 90% の光カバレッジ用途電気絶縁と保護 産業用電気回路網認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS 2848 180t BS EN 61340-5-1 : 2007 REACH 準拠
    仕様スリーブ径 = 15mm材質 = スズめっき銅スリーブ長さ = 10m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 14.5mm最大ケーブル径 = 30mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃代表規格 = REACHRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルシールド 12.5mm スズめっき銅 RS PRO

    RS PRO ケーブルシールド 12.5mm スズめっき銅

    RS PRO
    23,980税込26,378
    1リール(10m)
    7日以内出荷
    RS Pro 金属製遮蔽編組RS Pro 12.5 mm 遮蔽編組は、電磁干渉、静電干渉、無線周波数干渉からワイヤやケーブルハーネスを十分に保護します。スズめっき銅編組で、設置を支援し、輸送中及び設置前に編組の形状と形状を維持するために、内部に成形されています。特長と利点 36 のキャリア 高膨張比 動作温度範囲は -65 ° C ~ 150 ° C です 最大 90% の光カバレッジ用途電気絶縁と保護 産業用電気回路網認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS 2848 180t BS EN 61340-5-1 : 2007 REACH 準拠
    仕様スリーブ径 = 12.5mm材質 = スズめっき銅スリーブ長さ = 10m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 11mm最大ケーブル径 = 24mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃代表規格 = REACHRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルシールド 7.5mm スズめっき銅 RS PRO

    RS PRO ケーブルシールド 7.5mm スズめっき銅

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1リール(10m)
    7日以内出荷
    RS Pro 金属製遮蔽編組RS Pro 7.5 mm 遮蔽編組は、電磁、静電、及び無線周波数干渉からのワイヤ及びケーブルハーネスを高いレベルで保護します。スズめっき銅編組で、設置を支援し、輸送中及び設置前に編組の形状と形状を維持するために、内部に成形されています。特長と利点 24 のキャリア 高膨張比 動作温度範囲: -65 ° C ~ 260 ° C 最大 90% の光カバレッジ用途電気絶縁と保護 産業用電気回路網認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS 2848 180t BS EN 61340-5-1 : 2007 REACH 準拠
    仕様スリーブ径 = 7.5mm材質 = スズめっき銅スリーブ長さ = 10m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 7mm最大ケーブル径 = 14mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃代表規格 = REACHRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルシールド 6mm スズめっき銅 RS PRO

    RS PRO ケーブルシールド 6mm スズめっき銅

    RS PRO
    21,980税込24,178
    1リール(10m)
    7日以内出荷
    RS Pro 金属製遮蔽編組RS Pro 6 mm 遮蔽編組は、電磁、静電、無線周波数の干渉からワイヤやケーブルハーネスを非常に優れた保護します。スズめっき銅編組で、設置を支援し、輸送中及び設置前に編組の形状と形状を維持するために、内部に成形されています。特長と利点 24 のキャリア 高膨張比 動作温度範囲は -65 ° C ~ 150 ° C です 最大 90% の光カバレッジ用途電気絶縁と保護 産業用電気回路網認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS 2848 180t BS EN 61340-5-1 : 2007 REACH 準拠
    仕様スリーブ径 = 6mm材質 = スズめっき銅スリーブ長さ = 10m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 4.5mm最大ケーブル径 = 9.5mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃代表規格 = REACHRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルシールド 4mm スズめっき銅 RS PRO

    RS PRO ケーブルシールド 4mm スズめっき銅

    RS PRO
    18,980税込20,878
    1リール(10m)
    7日以内出荷
    RS Pro 金属製遮蔽編組RS Pro 4 mm 遮蔽編組は、電磁、静電、無線周波数の干渉からワイヤ及びケーブルハーネスを非常に優れた保護します。スズめっき銅編組で、設置を支援し、輸送中及び設置前に編組の形状と形状を維持するために、内部に成形されています。特長と利点 24 のキャリア 高膨張比 動作温度範囲は -65 ° C ~ 150 ° C です 最大 90% の光カバレッジ用途電気絶縁と保護 産業用電気回路網認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS 2848 180t BS EN 61340-5-1 : 2007 REACH 準拠
    仕様スリーブ径 = 4mm材質 = スズめっき銅スリーブ長さ = 10m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 3.5mm最大ケーブル径 = 7.5mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃代表規格 = REACHRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルシールド 6mm ニッケルめっき銅 RS PRO

    RS PRO ケーブルシールド 6mm ニッケルめっき銅

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1リール(10m)
    7日以内出荷
    RS Pro 金属製遮蔽編組RS Pro 6 mm 遮蔽編組は、電磁、静電、無線周波数の干渉からワイヤやケーブルハーネスを非常に優れた保護します。ニッケルめっき銅編組で、内部の成形品に収められていて、輸送中及び設置前に編組の形状と形状を維持するために役立ちます。特長と利点 24 のキャリア 高膨張比 動作温度範囲: -65 ° C ~ 260 ° C 最大 99% の光学カバレッジ用途電気絶縁と保護 産業用電気回路網認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS 2848 180t BS EN 61340-5-1 : 2007 REACH 準拠
    仕様スリーブ径 = 6mm材質 = ニッケルめっき銅スリーブ長さ = 10m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 4.5mm最大ケーブル径 = 9.5mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +260℃RoHS指令(10物質対応)対応
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
"s2807" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷