カテゴリ

  • 農業機械(2,021)
  • 測定用品(2,003)
  • 物流用品(1,684)
  • 制御機器(1,175)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,040)
  • バイク部品(393)
  • 安全標識(349)
  • パソコン/周辺機器(316)
  • メカニカル部品(293)
  • 電動工具(280)
  • 配管・水廻り設備部材(189)
  • 自動車補修部品(176)
  • 切削工具(166)
  • 作業工具(127)
  • 家電(122)
  • FA担当者のオススメ新商品(117)
  • 空調・照明・電設資材(96)
  • 機構部品(82)
  • 作業服(80)
  • 電気材料(76)
  • トラック用品・パーツ(76)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(75)
  • 空圧工具(72)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(59)
  • 船舶用品・漁業資材(53)
  • ねじ・ボルト・釘(47)
  • 建築金物(47)
  • 事務用品(46)
  • 科学研究・開発用品(39)
  • 油圧機器・油圧ホース(37)
  • 安全用品(32)
  • カー用品(28)
  • 整備工具・収納(24)
  • 店舗什器・備品(22)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(21)
  • 自転車部品(20)
  • オフィス家具(19)
  • 研磨材(18)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
  • クリーンルーム用品(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • 清掃用品(15)
  • 安全靴・作業靴(15)
  • 鈑金・塗装(14)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(14)
  • 学童・教育用品(14)
  • バッテリー・電装(13)
  • 建材・エクステリア(11)
  • マスク(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 卓上消耗品(10)
  • 溶接用品(10)
  • 厨房用品(9)
  • 安全保護具(9)
  • 保管用品(8)
  • 防犯用品(7)
  • 縫製用品(7)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 救急・衛生(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 医療(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • 塗料(4)
  • 防災用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 住設機器(4)
  • 介護用品(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • ヘルスケア(3)
  • 農具(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 日用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 理美容(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s3-002」の検索結果

関連キーワード
11,691件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センサコントローラ S3D2 omron(オムロン)

    センサコントローラ S3D2

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    0.1msの高速入力応答タイマ機能を内蔵。0.1msの高速入力応答。2入力のコントローラとしても最適。電源24Vタイプ(形S3D2-AKD/CKD/CCD)、負荷制御、ランプ表示などに便利な1入力1出力オフディレイ(2回路)タイプ(形S3D2-DK/EK)も用意。センサ用電源は余裕の200mA。幅30mmの超スリムボディ。タイマ機能を装備した多機能タイプを用意
    質量(g)約140センサー接続センサ:NPNトランジスタ出力(ただし、シンク電流が18mA以上流すことができるもの)または有接点出力周囲湿度(%RH)動作時、保存時共:各35~85耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向 2h周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~65(ただし、氷結しないこと)停電補償時間(瞬時)20ms以下
  • 1101M2S3CQE2 C & K COMPONENTS

    1101M2S3CQE2

    C & K COMPONENTS
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1101M2S3AQE2 C & K COMPONENTS

    1101M2S3AQE2

    C & K COMPONENTS
    959税込1,055
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1201M2S3CQE2 C & K COMPONENTS

    1201M2S3CQE2

    C & K COMPONENTS
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1101M2S3AV2BE2 C & K COMPONENTS

    1101M2S3AV2BE2

    C & K COMPONENTS
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 太型マーキングチョーク「光明丹」 祥碩堂

    太型マーキングチョーク「光明丹」

    祥碩堂(32件のレビュー)
    169税込186
    1本ほか
    当日出荷
    太いので書きやすい、折れにくい。 軍手でも持ちやすい。 油性タイプで濡れても消えない。(消す時は灯油やベンジン等でこすって下さい。)
    用途木材 鉄材アスファルト コンクリート ガラス 石等形状丸型外径×長さL(Φ×mm)20×106
  • アロエロ―ヤルエコ 鈴木油脂工業(SYK)

    アロエロ―ヤルエコ

    鈴木油脂工業(SYK)(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1袋(2.5kg)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    「天然由来のスクラブ剤」を配合した手洗い洗剤です。手についたガンコな油汚れや臭い、指紋やシワの間についた汚れもスッキリ落とします。中性で手荒れ防止剤配合のため手が荒れにくく、洗い上りもさらっとしています。また配合しているアロエエキスが保湿効果を与えます。水のない場所でも使用可能なクリーム状の手洗い洗剤です。詰替用もあり、経済的です。天然由来のスクラブ剤配合なので環境問題にも対応しています。
    用途業務用手洗い洗浄形状クリーム状液性中性繰り返し・詰め替え対応
  • ノスドリル13形(1/2) NACHI(不二越)

    ノスドリル13形(1/2)

    NACHI(不二越)(8件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118全長L(mm)134ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12.65溝長l(mm)74シャンク長L2(mm)40
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    799税込879
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 露出スイッチ Panasonic(パナソニック)

    露出スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    519税込571
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • スイッチング電源 HWSシリーズ TDKラムダ

    スイッチング電源 HWSシリーズ

    TDKラムダ(11件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から103日以内出荷
    端子形状ねじ入力周波数(Hz)47~63保存湿度(%)10~95RH(結露なきこと)高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
  • 露出スイッチ 10A角型タンブラスイッチ(3路) Panasonic(パナソニック)

    露出スイッチ 10A角型タンブラスイッチ(3路)

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)300定格電流(A)10回路方式3路適合電線サイズΦ1.6mm2、Φ2.2mm2
  • 南京錠 TAKIGEN(タキゲン)

    南京錠

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ワンタッチロックタイプ:吊金を奥まで押込むと施錠されます。 C-555N-30の0200キータイプです。
    材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)71表面処理本体:ヘアライン仕上・クリアー塗装、吊金:バフ研磨ロックキー式材質(吊)銅合金(C3602)
  • 迷彩シート #3000 ユタカメイク

    迷彩シート #3000

    ユタカメイク(15件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    山間部やカモフラージュ用として最適なシートです。
    用途山間部などでの景観美観用保護養生カバー。材質(シート)ポリエチレン(PE)引裂強度(N):縦140N横90N耐久性(年)約1材質(ハトメ)アルミ(内径:12mm)ハトメピッチ(cm)90引張強度(N/cm)縦683N/5cm横600N/5cmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    ブローチリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
  • 25.4角 セミロングソケット TIPTOP

    25.4角 セミロングソケット

    TIPTOP
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    25.4角インパクトレンチ用ソケットです
    用途25.4角のインパクトレンチ用ソケット差込角(mm)25.4
  • タイフレキホース V型SUSタイプ タイガースポリマー

    タイフレキホース V型SUSタイプ

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~400材質ステンレス(SUS304)使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気特性耐熱/バキューム/圧送
  • ミニモ ドラムロール#120 Φ5 ミニター

    ミニモ ドラムロール#120 Φ5

    ミニター
    2,898税込3,188
    1袋(20本)
    当日出荷
    トラスコ品番853-0200粒度120高さ(mm)13質量(g)11対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)5
  • BT-015K 3点式シートベルト RBC-009S3/S2・RBC-010S3/S2 OGK技研

    BT-015K 3点式シートベルト RBC-009S3/S2・RBC-010S3/S2

    OGK技研
    999税込1,099
    1セット
    4日以内出荷
    補修、交換用
    用途適合モデル RBC-009S3、RBC-009S2、RBC-010S3、RBC-010S2ブラック
  • ドアクローザー 3000シリーズ パラレル型(ストップ付)左開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 3000シリーズ パラレル型(ストップ付)左開き

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    勝手口やテラス、ベランダの出入り口などの網戸併用ニーズに対応。 アルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。(ドアと網戸との間隔を狭めることが出来ます。) 本体は2本のネジで取付。 閉扉速度調整は2バルブ方式。 取付位置を変えることで開き角度は調整可能。(80°~120°)
  • リバウンドストップダンパー GMB

    リバウンドストップダンパー

    GMB(3件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    適合メーカースズキ(SUZUKI)
  • 日油滅菌バッグ(ロール)両用 日油技研工業

    日油滅菌バッグ(ロール)両用

    日油技研工業
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    フィルムには50mm間隔でカットの目安が付いています。 フィルム間にインジケータが印刷されており、被滅菌物と同時にインジケータを確認することができます。滅菌物が直接インジケータに触れないので安全で、水やアルコールなどの付着による影響も軽減されます。 ISO11140-1 Class1
  • DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)24V アーガス

    DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)24V

    アーガス
    45,980税込50,578
    1個
    欠品中
    パーソナル無線機、アマチュア無線機、業務用無線機、カーステレオ、カーコンポ等の電源として、AC100Vが使用できる電源です。
    仕様Rohs対応製品、ACC付、ファン付電圧(V)24
  • AC/DCコンバータ TDKラムダ

    AC/DCコンバータ

    TDKラムダ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    オールインワン設計で外付部品が不要な、超小型AC‐DCオンボード電源
  • リニアクランパ・ズィー MKS NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー MKS

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • ドアクローザー 3000シリーズ パラレル型(ストップ付)右開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 3000シリーズ パラレル型(ストップ付)右開き

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    勝手口やテラス、ベランダの出入り口などの網戸併用ニーズに対応。 アルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。(ドアと網戸との間隔を狭めることが出来ます。) 本体は2本のネジで取付。 閉扉速度調整は2バルブ方式。 取付位置を変えることで開き角度は調整可能。(80°~120°)
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 300W 22Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 300W 22Ω

    ARCOLECTRIC
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    全長(mm)184.4シリーズHS300定格電力(W)300抵抗(Ω)22許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
  • スピコン インラインタイプ SK11

    スピコン インラインタイプ

    SK11
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    チューブを押し込んで簡単に接続できます。チューブ途中でスピードコントロールします。チューブとチューブを接続します。
    用途ワンタッチ管継ぎ手(スピードコントローラ)。形状インラインタイプ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1最高使用圧力(MPa)1適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン適合流体空気周囲温度(℃)-5~60
  • キャンパーズコレクション 保冷剤 アイスインパクト YAMAZEN(山善)

    キャンパーズコレクション 保冷剤 アイスインパクト

    YAMAZEN(山善)
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    約2.5時間で凍結可能な新発想保冷剤。約5.5時間0℃以下をキープ。凍結時間が短いから前日に凍らせればOK! 急な使用でも対応可能。メーカー従来品(強保冷タイプ)よりも約2時間持続性アップ。繰り返し使用可能。 キャップを開け、水を入れます。シリコンキャップをしっかり奥まで差し込みます。キャップをしっかり回し完成。
    用途キャンプ、アウトドア、クーラーボックスに。冷却材として。レジャー/バーベキュー/釣り/ゴルフ/部活/弁当/買い物/保冷/冷却/急冷/保冷剤/繰り返し使用/再利用/長時間/強力/氷点下/アイス成分塩化ナトリウム、高吸水性樹脂材質容器:PE/ナイロン/アルミニウム/PET、キャップ:ポリエチレン
  • 双眼実体顕微鏡 菊池光学

    双眼実体顕微鏡

    菊池光学
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷
    接眼レンズは挿入式で任意の高さで保持出来るため、簡単に視度(ピント)合わせができます。観察視野は「広く」「明るい」光学設計な上、アイシェード付の為長時間観察でも眼が疲れません。フレキシブル支柱の為、自由な高さ・角度・方向で観察ができます。優れた剛性でピントもズレません。鏡筒の開閉回転により、55mm~71mmの広範囲で自由に眼幅の調整ができます。鏡筒が360°回転する為、観察方向は自在に調整・固定できます。
    機能眼幅調整:右側調整式(左側固定)、観察方向:3本のセットネジで任意の観察方向に固定可能、焦体:フレキシブルにより任意の高さ、角度、方向に焦準可能総合倍率(実視野)8倍眼幅調整範囲(mm)55~68焦点距離(mm)120鏡体機能鏡筒直視型、方向プリズム式、内向角12度架台角型マグネット実視野(Φmm)25総質量(kg)1835
  • ハンドソー替刃 バイメタル TRUSCO

    ハンドソー替刃 バイメタル

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1パック(5枚)ほか
    当日出荷
    適合機種300mm幅金工のこ厚さ(mm)0.65全長(mm)313質量(g)90呼び寸法(mm)300
  • AC・DCスイッチング電源 HWSシリーズ TDKラムダ

    AC・DCスイッチング電源 HWSシリーズ

    TDKラムダ
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
  • ステンレス ホールド引手 MK(丸喜金属本社)

    ステンレス ホールド引手

    MK(丸喜金属本社)
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    付属品鉄一番ねじ 2.0×16トラスコ品番114-1643材質ステンレス(NSSC180)幅(mm)48高さ(mm)220質量(g)57奥行(mm)13寸法(縦×横)(mm)切欠寸法:200×37
  • フレームカウンターブラケット NewHikari

    フレームカウンターブラケット

    NewHikari
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    壁付・床置き用のシンプルなフレームブラケット。フレームに木製棚板をビスで取付けて収納棚に。落ち着いたマットブラック色の金属フレームなので、シンプルで高級感のある印象に。角はアールを取り、柔らかな印象に仕上げています。付属ねじ頭は、本体に合わせて塗装しています。
  • 食品用 調湿・防湿セロハンシート 服部

    食品用 調湿・防湿セロハンシート

    服部(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1冊(1000枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    食品の上にのせたり包んだりして乾燥を防ぎます。手切れが良く使いやすいです。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。電子レンジ使用可(食品と触れる部分が120℃以下)
    用途デニッシュの上に/お菓子の包みに
  • ステンレスビーズ 伊藤機工

    ステンレスビーズ

    伊藤機工
    19,980税込21,978
    1袋(4kg)ほか
    3日以内出荷
    独自のアトマイズ技術により製造した微細な球状ステンレス粒子
    用途アルミ、ステンレス製品、金型、小型ばねなどのブラストクリーニング、ショットピーニング、溶射(メタリコン)材料として成分C:0.25%、Si:1.20%、Mn:0.90%、Ni:9.00%、Cr:19.00%材質金属形状球状硬度中硬度(240~350Hv)
  • Arcol 高電力抵抗器 300W 220Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 高電力抵抗器 300W 220Ω

    ARCOLECTRIC
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    全長(mm)184.4シリーズHS300定格電力(W)300抵抗(Ω)220許容差±5%動作温度(℃)+200RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
  • ステンレス鋼製重量用戸車 JS300型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製重量用戸車 JS300型

    LAMP(スガツネ工業)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。取付は溶接、またはねじ止めのどちらにも対応します。
    用途門扉材質(車輪)ステンレス鋼タイプV型RoHS指令(10物質対応)対応
  • スケルトン S-300 酸性浸漬用 ナトコ

    スケルトン S-300 酸性浸漬用

    ナトコ
    17,980税込19,778
    1缶(20kg)
    5日以内出荷
    はく離力が強くほとんどあらゆる塗料に対して効果があります。反応型塗膜に対しては膨潤はく離、溶剤蒸発型塗膜に対しては溶解はく離をします。難燃性で火炎を近づけると燃えますが、離せば火は消えます。作業上火気に対する危険性はありません。再塗装性が良く、水洗時にワックス分や塗膜残分が容易に乳化され被塗装面が洗浄化されるように調整してありますから再塗装時に問題がありません。酸性で、はく離力が非常に強い。
    用途ハンガー、治具、小物製品、アルミ製品のはく離仕様●不揮発分(%):1.4●有害物質表示(%):ジクロロメタン80~90、メタノール5~10●粘度(秒):8.5使用方法浸漬タイプです。はく離するものを浸漬し、塗膜、接着剤等がはく離したら引き上げて出来るだけ早く水洗いして下さい。 酸性タイプの為タンクの材質はステンレス、ホーロー、 ポリプロピレン、ポリエチレン等を使用して下さい。 鉄製タンクは使用しないで下さい。淡黄色透明pH1~2液性酸性主な用途ハンガー、治具、小物製品、アルミ製品危険物の類別非危険物
  • バーシールブラシ防錆ステンレス バーテック

    バーシールブラシ防錆ステンレス

    バーテック
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
...
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
"s3-002" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷