カテゴリ
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 建築金物(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
「wps-008」の検索結果

1×4材用ピラシェル棚受
WAKI(和気産業)(9件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷1×4材で自在に収納。ピラシェル棚柱とセットで使用できる棚受けです。ストッパー付きで簡単に固定できます。通常の木棚にも使用できます。用途棚受金具に最適です。棚受け金具棚柱用
WPS-角 8ツ仕切り
エフピコ¥4,698税込¥5,1681ケース(10枚×8袋)5日以内出荷WPS-角324-194用の仕切です。仕切り形状にしたがって、上部品と下部品を組み合わせて本体にセットしてください。材質PSP寸法(mm)324×194×41色赤
ロールディスペンサー
サーモハウザー¥89,980税込¥98,9781個翌々日出荷サーモ使い捨てタイプペストリーバッグ 47400タイプに、ご使用できます。材質ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)682×180×300TKG品番9-1045-0201TKG品番(2017)6-0918-0201
WiFi 無線LAN子機 10個セット L-WLシリーズ
Lazos¥14,980税込¥16,4781ケース(10個)3日以内出荷IEEE802.11b・g・nなので屋内外問わずスムーズに接続、幅広いOSに対応+セキュリティ対策万全◎
精密制御用減速機 FLEXWAVE(フレックスウェーブ) WPS-SN(オープン型・簡易ユニットタイプ)
ニデックドライブテクノロジー¥52,060~税込¥57,266~1個100日以内出荷〇ロボットなど、精密制御用途に最適。〇高精度なノーバックラッシ。〇ノーバックラッシ〇小型〇軽量〇コンパクト〇1段高減速比〇豊富なラインナップ【減速機構】〇 弾性軸受〇フレックスギヤをカムによって楕円状に変形させます。〇 楕円長軸部分両端でフレックスギヤとインタナルギヤがバランス良く噛み合います。〇 インタナルギヤを固定し、カムを時計方向に360°回転させたとき、インタナルギヤとフレックスギヤの歯数差の分だけ、フレックスギヤが反時計方向に回転します。タイプWPS-SN回転速度(r/min)平均入力:3000