カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(719)
  • 自動車純正部品(385)
  • 農業機械(294)
  • オフィス家具(209)
  • バイク部品(189)
  • 制御機器(184)
  • パソコン/周辺機器(114)
  • 切削工具(77)
  • メカニカル部品(74)
  • 作業工具(72)
  • 自動車補修部品(70)
  • トラック用品・パーツ(62)
  • バイク純正部品(35)
  • 家電(26)
  • ねじ・ボルト・釘(24)
  • 溶接用品(21)
  • 作業服(21)
  • 物流用品(20)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 建築金物(17)
  • 塗料(14)
  • 電気材料(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 電動工具(13)
  • バッテリー・電装(12)
  • 測定用品(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 清掃用品(8)
  • 自転車部品(8)
  • 事務用品(8)
  • カー用品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 安全標識(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 保管用品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 機構部品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 安全保護具(3)
  • 縫製用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 照明(2)
  • 介護用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • トラック純正部品(1)

「s3-09」の検索結果

関連キーワード
2,859件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レスト ヘッド (S3G9) MAZDA(マツダ)レスト ヘッド (S3G9)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
ハーネス インストルメント (S3G9) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (S3G9)MAZDA(マツダ)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
サンバイザー(L) (S3G9) MAZDA(マツダ)サンバイザー(L) (S3G9)MAZDA(マツダ)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
トリム(L) シート バック (S3G9) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート バック (S3G9)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
トリム(R) シート バック (S3G9) MAZDA(マツダ)トリム(R) シート バック (S3G9)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ(基本形) SシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(143件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から61日以内出荷
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(186件のレビュー)
3,190税込3,509
1個
当日出荷から11日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS廣杉計器(10件のレビュー)
999税込1,099特価
1袋(50個)
当日出荷から13日以内出荷
種別両メネジRoHS指令(10物質対応)対応
紙針 MAX(マックス)[事務用品・工具]紙針MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
919税込1,011
1巻(900本)
当日出荷
使い分けできる2つのカラー。
適合PH-15DS/W、PH-15DS/R全長(mm)30高さ(mm)9.5質量(g)19使用環境温度(℃)10~40外幅(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
POP カレイナット S - (鉄/三価ホワイト) ポップリベット・ファスナーPOP カレイナット S - (鉄/三価ホワイト)ポップリベット・ファスナー(4件のレビュー)
489税込538特価
1パック(8個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイト
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器(2件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3本体:乳白色表面処理ニッケルメッキ(Ni)種別オネジ/メネジ
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDSOSG(オーエスジー)(42件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40関連資料技術情報はこちら(75MB)
カレイナット(鉄/三価クロメート) ポップリベット・ファスナーカレイナット(鉄/三価クロメート)ポップリベット・ファスナー(9件のレビュー)
2,598税込2,858
1パック(100個)
当日出荷
圧入方式で薄板の母材にナットを取り付けます。スチール母材だけでなく、溶接に不向きなアルミ、ステンレスにも圧入方式でナットを取り付けることができます。カレイナットの首下部分は独自の形状(ナール・溝部)をしており高い取付強度が得られます。
材質スチール硬度(使用母材)Hv300以下表面処理三価クロメート、浸炭焼入
ラジエターホース OHNO(大野ゴム工業)ラジエターホースOHNO(大野ゴム工業)(62件のレビュー)
349税込384特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)AG-SUSドリル ショートNACHI(不二越)(14件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷から10日以内出荷
ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)SG-ESS ショートドリルNACHI(不二越)(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS OSG(オーエスジー)ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃数3切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応
POPカレイナット SS - (ステンレス) ポップリベット・ファスナーPOPカレイナット SS - (ステンレス)ポップリベット・ファスナー(4件のレビュー)
599税込659
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス
調整戸車10型 鉄枠 ヨコヅナ調整戸車10型 鉄枠ヨコヅナ(13件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(10個)
当日出荷
高さ調整機能付。
用途木製建具用車輪径(Φmm)30材質(軸)板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SPCC高さ調整範囲(mm)5
ソケットレンチ用ソケット トップ工業ソケットレンチ用ソケットトップ工業(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボルト・ナットを傷めない 12角サーフェイス
穴角12角差込角(mm[inch])9.5[3/8]RoHS指令(10物質対応)対応
ネプロス アングルヘッドスパナ neprosネプロス アングルヘッドスパナnepros(4件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷から翌々日出荷
商品構成単品
プラスチックサポート 名取製作所プラスチックサポート名取製作所(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(200個)
当日出荷から9日以内出荷
材料はポリアセタールを使用していますので耐熱性、耐薬品性に優れています。
用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。材質ポリアセタール
プルスタッド 日研工作所プルスタッド日研工作所(1件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から106日以内出荷
トンネル支柱 積水樹脂トンネル支柱積水樹脂(16件のレビュー)
8,298税込9,128
1セット(50本)
3日以内出荷
支柱を特殊オレフィン系樹脂でコーティング。ベタつかず、ビニールフィルムを傷めません。 先端はセキスイ独自の水密加工。水の侵入をシャットアウトして、内側からの錆を防ぐため耐久性に差がつきます。 特殊鋼管を使用。腰が強く、雪・強風にも耐えます。 内キャップ方式のため差し込み易く、作業がし易いです。また、キャップの抜ける心配もありません。
用途栽培…スイカ・メロン・イチゴ・かぼちゃ・とうもろこし・ニンジン・大根など。 蔬菜…レタス・ピーマン・なすなど。 花卉…小さな花木・花卉。 青苗…水稲など。 Φ16支柱…さと芋・スイカ・メロン・かぼちゃなど。グリーン
No.58S 皿取錐&埋木錐セット(普通鋼)メッキ仕上げ スターエムNo.58S 皿取錐&埋木錐セット(普通鋼)メッキ仕上げスターエム(7件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利!埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。共木で木栓を作れば仕上りがきれい! 皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。
用途木材の下穴あけ、皿取・埋め込み穴加工を一度に行い。埋め木(ダボ)を作る材質普通鋼適正回転数(回転/分)3000以下長さ(mm)25(木栓最大長さ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
パリオシール 3号シール オキナパリオシール 3号シールオキナ
249税込274
1パック(6枚)
当日出荷から4日以内出荷
学校・図書館・オフィス・病院・ご家庭での様々な用途に、はがして貼るだけの機能的なラベル子供たちの学習意欲、創作意欲を高めます
材質上質紙直径(mm)9
調整戸車10型 ステンレス枠 ヨコヅナ調整戸車10型 ステンレス枠ヨコヅナ(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
高さ調整機能付。
用途木造建具車輪径(Φmm)30材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SUS304高さ調整範囲(mm)5
棚ダボ SS-309 LAMP(スガツネ工業)棚ダボ SS-309LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
78税込86
1個
当日出荷
用途木板棚用材質/仕上鋼/ニッケルめっき材質質量(g)5ねじ径M4仕上ニッケルめっき耐荷重N(kgf)245N/4ヶ(25kgf/4ヶ)
スペーサー(セットスペーサー) CNS-300シリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(セットスペーサー) CNS-300シリーズ(M=3用)廣杉計器(1件のレビュー)
729税込802特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
KS泡だつスポンジソフト アイセンKS泡だつスポンジソフトアイセン(1件のレビュー)
399税込439
1セット(2個)
当日出荷
穴あきウレタン採用。 洗剤が内部まで浸透し穴から均等に泡が出て豊かに泡だちます。汚れをキャッチするパイルネットでスポンジを包みました。ソフトにグラスやプラスチック製品などを洗えるネットタイプのスポンジ2個パック。
用途たわし材質ナイロン、ポリウレタンフォーム寸法(縦×横×高さ)(mm)50×160×80適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
発泡スチレンボード A1サイズ アクリサンデー発泡スチレンボード A1サイズアクリサンデー
7,998税込8,798
1袋(5枚)
当日出荷から9日以内出荷
スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。 【ネンチャク】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。
サイズA1材質ポリスチレン板厚(mm)5
ソケットレンチ用ソケット(6角タイプ・差込角9.5mm) スーパーツールソケットレンチ用ソケット(6角タイプ・差込角9.5mm)スーパーツール(6件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
差込角9.5mmのソケットレンチです。
穴角6角
サーフェイスソケット トップ工業サーフェイスソケットトップ工業(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
ソケット形状6角RoHS指令(10物質対応)対応
スライドハンマプラー用ハブプラー KTCスライドハンマプラー用ハブプラーKTC
20,980税込23,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途アクスルシャフト引抜き・ブレーキドラム引抜き、ドライブシャフト押出し。寸法L(mm)138ボルトセンターボルト:M18×2.0二面幅(mm)19
サーフェイスデープソケット トップ工業サーフェイスデープソケットトップ工業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(1個)
当日出荷から翌々日出荷
ソケット形状6角RoHS指令(10物質対応)対応
カレイナット (鉄/三価ホワイト)(小箱) ポップリベット・ファスナーカレイナット (鉄/三価ホワイト)(小箱)ポップリベット・ファスナー
59,980税込65,978
1箱(2000個)
当日出荷から翌々日出荷
材質
ひなまつり(陶器) 日本紐釦貿易ひなまつり(陶器)日本紐釦貿易
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS-B 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS-B廣杉計器(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
種別両メネジRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼ステンレス鋼用TIG溶接棒神戸製鋼(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(5kg)
当日出荷から6日以内出荷
用途22%Cr-12%Niステンレス鋼(SUS309Sなど)の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。18%Cr-8%Niなどのステンレスクラッド鋼の合せ材側の下盛溶接、および炭素鋼または低合金鋼にステンレス鋼溶接金属を肉盛する場合の下盛溶接。AWS規格A5.9 ER309JIS規格Z3321 YS309 (旧Z3321 Y309)適合SUS309・異母材RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスビットソケットセット SK11ヘックスビットソケットセットSK11
2,398税込2,638
1セット(9個)
当日出荷
六角穴付きボルトのインチサイズに対応しています。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。セット内容1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8・7/16インチ材質ソケット:クロームバナジウム鋼・ビット:S2 ソケットホルダー・クリップ:ポリアセタール レール:鉄差込角(mm)9.5
関連キーワード
...