カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11,628)
  • 自動車純正部品(7,679)
  • メカニカル部品(6,316)
  • 制御機器(5,984)
  • バイク純正部品(4,738)
  • 農業機械(4,664)
  • 科学研究・開発用品(4,075)
  • 測定用品(3,816)
  • 物流用品(3,341)
  • 配管・水廻り設備部材(2,922)
  • ねじ・ボルト・釘(2,862)
  • 厨房用品(2,744)
  • 切削工具(2,471)
  • 機構部品(2,212)
  • 作業服(2,006)
  • オフィス家具(1,955)
  • 卓上消耗品(1,842)
  • 作業工具(1,710)
  • バイク部品(1,685)
  • パソコン/周辺機器(1,620)
  • 自動車補修部品(1,586)
  • 建築金物(1,458)
  • 空調・電設資材(1,255)
  • トラック純正部品(1,204)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(955)
  • 電気材料(823)
  • FA担当者のオススメ新商品(691)
  • 事務用品(680)
  • 家電(588)
  • 建材・エクステリア(558)
  • 電動工具(538)
  • 船舶用品・漁業資材(537)
  • 保管用品(489)
  • 医療(481)
  • 店舗什器・備品(449)
  • 学童・教育用品(432)
  • 溶接用品(431)
  • 油圧機器・油圧ホース(428)
  • 研磨材(399)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(305)
  • 自転車部品(250)
  • 安全標識(243)
  • 空圧工具(242)
  • 照明(240)
  • カー用品(230)
  • 清掃用品(226)
  • 住設機器(217)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(213)
  • 安全用品(204)
  • 梱包用品(198)
  • 介護用品(197)
  • トラック用品・パーツ(192)
  • 塗装・養生・内装用品(191)
  • 安全保護具(187)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(187)
  • 縫製用品(187)
  • クリーンルーム用品(179)
  • 安全靴・作業靴(151)
  • 防災用品(147)
  • 農業・園芸資材(145)
  • 整備工具・収納(142)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(136)
  • 防犯用品(135)
  • はんだ関連・静電気対策用品(125)
  • 測定関連サービス(89)
  • 手袋(87)
  • 日用品(77)
  • 測量用品(土木/建設)(76)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(76)
  • ヘルスケア(69)
  • 救急・衛生(67)
  • 接着剤・補修材(62)
  • バッテリー・電装(60)
  • フォークリフト・産機・建機用品(59)
  • スプレー・オイル・グリス(56)
  • マスク(56)
  • トラック輸送・安全用品(53)
  • 農具(52)
  • 塗料(49)
  • 自動車用オイル・ケミカル(39)
  • タイヤ・足回り(39)
  • テープ(37)
  • 鈑金・塗装(31)
  • 進物(25)
  • 理美容(24)
  • 洗剤・除去剤(20)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(19)
  • 洗車・清掃(19)
  • 食品・飲料(17)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(16)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(13)
  • ガレージ機器・整備設備(11)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(11)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(9)
  • 完成車(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(5)
  • エンジン工具(5)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)

「s3」の検索結果

95,365件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用] オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用]オジデン(大阪自動電機)(18件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷から12日以内出荷
S3&M3形シリーズは、アルミ合金ダイカスト製で、格調高い高信頼性、小型機器用フットスイッチです。 ペダル部分がワイドで低く、長時間の作業に最適。 内蔵スイッチの特性と機能の組合せで、広い用途に対応できます。
用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。材質アルミダイカスト形式小型機器形
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50 寺岡製作所ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50寺岡製作所(2件のレビュー)
259税込285
1巻
当日出荷から22日以内出荷
耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。 <白、黒、青、赤、黄、緑> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V <Transparent透明> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI=500V
用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定。伸び(%)92主な用途トランスの外層・内層、電子部品、電気用引張強度(N/25mm)201.62破壊電圧(kV)10.5RoHS指令(10物質対応)対応
ハイピッチシートタイプ S3-5P FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチシートタイプ S3-5PFUJI STAR(三共理化学)(5件のレビュー)
389税込428
1セット(5枚)
当日出荷
マジック脱着式のサンダーやパッドなどに、ワンタッチで取り付けられ、何度でも貼り換えが可能です。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。
用途内装・木工・塗装・金属研磨作業の効率化に!適合材木工、金属種別マジック式材質研磨材、紙、バインダー、ナイロン寸法(mm)75×240RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50 寺岡製作所ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50寺岡製作所
259税込285
1巻
当日出荷から22日以内出荷
耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。 <白、黒、青、赤、黄、緑> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V <Transparent透明> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI=500V
用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定。伸び(%)93引張強度(N/25mm)212.25RoHS指令(10物質対応)対応
センサコントローラ S3D2 omron(オムロン)センサコントローラ S3D2omron(オムロン)(5件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
0.1msの高速入力応答タイマ機能を内蔵0.1msの高速入力応答2入力のコントローラとしても最適電源24Vタイプ(形S3D2-AKD/CKD/CCD)、負荷制御、ランプ表示などに便利な1入力1出力オフディレイ(2回路)タイプ(形S3D2-DK/EK)も用意センサ用電源は余裕の200mA幅30mmの超スリムボディタイマ機能を装備した多機能タイプを用意
質量(g)約140センサー接続センサ:NPNトランジスタ出力(ただし、シンク電流が18mA以上流すことができるもの)または有接点出力周囲湿度(%RH)動作時、保存時共:各35~85耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向 2h周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~65(ただし、氷結しないこと)停電補償時間(瞬時)20ms以下
フットスイッチ S3&M3形シリーズ [2連式] オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ S3&M3形シリーズ [2連式]オジデン(大阪自動電機)(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から15日以内出荷
動作特性モーメンタリー(2連式)接点構成1c(各側とも)材質アルミダイカスト質量(g)1160形式小型機器形保護構造IP30連数2連動作力10N(1kgf)付属コード0.75mm26芯1.5m
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50 寺岡製作所ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50寺岡製作所(2件のレビュー)
299税込329
1巻
当日出荷から22日以内出荷
耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。 <白、黒、青、赤、黄、緑> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V <Transparent透明> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI=500V
用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定。伸び(%)80引張強度(N/25mm)218.2破壊電圧(kV)8RoHS指令(10物質対応)対応
ハマー HM-S3D ワークシューズ HUMMER(ハマー)ハマー HM-S3D ワークシューズHUMMER(ハマー)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1足
6日以内出荷
形状ミドルカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革、合成繊維材質(ソール)EVA,ゴム標準質量(g/片足)435(26.0cm)機能ダイヤル式、反射材(カカト部)足幅3E材質(先芯)樹脂甲被タイプダイヤル式靴タイプスニーカー
シャープ S3(エススリー) パイロットシャープ S3(エススリー)パイロット(1件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
勉強・一般事務はもちろん、製図用としての利用も可能な口金デザイン。また、手あたりのよいボディラインに加え、着脱式クリップと転がり防止が付いているので使いやすさも抜群です。芯径、ボディカラーは豊富に揃え、さまざまなニーズに対応。お好みの芯径、軸色でご利用頂けます。
用途紙への筆記芯径(mm)0.5適合替えゴム:HERFS-10全長(mm)145種類シャープペンシル方式ノック式最大径(Φmm)10.5
フットスイッチ S3形フット・エアーバルブ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ S3形フット・エアーバルブオジデン(大阪自動電機)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
電気機器のマイクロスイッチに相当する空気圧制御用小形3方弁を内蔵したフットスイッチです。小形で軽量ですから取扱いが簡単です。小形にもかかわらず大流量が得られます。給油の必要はありません。配管接続はワンタッチボードで、ナイロンチューブΦ4を差し込むだけです。
用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業機器仕様前ヒンジ形トラスコ品番396-6046材質アルミダイカスト接続口径外径Φ4チューブワンタッチ継手質量(g)360バルブ型式内蔵MS-01-PP形式小型機器形使用温度範囲(℃)5~60保護構造IP30有効断面積(mm2)2.5動作特性モメンタリー動作力35N(3.6kgf)圧力(kPa)0~800流量(NL/min)100
シリンダキット  マスタ 2S3-W0041-00 YAMAHA(ヤマハ)シリンダキット マスタ 2S3-W0041-00YAMAHA(ヤマハ)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
主な適合純正品番5VY-W0041-00
S3 シャープペン パイロットS3 シャープペンパイロット
389税込428
1本
当日出荷から3日以内出荷
勉強から一般事務、製図まで幅広く使えるシャープペンシル 「エススリー」勉強・一般事務はもちろん、製図用としての利用も可能な口金デザイン。また、手あたりのよいボディラインに加え、着脱式クリップと転がり防止が付いているので使いやすさも抜群です。
方式ノック式径(Φ)×全長(mm)最大10.5 ×145.1繰り返し・詰め替え対応
シャープペン S3(エススリー) 0.4mm パイロットシャープペン S3(エススリー) 0.4mmパイロット
429税込472
1本
当日出荷
ロングガイドパイプ搭載のシンプルでスタンダードなフォルムのシャープペンシル「S3」に使いやすい落ち着いたカラーの新色が登場。勉強・一般事務はもちろん製図用としても幅広く使える口金デザイン、細身ボディで握りやすいだけでなく、着脱式クリップと転がり防止がついており使いやすさも抜群です。
径(Φ)芯:0.4m方式ノック式サイズ(mm)最大径10.5 全長145繰り返し・詰め替え対応
シャープペン S3(エススリー) 0.5mm パイロットシャープペン S3(エススリー) 0.5mmパイロット
429税込472
1本
当日出荷
ロングガイドパイプ搭載のシンプルでスタンダードなフォルムのシャープペンシル「S3」に使いやすい落ち着いたカラーの新色が登場。勉強・一般事務はもちろん製図用としても幅広く使える口金デザイン、細身ボディで握りやすいだけでなく、着脱式クリップと転がり防止がついており使いやすさも抜群です。
径(Φ)芯:0.5m方式ノック式サイズ(mm)最大径10.5 全長145繰り返し・詰め替え対応
シャープペン S3(エススリー) 0.3mm パイロットシャープペン S3(エススリー) 0.3mmパイロット
429税込472
1本
当日出荷から3日以内出荷
ロングガイドパイプ搭載のシンプルでスタンダードなフォルムのシャープペンシル「S3」に使いやすい落ち着いたカラーの新色が登場。勉強・一般事務はもちろん製図用としても幅広く使える口金デザイン、細身ボディで握りやすいだけでなく、着脱式クリップと転がり防止がついており使いやすさも抜群です。
方式ノック式芯径(mm)0.3サイズ(mm)最大径10.5 全長145繰り返し・詰め替え対応
ハイカット作業靴 サンディーS3S サンド SAFETY Jハイカット作業靴 サンディーS3S サンドSAFETY J
9,998税込10,998
1足
当日出荷
ダイヤル式仕様、脱ぎ履きし易いです。先芯の耐衝撃性能はJIS規格の約3倍の衝撃に耐えられる樹脂先芯を採用されています。しっかりとつま先をお守ります。静電気放電(ESD)機能により電子デバイスの破損を防ぎ、人体に帯電した静電気を逃がします。また、静電気による発火の危険も回避します。耐滑が抜群です。濡れている場所や油がある場所の作業も安心。ミッドソールが耐踏み抜き繊維を使用し踏み抜き防止の為、ガラスや釘等鋭利なものから足裏を保護します。
用途建築、倉庫、物流、工場等。材質アッパー:革(スエードレザー)ソール:ゴム先芯:樹脂耐踏み抜き:SJ FLEX耐踏み抜き繊維サイズ(cm)25足幅3E耐圧迫性荷重(kN)11
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S3 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 1A-S3NOK
29税込32
1個
当日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0500-A太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)2.5内径許容差(mm)±0.15
チップ S3H3 富士元工業チップ S3H3富士元工業
15,980税込17,578
1箱(12個)
当日出荷
使用コーナー数4
作業靴 サンディーS3S サンド SAFETY J作業靴 サンディーS3S サンドSAFETY J
9,898税込10,888
1足
当日出荷
ダイヤル式仕様、脱ぎ履きし易いです。先芯の耐衝撃性能はJIS規格の約3倍の衝撃に耐えられる樹脂先芯を採用されています。しっかりとつま先をお守ります。静電気放電(ESD)機能により電子デバイスの破損を防ぎ、人体に帯電した静電気を逃がします。また、静電気による発火の危険も回避します。耐滑が抜群です。濡れている場所や油がある場所の作業も安心。ミッドソールが耐踏み抜き繊維を使用し踏み抜き防止の為、ガラスや釘等鋭利なものから足裏を保護します。
用途建築、倉庫、物流、工場等。材質アッパー:革(スエードレザー)ソール:ゴム先芯:樹脂耐踏み抜き:SJ FLEX耐踏み抜き繊維サイズ(cm)25足幅3E耐圧迫性荷重(kN)11
S3F NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)S3FNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
作業靴 モデューロS3Sハイカット紐タイプ コルティナ作業靴 モデューロS3Sハイカット紐タイプコルティナ
7,898税込8,688
1足
当日出荷
前足部の回転円の意匠で小回りが効き、仕事中の動きが楽になります。
用途建築、工場、配管、配線等材質アッパー:マイクロファイバー(人工皮革)、ソール:ドイツのBASF発泡ポリウレタン2層底、先芯:ナノカーボン、耐踏み抜き:SJ FLEX耐踏み抜き繊維ブラック規格EN ISO 20345:2022/JSAA規格 A種足幅3E耐荷重(kN)耐圧迫荷重11
マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S3 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ CY1S3SMC
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg) ・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm) ・耐久性向上 シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。 ・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上
ソフトバッグクリア S3 エーワン[不織布]ソフトバッグクリア S3エーワン[不織布]
4,398税込4,838
1セット(100枚×2袋)
5日以内出荷
前面が透明、背面が不織布の平袋。 中の商品を見せながら背面の不織布のカラーがアクセントに。 充実のサイズ・カラーバリエーションであらゆるニーズにフィット。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×250×0材質ポリプロピレン不織布/CPPフィルム
スプロケツト,カムチエ-ン 1S3-12176-00 YAMAHA(ヤマハ)スプロケツト,カムチエ-ン 1S3-12176-00YAMAHA(ヤマハ)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
カラ-,ホイ-ル 2S3-25377-00 YAMAHA(ヤマハ)カラ-,ホイ-ル 2S3-25377-00YAMAHA(ヤマハ)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
スプリング,メインスタンド 2S3-27116-00 YAMAHA(ヤマハ)スプリング,メインスタンド 2S3-27116-00YAMAHA(ヤマハ)
969税込1,066
1個
5日以内出荷
キャップ 1S3-21875-00 YAMAHA(ヤマハ)キャップ 1S3-21875-00YAMAHA(ヤマハ)
339税込373
1個
5日以内出荷
カバー ヒーター コントロール (S3) MAZDA(マツダ)カバー ヒーター コントロール (S3)MAZDA(マツダ)
199税込219
1個
翌々日出荷
サポ-ト,パツド 2S3-25919-10 YAMAHA(ヤマハ)サポ-ト,パツド 2S3-25919-10YAMAHA(ヤマハ)
879税込967
1個
5日以内出荷
スペ-サ,ベアリング 2S3-25317-00 YAMAHA(ヤマハ)スペ-サ,ベアリング 2S3-25317-00YAMAHA(ヤマハ)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
モ-ル 2 2S3-28346-00 YAMAHA(ヤマハ)モ-ル 2 2S3-28346-00YAMAHA(ヤマハ)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
スロツトルレバ-アセンブリ 1S3-26250-02 YAMAHA(ヤマハ)スロツトルレバ-アセンブリ 1S3-26250-02YAMAHA(ヤマハ)
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
モ-ル 3 2S3-28347-00 YAMAHA(ヤマハ)モ-ル 3 2S3-28347-00YAMAHA(ヤマハ)
229税込252
1個
4日以内出荷
シール,ダスト 2S3-23144-00 YAMAHA(ヤマハ)シール,ダスト 2S3-23144-00YAMAHA(ヤマハ)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
ギヤ,フイフスピニオン 1S3-17151-00 YAMAHA(ヤマハ)ギヤ,フイフスピニオン 1S3-17151-00YAMAHA(ヤマハ)
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
ブラケツト 4 2S3-2172N-00 YAMAHA(ヤマハ)ブラケツト 4 2S3-2172N-00YAMAHA(ヤマハ)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
ダンパ 2S3-2174Y-00 YAMAHA(ヤマハ)ダンパ 2S3-2174Y-00YAMAHA(ヤマハ)
799税込879
1個
3日以内出荷
ガスケツト,カバ- 2S3-12414-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケツト,カバ- 2S3-12414-00YAMAHA(ヤマハ)
829税込912
1個
3日以内出荷
モ-ル 1 2S3-28345-00 YAMAHA(ヤマハ)モ-ル 1 2S3-28345-00YAMAHA(ヤマハ)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
オイルシ-ル 2S3-23145-00 YAMAHA(ヤマハ)オイルシ-ル 2S3-23145-00YAMAHA(ヤマハ)
989税込1,088
1個
3日以内出荷
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら