カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,840)
  • メカニカル部品(1,410)
  • 制御機器(722)
  • バイク純正部品(627)
  • 農業機械(613)
  • 配管・水廻り設備部材(399)
  • 切削工具(366)
  • 科学研究・開発用品(351)
  • 自動車純正部品(308)
  • 油圧機器・油圧ホース(277)
  • 測定用品(201)
  • 建築金物(192)
  • バイク部品(188)
  • 空調・照明・電設資材(156)
  • パソコン/周辺機器(155)
  • 物流用品(153)
  • 作業工具(105)
  • 厨房用品(100)
  • 家電(90)
  • 機構部品(89)
  • 電気材料(84)
  • 溶接用品(82)
  • 自動車補修部品(70)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(69)
  • 梱包用品(69)
  • 自転車部品(62)
  • 卓上消耗品(49)
  • FA担当者のオススメ新商品(46)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(41)
  • 店舗什器・備品(40)
  • 安全用品(40)
  • 縫製用品(40)
  • 安全標識(39)
  • 船舶用品・漁業資材(37)
  • カー用品(37)
  • 作業服(36)
  • オフィス家具(35)
  • トラック純正部品(33)
  • 事務用品(31)
  • 研磨材(29)
  • 電動工具(29)
  • ねじ・ボルト・釘(28)
  • はんだ関連・静電気対策用品(28)
  • 保管用品(28)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(26)
  • スプレー・オイル・グリス(25)
  • 防災用品(25)
  • 学童・教育用品(25)
  • 医療(21)
  • 接着剤・補修材(20)
  • 清掃用品(20)
  • 安全靴・作業靴(18)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • 日用品(16)
  • クリーンルーム用品(16)
  • 測定関連サービス(15)
  • 農業・園芸資材(15)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
  • 建材・エクステリア(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • バッテリー・電装(13)
  • 介護用品(12)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 整備工具・収納(11)
  • 手袋(11)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 農具(10)
  • 防犯用品(9)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • 住設機器(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 塗料(7)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • 救急・衛生(7)
  • 安全保護具(7)
  • テープ(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • ヘルスケア(5)
  • 空圧工具(5)
  • エンジン工具(4)
  • 食品・飲料(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • マスク(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 鈑金・塗装(1)

「s300」の検索結果

関連キーワード
10,813件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • S300用ホルダー先端上下カバー 三立電器工業

    S300用ホルダー先端上下カバー

    三立電器工業(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    溶接電流(A)300仕様純正部品/取替え交換部品セット内容上下カバー×各1個、ビス×3個適合本体S300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低温循環水槽 LTC-S300C アズワン

    低温循環水槽 LTC-S300C

    アズワン
    249,000税込273,900
    1台
    当日出荷
    低温恒温水槽(オープン槽)としても使用できます。卓上タイプの小型低温循環水槽です。最大揚程4.3m、最大流量9.2l/minの循環ポンプを内蔵しています。ロータリーエバポレーターやソックスレー脂肪抽出器、蒸留・反応装置などに安定した冷却水を供給します。
    外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×395×480付属品循環用ホース(内径Φ9mm×2m)1本、ホースバンド×2個、コンセントアダプター×1個、異径コネクター×2個、L型コネクター×2個寸法(mm)(水槽)Φ210×210質量(kg)約25電流(A)3.2/3.5電源(V)AC100(50/60Hz)制御方式(冷凍機)ON/OFF制御最大揚程(m)(50/60Hz)4.3/5.8(流量0L/min時)最大流量(L/min)(50/60Hz)9.2/10.2(無負荷時)水槽容量(L)約5冷凍機空冷式密閉型100W温度調節範囲(℃)-5~+20保証期間3年ノズル外径(Φmm)10外寸法(mm)295×395×480使用可能液体水、エチレングリコール水溶液、エタノール水溶液冷媒R134aアズワン品番1-1585-01冷却能力(W)310(20℃)循環方式(外部)密閉系向循環方式材質(水槽)SUS304安全機能漏電ブレーカー(過電流付)、冷凍機オーバーロードリレー、循環ポンプインピーダンスプロテクター、冷凍機保護ON/OFFタイマー、過昇温警報、センサー異常警報
  • EDIFIERワイヤレススピーカーS300 プリンストン

    EDIFIERワイヤレススピーカーS300

    プリンストン
    46,980税込51,678
    1台
    6日以内出荷
    レトロスタイルのテーブルトップ型スピーカー。最大24bit/96kHzのデジタル信号処理に対応し、AUX・USB-C・Bluetoothいずれの接続でも高精度な変換と自然な音質を実現。チタンドームツイーター&バスドライバーを搭載し高温から低音までクリアに再生。MDF構造により歪みを抑え合計80Wの出力を実現しました。5GHz / 2.4GHz デュアルバンドWi-Fi対応。iPhoneやApple TVなどから簡単に音楽を再生可能。複数台のS300を連携させ、マルチルーム再生も可能です。
    付属品専用電源ケーブル(1.8m)、USB-Cケーブル(1.2m)、リモコン(単3×2付属)、3.5mmステレオミニケーブル(1.7m)、ユーザーズガイド、保証書寸法(mm)幅351×奥行231×高さ204(脚・ボタン類含む)質量(kg)6.23電源100-240V 50/60Hz 0.75A定格出力(W)80(バスユニット50、ツイーター15+15)入力端子Bluetooth、USB-C、AUX、Wi-Fi(AirPlay時)再生周波数帯域(Hz)48-40kHzS/N比≧85db(A)スピーカーバス:直径142mm(5.5インチ)、ツイーター:直径32mm(1.25インチ)ノイズレベル≦20db(A)BluetoothVer.5.4、通信距離約10m、プロファイル:A2DP・AVRCPオーディオコーデックSBC、LDAC(48kHz/44.1kHz/96kHz)、ALAC(AirPlayのみ)USBオーディオ:16bit,45kHz16/24bit,48/96kHz
  • 循環アダプター JX-S300 ノーリツ

    循環アダプター JX-S300

    ノーリツ
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    フレア接続用エルボ2個入付。浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
    板厚(mm)浴槽:0-15対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種接続方法フレア配管取出方向ストレートメーカー商品コード709092
  • Bourns ノンリセッタブルヒューズ 3A, 32V dc SF-0603S300-2 BOURNS

    Bourns ノンリセッタブルヒューズ 3A, 32V dc SF-0603S300-2

    BOURNS
    829税込912
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    定格電流 = 3A。定格電圧 = 32V dc。溶断速度 = T。本体材質 = セラミック。本体長さ = 1.6mm。本体幅 = 0.8mm。本体高さ = 0.45mm。遮断容量最大電圧 R = 50 A。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.45mm。UL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-0603Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 1608 (EIA0603)ミニチュアフットプリント 薄膜チップヒューズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NitroConcepts S300Pro ゲーミングチェア noblechairs

    NitroConcepts S300Pro ゲーミングチェア

    noblechairs
    54,980税込60,478
    1脚
    9日以内出荷
    高反発の極厚クッションが全身を包み込むファブリック張りで高品質を実現したエントリーモデルのゲーミングチェア。往年のレーシングシートを思わせるフォルムで体全体を支えるハイバックチェア。背もたれの横幅が56cmと広めに作られており、大柄な体格の方や、ゆったりとした座り心地がお好きな方に最適です。張り地にはファブリック(布)を使用し、夏場はベタつかず冬場もひんやりしない。通気性が良く、熱を逃がすため、合成皮革のベタつきが苦手な方には最適、ブラシや拭き掃除でお手入れも簡単です。座面の横幅は最大57cmのゆったりデザイン。一般的なゲーミングチェアと違い、座面サイドを緩やかに傾斜させ、窮屈さを感じさせず同時にフィット感を得られるワイドな形状。座面のレバーを引くと背もたれの角度を90°~135°に調節可能。集中してデスクに向かう時は垂直に、休憩して息抜きする時にはぐっと倒して活用。最大14°のロッキング機構により、座面と背もたれがシンクロして可動し、ゆりかごのようにリラックスできる。ロッキングストッパーによりロッキングのON/OFF調節、またアジャスターを回して硬さも調節可能。
    付属品ネックピロー、ランバーサポート、組立説明書、取扱説明書 兼 保証書材質張り地:ファブリック(布地)、フレーム:スチール、脚部:ナイロン、クッション材:モールドウレタン(コールドフォーム)、アームレスト:ポリウレタン、キャスター:ナイロン / ポリウレタン幅(mm)670寸法(mm)約1280-1400×670×556質量(kg)約24.5高さ(mm)1225~1320奥行(mm)556耐荷重(kg)135(耐荷重はあくまでも目安であり、体重がそれ以下であっても製品の安全と耐久性を保証するものではありません)キャスターあり肘掛あり組立方法ノックダウン組立式(お客様組立)座高(mm)425-520材質(座面)ファブリック素材ファブリック(布地)材質(背)ファブリックハンガーなしランバーサポートありヘッドレストありオットマンなし
  • LEDポジションバルブ S300T カーメイト

    LEDポジションバルブ S300T

    カーメイト
    4,998税込5,498
    1セット(2個)ほか
    6日以内出荷
    1灯300ルーメンの明るさを誇るLEDポジションバルブ。全方向照射モデルのため、どの灯具に装着してもマッチします。ハイルーメンモデルだからこそ放熱構造に拘り、長寿命を実現してます。
    質量(g)5電源(V)DC12消費電力(W)0.81全光束(Lm)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×12×32対応車検適合バルブタイプT10タイプ
  • マーク(MGC-S300) BIGM(丸山製作所)

    マーク(MGC-S300)

    BIGM(丸山製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    部品名称マーク(MGC-S300)図解NoMGC-S300 ハリマーク,付属品部品_No.1
  • ウイングポール(桧山) S300用 ハンドル 広島

    ウイングポール(桧山) S300用 ハンドル

    広島
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
  • 溶接棒ホルダS-300 カラー 三立電器工業

    溶接棒ホルダS-300 カラー

    三立電器工業
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    溶接棒ホルダS-300のカラーシリーズです。黄・青・赤・緑色からお選びいただけます。
    長さ(mm)235質量(g)435使用率(%)60適合電線(mm2)22~50適合電流(A)300使用棒径(mm)3.2~6.0電線接続方式ネジ止
  • Nitro Concepts S300 ゲーミングチェア ファブリック ブラック noblechairs

    Nitro Concepts S300 ゲーミングチェア ファブリック ブラック

    noblechairs
    39,980税込43,978
    1脚
    9日以内出荷
    高反発の極厚クッションが全身を包み込む、ファブリック張りで高品質を実現したエントリーモデル。 張り地にはファブリック(布)を使用し、夏場はベタつかず冬場もひんやりしない。通気性が良く、熱を逃がすため、合成皮革のベタつきが苦手な方には最適。ブラシや拭き掃除でお手入れも簡単です。 生地の厚みは一般的なゲーミングチェアと比べ非常に厚く、体の動きに合わせてヨレにくく、毛玉ができにくい、品質と耐久性に優れた業界最厚レベルの素材を使用。 座面の横幅は最大57cmのゆったりデザイン。一般的なゲーミングチェアと違い、座面サイドを緩やかに傾斜させ、窮屈さを感じさせず同時にフィット感を得られるワイドな形状。 座面のレバーを引くと背もたれの角度を90°~135°に調節可能。集中してデスクに向かう時は垂直に、休憩して息抜きする時にはゆったり倒すなどシーンにあわせて角度調節ができます。 ネックピローは頭部に挿すか、背もたれの穴にバンドを通して使用、ランバーサポートは背もたれに装着し、上下に調節して腰の位置に固定できます。カバーにも布地のファブリック素材を使用し、肌がずっと触れても蒸れにくく快適。
    付属品ネックピロー、ランバーサポート、取扱説明書、保証書材質張り地:ファブリック(布地)、フレーム:スチール、脚部:ナイロン、クッション材:モールドウレタン(コールドフォーム)、アームレスト:ポリウレタン、キャスター:ナイロン / ポリウレタン耐荷重(kg)約135(推奨)キャスターあり本体寸法(mm)約1280-1400×670×556肘掛あり保証期間1年間
  • トリアツカイセツメイシヨ MGC-S300 BIGM(丸山製作所)

    トリアツカイセツメイシヨ MGC-S300

    BIGM(丸山製作所)
    6,698税込7,368
    1個
    8日以内出荷
    部品名称トリアツカイセツメイシヨ MGC-S300図解NoMGC-S300 ハリマーク,付属品部品_No.17
  • S300Pシリーズ用圧入治具(加熱用) PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    S300Pシリーズ用圧入治具(加熱用)

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
  • S300Pシリーズ用圧入治具(加熱用) PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    S300Pシリーズ用圧入治具(加熱用)

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    スーパー300タイプピラーフィッティングTMのチューブ加熱用のスリーブ圧入治具です。
    仕様適用チューブサイズ:Φ3~Φ25、1/8"~1"、施工時に必要な治具:チューブフレア治具(P-FH-)、スリーブホルダ(P-SH-H)、グリップ(SG-H) または ベース(SB-H)、ヒートガン(JH-H)型式JH-H、P-SH-H、P-FH
  • 非接触ICカードリーダー/ライター SONY(ソニー)

    非接触ICカードリーダー/ライター

    SONY(ソニー)(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    e-Taxから交通系ICカードの履歴、残高確認まで幅広く使えるパソリ。 Windows, macOSのパソコンでお使いいただけるICカードリーダー/ライターです。 パソリは、マイナンバーカード対応ICカードリーダー/ライターです。e-Taxをはじめとした公的個人認証サービスに使用できます。 各種交通系ICカード(ストアードフェアカード)の利用履歴、残高などをSFCard Viewer Web版/SFCard Viewer 2で確認できます。 RC-S300はLEDを搭載しており、パソコンの接続やICカードとリーダー/ライター間の通信状態を点灯や点滅でお知らせします。 「ICカードを固定」「金属机による通信への影響を抑制」「ケーブルを束ねてスッキリ収納」の3つの機能を付属のホルダー1つで実現。 インターネットに接続したパソコンとリーダー/ライターを接続することで、自動でドライバ―がインストールされます。その後、付属のセットアップガイドに従い、基本ソフトウェア(NFCポートソフトウェア)のインストールをしてください。※Windowsでのご利用に限ります。
    仕様国内電波法区分:型式指定を受けた誘導式読み書き通信設備付属品取扱説明書、かんたんセットアップガイド、ホルダー、USBケーブル質量(g)約33(USBケーブル、ホルダーを除く)対応OSmacOS Monterey 12、macOS Big Sur 11、macOS Catalina 10.15、Windows 11 Home 64ビット (x64)、Windows 11 Pro 64ビット (x64)、Windows 11 Enterprise 64ビット (x64)、Windows 11 Education 64ビット (x64)、Windows 10 Home 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Education 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大約59.5×10.5×95消費電流(mA)動作時最大200動作温湿度範囲温度/5℃~35℃、湿度/10%~90%(結露、氷結のないこと)保存温湿度範囲温度/-20℃~+60℃、湿度/10%~80%(結露、氷結のないこと)対応メディアICカード(マイナンバーカード対応)通信距離(対カード・デバイス)約20mm(機器外装面からの距離)保存温度範囲(℃)-20~+60(結露、氷結のないこと)USBケーブル長(cm)約70周波数(MHz)搬送波周波数(対カード・デバイス):13.56(±50ppm)インターフェイスUSB Type-B micro通信速度(対カード・デバイス)FeliCa:212 kbps、424 kbps、Type A/B:106 kbps、212 kbps、424 kbps、848 kbps、ISO/IEC 15693:26 kbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB Type-B micro - USB Type-A(PC接続)動作電圧(V)DC5(USBより供給)保存湿度範囲(%RH)10~80(結露、氷結のないこと)
  • ミニフィックス連結ボルト S300 下穴5mm用 特殊ネジ付 ハーフェレ

    ミニフィックス連結ボルト S300 下穴5mm用 特殊ネジ付

    ハーフェレ
    2,598税込2,858
    1セット(100個)
    6日以内出荷
    ミニフィックス用の拡張ダボです。破壊トルクを増すことで非常に頑丈。優れたドライブ保持でボルトヘッド内のPZ3ドライバーを安全にグリップ。ネジ込み長さ全体がネジ、
    用途ミニフィックスボルトの受けねじ長さL(mm)11穴あけ距離(mm)34取付ドライバータイプ:PZ2プラス、ボルト用下穴:8mm仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様特殊ネジ
  • ミニフィックス連結ボルト S300 下穴5mm用 特殊ネジ付 ハーフェレ

    ミニフィックス連結ボルト S300 下穴5mm用 特殊ネジ付

    ハーフェレ
    2,798税込3,078
    1セット(100個)
    6日以内出荷
    ミニフィックス用の拡張ダボです。破壊トルクを増すことで非常に頑丈。優れたドライブ保持でボルトヘッド内のPZ2ドライバーを安全にグリップ。ネジ込み長さ全体がネジ、
    用途ミニフィックスボルトの受けねじ長さL(mm)11穴あけ距離(mm)24取付ドライバータイプ:PZ2プラス、ボルト用下穴:8mm仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様特殊ネジ
  • 【レンタル】コニカル管バケットMiXセット(4個セット)S300T 15mL×4・50mL×2 0530130 久保田商事

    【レンタル】コニカル管バケットMiXセット(4個セット)S300T 15mL×4・50mL×2 0530130

    久保田商事
    2,598税込2,858
    1式
    翌日出荷から4日以内出荷
    最大遠心力(xg)2610サービス分類レンタル
  • ピカ素#SUS300S ケミカル山本

    ピカ素#SUS300S

    ケミカル山本(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    原液(希釈不要) ステンレスに発生した錆をクレンザー(研磨剤)を使用せずに除去することが可能です。食品添加物由来の酸性塗布液なので厨房や食品機器にご利用頂けます。
    用途さび、汚れ取りピンクタイプもらいさび・汚れ取り食品機器用形状ペースト状対応材質ステンレス主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
  • デイトプリンタ日付印(スタンプ台不要) Shiny(シャイニー)

    デイトプリンタ日付印(スタンプ台不要)

    Shiny(シャイニー)(45件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    スタンプ台なしで、連続捺印。5連なので、和暦と西暦を兼用できる。
    文字種別欧文日付種別25連書体ゴシック体インク水性顔料インク印面種別自動ゴム印繰り返し・詰め替え対応
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V, 1.2nF, B72207S0300K101 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V, 1.2nF, B72207S0300K101

    EPCOS
    189税込208
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    バリスタ電圧 = 47V。最大AC定格電圧 = 30V。最大直流定格電圧 = 38V。制限電圧 = 93V。クランプ電流 = 2.5A。エネルギー = 2J。シリーズ = Standard。直径 = 9mm。最大サージ電流 = 250A。静電容量 = 1.2nF。厚さ = 3.7mm。寸法 = 9 (Dia.) x 3.7mm。リード間隔 = 5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キースイッチ S-300 TAKIGEN(タキゲン)

    キースイッチ S-300

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,888税込4,277
    1個
    4日以内出荷
    C-133-1-300、C-134-1-300、C-332-1、C-332-2、KA-1140と鍵番号を共通にできます。
    用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本材質錠前/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅板(C3713P)耐電圧(50/60Hz、1分間)、非連続端子間AC1000V、各端子と非連続金属部間AC1500V、各端子とアース間AC1500V使用周囲温度(℃)-25~+85(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)最小適合負荷DC15V・0.1A(抵抗負荷)接点材質銀めっき耐振動カタ振幅0.75mm、10~55Hz接点開離1ms以下耐久性機械的1,000万回以上、電気的5万回以上絶縁抵抗100MΩ以上(500VDC)表面仕上げ錠前/クロムめっき(MBCr)キー/ニッケルめっき300耐衝撃294m/s2以上(接点開離1ms以下)
  • 溶接棒ホルダ 三立電器工業

    溶接棒ホルダ

    三立電器工業(8件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本体金具は他に例のない鍛造製品で、強度、耐磨耗、耐熱、温度上昇等比較にならぬ程すぐれています。柄の材質は成形品と異なり、特殊樹脂を使用していますので弾力性に富み、他の絶縁カバーと共に強い衝撃にも十分耐えます。
    溶接電流(A)300使用棒径(mm)3.2~6.0長さ(mm)235質量(g)435適合電線(mm2)22~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • NFC/FeliCaリーダーライタ SONY(ソニー)

    NFC/FeliCaリーダーライタ

    SONY(ソニー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    RC-S300/S1はFeliCa(TM)カードやマイナンバーカードとの通信が可能なUSB対応のリーダー/ライターです。RC-S380/SおよびRC-S300/Sと互換性を保ち、Windowsおよび、macOSに対応。マイナ免許証や電子車検証、HPKIカードなど多様なICカードの読み取りに対応しています。また通信状態を確認できるようにLEDを搭載しています。
    用途・多様なICカードに対応(マイナ免許証等)。仮想化環境に対応。・PC/SC 2.0準拠。・macOS対応。拡張APDU対応。・LED搭載付属品取扱説明書、WEEEマーク説明書、ホルダー、USBケーブル(長さ 約70 cm、micro-USB Type B port <-> Type A USB Port[PC接続])質量(g)約33(USBケーブル、ホルダーを除く)規格[日本] 第AC-21066号、[アメリカ] FCC ID:AK8RCS300、[EU加盟国] CE RE(2014/53/EU)、[英国] S.I. 2017 No.1206(RE)※その他の規格については、メーカーまでお問い合わせください外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約59.5×95×10.5消費電流(mA)200(動作時最大)通信方式ISO/IEC 18092(212 kbps/424 kbps Passive Communication mode)に準拠、ISO/IEC 14443 Type A / Type Bに準拠、ISO/IEC 15693に準拠インターフェース外部:micro-USB Type B port (Full Speed)使用温湿度範囲5~35℃/10~90%RH※結露・氷結のないこと保存温湿度範囲-20~60℃/10~80%RH※結露・氷結のないこと対応メディアFeliCa、ISO/IEC 14443 Type A / Type B、ISO/IEC 15693通信距離約20mm(機器外装面からの距離)周波数(MHz)【搬送波】13.56ケーブル長(cm)約70APIPC/SC Ver.2.0、FeliCaライブラリー、カードコマンドライブラリー(Basic Suite)動作電圧(V)DC5(USBより供給)通信速度(kbps)【FeliCa】212・424【ISO/IEC 14443 Type A / Type B】106・212・424・848【ISO/IEC 15693】26
  • スケルトン S-300 酸性浸漬用 ナトコ

    スケルトン S-300 酸性浸漬用

    ナトコ
    17,980税込19,778
    1缶(20kg)
    5日以内出荷
    はく離力が強くほとんどあらゆる塗料に対して効果があります。反応型塗膜に対しては膨潤はく離、溶剤蒸発型塗膜に対しては溶解はく離をします。難燃性で火炎を近づけると燃えますが、離せば火は消えます。作業上火気に対する危険性はありません。再塗装性が良く、水洗時にワックス分や塗膜残分が容易に乳化され被塗装面が洗浄化されるように調整してありますから再塗装時に問題がありません。酸性で、はく離力が非常に強い。
    用途ハンガー、治具、小物製品、アルミ製品のはく離仕様●不揮発分(%):1.4●有害物質表示(%):ジクロロメタン80~90、メタノール5~10●粘度(秒):8.5使用方法浸漬タイプです。はく離するものを浸漬し、塗膜、接着剤等がはく離したら引き上げて出来るだけ早く水洗いして下さい。 酸性タイプの為タンクの材質はステンレス、ホーロー、 ポリプロピレン、ポリエチレン等を使用して下さい。 鉄製タンクは使用しないで下さい。淡黄色透明pH1~2液性酸性主な用途ハンガー、治具、小物製品、アルミ製品危険物の類別非危険物
  • すべりま専用II リングスター

    すべりま専用II

    リングスター(10件のレビュー)
    659税込725
    1本
    当日出荷
    吸着力が強く、滑り止め効果が抜群! すぐ取り付け出来ます ハサミでカットしてお好みのサイズで使用できます。水、中性洗剤で洗えます。 中国製。
    用途あらゆる工具箱、作業台、車の搭載などに花瓶、置物の下にキーボード、またはマウスパッドの下に芯材ポリエステル材質(表面)PVC(塩ビ系ソフトシート)
  • 土木建設機械”プンダ” 3000kg積載 S300RS CANYCOM

    土木建設機械”プンダ” 3000kg積載 S300RS

    CANYCOM
    6,998,000税込7,697,800
    1台
    22日以内出荷
    不整地運搬車を初めて扱う方から上級者の方まで、安心して作業を行うことができます。TIER4規制適合エンジン搭載、クリーンかつ47.5馬力(ネット値)とパワフルになりました。ディスプレイ搭載で本機の状況、メンテナンス時期が把握できます。サイドカバー・エンジンカバーが開くため、メンテナンス時のアクセスが容易になりました。
    用途建設現場等での土砂運搬に。トラスコ品番467-2231材質(本体)スチール(クローラ)ゴム長さ(mm)クローラ接地:1425幅(mm)1645、クローラ:320全長(mm)3280高さ(mm)2370奥行(mm)3280角度(°)最大上昇:60内寸幅(mm)荷箱:1420エンジン部最大出力47.5センター距離(mm)クローラ:1230最大出力47.5PS高さ内寸(mm)荷箱:370長さ内寸(mm)荷箱:1685エンジン形式水冷4サイクルディーゼル4サイクル4気筒ディーゼル容積(m3)【荷箱】山積:1.26、平積:0.89最大使用荷重(kg)3000排気量エンジン総排気量:2434走行速度(km/h)性能:0~11地上高さ(mm)最低:285登坂角度能力(空車時):25
  • アロエロ―ヤルエコ 鈴木油脂工業(SYK)

    アロエロ―ヤルエコ

    鈴木油脂工業(SYK)(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1袋(2.5kg)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    「天然由来のスクラブ剤」を配合した手洗い洗剤です。手についたガンコな油汚れや臭い、指紋やシワの間についた汚れもスッキリ落とします。中性で手荒れ防止剤配合のため手が荒れにくく、洗い上りもさらっとしています。また配合しているアロエエキスが保湿効果を与えます。水のない場所でも使用可能なクリーム状の手洗い洗剤です。詰替用もあり、経済的です。天然由来のスクラブ剤配合なので環境問題にも対応しています。
    用途業務用手洗い洗浄形状クリーム状液性中性繰り返し・詰め替え対応
  • 太型マーキングチョーク「光明丹」 祥碩堂

    太型マーキングチョーク「光明丹」

    祥碩堂(32件のレビュー)
    169税込186
    1本ほか
    当日出荷
    太いので書きやすい、折れにくい。 軍手でも持ちやすい。 油性タイプで濡れても消えない。(消す時は灯油やベンジン等でこすって下さい。)
    用途木材 鉄材アスファルト コンクリート ガラス 石等形状丸型外径×長さL(Φ×mm)20×106
  • 業務用 JCMコックシューズ ジェーシーエム

    業務用 JCMコックシューズ

    ジェーシーエム(72件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1足
    当日出荷
    ・靴底 水と油に強くすべりにくい。 屈曲性があり、フィット感よく動きやすい。 耐摩耗性があるので靴底が減りにくく、履き心地が変わらない。 ポリウレタン靴底は、インジェクション方式(一体成型)で製造の為、甲被との剥離がない。 ポリウレタンは冷気を通さないので冷たい床からの冷気を遮断。 大きな溝の靴底パターンなので水キレが良い。 靴底かかと部分は水の跳ね返りがしにくい加工形状。 ・甲被 防水性、耐油性が良い(縫い目の部分には防水加工)。 屈曲性、柔軟性があるので甲被の亀裂がしにくい(5万回テスト合格)。 つま先は足の爪で内側から破ることが多い為、外合皮と中生地の間に薄い樹脂プレートを挟み込み破れを防止 柔らかく肌触りが良い。 撥水性があるので水拭きが容易(水拭き後は必ず乾拭きが必要)。 ・中敷 水洗いができて衛生的。 冷気を通さないので冷たい床でも快適に仕事が出来る。 耐摩耗性があるのでクッション性が変わらない。 抗菌、防臭加工。 厚みのある中敷きでかかとの衝撃を吸収する。 ・その他 ゆったりワイド3Eサイズで、締めつけ感がなく一日の立ち仕事も快適。
    用途調理場靴(飲食店、学校給食、病院給食、事業所給食、食品加工工場ほか) 清掃用靴(ビルメンテナンス作業、トイレ清掃作業ほか)足幅3E形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)ポリウレタン合皮(生地の上にウレタン皮膜を塗布)材質(ソール)ポリウレタン機能耐滑性、耐油性、屈曲性、耐摩耗性、防寒、撥水性、クッション性RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプスリッポンタイプ材質(中敷)ポリウレタン靴タイプスニーカー
  • 太型マーキングチョーク 光明丹 祥硯堂

    太型マーキングチョーク 光明丹

    祥硯堂(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(12本)
    当日出荷
    太くて折れにくく、軍手でも持ちやすいです。夏の暑さにも溶けにくく、濡れても消えにくいです。
    用途アスファルト、ガラス、コンクリート、木材、プラスチック、鉄板など外径×長さL(Φ×mm)20×106形状丸型タイプ油性
  • 土木建設機械”プンダ” 3000kg積載 S300B4RS CANYCOM

    土木建設機械”プンダ” 3000kg積載 S300B4RS

    CANYCOM
    7,498,000税込8,247,800
    1台
    22日以内出荷
    不整地運搬車を初めて扱う方から上級者の方まで、安心して作業を行うことができます。TIER4規制適合エンジン搭載、クリーンかつ51馬力(グロス値)とパワフルになりました。ディスプレイ搭載で本機の状況、メンテナンス時期が把握できます。メンテナンスカバーが開くため、メンテナンス時のアクセスが容易になりました。
    用途建設現場等での土砂運搬に。トラスコ品番467-2229材質(本体)スチール(クローラ)ゴム長さ(mm)クローラ接地:1425幅(mm)1620、クローラ:320全長(mm)3655高さ(mm)2370奥行(mm)3655角度(°)最大上昇:85内寸幅(mm)荷箱:1300エンジン部最大出力47.5センター距離(mm)クローラ:1230最大出力47.5PS高さ内寸(mm)荷箱:520長さ内寸(mm)荷箱:2155エンジン形式水冷4サイクルディーゼル4サイクル4気筒ディーゼル容積(m3)【荷箱】山積:1.5、平積:1.13最大使用荷重(kg)3000排気量エンジン総排気量:2434走行速度(km/h)性能:0~11地上高さ(mm)最低:285登坂角度能力(空車時):25
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V, 4.95nF, B72214S0300K101 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V, 4.95nF, B72214S0300K101

    EPCOS
    269税込296
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 47V。最大AC定格電圧 = 30V。最大直流定格電圧 = 38V。制限電圧 = 93V。クランプ電流 = 10A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 15.5mm。最大サージ電流 = 1000A。静電容量 = 4.95nF。厚さ = 4.4mm。寸法 = 15.5 (Dia.) x 4.4mm。リード間隔 = 7.5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 露出スイッチ 10A角型タンブラスイッチ(片切) Panasonic(パナソニック)

    露出スイッチ 10A角型タンブラスイッチ(片切)

    Panasonic(パナソニック)(20件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    仕様10A角型タンブラスイッチB(片切)ミルキーホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)10
  • シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所

    シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304)

    岩田製作所(37件のレビュー)
    1,198税込1,318特価
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Epcos 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V, 720pF, B72205S0300K101 EPCOS

    Epcos 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V, 720pF, B72205S0300K101

    EPCOS
    29,980税込32,978
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 47V。最大AC定格電圧 = 30V。最大直流定格電圧 = 38V。制限電圧 = 93V。クランプ電流 = 1A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 7mm。最大サージ電流 = 100A。静電容量 = 720pF。厚さ = 3.6mm。寸法 = 7 (Dia.) x 3.6mm。リード間隔 = 5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワッシャー(ステンレス) 岩田製作所

    ワッシャー(ステンレス)

    岩田製作所(39件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
  • オリイス S-300S 内田洋行

    オリイス S-300S

    内田洋行
    8,298税込9,128
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)4.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)477×495×775グリーン購入法適合
  • 結束バンド耐候 300MM ELPA

    結束バンド耐候 300MM

    ELPA(8件のレビュー)
    541税込595
    1個
    当日出荷
    耐候性 紫外線に強く、屋外で使える
    用途耐候性 紫外線に強く、屋外で使える仕様●100本入材質66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)幅(mm)4.5全長(mm)300ブラック使用温度範囲(℃)-35~+85引張強度(kg)22最大結束内径(Φmm)82特性耐侯
  • フレキシブルシャフト(インパクト対応) ANEX

    フレキシブルシャフト(インパクト対応)

    ANEX(21件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    自由自在に曲げられるフレキシブルシャフト。ビットが落ちないロック式ビットホルダー。滑りにくく、握りやすいゴムカバーグリップ付
    用途角や際部分のネジ締め作業に種類フレキシブルドライバー差込角(mm)6.35最大トルク(N・m)締める場合:20/ゆるめる場合:16商品構成単品
関連キーワード
...