カテゴリ

  • 制御機器(30)
  • 作業工具(10)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 建築金物(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 作業服(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 事務用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

「s311」の検索結果

111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
半長靴 S311 エンゼル半長靴 S311エンゼル(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1足
当日出荷から7日以内出荷
JIS規格取得の定番半長靴。
用途軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築ブラック足幅3E長さ(cm)約24.5±0.5(26cm)形状ミドルカット種類安全靴材質(アッパー)牛革クロム材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)690(25.5cm)JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格材質(先芯)鋼鉄靴タイプ半長靴
耐水・耐油・耐薬品半長靴 AG-S311 エンゼル耐水・耐油・耐薬品半長靴 AG-S311エンゼル(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1足
当日出荷から7日以内出荷
水、油、薬品に強い特殊樹脂製のAG皮革を使用。
用途金属加工、食品加工、化学工場ブラック足幅3E形状ミドルカット種類安全靴材質(アッパー)牛革クロム(特殊樹脂加工)材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)690(25.5cm)機能耐水、耐油、耐薬品JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格材質(先芯)鋼鉄靴タイプ長靴
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器(2件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3本体:乳白色表面処理ニッケルメッキ(Ni)種別オネジ/メネジ
Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から20日以内出荷
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個
当日出荷から90日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
コントロールBOX (取付ユニット指定品) IDEC(和泉電気)コントロールBOX (取付ユニット指定品)IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1台
当日出荷から81日以内出荷
ソケット SK11ソケットSK11(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
DIN、ANSI基準をクリアした高品質ソケットです。使用場所、用途に合わせてソケットの選択が出来ます。
用途六角ボルト、ナットの締め緩め作業。材質クロームバナジウム鋼形状六角適合ねじ六角ボルト、ナット
ミニセラミックファンヒーター 300W TEKNOSミニセラミックファンヒーター 300WTEKNOS(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
ひとりに1台のコンパクトヒーター(グリーン)国内最小「かも?」同じ仕様でこれより小さいものがあれば、お知らせください温風による循環暖房効果セラミックなので足元に近づけても安全DCモーター搭載で静音設計転倒OFFスイッチ
グリーン消費電力(W)300本体質量(kg)0.53寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.0×10.0×14.81時間あたりの電気代目安(円)8.1
キャンバス トートバッグ(L) 日本紐釦貿易キャンバス トートバッグ(L)日本紐釦貿易(2件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から7日以内出荷
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形) IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形)IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から20日以内出荷
種類非照光式ボタン形状キノコ(大形)取付穴径(Φmm)25端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)本体形状一体形材質(リング)金属製(クロームメッキ)
ツートン フォトフレーム ナカバヤシツートン フォトフレームナカバヤシ(2件のレビュー)
609税込670
1枚
当日出荷から5日以内出荷
便利なマット台紙付。2種類のサイズに対応できます
材質フレーム:樹脂、透明板:PET(0.4mm厚)RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュスイッチ マル信無線電機プッシュスイッチマル信無線電機(3件のレビュー)
289税込318特価
1個
当日出荷
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(プッシュロックターンリセット形) IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(プッシュロックターンリセット形)IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から20日以内出荷
ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
種類非照光式動作方式プッシュロック/ターンリセットボタン形状キノコ取付穴径(Φmm)25端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-1-1991、EN60947-5-1-1991保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)本体形状一体形材質(リング)金属製(クロームメッキ)
オートヒンジ 300シリーズ 311S型 日東工器オートヒンジ 300シリーズ 311S型日東工器
10,980税込12,078
1組
当日出荷から3日以内出荷
あらゆるドアと調和し、イメージを美しく引き立てます。 左右兼用の商品です。 丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 ・他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 ・摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・取付けが簡単
用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用)
JIS配管識別ステッカー ASタイプ ユニットJIS配管識別ステッカー ASタイプユニット
909税込1,000
1組(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
水・熱に強いアルミ製!
材質アルミ仕様裏面粘着
棚ダボ SS-311 LAMP(スガツネ工業)棚ダボ SS-311LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷
Φ7.5のねじ込み式棚ダボです。棚板を半円状に加工しておくことで、棚板の前ずれが防げます。
用途木板棚用材質/仕上鋼/ニッケルめっき材質質量(g)5.1仕上ニッケルめっき耐荷重N(kgf)196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)
ノンスリップ養生シート TRUSCOノンスリップ養生シートTRUSCO(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
滑り防止加工をしたシートなので通常のポリエチレン養生シートに比べ歩いても滑りにくく、強度のあるノンスリップ加工シートです。
用途屋根・屋上・床面・階段などの滑り止め養生に。トラスコ品番780-5314材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.03質量(kg)3グリーン寸法(幅W×長さL)(m)1×100
ネプロス アングルヘッドスパナ neprosネプロス アングルヘッドスパナnepros(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から翌々日出荷
商品構成単品
お掃除トイレトング まめいたお掃除トイレトングまめいた
299税込329
1本
当日出荷
トイレシートやトイレッとペーパーをはさんで、お掃除できるトング。毎日のトイレ掃除はもちろん、ちょっとした汚れも手軽に拭きとることができます。お掃除が終わったら、シートやペーパーを流すだけ。場所をとらないケース付きでコンパクトに収納できます。
用途トイレのお掃除に。材質ポリプロピレン寸法(cm)トング/約6×3×22、ケース/約6.7×4.6×5耐熱温度(℃)100繰り返し・詰め替え対応
ノイズフィルター集中SW付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ノイズフィルター集中SW付YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から5日以内出荷
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な集中スイッチ付きです。 合計使用容量が1500Wを超えると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。 ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。 コンセントからのノイズを低減するノイズフィルターを内蔵しています。
仕様保護被ふくコード、安全ブレーカースイッチ一括集中スイッチ定格電圧(V)125定格電流(A)15絶縁種別絶縁カバー付き定格容量(W)1500までノイズフィルターありマグネット×USBポート数×RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)400雷ガード耐トラッキング埃防止シャッター
プラスチックサポート 名取製作所プラスチックサポート名取製作所(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(200個)
当日出荷から9日以内出荷
材料はポリアセタールを使用していますので耐熱性、耐薬品性に優れています。
用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。材質ポリアセタール
CT-311S用実習セット(デジタル編) サンハヤトCT-311S用実習セット(デジタル編)サンハヤト
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷
ICトレーナー(CT-311S)でデジタルIC の実習を行うために必要な電子部品、ジャンプワイヤと、実験の説明等をわかりやすく記述したテキストをセットにしました。 CT-311S とあわせて使用することで、実践的なデジタル回路の学習ができます。
用途教育・電子工作種類工作キットセット内容IC(12種類)×15個、トランジスタ×1個、LED×7個、抵抗器(4種類)×11本、ジャンプワイヤ(SPP-100×3、SPP-200×1、SKS-100×1)、テキスト1冊(100ページ)
9.5SQ クロウフットレンチ KTC9.5SQ クロウフットレンチKTC
2,098税込2,308
1個
当日出荷
差込角(mm)9.5[3/8]寸法l(mm)30
ディスプレイガード ニッサチェインディスプレイガードニッサチェイン
949税込1,044
1パック(5本)
当日出荷から10日以内出荷
先端のワッカ部を利用して展示品を固定します。
用途店舗でのサンプル・展示品のセキュリティに寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×150×5
スティックのり<カクノリ> コクヨスティックのり<カクノリ>コクヨ
119税込131
1個
当日出荷
のり面が四角のため、角までキレイに塗れます。 色つきなので、塗ったところが一目でわかります。塗ってからしばらく経つと、色は消えます。 引っかかりが指にフィットし、滑りにくくて持ちやすい!
材質容器本体・キャップ・エレベータ:PP、つまみ:PE直径(Φmm)24タイプ色つき寸法(直径Φ×高さH)(mm)24×83
サーフェイスデープソケット トップ工業サーフェイスデープソケットトップ工業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(1個)
当日出荷から翌々日出荷
ソケット形状6角RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレンチ用ソケット(6角タイプ・差込角9.5mm) スーパーツールソケットレンチ用ソケット(6角タイプ・差込角9.5mm)スーパーツール(6件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
差込角9.5mmのソケットレンチです。
穴角6角
サーフェイスソケット トップ工業サーフェイスソケットトップ工業(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から3日以内出荷
ソケット形状6角RoHS指令(10物質対応)対応
耐トラシャッター集中スイッチ付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)耐トラシャッター集中スイッチ付YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から5日以内出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。コードを抜かずにON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。
プラグ形状スイングコンセント形状2Pホワイトスイッチ集中定格電力(W)1500定格電流(A)15機能耐トラ付絶縁種別絶縁カバーRoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキングあり
ブルーLEDマウス_Bluetooth 5.0_静音 サンワサプライブルーLEDマウス_Bluetooth 5.0_静音サンワサプライ
4,198税込4,618
1個
当日出荷
持ち運びに便利な約1.8cmの超薄型静音マウスです。約50分で充電できる急速充電仕様です。3台までペアリングが可能なのでパソコンやタブレットなど、OSが違う機器間でも使用、切り替えることができます。※※対応しない機種もありますので、ご使用の機器の仕様をご確認下さい。iOSやiPadOSにも対応しているのでiPhoneやiPadにも接続することができます。Bluetooth Ver5.0(BLE)規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。折りたたんで電源のON・OFFができます。持ち運びに便利な専用ポーチ付き。
電源内蔵充電池適合規格Bluetooth 5.0 Class2分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付き通信距離木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。無線通信方式BluetoothプロファイルHID (Huan Interface Device Profile)読取方式青色LED電波周波数2.4GHz帯マルチペアリングあり
パッセハード リスパッセハードリス
429税込472
1個
当日出荷
フタの外周に軟質素材を使用していますので、フタの開け閉めがラクに行なえます。 本体には便利な目盛付です。 ソフトな材質で優れた密閉性、水分の多い保存品も安心して収納できます。
用途食品保存・他備品収納に最適です。材質本体:ポリプロピレン(PP)/フタ:ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)半透明耐熱温度(℃)(本体):140、(フタ):70
ポケット付 CVC鹿子ドライ長袖ポロシャツ MS3115 ボンマックスポケット付 CVC鹿子ドライ長袖ポロシャツ MS3115ボンマックス(2件のレビュー)
899税込989特価
1枚
当日出荷から5日以内出荷
着心地がよく動きやすい鹿の子ドライ長袖ポロシャツ 毛羽の少ない滑らかな肌触りの快適素材を使用した長袖ポロシャツ。左胸には使い勝手のよいポケットを配置し、幅広い業種のワーカーに対応します。身幅はコンパクト設定。 快適新素材VORTEX VORTEX(ボルテックス)はエアの旋回流を利用した新しい紡績方法で仕上げた糸を使用した素材。優れた特長があります。 ・水を吸いやすい ・毛羽が少ない ・毛玉をおさえる ・洗濯に強い
混率(%)綿60%ポリエステル40%機能速乾素材6.5oz 220g/m2 28/1 鹿の子 綿60% ポリエステル40%生地鹿の子ポケット付き
プロ・フィッツ スポーツテックソックス ピッププロ・フィッツ スポーツテックソックスピップ
1,698税込1,868
1組(2枚)
当日出荷
足首(25hPa)が最も圧力が高く、ふくらはぎ(17hPa)にかけて圧力が低くなる段階圧力設計です V字テーピング設計で腓腹筋をギュッと包み込み支えます 足裏すべり止め加工でグリップ力を高め、スムーズな踏み込み、蹴り出しをサポートします
パイルソックス 先丸 2足組 おたふく手袋パイルソックス 先丸 2足組おたふく手袋
479税込527
1袋(2足)
当日出荷から翌日出荷
パイル編みにより暖かい空気の層を作るので保温性に優れ、クッション性があり強度も増します。
特性保温サイズ(cm)25~27材質アクリル・ポリエステル入数2足指タイプ先丸
クロフート 旭金属工業(旧:新日本ツール)クロフート旭金属工業(旧:新日本ツール)
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。
用途ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に。材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ
レーザ光保護メガネ UNIVETレーザ光保護メガネUNIVET
27,980税込30,778
1個
当日出荷
つるにはソフトパッドが付属し、装着感・快適性を高めています。
材質フレーム/ナイロン・ポリカーボネート、レンズ/ポリカーボネート質量(g)44.8レンズ色ブルー20%光学濃度(OD)6、3、4、5、6波長(nm)190~375、600~670、620~665、620~660、629~658アズワン品番2-9802-15
はんだ ヘクスゾール 鉛入り 共晶 HAKKO(白光)はんだ ヘクスゾール 鉛入り 共晶HAKKO(白光)
399税込439
1セット(1個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
鉛フリーはんだ・鉛入りはんだ ともに”共晶はんだ”を用意はんだがスッと溶けて流れるので、作業がしやすいはんだ付け後の表面が滑らかで美しく、強度があるので信頼性が高い作業に合わせて選択できる線径Φ0.3mm~Φ1.6mm使い切りやすい1m巻きはんだ※Φ1.6mm は50cm 巻き無洗浄タイプのフラックス入り
用途粘り気があり、板金作業や金属加工にオススメのはんだです。成分スズ63%、鉛37%タイプフラックス無洗浄分類フラックスROM1融点(℃)183
3爪平行グリッパ NTS3シリーズ 北川鉄工所3爪平行グリッパ NTS3シリーズ北川鉄工所
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
高品質高耐久のスタンダードモデル。従来品と比べ、切粉対策強化とメンテナンス性向上を実現。高把握力で重量ワークも安定した固定が可能。ロボット可搬重量を制限しない軽量短寸コンパクトボディー。従来品にない低突出しの新型取付け方法を提案。高剛性ボディー採用により把握精度向上を実現。
用途産業用ロボット専用ロボットハンド繰返し精度(mm)±0.01使用空気圧力(MPa)0.2~0.8周囲温度(℃)5~60
キエールハイパーチョーク 祥硯堂キエールハイパーチョーク祥硯堂
259税込285
1本
当日出荷から9日以内出荷
水性ですが水濡れに強く、雨や水がかかった程度では消えません。耐熱温度は80℃以上ですので、夏の暑さでも溶けにくいです。
ラバーベアリング ミニモラバーベアリングミニモ
2,598税込2,858
1パック
当日出荷
ベルトサンダーのベルトアーム”H82”用のベアリングです。
トラスコ品番436-3651