カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
  • バイク純正部品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • カー用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s3132」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (S3132)PAD、PEDAL 日野自動車

    (S3132)PAD、PEDAL

    日野自動車
    522税込574
    1個
    10日以内出荷
  • (S3132)SHAFT、PEDAL 日野自動車

    (S3132)SHAFT、PEDAL

    日野自動車
    4,163税込4,579
    1個
    10日以内出荷
  • 変速ベルト(幅広コグVベルト) 酒井製作所

    変速ベルト(幅広コグVベルト)

    酒井製作所(13件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    耐側圧性と柔軟性に優れています。 速度変化への追従性に優れ、スムーズな変速が可能です。 無段変速により、優れた加速性を生み出します。
    用途酒井製作所変速機用種類Vベルト
  • 鉱物用スライドグラス 松浪硝子

    鉱物用スライドグラス

    松浪硝子(2件のレビュー)
    1,688税込1,857
    1箱(50枚)
    当日出荷
    フチ磨仕上げのほか、四隅の角は大きく落してありますので、手を傷つけません。
    仕様寸法:28×48mm寸法(mm)28×48
  • ディスクパッド シム付 MKカシヤマ

    ディスクパッド シム付

    MKカシヤマ(5件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1箱
    当日出荷から5日以内出荷
    「接着」=「純正と内容状態同等のシム付き仕様」 多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
    用途※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
  • ステンレス製サイレンサー MS-3シリーズ ヨシタケ

    ステンレス製サイレンサー MS-3シリーズ

    ヨシタケ
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    パイプの先端に取り付けるだけで、騒音を小さくします。 構造が簡単なため、故障は全くありません。 ステンレス製の為、腐食の心配はありません。
    材質ステンレス鋳鋼接続JIS Rc適合流体蒸気発音限界温度(℃)60適合圧力(MPa)0.05~0.7
  • アクチュエーター (ZZ) MAZDA(マツダ)

    アクチュエーター (ZZ)

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • パイプデリバリー (ZZ) MAZDA(マツダ)

    パイプデリバリー (ZZ)

    MAZDA(マツダ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
  • ステンレス開放棚 暁製作所

    ステンレス開放棚

    暁製作所
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷
    耐錆性・耐薬品性など耐久性に優れたステンレス製の軽量棚。棚板の増減も自由、収納物に合わせて自由に組み替えが可能です。(50mmピッチ)
    用途病院・研究所・食品関係から一般工場に至るまで幅広く使用されています。高さ(mm)1800
  • SKS3スタープレート 大同DMソリューション

    SKS3スタープレート

    大同DMソリューション(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1枚
    翌日出荷
    焼入れ性、耐摩耗性の優れた特殊工具鋼
    仕様一般金型用タイププレート
  • 12.7sqソケットレンチ用ソケット(12角-インチ) FPC

    12.7sqソケットレンチ用ソケット(12角-インチ)

    FPC
    889税込978
    1個
    7日以内出荷
    用途ソケットレンチ用ソケット(inch)です。
  • ステンレス中量物品棚 暁製作所

    ステンレス中量物品棚

    暁製作所
    299,800税込329,780
    1台
    7日以内出荷
    耐錆性・耐薬品性など耐久性に優れたステンレス製の中量物品棚。棚板の増減も自由、収納物に合わせて自由に組み替えが可能です。(50mmピッチ)
    用途病院・研究所・食品関係から一般工場に至るまで幅広く使用されています。均等耐荷重(kg)(棚板1枚当り)300、(棚1台当り)2000
  • 12.7sqソケットレンチ用ソケット(6角-インチ) FPC

    12.7sqソケットレンチ用ソケット(6角-インチ)

    FPC
    889税込978
    1個
    7日以内出荷
    用途ソケットレンチ用ソケット(inch)です。
  • ステンレス開放棚 550kg 6段 S3シリーズ 暁製作所

    ステンレス開放棚 550kg 6段 S3シリーズ

    暁製作所
    129,800税込142,780
    1個
    9日以内出荷
    耐錆性・耐薬品性など耐久性に優れたステンレス製の軽量棚。棚板の増減も自由、収納物に合わせて自由に組み替えが可能です。(50mmピッチ)
  • 520ERS3 DID

    520ERS3

    DID(6件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    520サイズのチェ-ン中では最軽量、トライアル・レースでは圧倒的なシェア持つ定番レースチェーン。 ノンシールチェ-ンなので、ほぼフリクション・ゼロ、かつてはGP250でも使用されていました。(トライアル・JP250向け) ロードレースで使用の場合は「カシメジョイント」をご使用ください。
    ゴールドサイズ520
  • ミニアイロン用交換部品 TSシリーズ SURE(石崎電機製作所)

    ミニアイロン用交換部品 TSシリーズ

    SURE(石崎電機製作所)
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    TS-33用交換用こて先
    適合機種TS-33種別交換用こて先アズワン品番61-3777-28
  • ペダルパット OHNO(大野ゴム工業)

    ペダルパット

    OHNO(大野ゴム工業)(85件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • シグマシュレッダ 専用チップ袋 シグマー技研

    シグマシュレッダ 専用チップ袋

    シグマー技研
    5,898税込6,488
    1ケース(100枚)
    3日以内出荷
    用途シュレッダ専用チップ袋
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3132~) SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3132~)

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から25日以内出荷
    ・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
    ポート数3
  • パイプ,デリバリ 3 2S3-13181-00 YAMAHA(ヤマハ)

    パイプ,デリバリ 3 2S3-13181-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
  • ステ-,エンジン 3 2S3-21317-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ステ-,エンジン 3 2S3-21317-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
  • ステ-,エンジン 3 2S3-21316-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ステ-,エンジン 3 2S3-21316-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
  • ペタルパット OHNO(大野ゴム工業)

    ペタルパット

    OHNO(大野ゴム工業)
    399税込439
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • ペタルパット(クラッチ) OHNO(大野ゴム工業)

    ペタルパット(クラッチ)

    OHNO(大野ゴム工業)
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    4日以内出荷
    適合車種日野[代表純正番号:23943-02100/31321-1030/S3132-11030]
  • (BT322)S31 35 RIC S/SFT 三菱ふそう

    (BT322)S31 35 RIC S/SFT

    三菱ふそう
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
  • ステンレス用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用フラックス入りワイヤ

    日本ウェルディングロッド
    109,800税込120,780
    1箱(12.5kg)
    5日以内出荷
    オーステナイト・フェライト系二相ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、MoやN含有量が高く高強度の溶着金属が得られます。塩化物や石油堀作用海水環境で優れた耐食性を示します。SUS323LやASTM UNS S31304などのリーン二相ステンレス鋼の溶接にも使用されます。
    用途SUS329J3L、UNS S31803の溶接仕様【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.021、Si:0.60、Mn:1.34、P:0.022、S:0.004、Ni:8.88、Cr:23.68、Mo:3.02、Cu:0.07、N:0.17寸法(mm)エクステンション:15~25電圧(V)アーク:下向(100%CO2:30~32)、立向上進(100%CO2:22~24)ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向:180~200、立向上進:110~140JIS規格Z 3323 TS2209-FC0流量(L/min)シールドガス:20伸び(%)28引張強度(MPa)828AWS規格A5.22 E2209T0-1/4RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)650
  • PANEL COM*NH132M*   43100GS3000ZA ホンダ

    PANEL COM*NH132M* 43100GS3000ZA

    ホンダ
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
  • シグマシュレッダ SGX-Cシリーズ シグマー技研

    シグマシュレッダ SGX-Cシリーズ

    シグマー技研
    229,800税込252,780
    1台
    6日以内出荷
    オートスタート&オートストップ・オートリバース・オーバーフローストップなど様々な機能を持ち合わせたハイスペックなモデルです。
    用途小規模オフィス、工場、学校などに最適電源(V)AC100細断形状圧縮クロスカットリバース機能あり
  • 光電センサ バレル形 検出範囲 3 mm → 115 mm SICK

    光電センサ バレル形 検出範囲 3 mm → 115 mm

    SICK
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかる低コスト円筒型 M18 センサ、超ショートハウジング付き 5 種類のハウジングスタイル 各種プラスチック及び金属製ハウジングスタイル、ストレート又はライトアングル光学素子 高輝度で非常に見やすい PinPoint-LED スイッチングしきい値調整用のポテンショメータ(タイプによる) 特殊埋込型、一体型金属製ハウジング 視認性の高い信号インジケータ LED IP67 等級あなたの利点ショートハウジングによる省スペースソリューション 汎用ハウジング形状による柔軟な取り付けオプション PinPoint LED により、取り付けが簡単で正確に検出できます 単一ねじの高締め付けトルクによりメンテナンスコストを削減できます 埋込型金属製ハウジングです 堅牢で信頼性の高い実績のある Sick 技術 視認性の高い信号インジケータ LED により、メンテナンスと試運転時間を短縮できます円筒型 M18 ハウジングの GR18S ファミリの光電センサは、特別な短い設計で、最適な価格 / 性能比を実現します。5 種類のハウジング設計により、多くの用途で広く使用できます。ピンポイント LED、プラスチック製及び金属製ハウジングバージョン、センサファミリの機能のすべての角度から簡単に視認できるステータスインジケータ。1 つ目のハイライトは、全埋込型の金属製で、取り扱い及び倉庫システムで見られる過酷な産業環境での使用向けに特別に設計されています。用途シートの拒否を監視しています ロボットグリッパーでの部品検出 シャトル上の積載荷重ユニット ゴミ袋を検出します注
  • USL-SUS316ミニチュアバルブ ユニオン型 ミリサイズ 00U-132シリーズ ユニバーサル

    USL-SUS316ミニチュアバルブ ユニオン型 ミリサイズ 00U-132シリーズ

    ユニバーサル
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷から21日以内出荷
    ステンレスSUS316製継手で耐食性があり、低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
    材質ステンレスSUS316
  • PC用キャップアッセンブリー Thermo Fisher Scientific

    PC用キャップアッセンブリー

    Thermo Fisher Scientific
    32,980税込36,278
    1セット(6個)
    61日以内出荷
    製造での大容量の溶液分離に。最大遠心加速度:15,810×g。USP ClassVl適合。オートクレーブ可。
    材質フタ PP(プラグ)・Modified PPE(カバー)、Oリング シリコン
  • シーリングキャップ DS3132シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    シーリングキャップ DS3132シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    7,798税込8,578
    1箱(1ケース×2個)ほか
    63日以内出荷
    オークリッジ遠沈管、遠心瓶用。遠心加速度(10000×g以上)で使用するライナー付きシーリングキャップ。USP Class VI。液漏れ防止構造。オートクレーブ可
  • シーリングキャップ 84.5mm 1包 6個入 Thermo Scientific Nalgene

    シーリングキャップ 84.5mm 1包 6個入

    Thermo Scientific Nalgene
    17,980税込19,778
    1包(6個)
    63日以内出荷
    オークリッジ遠沈管、遠心瓶用 遠心加速度(10000×g以上)で使用するライナー付きシーリングキャップ USP Class VI 液漏れ防止構造 オートクレーブ可
    仕様●材質:キャップ/PP●ガスケット(O-リング):シリコン●キャップカバー:PPE●適合キャップ直径(mm):84.5●適用遠心容器製品番号:3141-1006●※構成内容:プラグ(白)、カバー(青)、O-リング(青)各1個●※遠沈管または遠心瓶にシーリングキャップ付属アズワン品番68-2009-35
  • シュレッダー ナイキ

    シュレッダー

    ナイキ
    329,800税込362,780
    1台
    26日以内出荷
    ホワイト高さ(mm)700
  • 粒状穴研磨ブラシ【受注生産品】 ギガ・セレクション

    粒状穴研磨ブラシ【受注生産品】

    ギガ・セレクション
    21,980税込24,178
    1袋(5本)
    100日以内出荷
    ボールの足は樹脂製で柔軟性が高く、ワークの凹凸にもフィットし、綺麗に研磨できます。頭の部分に色を付けており、番手の区別がしやすいようになってます。
    用途円筒状のワークの内面のバリ取り・錆取りなどに使用します。シリコンカーバイドは、比較的固いワーク(鋳鉄、炭素鋼など)に適しています。酸化アルミニウムは、比較的柔らかいワーク(アルミ、ステンレス、真鍮など)に適しています。