カテゴリ
- 科学研究・開発用品(7)
- バイク純正部品(4)
- トラック純正部品(4)
- カー用品(3)
- 事務用品(3)
- 自動車純正部品(2)
- 作業工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- 日野自動車(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- 暁製作所(3)
- FPC(2)
- シグマー技研(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- Thermo Scientific Nalgene(2)
- SURE(石崎電機製作所)(1)
- SMC(1)
- 酒井製作所(1)
- ナイキ(1)
- 日本ウェルディングロッド(1)
- ホンダ(1)
- ヨシタケ(1)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- 松浪硝子(1)
- MKカシヤマ(1)
- DID(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「s3132」の検索結果

変速ベルト(幅広コグVベルト)
酒井製作所(13件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から6日以内出荷耐側圧性と柔軟性に優れています。 速度変化への追従性に優れ、スムーズな変速が可能です。 無段変速により、優れた加速性を生み出します。用途酒井製作所変速機用種類Vベルト
鉱物用スライドグラス
松浪硝子(2件のレビュー)¥1,688税込¥1,8571箱(50枚)当日出荷フチ磨仕上げのほか、四隅の角は大きく落してありますので、手を傷つけません。寸法(mm)28×48仕様寸法:28×48mm
ディスクパッド シム付
MKカシヤマ(5件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681箱当日出荷から5日以内出荷「接着」=「純正と内容状態同等のシム付き仕様」 多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。用途※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
ステンレス製サイレンサー MS-3シリーズ
ヨシタケ¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から4日以内出荷パイプの先端に取り付けるだけで、騒音を小さくします。 構造が簡単なため、故障は全くありません。 ステンレス製の為、腐食の心配はありません。接続JIS Rc材質ステンレス鋳鋼適合流体蒸気発音限界温度(℃)60適合圧力(MPa)0.05~0.7
ステンレス開放棚
暁製作所¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷耐錆性・耐薬品性など耐久性に優れたステンレス製の軽量棚。棚板の増減も自由、収納物に合わせて自由に組み替えが可能です。(50mmピッチ)用途病院・研究所・食品関係から一般工場に至るまで幅広く使用されています。高さ(mm)1800![フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅100~199mm HS-3シリーズ サンワ[テープ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52798675-240122-02.jpg)
フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅100~199mm HS-3シリーズ
サンワ[テープ]¥43,980税込¥48,3781巻4日以内出荷から6日以内出荷耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
ステンレス中量物品棚
暁製作所¥299,800税込¥329,7801台7日以内出荷耐錆性・耐薬品性など耐久性に優れたステンレス製の中量物品棚。棚板の増減も自由、収納物に合わせて自由に組み替えが可能です。(50mmピッチ)用途病院・研究所・食品関係から一般工場に至るまで幅広く使用されています。均等耐荷重(kg)(棚板1枚当り)300、(棚1台当り)2000
ステンレス開放棚 550kg 6段 S3シリーズ
暁製作所¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷耐錆性・耐薬品性など耐久性に優れたステンレス製の軽量棚。棚板の増減も自由、収納物に合わせて自由に組み替えが可能です。(50mmピッチ)
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3132~)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から25日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3
ステンレス用フラックス入りワイヤ
日本ウェルディングロッド¥109,800税込¥120,7801箱(12.5kg)5日以内出荷オーステナイト・フェライト系二相ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、MoやN含有量が高く高強度の溶着金属が得られます。塩化物や石油堀作用海水環境で優れた耐食性を示します。SUS323LやASTM UNS S31304などのリーン二相ステンレス鋼の溶接にも使用されます。用途SUS329J3L、UNS S31803の溶接仕様【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.021、Si:0.60、Mn:1.34、P:0.022、S:0.004、Ni:8.88、Cr:23.68、Mo:3.02、Cu:0.07、N:0.17寸法(mm)エクステンション:15~25電圧(V)アーク:下向(100%CO2:30~32)、立向上進(100%CO2:22~24)ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向:180~200、立向上進:110~140JIS規格Z 3323 TS2209-FC0流量(L/min)シールドガス:20伸び(%)28引張強度(MPa)828AWS規格A5.22 E2209T0-1/4RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)650
シグマシュレッダ SGX-Cシリーズ
シグマー技研¥229,800税込¥252,7801台6日以内出荷オートスタート&オートストップ・オートリバース・オーバーフローストップなど様々な機能を持ち合わせたハイスペックなモデルです。用途小規模オフィス、工場、学校などに最適電源(V)AC100細断形状圧縮クロスカットリバース機能あり
光電センサ バレル形 検出範囲 3 mm → 115 mm
SICK¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷概要一目でわかる低コスト円筒型 M18 センサ、超ショートハウジング付き 5 種類のハウジングスタイル 各種プラスチック及び金属製ハウジングスタイル、ストレート又はライトアングル光学素子 高輝度で非常に見やすい PinPoint-LED スイッチングしきい値調整用のポテンショメータ(タイプによる) 特殊埋込型、一体型金属製ハウジング 視認性の高い信号インジケータ LED IP67 等級あなたの利点ショートハウジングによる省スペースソリューション 汎用ハウジング形状による柔軟な取り付けオプション PinPoint LED により、取り付けが簡単で正確に検出できます 単一ねじの高締め付けトルクによりメンテナンスコストを削減できます 埋込型金属製ハウジングです 堅牢で信頼性の高い実績のある Sick 技術 視認性の高い信号インジケータ LED により、メンテナンスと試運転時間を短縮できます円筒型 M18 ハウジングの GR18S ファミリの光電センサは、特別な短い設計で、最適な価格 / 性能比を実現します。5 種類のハウジング設計により、多くの用途で広く使用できます。ピンポイント LED、プラスチック製及び金属製ハウジングバージョン、センサファミリの機能のすべての角度から簡単に視認できるステータスインジケータ。1 つ目のハイライトは、全埋込型の金属製で、取り扱い及び倉庫システムで見られる過酷な産業環境での使用向けに特別に設計されています。用途シートの拒否を監視しています ロボットグリッパーでの部品検出 シャトル上の積載荷重ユニット ゴミ袋を検出します注
USL-SUS316ミニチュアバルブ ユニオン型 ミリサイズ 00U-132シリーズ
ユニバーサル¥14,980~税込¥16,478~1個7日以内出荷から21日以内出荷ステンレスSUS316製継手で耐食性があり、低温から高温まで幅広い温度で使用できます。材質ステンレスSUS316
PC用キャップアッセンブリー
Thermo Fisher Scientific¥32,980税込¥36,2781セット(6個)61日以内出荷製造での大容量の溶液分離に。最大遠心加速度:15,810×g。USP ClassVl適合。オートクレーブ可。材質フタ PP(プラグ)・Modified PPE(カバー)、Oリング シリコン
シーリングキャップ DS3132シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥7,798~税込¥8,578~1箱(1ケース×2個)ほか63日以内出荷オークリッジ遠沈管、遠心瓶用。遠心加速度(10000×g以上)で使用するライナー付きシーリングキャップ。USP Class VI。液漏れ防止構造。オートクレーブ可
シーリングキャップ 84.5mm 1包 6個入
Thermo Scientific Nalgene¥17,980税込¥19,7781包(6個)63日以内出荷オークリッジ遠沈管、遠心瓶用 遠心加速度(10000×g以上)で使用するライナー付きシーリングキャップ USP Class VI 液漏れ防止構造 オートクレーブ可仕様●材質:キャップ/PP●ガスケット(O-リング):シリコン●キャップカバー:PPE●適合キャップ直径(mm):84.5●適用遠心容器製品番号:3141-1006●※構成内容:プラグ(白)、カバー(青)、O-リング(青)各1個●※遠沈管または遠心瓶にシーリングキャップ付属アズワン品番68-2009-35
粒状穴研磨ブラシ【受注生産品】
ギガ・セレクション¥18,980税込¥20,8781袋(5本)100日以内出荷ボールの足は樹脂製で柔軟性が高く、ワークの凹凸にもフィットし、綺麗に研磨できます。頭の部分に色を付けており、番手の区別がしやすいようになってます。用途円筒状のワークの内面のバリ取り・錆取りなどに使用します。シリコンカーバイドは、比較的固いワーク(鋳鉄、炭素鋼など)に適しています。酸化アルミニウムは、比較的柔らかいワーク(アルミ、ステンレス、真鍮など)に適しています。















![フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅100~199mm HS-3シリーズ サンワ[テープ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52798675-240122-02.jpg)