カテゴリ

  • 自動車純正部品(15)
    • マツダ純正品番先頭S3(1)
  • メカニカル部品(496)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(100)
  • 農業機械(37)
  • 制御機器(20)
  • 自動車補修部品(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 保管用品(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 医療(3)
  • トラック純正部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 測定用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • マスク(1)
  • 切削工具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s31n」の検索結果

744件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FLOOR MAT (S31N) MAZDA(マツダ)FLOOR MAT (S31N)MAZDA(マツダ)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
イオナイザ (IZS31-N~) SMCイオナイザ (IZS31-N~)SMC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
折りたたみコンテナー CB-S31NR 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)折りたたみコンテナー CB-S31NR岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
4,498税込4,948
1個ほか
翌々日出荷
フタの有無なし材質PP有効内寸(mm)493×335×201内寸(mm)493×335×210折りたたみ寸法(mm)530×366×86
折りたたみコンテナー CF-S31NR 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)折りたたみコンテナー CF-S31NR岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個ほか
翌々日出荷
フタ一体タイプ
フタの有無あり材質PP有効内寸(mm)493×335×200外寸(mm)530×366×230内寸(mm)493×335×205折りたたみ寸法(mm)530×366×95
折りたたみコンテナ CB型 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)折りたたみコンテナ CB型岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
折りたたみ時も積み重ねが可能です。空箱時折り畳むことで保管・収納スペースの有効活用ができます(約1/3~1/1)。
用途商品の運搬や保管に最適です。フタの有無なし材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)15適合カード差しNR104×60(別売)外寸法・幅(mm)530名入れなし外寸法・奥行(mm)366有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・幅(mm)493
絶縁変換器(アイソレータ) 渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)渡辺電機工業
34,980税込38,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
ロードセル変換器 渡辺電機工業ロードセル変換器渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
折りたたみコンテナー 外寸 mm :530×366×230 内寸 mm :493×335×205 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)折りたたみコンテナー 外寸 mm :530×366×230 内寸 mm :493×335×205岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
空箱時の保管スペースはわずか1/4です。折りたたみコンテナーは流通の効率を高め、様々なメリットを生み出します。
クランケチェア(キャスタータイプ) ノーリツイスクランケチェア(キャスタータイプ)ノーリツイス
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
電動ロータリテーブル LER30 SMC電動ロータリテーブル LER30SMC
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90° ( )はLER10の値 ・薄型:高さ寸法42mm(LER10) ・モータ内蔵により省スペース ・ショックレス・高速駆動 最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、 最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2) ・速度・加/減速度・位置決め最大64点 ・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減 ・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
サイズ30
タクタイルスイッチ 単極単投 SPST スルーホール モーメンタリ 6 x 3.5 x 4.3mm 1袋 10個入 APEMタクタイルスイッチ 単極単投 SPST スルーホール モーメンタリ 6 x 3.5 x 4.3mm 1袋 10個入APEM
619税込681
1袋(10個)
7日以内出荷
スイッチアクチュエータの色で操作力を識別商用タクタイルスイッチ
仕様●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:スルーホール●動作特性:モーメンタリ●ボタン色:茶●寸法:6 x 3.5 x 4.3mm●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V dc●操作力:1.569 N●コンタクト材質:銀クラッドステンレススチール●コード番号:378-6274アズワン品番65-7814-06
L Series(LER10J) SMCL Series(LER10J)SMC
82,980税込91,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ10
L Series(LER50K) SMCL Series(LER50K)SMC
82,980税込91,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ50
L Series(LER10K) SMCL Series(LER10K)SMC
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ10
電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPYシリーズ LEPY6J SMC電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPYシリーズ LEPY6JSMC
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動ロータリテーブル LER50 SMC電動ロータリテーブル LER50SMC
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90° ( )はLER10の値 ・薄型:高さ寸法42mm(LER10) ・モータ内蔵により省スペース ・ショックレス・高速駆動 最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、 最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2) ・速度・加/減速度・位置決め最大64点 ・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減 ・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
サイズ50
【エコマーク認定商品】リサイクル折りたたみコンテナー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)【エコマーク認定商品】リサイクル折りたたみコンテナー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
22,980税込25,278
1セット(5個)
5日以内出荷
折りたたみコンテナー リサイクルシリーズ リサイクルPP(ポストコンシューマー材)を50%使用した折りたたみコンテナーです。 リサイクル材を活用することで従来の折りたたみコンテナーよりもCO2削減量に寄与します。GHGプロトコルSCOPE3カテゴリー1『購入した製品・サービスのCO2』削減につながります。 なお、削減数値はメーカーでMiLCAを使用しCO2削減量を数値化したものです。
材質リサイクルPPエコマーク認定認定エコマーク認定番号23118008
デジタル圧力センサー PISCO(ピスコ)デジタル圧力センサーPISCO(ピスコ)
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電動ロータリテーブル/(ステップモータ) LERシリーズ LER10J SMC電動ロータリテーブル/(ステップモータ) LERシリーズ LER10JSMC
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ10
電動グリッパ 2爪タイプ(Fタイプ) LEHF3 SMC電動グリッパ 2爪タイプ(Fタイプ) LEHF3SMC
119,800税込131,780
1個
当日出荷から4日以内出荷
・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付) ・セルフロックにより、消費電力を低減。 ・把持確認機能付。 ・位置・速度・力の設定(64点) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ 注)( )内はロングストロークの場合。
爪数2爪ボディサイズ32mm
電動ロータリテーブル LERH3 SMC電動ロータリテーブル LERH3SMC
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90° ( )はLER10の値 ・薄型:高さ寸法42mm(LER10) ・モータ内蔵により省スペース ・ショックレス・高速駆動 最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、 最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2) ・速度・加/減速度・位置決め最大64点 ・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減 ・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
サイズ30精度(H) 高精度形
L Series(LEY25A-250) SMCL Series(LEY25A-250)SMC
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)250リード(mm)(A) 12駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-30) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-30)SMC
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)30リード(mm)(C) 2.5駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)16ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-50) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-50)SMC
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ストローク(mm)50リード(mm)(B) 5駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)16ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し
転削用チップ SSS タンガロイ転削用チップ SSSタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
5日以内出荷
材質GH130RoHS指令(10物質対応)対応
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25C-100 SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25C-100SMC
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16B-30 SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16B-30SMC
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動ロータリテーブル LERH5 SMC電動ロータリテーブル LERH5SMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90° ( )はLER10の値 ・薄型:高さ寸法42mm(LER10) ・モータ内蔵により省スペース ・ショックレス・高速駆動 最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、 最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2) ・速度・加/減速度・位置決め最大64点 ・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減 ・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
サイズ50精度(H) 高精度形
L Series(LERH30K) SMCL Series(LERH30K)SMC
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ30
反転変換器(リバース変換器) 渡辺電機工業反転変換器(リバース変換器)渡辺電機工業
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
信号制限変換器(リミッタ) 渡辺電機工業信号制限変換器(リミッタ)渡辺電機工業
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
電動アクチュエータ LEY25B SMC電動アクチュエータ LEY25BSMC
82,980税込91,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25C-30 SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25C-30SMC
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動ロータリテーブル LER10 SMC電動ロータリテーブル LER10SMC
85,980税込94,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90° ( )はLER10の値 ・薄型:高さ寸法42mm(LER10) ・モータ内蔵により省スペース ・ショックレス・高速駆動 最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、 最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2) ・速度・加/減速度・位置決め最大64点 ・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減 ・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
サイズ10
電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPY6 SMC電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPY6SMC
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロッドタイプ ・小型・軽量 W20.5mm×H30mm×L125.6mm、質量240g ・最大押当て推力:50N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・位置・速度・推力の設定(64点) ・最大速度 (水平):350mm/s ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)6
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-50D) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-50D)SMC
85,980税込94,578
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)50リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)40ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル
L Series(LEY25B-50) SMCL Series(LEY25B-50)SMC
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-100) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-100)SMC
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)100リード(mm)(B) 5駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)16ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し
L Series(LER30K) SMCL Series(LER30K)SMC
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ30
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-50L) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-50L)SMC
85,980税込94,578
1個
3日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
...
s31n特集