カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(170)
- バイク純正部品(16)
- 農業機械(14)
- ポンプ・送風機・電熱機器(12)
- 切削工具(7)
- 安全標識(4)
- 建築金物(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 作業工具(4)
- 介護用品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 梱包用品(2)
- 日用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(174)
- YAMAHA(ヤマハ)(16)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- 鶴見製作所(12)
- イスカル(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- ニムラ(4)
- グリーンクロス(4)
- MAZDA(マツダ)(3)
- BAHCO(バーコ)(2)
- EASTECH(イーステック)(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- S.E.K.(スエカゲツール)(1)
- アイシン精機(1)
- HEIKO(1)
- 大同DMソリューション(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「s32-53」の検索結果

OPP袋 クリスタルパック S(テープなし)
HEIKO(219件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1パック(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
口合わせ付きOPP袋
モリヤマ化成¥2,798税込¥3,0781パック当日出荷から7日以内出荷中身が見える透明タイプの口合わせOPP袋です。用途おもてなし袋や保存袋として材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.03色透明種類平袋テープなし
ドラムサンダー ロール
リューター(日本精密機械工作)¥1,598税込¥1,7581パック(10個)当日出荷から11日以内出荷ドラムサンダー用ロール。ロール型ラバーホルダーに装着して使用します。特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れいます。研磨布使用のため割れる危険性がありません。用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に砥材A(かっ色アルミナ)適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
規制標識 ステッカー 400角
グリーンクロス¥639税込¥7031枚3日以内出荷道路標識を用いたステッカーです。シンプルでわかりやすく注意を促せます。用途路面通行の規制に。標識の教材に。厚さ(mm)0.2文字内容注意取付方式ステッカー
規制標識 ステッカー 600角
グリーンクロス¥949税込¥1,0441枚3日以内出荷道路標識を用いたステッカーです。シンプルでわかりやすく注意を促せます。用途路面通行の規制に。標識の教材に。厚さ(mm)0.2文字内容注意取付方式ステッカー
規制標識 ステッカー 200角
グリーンクロス¥309税込¥3401枚3日以内出荷道路標識を用いたステッカーです。シンプルでわかりやすく注意を促せます。用途路面通行の規制に。標識の教材に。厚さ(mm)0.2文字内容注意取付方式ステッカー
規制標識ステッカー
グリーンクロス¥389税込¥4281セット(5枚)3日以内出荷道路標識を用いたステッカーです。シンプルでわかりやすく注意を促せます。用途路面通行の規制に。標識の教材に。厚さ(mm)0.2取付方式ステッカー
エミネンスタイル2025-2028 サンディ
シンコール¥679税込¥7471枚3日以内出荷長さ(mm)457.2幅(mm)457.2厚さ(mm)2.5面取面取無しグリーン購入法適合面積(m2)【1ケース(20枚)あたり】4.18
ストップシャワーヘッド
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷【手元でストップ】 手元でストップ機能が付いているので、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。 【勢いアップ!】 低水圧で勢いのない所に。肌あたり強めのシャワーにパワーアップします。 【外して洗えるシャワー板】 シャワー板を外してお手入れできるので、手軽にキレイが長持ちします。 【約40%節水】 沸かす水の量が減るのでガス代の節約にもなります。 年間節水金額 約17,400円(ガス代 約11,100円,水道代 約6,300円) 【持ちやすいスリム設計】 薄型で握りやすいスクエアタイプのグリップ形状。 本体重量わずか約117gで手持ち派にもオススメです。用途浴室のシャワーヘッドとして。幅(mm)70色メタリック高さ(mm)187質量(g)176奥行(mm)121接続部ねじG1/2止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
ステンレス製六角棒レンチ 3/32インチ
BAHCO(バーコ)¥289税込¥3181パック(2本組)10日以内出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)90首下長(mm)21アズワン品番64-6801-89対辺寸法(inch)3/32メーカー商品コード138-4319
ステンレス製六角棒レンチ 7/64インチ
BAHCO(バーコ)¥319税込¥3511本10日以内出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)96首下長(mm)23アズワン品番64-6801-90対辺寸法(inch)7/64メーカー商品コード138-4314
鋼板製グレーチング U字溝用細目みぞぶた プレーンタイプ PUC-S(一般型)
ニムラ¥12,980~税込¥14,278~1枚13日以内出荷細目タイプのU字溝用グレーチングです。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。細目型プレーンタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。用途側溝用材質SS400タイプ側溝ピッチ細目種類U字溝寸法L(mm)995表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング 横断・側溝用細目みぞぶた プレーンタイプ PKD-S(一般型)
ニムラ¥13,980~税込¥15,378~1枚13日以内出荷細目タイプの横断・側溝用のみぞぶたです。プレーンタイプの一般型圧接型グレーチングです。用途横断・側溝用グレーチング材質SS400タイプ横断溝用/側溝用ピッチ細目種類みぞぶた表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング 桝用ますぶた 細目プレーンタイプ PGM-S(一般型)
ニムラ¥6,798税込¥7,4781枚13日以内出荷正方形用落込み細目ますぶた!ツバ無し(落し込み)タイプで正方形の溝フタです。プレーンタイプで細目のマス用グレーチング。用途枡用・マス蓋・ます蓋材質SS400タイプ桝用ピッチ細目種類ますぶた表面プレーン
鋼板製グレーチング 110°開閉細目ますぶた プレーンタイプ(受枠付) PGE-S(一般型)
ニムラ¥7,298税込¥8,0281組13日以内出荷グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった110°開閉ますぶたです。細目型でプレーンタイプの圧接式マス蓋です。用途枡用・マス蓋・ます蓋材質SS400タイプ桝用ピッチ細目種類ますぶた表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S32-535Z
SMC¥83,980税込¥92,3781個15日以内出荷ストローク(mm)535配管形式(-) 両側配管タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S32-530BZ)
SMC¥94,980税込¥104,4781個15日以内出荷ストローク(mm)530配管形式(-) 両側配管タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S32-535BZ)
SMC¥94,980税込¥104,4781個15日以内出荷ストローク(mm)535配管形式(-) 両側配管タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S32-530Z)
SMC¥83,980~税込¥92,378~1個15日以内出荷ストローク(mm)530配管形式(-) 両側配管タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
雑排水用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PN型
鶴見製作所(5件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1台当日出荷から10日以内出荷軽くて強い樹脂製ポンプを実現。通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。用途浄化槽・小規模処理場の排水用 厨房の雑排水用 工場・洗車場・ビル・地下室などの汚水排水用 夾雑物を含む汚水の排水用 雨水・湧水の排水用