カテゴリ
- 農業機械(80)
- 切削工具(78)
- 配管・水廻り設備部材(47)
- 制御機器(45)
- バイク部品(42)
- 自動車補修部品(38)
- 作業工具(28)
- メカニカル部品(26)
- 機構部品(24)
- ねじ・ボルト・釘(23)
- パソコン/周辺機器(17)
- 科学研究・開発用品(16)
- 建築金物(14)
- カー用品(14)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 家電(11)
- 測定用品(10)
- 作業服(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 事務用品(9)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 接着剤・補修材(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 溶接用品(4)
- 研磨材(4)
- 学童・教育用品(4)
- 保管用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 電気材料(3)
- オフィス家具(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 防災用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 電動工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 物流用品(2)
- テープ(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- 安全標識(2)
- 防犯用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 手袋(2)
- 自転車部品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 塗料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 住設機器(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(78)
- コンサス(36)
- TRUSCO(22)
- SWAGE-LINE(17)
- 三ツ星ベルト(14)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(14)
- 住友電工ハードメタル(14)
- 三菱マテリアル(13)
- メディアカバーマーケット(13)
- 京セラ(9)
- DIJET(ダイジェット工業)(9)
- タンガロイ(8)
- INAX(LIXIL)(8)
- PMC(8)
- 自重堂(7)
- THK(7)
- ノーブランド(7)
- CKD(6)
- サンポー(6)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「s330」の検索結果

真空断熱マグカップ MG-S330N
アスベル¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷真空断熱構造で飲み物の温度をキープできます。ほこりが入りにくいスライドフタ付き。材質本体=ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ハンドル・スライドフタ・飲み口=PP、パッキン=シリコーンゴム幅(mm)125色ブラック高さ(mm)103質量(g)215奥行(mm)96
マグネット式 プライバシー フィルター Lenovo Chromebook S330 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥4,198税込¥4,6181枚4日以内出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%付属品マグネット×4枚適合機種Lenovo Chromebook S330入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)309×185 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ14インチ 解像度(1366×768)特性のぞき見防止180度
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS VivoBook S13 S330UA 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥3,998税込¥4,3981枚4日以内出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%付属品マグネット×4枚適合機種ASUS VivoBook S13 S330UA入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×高さH)(mm)約294×177(マグネット部分を含む)解像度1920×1080対応インチサイズ13.3のぞき見防止対応(180度)
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS VivoBook S13 S330FA 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥3,998税込¥4,3981枚4日以内出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%付属品マグネット×4枚適合機種ASUS VivoBook S13 S330FA入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×高さH)(mm)約294×177(マグネット部分を含む)解像度1920×1080対応インチサイズ13.3のぞき見防止対応(180度)
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(10本)当日出荷から6日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(13件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から31日以内出荷定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
二輪車用ブレーキシュー
NTB(275件のレビュー)¥1,498税込¥1,648特価1個当日出荷から13日以内出荷新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。 鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! スプリング同梱
ストレートスタッド(S型)(袋)
日本ドライブイット(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(50個)当日出荷から3日以内出荷CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。適合SUS
5W×3灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト
ライテックス(ムサシ)(5件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷ソーラー式のセンサーライトなのでコンセントの無い場所でも簡単に設置出来ます。フリーアーム式なので照らしたい方向を無駄なく照らし、欲しい所に自在に取り付けられます。自動省エネモード搭載でバッテリーが少なくなると自動で明るさを落とし点灯時間を延長します。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で26時間警戒。常夜灯、フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。付属品Lボルト×2、クランプ台×2、蝶ナット×2、キャップ×2、ネジ×4、プラグ×4クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85コード長さ(m)5保護等級防雨タイプIP-44設置方式クランプ・ネジ止め設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)ライトセンサー探知範囲180°、最遠8mアズワン品番64-8901-03明るさ(Lm)1350灯数3点灯時間設定:10秒/100%/50%/フラッシュ電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781箱(3巻)当日出荷から24日以内出荷強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16色ホワイト
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681袋(50個)当日出荷から9日以内出荷ねじ径M3色本体:乳白色表面処理ニッケルメッキ(Ni)種別オネジ/メネジ
ジュラコン(R)サポーター 六角
カメダデンキ(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷基板や保護カバー、部品取付に便利なジュラコン(R)製サポーターです。ねじ径M3仕様RoHS対応品材質(本体)ジュラコン(R)ピッチ(mm)0.5色(本体)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
抗菌すべりどめマット
アサヒペン¥679税込¥7471枚当日出荷から翌々日出荷マットの下に敷くだけで、すべりどめ効果が得られます。 ハサミで、お好みの大きさに簡単にカットできます。 水や中性洗剤で洗えて、繰り返し使えます。 抗菌・防カビ加工をしています。 ビンやペットボトルのフタを開けるときにも使えます。用途キッチンマット、玄関マットの下に。工具箱の中に。小物や写真立てなどの下に。車のトランクに(自動車の内部は不可)。車イスの座布団やペット用品(トイレ、おしっこシート、食器など)のズレ防止に。種別滑り止めマットRoHS指令(10物質対応)対応
SS平歯車
KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)¥5,298税込¥5,828特価1個当日出荷から9日以内出荷種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
パーツセパレーターPS-330
アイリスオーヤマ(9件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷サイズの異なる17個のトレー付きで、それぞれのトレーの位置を自由に入れ替えることができます。最大17種類の異なるパーツを分類収納できます。携帯中トレーがガタつかないように、本体底面とトレー裏面の凸凹がかみ合うようになっています。トラスコ品番390-0738セット内容トレー(Sサイズ8個、Mサイズ6個、Lサイズ3個)材質ポリプロピレン、ポリカーボネイト、エラストマー幅(mm)335色グレー高さ(mm)258質量(g)878奥行(mm)52仕切数(個)17トレー内寸(mm)50×35×40(S)、75×50×40(M)、105×75×40(L)
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF
KOA(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
16m修正テープ
日本パール加工¥109税込¥1201個当日出荷たっぷり使える長さ16m修正テープです。 テープ幅は5ミリ幅です。使い切りタイプ。材質ポリスチレン、PET質量(g)16.6寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)96ⅹ48ⅹ16
計器用低圧変流器 CWシリーズ
三菱電機(3件のレビュー)¥32,980税込¥36,278特価1個当日出荷から10日以内出荷取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
コーンサイン(コーン用道路標識)
トーグ安全工業(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381枚当日出荷から4日以内出荷背面には折りたたみ式リングが付いており、移動しながらの作業や簡易工事現場等に最適です。取付方式蝶番式材質(本体)アルミ1.0mm厚、全面反射シート貼り、透明インキ印刷、(取付リング)SS
グラファイト替えゴム GS-L
SHIFT(8件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881箱(10本)当日出荷から4日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。幅(mm)10適合建機、バス用タイプ板バネ無し
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形)
IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から31日以内出荷種類非照光式ボタン形状キノコ(大形)取付穴径(Φmm)25端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)本体形状一体形材質(リング)金属製(クロームメッキ)
プラスチックサポート
名取製作所(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481袋(200個)当日出荷材料はポリアセタールを使用していますので耐熱性、耐薬品性に優れています。用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。材質ポリアセタール色白
NBシャフト 中実軸 SUS440C相当
NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,598特価1本当日出荷から26日以内出荷材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUS440C相当形状中実
ソケット・スパナセット
BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷このセットがあれば、標準的な整備は、ほぼまかなえます。BAHCOツールセットのエントリーモデルです。用途機械整備セット商品数34差込角(mm)6.35、9.5トラスコ品番399-0664セット内容12-Piece 3/8" hex sockets 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20and22mm、One 3/8" ratchet:quick release、60teeth/6°action angle、Two 3/8" extension bars、75mm/3"and150 mm/6"、One 3/8" universal joint、One 3/8"×1/4" bit holder、Two 3/8" spark plug hex sockets、16mm(5/8")and21mm(13/16")、One 1/4" spinner with two-component handle、One 1/4"×1/4" bit holder、Three 1/4" slotted bits:4、5.5and7mm、Four 1/4" Phillips bits、PH1、PH2、PH3andPH4、Six 1/4" hex bits、3、4、5、6、7and8mm材質High-performance alloy steel長さ(mm)280幅(mm)275(ケース)質量(kg)2.04高さ(mm)70(ケース)奥行(mm)145(ケース)規格ISO 1174 and DIN 3120表面処理Matte finishケース色オレンジ/ブラック材質(ケース)High density polythene(HDPE)ハンドル内容3/8ラチェットハンドル、1/4ビット用ハンドル外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)275×145×70ソケット内容(mm)9.5、10~20、22
2枚刃G汎用エンドミル(L)
三菱マテリアル¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から翌々日出荷TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
ポストイット 通常粘着ふせん ポップアップディスペンサー 3M スリーエム
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991冊(30枚)当日出荷ポップアップノート専用の卓上ディスペンサーです。 ディスペンサーやボックスから片手で1枚ずつ取り出せる、ポップアップ式のポスト・イット(R)製品です。 電話やパソコン操作中などのメモやメッセージに大変便利です。仕様通常粘着タイプ材質(ディスペンサー)ポリスチレンシリーズPost-it粘着剤アクリル系粘着材環境対応リサイクル:古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用水分散性粘着剤を使用。
ステンレス鋼製スライドコートハンガー
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷スペースを有効活用できる、ステンレス鋼製のスライド式のコートハンガーです。スライドガイド部は樹脂製で、スムーズに可動します。材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/ヘアーライン付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS430)寸法H(mm)95仕上ヘアライン仕上最大吊下荷重(N)49
軽量型 火花防止カバー
EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷高速切断機の火花飛散防止に。 市販の305mm、355mmの切断機に使用できます。 ディスクグラインダー、溶接機、プラズマカッターなど使用時の火花飛散防止に。材質クロムフリー材(耐指紋コーティング)質量(kg)3.2収納時寸法(mm)350×355×30組立寸法(mm)650×355×330(底板展開時)、350×355×330(底板折りたたみ時)
パリオシール 3号シール
オキナ¥249税込¥2741パック(4枚)当日出荷から4日以内出荷学校・図書館・オフィス・病院・ご家庭での様々な用途に、はがして貼るだけの機能的なラベル。子供たちの学習意欲、創作意欲を高めます材質上質紙直径(mm)9
デジタルスケール
Asmix(アスカ)¥4,398税込¥4,8381台当日出荷大型液晶とLEDバックライトで文字が見やすいデジタルスケールです。電池もしくはUSB(MicroB)での電源供給が可能です。郵便料金表シールで事前に料金の確認ができます。風袋引き機能・スタンド機能付きです。オートパワーオフあります。郵便料金表シール付属しています。最大3kgまで測れるデジタルスケール。用途郵便料金を簡単に確認できるスケールとして。トラスコ品番248-5308材質ABS幅(mm)120寸法(mm)載皿:120×120高さ(mm)37奥行(mm)180電源(V)単4乾電池×3本(付属)最小表示(g)1本体寸法(mm)W120×D180×H37最小表示(kg)0.001最小目盛(g)1秤量(kg)3
...