カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 切削工具(9)
  • 接着剤・補修材(7)
  • メカニカル部品(7)
  • 建築金物(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • バイク部品(5)
  • マスク(4)
  • 家電(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 測定用品(3)
  • 作業服(3)
  • 自転車部品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全標識(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • カー用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s333」の検索結果

128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コーデュラエアジョガー GC-S333 GRANCISCO

    コーデュラエアジョガー GC-S333

    GRANCISCO
    5,998税込6,598
    1枚
    4日以内出荷
    腰や膝裏部分にパンチング生地を使用し通気性を向上。 。腰回りにゆとりを持たせ、足元をスッキリとした動きやすさ抜群のシルエット。 。摩擦強度に優れたCORDURA(R)ファブリックを使用した”ミニリップストップ”組織により、軽量で高度な耐久性を実現! 。タテヨコに伸びる4-WAYストレッチ素材なのでストレスフリー。 。優れた吸水速乾性。 。マットな表面感としなやかな肌触りでありながらタフなワークシーンでも活躍間違いなし!
    素材ナイロン88%/ポリウレタン12%
  • バーサフローフェイスシールドS-333JL 3M(スリーエム)

    バーサフローフェイスシールドS-333JL

    3M(スリーエム)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    広視野のバイザーと顔周りを密封するフェイスシールを持ち、サイズ調整可能なヘッドサスペンションが組み込まれています。
    トラスコ品番795-8293質量(g)330
  • トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(150件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
    耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
  • フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

    フロントスプロケット

    SUNSTAR(サンスター)(118件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット
  • 軽中量ラック 200kg 単体 高さ900mm モノタロウ

    軽中量ラック 200kg 単体 高さ900mm

    モノタロウ(18件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    ボルトレス。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
    用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。付属品支柱×4、棚板×3、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×4、ベース×4ホワイトグレー高さ(mm)900タイプ単体板厚(mm)天地板:60、棚板:35棚段数3棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40総耐荷重(kg)1200均等耐荷重(kg/台)1200均等耐荷重(kg/段)200
  • プラスチックモールドレバー形小型トグルスイッチSシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    プラスチックモールドレバー形小型トグルスイッチSシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(16件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    日本開閉器工業(株)が開発した二重固定加締により、はんだ付けによる端子ガタ等が生じません。 特殊な銀合金接点により、アーク消耗に強く、安定した接触抵抗を維持します。 内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きくとれる、堅牢であるといった特長があります。
    付属品丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)使用温度範囲(℃)-10~70端子形状はんだ絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
  • SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)

    SG-ESS ショートドリル

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
    用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
  • AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)

    AG-SUSドリル ショート

    NACHI(不二越)(16件のレビュー)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
    用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
  • 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA

    小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF

    KOA(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • JIS配管識別方向表示ステッカー ユニット

    JIS配管識別方向表示ステッカー

    ユニット(1件のレビュー)
    869税込956
    1組(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    水・熱に強いアルミ製!
    仕様裏面粘着材質アルミ取付方式ステッカー
  • ディスプレイガード用金具 ニッサチェイン

    ディスプレイガード用金具

    ニッサチェイン(1件のレビュー)
    199税込219
    1パック(20本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    展示品と連結したS-301からS-324までの商品の先端にご利用下さい。
    用途店舗でのサンプル・展示品のセキュリティに
  • パリオシール 3号シール オキナ

    パリオシール 3号シール

    オキナ
    249税込274
    1パック(6枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    学校・図書館・オフィス・病院・ご家庭での様々な用途に、はがして貼るだけの機能的なラベル。子供たちの学習意欲、創作意欲を高めます
    材質上質紙直径(mm)9
  • ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    ブローチリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
  • クッキングシート 東京メディカル

    クッキングシート

    東京メディカル(1件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷
    油や汁を通さず、くっつかない両面シリコーン加工耐油紙です。こびりつかずにスルッと料理が剥がれ、きれいに仕上がります。オーブン、電子レンジで使えます(耐熱温度250℃、20分)天板や器具を汚さないので後片付けがとてもカンタンです。蒸気を適度に通すので素材が水っぽくなりません。素材の仕上がりもふっくらキレイです。用途に合わせて特注サイズでの生産も可能です。都度お問い合わせをお願いします。
    用途オーブンなどの調理用シート。落し蓋にオーブンに電子レンジに蒸し料理にトラスコ品番835-7488材質両面シリコーン樹脂加工耐油紙質量(g)470長さ(m)30幅(cm)33耐熱温度(℃)2502018年トラスコ掲載ページ9 0688
  • ロックネジ 3種 大喜多

    ロックネジ 3種

    大喜多(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 3種はショートタイプで、金型の小型化、軽量化に効果的です。
    用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。材質S45C硬度HRC34~44仕上黒染RoHS指令(10物質対応)対応
  • 焼杉板ねじ 若井産業

    焼杉板ねじ

    若井産業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(500本)
    当日出荷
    焼杉板に馴染む、網目頭。 木割れしにくい先端カット。 表面の毛羽立ち、沈み込みを抑え、面一にしやすい特殊形状。
    タイプ網目頭ねじ頭径(mm)6仕上つや消黒ねじ寸法(mm)3.3×35
  • 小型トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    小型トグルスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番182-9456電流容量(A)抵抗負荷:10機能動作AC125V20A、AC250V9A、DC30V20A回路数ON-OFF-ON接触抵抗(Ω)DC 500V 1G以上取付穴寸法(mm)10mΩ以下
  • 雷ガード付節電タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    雷ガード付節電タップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    『雷ガード』『個別スイッチ』『シャッター』充実の安全機能付きです。
    材質ABSスイッチ個別スイッチコンセント形状2P絶縁種別絶縁カバー付シャッター付き定格容量(W)1500プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応雷ガードあり
  • 単体動噴 丸山製作所

    単体動噴

    丸山製作所
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    超硬セラコートシリンダを装備した動噴です。摩擦抵抗が小さく、耐摩耗性耐熱性に優れています。
    ホース長さ(m)3
  • チェーン&スプロケット3点セット SUNSTAR(サンスター)

    チェーン&スプロケット3点セット

    SUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1セット
    3日以内出荷から20日以内出荷
    スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
  • VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS OSG(オーエスジー)

    VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS

    OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
  • 節電タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    節電タップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    『個別スイッチ』『シャッター』充実の安全機能付きです。
    材質ABSホワイトスイッチ個別スイッチコンセント形状2P絶縁種別絶縁カバー付シャッター付き定格容量(W)1500プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応
  • タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。
    用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角(°)左ねじれ 45
  • アームストッパー 333-S 末広金具(SUEHIRO)

    アームストッパー 333-S

    末広金具(SUEHIRO)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    付属品皿ビス M5×10(D-8) 8本材質SUS304寸法L(mm)318.5寸法L1(mm)20寸法L3(mm)25仕上ヘアライン寸法T1(mm)70
  • 超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
    用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
  • ジュワーフラスコ マイサイエンス

    ジュワーフラスコ

    マイサイエンス
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    耐腐食性、耐薬品性があるステンレス製外筒と高品質な硼硅酸ガラス製内筒で構成されています。 浅型は温浴、冷浴中に撹拌などの操作が楽にできます。
  • 四角カラービット1本組 ANEX

    四角カラービット1本組

    ANEX
    849税込934
    1本
    当日出荷
    両頭タイプです。 カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
    用途四角ネジ回しにトラスコ品番471-9727材質クロムモリブデンバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35全長(mm)300質量(g)88先端サイズSQ3塗装色刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 軽中量ラック 200kg 連結 高さ900mm モノタロウ

    軽中量ラック 200kg 連結 高さ900mm

    モノタロウ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    付属品支柱×2、棚板×3、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×4、ベース×2ホワイトグレータイプ連結板厚(mm)天地板:60、棚板:35棚段数3棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40均等耐荷重(kg/台)1200均等耐荷重(kg/段)200
  • 消防標識 東洋防災

    消防標識

    東洋防災
    2,398税込2,638
    1枚
    4日以内出荷
    消防標識(S板)ヨコ型です。
    タイプヨコ型寸法(縦×横)(mm)300×600
  • 平面桐生 ツキエス

    平面桐生

    ツキエス
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
  • 両角キー(ステンレス) 南海工業

    両角キー(ステンレス)

    南海工業
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS304形状両角キー寸法L(mm)300
  • オールタイム クッキングシート 東京メディカル

    オールタイム クッキングシート

    東京メディカル
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    油や汁を通さず、加熱料理をおいしく仕上げます。 蒸気を適度に通すので素材が水っぽくなりません。 オーブン、スチコン、電子レンジ、蒸し料理に最適です。
    仕様レンジ:○材質両面シリコーン樹脂加工耐油紙長さ(m)30幅(cm)33耐熱温度(℃)250(20分)TKG品番9-1043-0401TKG品番(2017)6-0919-1701
  • Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • イーグル 横つり用クランプ AMS イーグルクランプ

    イーグル 横つり用クランプ AMS

    イーグルクランプ
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    軽量・コンパクト・取手付で、取り扱いに便利です。大型の吊り環を採用し作業効率も向上しました。スプリング式締め付け機構です。
    用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
  • EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 3.33 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 3.33

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)52直径(Φmm)3.33溝長(mm)20先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)4
  • 超硬チャッキングリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬チャッキングリーマ

    EIKO(栄工舎)
    8,798税込9,678
    1本
    翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • 横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 イーグルクランプ

    横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付

    イーグルクランプ
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量・コンパクト・取手付で、取り扱いに便利です。 大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。 スプリング式締め付け機構です。
    用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
  • ハイレバーNo.33 空錠セット GIKEN(川口技研)

    ハイレバーNo.33 空錠セット

    GIKEN(川口技研)
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様LVSケース錠材質アルミ合金適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
  • 気密パッキン スイッチ用 3連9個 神保電器

    気密パッキン スイッチ用 3連9個

    神保電器
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリエチレンフォーム
  • IoT電力センサユニット TypeR SIRC(サーク)

    IoT電力センサユニット TypeR

    SIRC(サーク)
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    「IoT電力センサユニット TypeR/TypeC」は、高電圧配線工事が不要で簡単に設置でき、0.2秒ごとに詳細な電力データを高速測定します。 異常値の検出や設備劣化の予知保全、製品ごとの電力消費管理が可能で、生産現場の省エネや品質向上に貢献します。
    用途装置ごとの電力見える化、カーボンフットプリントの把握、品質不良の未然防止、異常の検出など長さ(mm)センサヘッド:37電圧(V)DC 12~24 ±10%(50mA以下)電源リチウム電池 CR-123Aメモリ用:精度電力(目安):±3% of FS (25℃、50Hz / 60Hz・AC100V/AC200V / 400Vの正弦波、力率=1)通信方式Bluetooth・RS-232Cシリアル通信計測対象三相3線 ・単相3線 ・ 単相2線 (50Hz / 60Hz)測定間隔測定/通信:0.2秒電圧レンジ(V)単相設定:100/200 三相設定:200/400電力レンジ電圧レンジ×電流レンジによる