カテゴリ

  • 溶接用品(13)
  • メカニカル部品(13)
  • 自動車補修部品(11)
  • 切削工具(9)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 作業工具(5)
  • バイク部品(3)
  • 制御機器(3)
  • 測定用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 照明(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s338」の検索結果

95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ(基本形) SシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(148件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から61日以内出荷
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
ハイパック(角型) 千羽鶴印(エンテック)ハイパック(角型)千羽鶴印(エンテック)(29件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
サンプルの保存に最適です。 ミニサイズ~ジャンボサイズまで豊富なサイズ展開。 スタッキングしやすい食品保存容器。 エンテックのハイパックは顔料を使わず、無色で仕上げてあります。
用途部品などの整理に。 キッチン、厨房、食品の保存や収納に。電子レンジ○(蓋除く)仕様抗菌剤入り形状角型材質(本体)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)(本体)-20~120、(蓋)-30~60材質(フタ)EVA樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS廣杉計器(10件のレビュー)
369税込406特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
種別両メネジRoHS指令(10物質対応)対応
ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)ホイールベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(280件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から8日以内出荷
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器(2件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M3本体:乳白色表面処理ニッケルメッキ(Ni)種別オネジ/メネジ
MS3プラグ 清水製作所[継手]MS3プラグ清水製作所[継手](6件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から4日以内出荷
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDSOSG(オーエスジー)(42件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40関連資料技術情報はこちら(75MB)
プラスチックモールドレバー形小型トグルスイッチSシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)プラスチックモールドレバー形小型トグルスイッチSシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(15件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
日本開閉器工業(株)が開発した二重固定加締により、はんだ付けによる端子ガタ等が生じません。 特殊な銀合金接点により、アーク消耗に強く、安定した接触抵抗を維持します。 内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きくとれる、堅牢であるといった特長があります。
端子形状はんだ使用温度範囲(℃)-10~70付属品丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
ソケット SK11ソケットSK11(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
DIN、ANSI基準をクリアした高品質ソケットです。使用場所、用途に合わせてソケットの選択が出来ます。
用途六角ボルト、ナットの締め緩め作業。材質クロームバナジウム鋼形状六角適合ねじ六角ボルト、ナット
SS平歯車 KHK(小原歯車工業)SS平歯車KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)AG-SUSドリル ショートNACHI(不二越)(14件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷から4日以内出荷
ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
クラッチベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)クラッチベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(65件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から8日以内出荷
SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)SG-ESS ショートドリルNACHI(不二越)(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
α-MAGホワイトボードシート SONIC(ソニック)[文具]α-MAGホワイトボードシートSONIC(ソニック)[文具]
10,980税込12,078
1枚
当日出荷から5日以内出荷
新性能!極薄なのに強力なマグネットシート! 軽量なので、持ち運びもラクラク!
材質PO、CPE、マグネットシート厚さ(mm)マグネット部厚さ:0.2繰り返し・詰め替え対応
ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所ブローチリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷
60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
ハイス鋼 小鉋 真鍮口貼り 裏出不要 常三郎ハイス鋼 小鉋 真鍮口貼り 裏出不要常三郎
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
使いやすい裏出し不要の鉋。集成材を削っても刃こぼれしにくく永切れします。また、複合材(ハイス鋼+極軟鉄)のため研ぎ安く、人造砥石で簡単に刃がつきます。刃先をグラインダーで中スキしても焼き戻りしません。【裏出し不要鉋とは】裏出し不要鉋は鋼の中央部分から刃先にかけて大きくR加工を施しているため、刃先が減っても裏だしせずに裏研ぎするだけで裏刃ができます。
材質ハイス鋼サイズ7寸刃長(mm)80刃幅(mm)50材質(台)白樫刃先幅寸法(mm)45関連資料(0.5MB)
四角カラービット(マグネット入り) ANEX四角カラービット(マグネット入り)ANEX(1件のレビュー)
499税込549
1セット(2本)
当日出荷
両頭タイプです。カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
全長(mm)85材質クロムモリブデンバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35先端サイズSQ3塗装色刃先マグネットあり両頭機能両頭
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300WEシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300WEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
2,998税込3,298特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
チェーン&スプロケット3点セット SUNSTAR(サンスター)チェーン&スプロケット3点セットSUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)
25,980税込28,578
1セット
3日以内出荷から20日以内出荷
スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
全長ショートタイプセットスクリュー ハヤシ全長ショートタイプセットスクリューハヤシ
189税込208
1個
当日出荷から5日以内出荷
硬度HRC34~43表面処理四三酸化鉄被膜RoHS指令(10物質対応)対応
VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS OSG(オーエスジー)VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDSOSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から9日以内出荷
40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30関連資料技術情報はこちら(75MB)
超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。
用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角(°)左ねじれ 45
たち鏝SP(側溝ナラシ) 宮谷製作所たち鏝SP(側溝ナラシ)宮谷製作所
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
扱い易さ・軽さを追求した、たち鏝SP!側溝のナラシ作業などに便利なサイズです。金コテの仕上げ作業に使用できます。コテ部分の金具は約180°、柄(1300mm~2200mmの伸縮柄)の角度は約90°に角度調整できるためお好みの角度に固定し使用できます。(固定式となります)立ったままの状態で土間の仕上げ作業や波消し作業が楽にできます。(仕上げ用の鏝となりますので無理な鏝作業には向いておりません)簡易カバー付きとなっています。ステンレスのコテ板を使用。(サビにくく手入れが簡単ですが炭素が入っているため、サビは出ます)
用途側溝のナラシ作業・金コテの仕上げ作業など材質ステンレス奥行(mm)102柄長さ(mm)1300~2200
EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 3.38 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 3.38MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)52直径(Φmm)3.38溝長(mm)20先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)4
バイメタルスプライス PANDUIT(パンドウイット)バイメタルスプライスPANDUIT(パンドウイット)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
【JIS C2810】、【JCAAK1001】の要求する接続技術をクリアした、アルミのバレル部と銅のバレル部で構成されたバイメタルスプライス です。 圧縮接合にて電気抵抗を下げるとともに、空気や水分を遮断し、表面の酸化物の発生を防ぐ酸化防止剤を添加しています。優れた電気特性、接着性、耐湿性、耐薬品性の自己融着マスチックテープを屋外環境でのスプライスの絶縁・水シーリング対応に推奨しています。
用途アルミ電線と銅電線の接続に。RoHS指令(10物質対応)対応
単票仕訳伝票(OBCコクヨ式) オービックビジネスコンサルタント単票仕訳伝票(OBCコクヨ式)オービックビジネスコンサルタント
7,200税込7,920
1個
5日以内出荷
単票仕訳伝票(OBC7行) オービックビジネスコンサルタント単票仕訳伝票(OBC7行)オービックビジネスコンサルタント
7,200税込7,920
1個
5日以内出荷
超硬チャッキングリーマ EIKO(栄工舎)超硬チャッキングリーマEIKO(栄工舎)
8,798税込9,678
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
ツイストジョイント(室内用) Panasonic(パナソニック)ツイストジョイント(室内用)Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
90°ひねった方向での曲がりに対応出来ます。ダクト本体の取付け壁面が違う場合のティーとしても使用出来ます。
種類ツイストジョイント
シャンク付ピンゲージ アイゼンシャンク付ピンゲージアイゼン
2,998税込3,298
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
ハンドル付ピンゲージ ハンドルを付けることにより大きな断熱効果が得られ、よりスピーディーな測定が可能です。 ESシリーズのバラ売り販売では、Φ0.2~Φ10はすべてマスターピンゲージ(0級)に、Φ0.05~Φ0.19、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)になります。 0級は実測データ付きです。
RoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から8日以内出荷
エルデュラングリスタ2P 晴香堂(旧:オカモト産業)エルデュラングリスタ2P晴香堂(旧:オカモト産業)
869税込956
1個(2.4g×2個)
6日以内出荷
甘く優しいセクシーな大人の香り
用途エアコンルーバー取付芳香剤取付エアコン取付香りプラチナシャワー
セラミックシャンク付ピンゲージ アイゼンセラミックシャンク付ピンゲージアイゼン
7,598税込8,358特価
1本ほか
当日出荷から27日以内出荷
ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
スキャントロニクス CL4NX-J24 Plus SATO(サトー)スキャントロニクス CL4NX-J24 PlusSATO(サトー)
642,000税込706,200
1台
4日以内出荷
お客様の運用を止めない、真のユニバーサルプリンタが更に進化3.5インチのカラーLCDでヘルプ動画再生機能搭載の4インチラベルプリンターIoTを活用したリモート保守サービスSOS対応、予防保守機能で現場を止めない最大外径300mmのロール紙の内蔵可能
用途生産工場での製品管理ラベル、生産ラインでの機器保証書、スキー場や遊園地でのチケット、園芸店、ホームセンターでの花タグ等、様々なラベルの発行が可能です型式CL4NX-J24 Plus質量(kg)約15.1(用紙・リボン・オプション含まず)周波数(Hz)50/60規格環境規格:国際エネルギースタープログラムVer2.0、RoHS規制対応、ノイズ規格:VCCI B対応OSWindows OS 32bit: 10、Windows OS 64bit: 11 / 10 / Server2022 / Server2019 / Server2016消費電力ピーク時:190VA/180W(30%印字) 待機時:27VA/22W入力電圧(V)AC100~240±10%(フルレンジ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)271×457×321(突起物含まず)機能ガイダンス動画表示機能、LCD 30言語表示、清掃お知らせ機能、ヘッドチェック機能、カレンダ(オプション)、SNMPv3、パスワードロック、ロゴ・フォントダウンロード機能、LCD消灯機能、スタンバイ機能、ステータス返信機能インターフェース通信用:LAN 10BASE-T / 100BASE-TX (IPv4/IPv6、SNMP v1~v3 MIB-II、FTP、NTP、LPR、DHCP、Http/Https)、USB2.0 Highspeed Type B、NFC、設定用:USB2.0 Highspeed Type A ※2ポートコード【2次元コード】QR コード(マイクロQR含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロPDF含む)、MAXIコード、GS1データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコードメモリー本体:最大679MB印字密度24dot/mm(609dpi)印字方式感熱/熱転写方式 兼用ラベルサイズ(mm)ロール:最大外径Φ265(Φ10インチ)印字速度最大 約152mm/秒(最大 6inch/秒)フォントビットマップフォント:英数字・記号・カナ:X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48) / OCR(英数字・記号):OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)、漢字:(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40[dot]) / 標準:JISX0208-1990 JIS 第1~第2水準 明朝 / ゴシック切替、拡張:JISX0213-2004 JIS 第1~第4水準 ゴシック / スケーラブルフォント:15 Scalable SATOFonts、 Multi-National Language Support(47Languages / Unicode)、 Single and Double Byte Fonts(Korean, Chinese, Japanese)バーコードUPC-A、UPC-E、JAN / EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC / EAN128)、CODABAR(NW-7)、ITF、インダストリアル2of5、NECマトリックス2of5、MSI、カスタマバーコード、POSTNET、UPCアドオンコード、BOOKLAND 、USPSコード、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked保存環境-20~60℃/30~90%RH(ただし、結露無きこと)※サプライ製品は除く使用環境条件ラベル(ハクリ以外):0~40℃/30~80%RH 、ラベル(ハクリ):5~35℃/30~80%RH (ただし、結露無きこと。サプライ製品は除く)インク【インクリボン幅】39.5、45、59、76、84、92、102、111、128mm、【インクリボン(その他仕様)】巻き方向:表 / 裏巻き兼用、紙管レス、最大600m有効寸法(mm)【印字】幅104×長さ400RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様【受信バッファ】バッファニアフル2.0MB、バッファフル2.95MB、1.0MB合成シンボルGS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、 GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar、Expanded Stacked Composite注:GS1 DataBarはRSSのことです。ラベル巻き方向:表 / 裏巻き兼用、用紙厚さ:80~268μm、紙管内径76mm / 101mm、ファンフォールドラベル(折りラベル)の対応用紙寸法(mm)【幅(共通)】22~128(台紙含み25~131、【長さ】連続:6~397、ティアオフ:17~397、カッタ:17~397、ハクリ:10~397(10~27は熱転写運用のみ)対応ソフトウェアラベル発行ソフトウェア:Multi LABELIST V5、Multi LABELIST V6
背金付き替え板(たち鏝SP) 宮谷製作所背金付き替え板(たち鏝SP)宮谷製作所
7,898税込8,688
1本
4日以内出荷
扱い易さ・軽さを追求した、たち鏝SP用の背金付き替え板です!柄・金具SETが一つで背金付き替え板を変えることにより他サイズのたち鏝spの使用が可能となっています。(取り付けのプラネジを外し交換する仕様です)簡易カバー付きとなっています。ステンレスのコテ板を使用。
用途側溝のナラシ作業・金コテの仕上げ作業など材質ステンレス奥行(mm)102
SS平歯車 Fシリーズ モジュール3 KHK(小原歯車工業)SS平歯車 Fシリーズ モジュール3KHK(小原歯車工業)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
モジュール3歯幅(mm)30材質S45C表面処理黒染
小形トグルスイッチ(Sシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)小形トグルスイッチ(Sシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
2,398税込2,638
1個
11日以内出荷
小形トグルスイッチ(Sシリーズ)
シリーズSパネル取付孔(Φmm)12.5パネル取付方式ねじ取付けRoHS指令(10物質対応)対応
双眼鏡 GENESIS33 興和オプトロニクス双眼鏡 GENESIS33興和オプトロニクス
159,800税込175,780
1個
8日以内出荷
GENESIS33の全面マルチ(多層膜)コーティングは、 可視光線の透過率を向上させ、より明るい像が性格な色再現で得られます。 また、広視野設計の接眼レンズを搭載し、10倍では従来比28%アップ、 8倍では14%アップした広い視野で観察できます。 (BDシリーズとの視野面積比較)
対物レンズ有効径(mm)33仕様アイレリーフ15.0mm質量(g)590全長×全幅W×全高(mm)131×121×51最短合焦距離1.5mRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ) 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ)三ツ星ベルト
18,980税込20,878
1個
11日以内出荷から20日以内出荷
呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理無電解ニッケルメッキ加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材