カテゴリ
- 農業機械(124)
- 切削工具(68)
- メカニカル部品(66)
- 機構部品(55)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
- 制御機器(33)
- ねじ・ボルト・釘(31)
- 自動車補修部品(20)
- パソコン/周辺機器(12)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 作業工具(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 電気材料(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 家電(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- バイク部品(3)
- 測定用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 住設機器(3)
- 医療(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 溶接用品(2)
- 日用品(2)
- オフィス家具(2)
- 建築金物(2)
- 事務用品(2)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(124)
- ParkerTAIYO(48)
- ニューストロング販売(47)
- RYOCO(菱高精機)(45)
- THK(16)
- TRUSCO(16)
- 協育歯車(14)
- サイバーストーク(12)
- 渡辺電機工業(11)
- 大阪魂(11)
- CIO(9)
- エスコ(8)
- 日之出スッピル製造(8)
- 鶴見製作所(6)
- DST(大同端子製造)(6)
- IKO(日本トムソン)(6)
- アイセル(5)
- 三木プーリ(5)
- 三菱電機(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「s35c」の検索結果

【オーダー】丸鋼(黒皮) S35C
ノーブランド¥4,332税込¥4,7651本3日以内出荷機械構造用鋼のうち、中炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.35%です。 熱処理により、材料強度をアップさせることが可能です。材質機械構造用炭素鋼 S35C(炭素含有量0.35%)サービス分類オーダー・加工
36xM10x30mm 雄ねじノブ(S35C)
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷パネル固定用として最適です。エスコ品番EA948BY-15材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)3寸法B(mm)23取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)20寸法A(Φmm)36ねじの呼びM10表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)30材質(取付部)スチール![24x M6x20mm [S35C]雄ねじノブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50625916-170331-02.jpg)
24x M6x20mm [S35C]雄ねじノブ
エスコ¥500税込¥5501個翌日出荷パネル固定用として最適です。エスコ品番EA948BY-8材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2寸法B(mm)15取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)12寸法A(Φmm)24ねじの呼びM6表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)20材質(取付部)スチール![30x M8x25mm [S35C]雄ねじノブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50624927-170331-02.jpg)
30x M8x25mm [S35C]雄ねじノブ
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷パネル固定用として最適です。エスコ品番EA948BY-12材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2.5寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)25材質(取付部)スチール![30x M8x30mm [S35C]雄ねじノブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50624936-170331-02.jpg)
30x M8x30mm [S35C]雄ねじノブ
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷パネル固定用として最適です。エスコ品番EA948BY-13材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2.5寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)30材質(取付部)スチール![24x M6x25mm [S35C]雄ねじノブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50625934-170331-02.jpg)
24x M6x25mm [S35C]雄ねじノブ
エスコ¥500税込¥5501個翌日出荷パネル固定用として最適です。エスコ品番EA948BY-9材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2寸法B(mm)15取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)12寸法A(Φmm)24ねじの呼びM6表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)25材質(取付部)スチール![30x M8x20mm [S35C]雄ねじノブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50624902-170331-02.jpg)
30x M8x20mm [S35C]雄ねじノブ
エスコ¥650税込¥7151個翌日出荷パネル固定用として最適です。エスコ品番EA948BY-11材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2.5寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)20材質(取付部)スチール![24x M6x30mm [S35C]雄ねじノブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50624866-170331-02.jpg)
24x M6x30mm [S35C]雄ねじノブ
エスコ¥500税込¥5501個翌日出荷パネル固定用として最適です。エスコ品番EA948BY-10材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2寸法B(mm)15取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)12寸法A(Φmm)24ねじの呼びM6表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)30材質(取付部)スチール
外歯形歯付き座金 (S35C M4 用 )
工進¥219税込¥2411個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合品番YK-625A-AAA-0など部品番号34146501使用液清水
ウッディングコアドリル(カッター)
ミヤナガ(15件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から7日以内出荷独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。 木質系天井材へのダウンライト、人感センサー、火災警報器などの取付けの下穴に。仕様穿孔可能材/塩ビ管有効長(mm)130(カッター長160mm)適合材木材、金属系サイディングボード、窯業系サイディングボード、人造大理石、FRP適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
ハードロック ベアリングナット
ハードロック工業(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷高速回転による振動や正逆回転による衝撃にも影響されない軸受用ゆるみ止めナットです。シャフトのキー溝加工と歯付座金が不要で代替品になります。用途高速回転や正逆回転部などの軸受用ゆるみ止め。各種ベアリング・ボールねじなど、あらゆる回転体締結に。材質SS400相当、表面処理:りん酸塩皮膜仕上げ形状丸形種類ロックナット表面処理リン酸マンガン処理強度区分Class4
回転式 多機能ペン シャーボNu
ゼブラ¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から4日以内出荷シャープ芯の補充が素早く簡単にできるトップインシャープ機構の回転式多機能ボールペン1本で黒・赤2色のボールペンとシャープペンが使えます。 軸を回転させるとクリップ下の窓の中のサインの色が変わり、使用中の機能がわかります。 独自のトップインシャープ機構を搭載し、従来では分解しなければ補充できなかったシャープ芯を上から入れられる仕様にすることでさらに使いやすくなり、安定した書き心地も実現しました。 シャープ芯の補充は、上部の消しゴムカバーをひねって外すことで手間なく簡単におこなうことができます。 油性のしっかりした手ごたえと、水性のさらさらした軽さを兼ね備えたエマルジョンインクを搭載し、なめらかな書き味と鮮やかで濃い筆記線を実現しています。用途筆記具適合(替消しゴム)A材質(上軸)ステンレス・塗装仕上げ/(下軸)真鍮・塗装仕上げ質量(g)25.5方式回転式芯径(mm)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×13×15インク色黒・赤インクエマルジョン(染料+顔料)色数2繰り返し・詰め替え対応
絶縁変換器(アイソレータ)
渡辺電機工業¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から11日以内出荷取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
LMブロック SHS○○C形
THK¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から翌日出荷LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付けが可能です。用途テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。仕様エンドシール付きサイドシール付きインナシール付き種別SHS-C形種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
精密バネ軸継手 LASシリーズ
酒井製作所¥5,898税込¥6,4881個3日以内出荷から27日以内出荷材質A2017種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質(ボルト)SCM435/SWCH
オールステンレス スライドレール 低発塵グリス仕様
LAMP(スガツネ工業)¥2,898税込¥3,1881本3日以内出荷から8日以内出荷高さが35.3mmのステンレス鋼製スライドレールです。低発塵グリス(日本精工株式会社 LG2)を使用しており、クリーンルーム等に適しています。用途クリーンルーム、半導体、液晶RoHS指令(10物質対応)対応
サイレントソレノイド ダイレクトストッパー
国際電業¥109,800税込¥120,7801箱(4個)4日以内出荷ストローク(mm)定格:40保護構造防雨 IEC IP23定格電圧(V)AC200±10% 50/60Hz消費電力100VA以下センサー定格:AC125V 0.1A以下(抵抗負荷)使用周囲温度(℃)-5~40(但し氷結なきこと)ケーブルVCTF4心×0.75mm2×300mm取付方向水平最大連続通電時間(秒)300以内 通電率1/6絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1800 1秒間許容静荷重(kg)29.4kN(3000f)
信号制限変換器(リミッタ)
渡辺電機工業¥58,980~税込¥64,878~1個7日以内出荷応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
反転変換器(リバース変換器)
渡辺電機工業¥42,980~税込¥47,278~1個7日以内出荷応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
抵抗温度変換器
渡辺電機工業¥55,980~税込¥61,578~1個7日以内出荷機能バーンアウト:上方振切応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
タコジェネ変換器
渡辺電機工業¥45,980~税込¥50,578~1個7日以内出荷応答速度約500ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
...








![24x M6x20mm [S35C]雄ねじノブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50625916-170331-02.jpg)
![30x M8x25mm [S35C]雄ねじノブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50624927-170331-02.jpg)
![30x M8x30mm [S35C]雄ねじノブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50624936-170331-02.jpg)
![24x M6x25mm [S35C]雄ねじノブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50625934-170331-02.jpg)
![30x M8x20mm [S35C]雄ねじノブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50624902-170331-02.jpg)
![24x M6x30mm [S35C]雄ねじノブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50624866-170331-02.jpg)