カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「s3d2-cc」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサコントローラ S3D2 omron(オムロン)センサコントローラ S3D2omron(オムロン)(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から42日以内出荷
0.1msの高速入力応答タイマ機能を内蔵0.1msの高速入力応答2入力のコントローラとしても最適電源24Vタイプ(形S3D2-AKD/CKD/CCD)、負荷制御、ランプ表示などに便利な1入力1出力オフディレイ(2回路)タイプ(形S3D2-DK/EK)も用意センサ用電源は余裕の200mA幅30mmの超スリムボディタイマ機能を装備した多機能タイプを用意
質量(g)約140センサー接続センサ:NPNトランジスタ出力(ただし、シンク電流が18mA以上流すことができるもの)または有接点出力周囲湿度(%RH)動作時、保存時共:各35~85耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向 2h周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~65(ただし、氷結しないこと)停電補償時間(瞬時)20ms以下
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
940税込1,034
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。