カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「s445g」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線孔キャップ 丸型 LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ 丸型LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。
材質ABS樹脂材質/処理ABS樹脂/-形状丸型
マイティライン マイト工業株式会社マイティラインマイト工業株式会社
139,800税込153,780
1セット
4日以内出荷
10m±1mmの高精度です。ラインがぶれないセンサー整準方式です。たてライン×4・両縦×2(矩)・鉛直クロスライン・ドット・水平全周・地墨ポイントのフルラインタイプです。LDグリーン超高輝度タイプです。360°回転エンドレス微調整ネジ傾斜機能付きで斜めライン照射が可能です。「屋内」「受光器使用で屋外」使用可能です。リチウム・単三電池・AC100V 3電源で使用可能です。
仕様ライン幅:10mで±3.5mm以下寸法(mm)H202×Φ103(突起物、電池を含まず)電源(V)リチウム電池電池、単三アルカリ乾電池4本、AC100アダプター本体質量(kg)1.2(電池含まず)波長(nm)515~520(LDグリーンライン/地墨ポイントは赤)指示方式センサー標準方式自動補正範囲±3°回転機構360°回転・微調整機構指示精度10mで±1mm以下出力(mW)2.5以下連続点灯時間(時間)全灯で約3(リチウム電池使用時)
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付きアダプタ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付きアダプタ七星科学研究所
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷から62日以内出荷
様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(114件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷から5日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
スペーサー (G14S) MAZDA(マツダ)スペーサー (G14S)MAZDA(マツダ)
359税込395
1個
翌々日出荷
ケーブルグラントキット 材質:スチール シュナイダーエレクトリックケーブルグラントキット 材質:スチールシュナイダーエレクトリック
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Schneider Electric Spacial S3D Flexi ケーブルグランドプレート(メンブレン pearcable 付)は、高さ 30 mm、幅 445 mm、奥行き 130 mm です。重量は 882 g です。色はグレーです。プロアクティブなコンプライアンスを実現しています グリーンプレミアム製品
仕様●材質:スチール●シリーズ:NSY●コード番号:219-9646アズワン品番65-7462-01
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR10-8シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR10-8シリーズコノエ
3,798税込4,178
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR10-8シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR10-8シリーズコノエ
4,698税込5,168
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。