カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(44)
  • 電気材料(21)
  • 家電(8)
  • 作業工具(6)
  • 制御機器(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s4c-fb」の検索結果

91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-4C-FB ) 関西通信電線

    75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-4C-FB )

    関西通信電線
    29,980税込32,978
    1巻(100m)
    8日以内出荷
    幅広い周波数帯域において安定した伝送特性を発揮します。
    用途衛星デジタル放送(BS・CS)、地上波デジタル放送、4K/8K放送の受信用。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線・屋内配線。材質(シース)PVC材質(絶縁体)PEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)35.7絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色薄灰導体外径(Φmm)内部:0.8、外部1:3.8、外部2:4.5絶縁体外径(mm)3.7シース外径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)28.5(10MHz)、76(90MHz)、121(220MHz)、182(470MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TACインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)56
  • アンテナケーブル S-4C-FB差込式・L型-ネジ式・ストレート型 ホーリック

    アンテナケーブル S-4C-FB差込式・L型-ネジ式・ストレート型

    ホーリック(22件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷
    S-4C-FB規格同軸使用!地デジ・BS/CS放送対応のアンテナケーブルです。 L字コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。 テレビ等の機器にはもう一方のネジ式でしっかりと接続できます。
    ケーブルS-4C-FBコネクタ形状L字/差込式-ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75コネクタ仕様F型
  • F型プラグ付き S-4C-FB(4C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    F型プラグ付き S-4C-FB(4C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    3,798税込4,178
    1本
    10日以内出荷
    F型プラグ付き S-4C-FB(4C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブルS-4C-FB(4C-FB相当)にトーコネ製コネクタFP-4CFAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルS-4C-FB(4C-FB相当)ケーブル外径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)75コネクタ2FP-4CFA
  • BS・CS用 低損失75Ωケーブル(4Cケーブル) マスプロ電工

    BS・CS用 低損失75Ωケーブル(4Cケーブル)

    マスプロ電工(13件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ケーブル4C(S4CFB)
  • 4K8K対応S-4CFB同軸ケーブル マックステル

    4K8K対応S-4CFB同軸ケーブル

    マックステル
    409税込450
    1個
    翌日出荷
    衛星受信用同軸ケーブル2重シールド構造により外部ノイズの影響や外部への電波の漏洩を最小限に抑えます。
    用途2K4K8K(3224HMz)衛星放送対応ホワイトグレーケーブルS-4CFB
  • ミーティングチェアLTS-4Cシリーズ(キャスタータイプ) 布張りタイプ アイリスチトセ

    ミーティングチェアLTS-4Cシリーズ(キャスタータイプ) 布張りタイプ

    アイリスチトセ
    24,980税込27,478
    1脚
    翌日出荷から8日以内出荷
    二重クッションを採用した4本脚のキャスター付チェアです。背面部の角がフックになります。背面がつかみ易い大きな取っ手
    用途会議室・オフィス・ミーティングルームなど材質背部:ポリプロピレン(PP)、座部:ポリプロピレン(PP)芯材、クッション:ウレタンフォーム、脚部:スチールパイプ(電着塗装)+ウレタン双輪キャスター幅(mm)520高さ(mm)790奥行(mm)535キャスター張地布張り対応平積みで7脚までスタッキング可能キャスター径(Φmm)50座面高さ(mm)440座幅(mm)419座奥行(mm)448グリーン購入法適合色(脚部)シルバー色(背面)ホワイト
  • 同軸ケーブル 【2K 4K 8K 対応】 両端無加工 S-4CFB DXアンテナ

    同軸ケーブル 【2K 4K 8K 対応】 両端無加工 S-4CFB

    DXアンテナ(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビ電波を効率よく伝えるアンテナ線です。宅内アンテナ配線用に最適です。
    ケーブルS-4CFBその他【外観図・規格表】S4CFB□S(P)(72175)ホワイト周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応保証期間1年インピーダンス(Ω)75
  • 同軸ケーブル 4K/8K(3224MHz)放送 対応 4C ブラック DXアンテナ

    同軸ケーブル 4K/8K(3224MHz)放送 対応 4C ブラック

    DXアンテナ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    テレビアンテナ接続用ケーブルです。両端加工無しなので、必要長さにカットして4CFB用コネクターを接続してご使用ください。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。ケーブル長10m、ケーブル色 ブラックタイプ。
    用途低損失高シールド同軸ケーブルS4CFBS 10m巻。ラップ巻梱包。周波数10~3224MHzで2K・4K・8K放送に対応します。ケーブル色、ブラック。両端無加工。その他【外観図・規格表】S4CFB□SB(P)(72176)保証期間1年
  • 同軸ケーブル 4K/8K(3224MHz)放送 対応 S-4CFB ホワイト DXアンテナ

    同軸ケーブル 4K/8K(3224MHz)放送 対応 S-4CFB ホワイト

    DXアンテナ
    969税込1,066
    1個
    翌々日出荷
    テレビアンテナ接続用ケーブルです。両端加工無しなので、必要長さにカットして4CFB用コネクターを接続してご使用ください。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。ライトグレー色。
    用途低損失高シールドの衛星放送対応(~2610MHz)対応高周波同軸ケーブルです。ポリ袋入りパック商品です。宅内配線でも目立たないグレー色。両端無加工。接続用コネクター(別売)を取り付けて使用します。ケーブルS-4CFBその他【外観図・規格表】S4CFB□S(P)(72175)ホワイト周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応保証期間1年インピーダンス(Ω)75
  • アンテナ分波器 BS/CS/地デジ/4K8K放送対応 S-4C-FB ホーリック

    アンテナ分波器 BS/CS/地デジ/4K8K放送対応 S-4C-FB

    ホーリック
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときはコレ!地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。新4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。S-4C-FB規格同軸ケーブル2本付属取り外し可能な、ネジ式ケーブルが2本付属しています。機器へしっかりと接続ができ、不意に抜け落ちるといった心配がありません。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース。BSアンテナ電源供給可能。屋内用混合器としても使用可能
    ホワイトタイプ白ケーブル2本付規格【ケーブル】S-4C-FBコネクタ形状両側ネジ式(金メッキ仕様)保証期間1年間コネクタF型アズワン品番64-6229-50ケーブル長(cm)40インピーダンス(Ω)75入力周波数(MHz)47~3224出力周波数U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)
  • 4K8K対応S-4CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー) マックステル

    4K8K対応S-4CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)

    マックステル
    1,498税込1,648
    1巻(10m)ほか
    9日以内出荷から10日以内出荷
    2K・4K・8K対応したS-4CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。FB型高周波同軸ケーブル2重シールド構造により外部ノイズの影響や外部への電波の漏洩を最小限に抑えます。
    ホワイトグレーケーブルS-4CFB
  • アンテナ分波器 BS/CS/地デジ/4K8K放送対応 ケーブル2本付き S-4C-FB 50cm ホーリック

    アンテナ分波器 BS/CS/地デジ/4K8K放送対応 ケーブル2本付き S-4C-FB 50cm

    ホーリック(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときはコレ!地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。新4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。S-4C-FB規格同軸ケーブル2本付属取り外し可能な、差込式ケーブルが2本付属しています。アンテナコンセントや機器へ差し込むだけで接続でき、抜き差しが簡単に行えます。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース。BSアンテナ電源供給可能。屋内用混合器としても使用可能
    規格【ケーブル】S-4C-FBコネクタ形状差込式-ネジ式(金メッキ仕様)保証期間1年間コネクタF型アズワン品番64-6229-42ケーブル長(cm)50インピーダンス(Ω)75入力周波数(MHz)47~3224出力周波数U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)
  • 同軸ケーブルストリッパー PROMATE(プロメイト)

    同軸ケーブルストリッパー

    PROMATE(プロメイト)(9件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    挟んで回すだけで簡単に皮むき 衛星放送用ケーブルがOK! S5C-FB・S4C-FBを簡単に皮むき 3C-2V・5C-2Vにも対応
    用途衛星放送用ケーブルに最適全長(mm)108質量(g)50
  • 4K8K対応S-4CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー) マックステル

    4K8K対応S-4CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)

    マックステル(6件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(5巻)
    5日以内出荷
    2K・4K・8K対応したS-4CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。FB型高周波同軸ケーブル2重シールド構造により外部ノイズの影響や外部への電波の漏洩を最小限に抑えます。
    ホワイトグレーケーブルS-4CFB
  • アンテナケーブル 両側ネジ式 ホーリック

    アンテナケーブル 両側ネジ式

    ホーリック
    789税込868
    1個
    当日出荷
    4K/8K衛星放送対応です。 しっかり接続できる安心のネジ式コネクタです。 豊富なバリエーションです。 高周波数帯に適したS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。 信号の劣化しにくい両端子金メッキ仕様です。
    直径(Φmm)6規格【ケーブル】S-4C-FBコネクタ形状両側ネジ式(金メッキ仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約12.5×32.75×約12.5インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)6
  • ガードマンⅡR型 マサル工業

    ガードマンⅡR型

    マサル工業(68件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
    用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防雨入線カバー Panasonic(パナソニック)

    防雨入線カバー

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    749税込824
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    カバーがスライドし(WP91319,WP91319Aのみ)、さらにボディから固定チップを分離できますので、ケーブル引き込み後でも器具取付けが容易に出来ます。複数本の電線を固定できるインシュロック方式を採用。同軸ケーブルS-7C-FB(またはS-5C-FB)が4本まで入線可能です。
    用途TV・電話線の引き込みに。入線本数の多い場合におすすめします。
  • ニュー・エフモール マサル工業

    ニュー・エフモール

    マサル工業(32件のレビュー)
    159税込175
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
    用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC
  • テープ付ニュー・エフモール マサル工業

    テープ付ニュー・エフモール

    マサル工業(62件のレビュー)
    269税込296
    1本ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    ●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
    用途LANケーブルや電話線などの配線に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンテナ分波器 ケーブル2本付属 50cm ホーリック

    アンテナ分波器 ケーブル2本付属 50cm

    ホーリック(22件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ノイズに強い高級メタルケースを採用!BS/CS・地デジ/UHF/VHF対応! 衛星波(BS/CS)と地上波(UHF/VHF)を効率良く分波します。 【S-4C-FB】ケーブル2本付きで簡単に分波可能! コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。
    コネクタ形状両側ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)出力周波数(Hz)U/V出力端子47~862(MHz)、BS/CS出力端子950~2600(MHz)ケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75コネクタ仕様F型入力周波数(MHz)47~2600
  • アンテナ分配器 ケーブル2本付属 1m ホーリック

    アンテナ分配器 ケーブル2本付属 1m

    ホーリック(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    アンテナからの1つの信号を2つの機器へ効率良く分配します。 【S-4C-FB】ケーブル2本付きで簡単に分配可能。 コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。
    ホワイトケーブル長(m)1コネクタ形状両側ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75入力周波数(MHz)5~2600
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,480税込1,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • アンテナ延長ケーブル 1m F型接栓メス ホーリック

    アンテナ延長ケーブル 1m F型接栓メス

    ホーリック(1件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。幅広い周波数帯域で安定した伝送が可能なS-4C-FB規格を採用。信号が劣化しにくい両端子金メッキ仕様
  • アンテナケーブル 両側ネジ式 ホーリック

    アンテナケーブル 両側ネジ式

    ホーリック
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    4K/8K衛星放送対応です。しっかり接続できる安心のネジ式コネクタです。豊富なバリエーションです。信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。両端子金メッキ仕様です。
    コネクタ形状両側ネジ式(金メッキ仕様)直径(mm)6
  • アンテナケーブル ホワイト L字差込式/ネジ式コネクタ ホーリック

    アンテナケーブル ホワイト L字差込式/ネジ式コネクタ

    ホーリック
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    4K/8K衛星放送対応です。配線しやすいL字差込式/しっかり接続ネジ式コネクタです。豊富なバリエーションです。信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。両端子金メッキ仕様です。
    トラスコ品番379-0413材質ケーブル:PVCホワイト長さ(m)20コネクタ形状L字差込式-ネジ式(金メッキ仕様)直径(mm)6
  • アンテナダブル分波器 ケーブル4本付属 ホーリック

    アンテナダブル分波器 ケーブル4本付属

    ホーリック(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    PT2・チューナーボードに最適!BS/CS・地デジ/UHF/VHF対応。 衛星波(BS/CS)と地上波(UHF/VHF)を2台の機器へ効率良く分波します。 【S-4C-FB】ケーブル4本付きで簡単に分波可能。 コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。
    コネクタ形状両側ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)出力周波数(Hz)U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75コネクタ仕様F型入力周波数(MHz)47~3224
  • アンテナ分波器 ケーブル3本付属 2m/40cm ホーリック

    アンテナ分波器 ケーブル3本付属 2m/40cm

    ホーリック
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときはコレ!地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。新4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。S-4C-FB規格同軸ケーブル3本付属取り外し可能な入出力ケーブルが付属していますので、テレビの接続を完結できます。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース。BSアンテナ電源供給可能。屋内用混合器としても使用可能
    規格【入力側】S-4C-FB、【出力側】S-4C-FBケーブル長(m)【入力側】2、【出力側】0.4コネクタ形状【入力側】L字差込式-ネジ式(金メッキ仕様)、【出力側】両側ネジ式(金メッキ仕様)保証期間1年間コネクタF型アズワン品番64-6231-27インピーダンス(Ω)75入力周波数(MHz)47~3224出力周波数U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)【入力側ケーブル仕様】
  • アンテナケーブル サンワダイレクト

    アンテナケーブル

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    S-4C-FB 規格のアンテナケーブルケーブル直径約6mmで信号の減衰も少なく、断線しにくい耐久性の高いケーブルを使用しています 4K/8K衛星放送対応従来の地上波(地デジ)、BS、CS放送に加えて、4K/8K放送にも対応しています。 配線しやすいL字差込式/しっかり接続ネジ式コネクタL字差込式コネクタは、狭い隙間にあるアンテナコンセントや機器への接続に最適です。 もう一方はストレートタイプのコネクタでネジ式のためしっかりと接続ができます。 低損失同軸ケーブルBS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。 両端子金メッキ仕様
    種類同軸規格S-4C-FBコネクタ形状L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタ対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)対応4K8K衛星放送コネクタ(規格)F型ケーブル外径(Φmm)約6UL規格(線材)NON ULインピーダンス(Ω)75コネクタサイズ(ストレート型)約W12.5×D32.75×H12.5、(L字型)約W14.8×D30.2×H14.4
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • スプロケット NTB

    スプロケット

    NTB(175件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    抜群の信頼性と耐久性 純正と同等の規格で製造
  • アンテナ2分配器 ケーブル10cm SV/WH YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    アンテナ2分配器 ケーブル10cm SV/WH

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    入力端子:F型プラグ(ケーブル先端)。 出力端子:F型メス。 入出力周波数:5~3224MHz。 BS/CS電流通過容量:DC15V/0.8A 本体重量(g):本体:42、ケーブル:20 4K・8K放送対応 2重構造シールドケース採用により不要放射を抑えます。 4K・8K対応のS-4C-FB同軸ケーブル付属。
    仕様BS/CS電流通過容量:DC15V/0.8A、4K・8K放送対応付属品10cmケーブル×1本、4K・8K対応のS-4C-FB同軸ケーブル付属材質銅+PVCホワイト質量(g)本体:42、ケーブル:20コード長さ(m)0.1入力端子F型プラグ(ケーブル先端)周波数(MHz)入出力:5~3224出力端子F型メスアズワン品番65-0524-97RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75
  • アンテナケーブル カモン

    アンテナケーブル

    カモン
    679税込747
    1個
    6日以内出荷
    S-4C-FB規格のアンテナケーブルです。 地上波デジタル/CS/BSの他、4K/8Kにも対応しています。 幅広い周波数帯域で安定した伝送が可能です。
    規格S-4C-FBケーブル長(m)3加工アルミシールド対応(周波数帯域)2K/4K/8K/地上波デジタル/CS/BS材質(ケーブル)OFCコネクタF型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75
  • アンテナケーブル アルミヘッド 両側L字差込式コネクタ ホーリック

    アンテナケーブル アルミヘッド 両側L字差込式コネクタ

    ホーリック
    639税込703
    1本
    5日以内出荷
    4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。幅広い周波数帯域で安定した伝送が可能なS-4C-FB規格を採用。信号が劣化しにくい両端子金メッキ仕様
    直径(Φmm)【ケーブル】6規格【ケーブル】S-4C-FB、【コネクタ】F型コネクタ形状L字差込式-L字差込式(金メッキ仕様)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【コネクタ】約11.5×11.5×29.5保証期間1年間生産国中国インピーダンス(Ω)75
  • 大径用カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    大径用カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(14件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
    用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。差込角(mm)12.7仕様大型車用
  • 分配器 アンテナ用 サンワダイレクト

    分配器 アンテナ用

    サンワダイレクト
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    一つのアンテナコンセントからの信号を2分配して、2台のテレビやレコーダーに接続するための分配器です。地デジ、BS、110度CS放送に加えて4K8K放送にも対応しています。分配器本体と出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型にくらべて接続損失を軽減することが可能です。BSアンテナ電源供給可能全端子電流通過型なのでどちらの端子も、接続機器からアンテナ側へ電源を供給可能です。安定した信号伝送ができるS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。
    ホワイト質量(g)83規格【ケーブル】S-4C-FBコネクタ形状F型ジャック/(ケーブル側)ストレート/F型プラグネジ式(金メッキ仕様)対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど、壁面アンテナコンセント(F型端子)インピーダンス75Ω保証期間購入日より6ヶ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】約2.88×4.45×1.50(SR部を含む)【ケーブルコネクタ部】約1.25×3.28×1.25(SR部を含む)ケーブル長(cm)50外径(Φcm)【ケーブル】約0.6
  • 分配器 アンテナ用 サンワダイレクト

    分配器 アンテナ用

    サンワダイレクト
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときに地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。ケーブル一体型構造分波器本体と出力側ケーブルが一体型となっているため、分離型に比べて接続損失を軽減することが可能です。安定した信号伝送ができるS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。BSアンテナ電源供給可能BS/CS用端子はテレビやレコーダーなどの機器からアンテナ側へ電源を供給可能な電流通貨型となっています
    ホワイト質量(g)60規格【ケーブル】S-4C-FBコネクタ形状F型ジャック /(ケーブル側)ストレート/F型プラグネジ式(金メッキ仕様)インピーダンス75Ω保証期間購入日より6ヶ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】約2.88×4.45×1.50(SR部を含む)【ケーブルコネクタ部】約1.25×3.28×1.25(SR部を含む)ケーブル長(cm)20外径(Φcm)【ケーブル】約0.6
  • 衛星放送受信用 同軸ケーブル 四国電線

    衛星放送受信用 同軸ケーブル

    四国電線
    17,980税込19,778
    1巻(100m)
    61日以内出荷
    主にテレビ受信用機器の接続、内部配線に使用します
    用途テレビ受信用機器及び関連機器。衛星通信、双方向CATV。BSコンバーターとBSチューナーの接続。ビル共聴用などのシステム
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
  • アンテナケーブル 0.5m 両側ネジ式コネクタ AC05シリーズ ホーリック

    アンテナケーブル 0.5m 両側ネジ式コネクタ AC05シリーズ

    ホーリック
    589税込648
    1本
    5日以内出荷
    新4K/8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。しっかり接続できる安心のネジ式コネクタ。コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。豊富なバリエーションバリエーション。豊富なホーリックのアンテナケーブルはお好みの色や、レイアウトに合った長さ、コネクタの形状からお選びいただけます。信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用。両端子金メッキ仕様
    規格【ケーブル】S-4C-FBケーブル長(m)0.5コネクタ形状両側ネジ式(金メッキ仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】12.5×32.75×12.5保証期間1年間インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)6
  • アンテナ混合分波器IN1.5M×1本OUT50CM×2本 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    アンテナ混合分波器IN1.5M×1本OUT50CM×2本

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    S-4C-FB規格同軸ケーブル3本付属。取り外し可能な入出力ケーブルが3本付属していますので、本製品一つでテレビへの接続を完結できます。信号の劣化を抑える金メッキコネクタケーブル。地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときに。地上波と衛星波を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、110度CS放送を視聴できます。新4K8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応しています。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース。BSアンテナ電源供給可能
    付属品同軸ケーブル3本付属材質亜鉛ダイキャスト本体質量(g)約190コネクタ形状【入力側】L字差込式-ネジ式【出力側】ネジ式-ネジ式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×46.5×24インピーダンス75ΩケーブルS-4C-FBコネクタF型ケーブル長(cm)【入力側】150【出力側】50ケーブル径(Φmm)6入力周波数(MHz)10~3224出力周波数【BS/CS】1000~3224 MHz【U/V】10~770