カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「s4vb」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SQIPブリッジダイオード 新電元SQIPブリッジダイオード新電元(21件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
用途商用電源の整流用に適しています。電圧(V)(せん頭逆電圧)600
整流用ダイオードモジュール・スタック・ブリッジ 新電元整流用ダイオードモジュール・スタック・ブリッジ新電元
279税込307
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)FM:1.05パッケージリード最大逆電圧(V)600
ミドルタワーケース SHARKOONミドルタワーケースSHARKOON
8,098税込8,908
1個
13日以内出荷
控えめなデザインを採用し、コストパフォーマンスに優れたフルブラック仕様ミドルタワーケースです。 おとなしめのフロントパネルデザインに、5.25インチベイを3基、このうち2基にはツールレス機構を搭載、組み立て時の手間を軽減させています。 ディスクデバイスベイは3.5インチディスクを3基、2.5インチディスクを3基用意し、総計6基ものディスクデバイスの搭載を可能としております。 拡張カードスペースは標準時310mm、2.5インチディスクケージ部を取り外すと385mmまで確保が可能です。 サイドパネルデザインは平面ではなく、膨らみを持たせたデザインとする事で、ケーブルマネジメントスペースを確保し、CPUクーラーの高さも160mmまで対応可能となりました。 外部I/Oポートは、USB3.0ポートを2基用意。非常にコストパフォーマンスに優れた製品となりました。
仕様●ドライブベイ(2.5インチ):3●ドライブベイ(3.5インチ):3●ドライブベイ(5.25インチ):3●ファンサポート(サイド):120mm×2●ファンサポート(フロント):120mm(120mmファン搭載済み)●ファンサポート(リア):120mm材質スチールケース形状タワー質量(kg)約3.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×430×445I/OポートUSB3.0×2、Audio、Mic対応マザーボードATX、Micro-ATX拡張スロット数6
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
4,490税込4,939特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
Shindengen 整流用 ブリッジダイオード 単相 新電元Shindengen 整流用 ブリッジダイオード 単相新電元
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
サクションフィルター 日立産機システムサクションフィルター日立産機システム(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
センサブラケット Lフリータイプ右サイド 岩田製作所センサブラケット Lフリータイプ右サイド岩田製作所
899税込989
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
車種専用ダッシュボードマット マイクロベロア ボンフォーム車種専用ダッシュボードマット マイクロベロアボンフォーム
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
フロントガラスへの映り込みを抑え運転ストレスを軽減!車種専用設計だからぴったりフィット!車種別専用ダッシュボードマットフロントガラスへの映り込みを抑え運転ストレスを軽減しますダッシュボードが高温状態になることを防止しエアコン効率を高めます紫外線による樹脂の劣化、変色、ひび割れ等を防ぎます細部まで専用設計(エアコンの吹き出し口、スピーカー)滑り止めテープ付属
ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 単相品 日立産機システムボルテックスブロワ(Eシリーズ) 単相品日立産機システム
86,980税込95,678
1台
3日以内出荷から101日以内出荷
本特性は、扱い込み空気が標準状態(20℃、101.3kPa)におけるものでブロワ部の温度が飽和状態での代表特性です。 特性の製品バラツキは、抵抗曲線上で±10%です。 外形寸法は5mm程度の余裕をみてください。
ボルテックスブロワ(Gシリーズ) 単相品 日立産機システムボルテックスブロワ(Gシリーズ) 単相品日立産機システム
88,980税込97,878
1台
3日以内出荷から101日以内出荷
本特性は、扱い込み空気が標準状態(20℃、101.3kPa)におけるものでブロワ部の温度が飽和状態での代表特性です。 特性の製品バラツキは、抵抗曲線上で±10%です。 外形寸法は5mm程度の余裕をみてください。
インラインフィルター 日立産機システムインラインフィルター日立産機システム(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
ディスクパット Quick Depo(三菱自動車)ディスクパットQuick Depo(三菱自動車)
6,000税込6,600
1セット(4枚)
3日以内出荷
Quick Depoクイックデポは、三菱自動車が展開している第2純正ブランド。純正と同等レベルの高い品質基準を満たしたものを純正より安く展開するためのブランドで安心。
VQ7-8 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体(VQ7-8) SMCVQ7-8 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体(VQ7-8)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
HULL INF PV SX 50 S 4T 4V BIA 544 67232500BR piaggio(ピアッジオグループ)HULL INF PV SX 50 S 4T 4V BIA 544 67232500BRpiaggio(ピアッジオグループ)
45,980税込50,578
1個
31日以内出荷