カテゴリ

  • オフィス家具(657)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(595)
  • バイク純正部品(236)
  • バイク部品(216)
  • 農業機械(177)
  • 制御機器(164)
  • パソコン/周辺機器(139)
  • 自動車純正部品(121)
  • 自動車補修部品(56)
  • 切削工具(47)
  • 作業工具(44)
  • 家電(38)
  • メカニカル部品(29)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 物流用品(14)
  • 測定用品(12)
  • バッテリー・電装(12)
  • 空調・電設資材(10)
  • 電気材料(9)
  • 自転車部品(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 建築金物(8)
  • カー用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 機構部品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • トラック純正部品(7)
  • 保管用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 事務用品(6)
  • 作業服(5)
  • 照明(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 医療(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 研磨材(3)
  • 食品・飲料(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 縫製用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s5-09」の検索結果

関連キーワード
2,757件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]TOYOX(トヨックス)(65件のレビュー)
35,980税込39,578
1本
当日出荷から11日以内出荷
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース特性耐油、折れつぶれに強い材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.68MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.59MB)
激落ち ボトル洗い LEC(レック)激落ち ボトル洗いLEC(レック)(3件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
柔らかいプラスチック製クリーニングビーズ入りなので、キズが付きにくく汚れを水だけで落とすボトルブラシです。スポンジが開いてスミまで届きます。スポンジが取り外せて洗えるのでとても衛生的です。柄が伸縮するので深い底にも届き、収納にも便利です。マグや水筒に。
用途ボトル洗いに適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
POP カレイナット S - (鉄/三価ホワイト) ポップリベット・ファスナーPOP カレイナット S - (鉄/三価ホワイト)ポップリベット・ファスナー(4件のレビュー)
489税込538特価
1パック(6個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイト
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDSOSG(オーエスジー)(42件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40関連資料技術情報はこちら(75MB)
カレイナット(鉄/三価クロメート) ポップリベット・ファスナーカレイナット(鉄/三価クロメート)ポップリベット・ファスナー(9件のレビュー)
3,598税込3,958
1パック(100個)
当日出荷
圧入方式で薄板の母材にナットを取り付けます。スチール母材だけでなく、溶接に不向きなアルミ、ステンレスにも圧入方式でナットを取り付けることができます。カレイナットの首下部分は独自の形状(ナール・溝部)をしており高い取付強度が得られます。
材質スチール硬度(使用母材)Hv300以下表面処理三価クロメート、浸炭焼入
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] TOYOX(トヨックス)食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS]TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
56,980税込62,678特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】金属製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ホース(内径25~100mm)。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ ホースのカットが面倒な方はハサミ等でカットできる「トヨリングF」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径25~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線特性食品対応使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、BPOM規定適合、RoHS2修正規制適合関連資料製品比較表_食品塩ビ(0.29MB) 現場改善事例(3.19MB) 商品情報1.(0.86MB) 商品情報2.(6.72MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.9MB)
AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)AG-SUSドリル ショートNACHI(不二越)(14件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)SG-ESS ショートドリルNACHI(不二越)(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
半球 キャップ コンドーテック半球 キャップコンドーテック(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
鋼管構造用およびパイプによる施工のあらゆる用途に適します。
材質SS400
補助金具ステイ WAKI(和気産業)補助金具ステイWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
589税込648特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
棚や机、家具の補強に最適。
材質
ペダルストッパーパット OHNO(大野ゴム工業)ペダルストッパーパットOHNO(大野ゴム工業)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷
電池ばね板タイプ 単3用マイナス極 アキュレイト電池ばね板タイプ 単3用マイナス極アキュレイト(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
POPカレイナット SS - (ステンレス) ポップリベット・ファスナーPOPカレイナット SS - (ステンレス)ポップリベット・ファスナー(4件のレビュー)
529税込582
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス
ハブベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)ハブベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から5日以内出荷
メーカーKOYO
オネジエルボ メッキ有 KVKオネジエルボ メッキ有KVK
699税込769
1個
欠品中
仕様メッキ有材質黄銅製形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)×R
測定子 テクロック測定子テクロック
1,498税込1,648
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SR05S09 XP POWERSR05S09XP POWER
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カレイナット (鉄/三価ホワイト)(小箱) ポップリベット・ファスナーカレイナット (鉄/三価ホワイト)(小箱)ポップリベット・ファスナー
18,980税込20,878
1箱(500個)
当日出荷から翌々日出荷
材質
減速コントローラ DAS Series SMC減速コントローラ DAS SeriesSMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から16日以内出荷
2速制御によりサイクルタイム短縮 ストロークエンドの衝撃緩和が可能 シリンダの2速制御により減速位置(クッションタイミング)と 2速目速度(クッション強弱)の調整が可能。 目盛付調整ハンドルにより流量の数値管理が可能 作業工数削減、設定ミス低減。 省スペース 占有スペース最大76%削減(196cm3←811cm3)
ストローク(mm)50~最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.62MB)
POPカレイナット(ステンレス母材用) SS - SS(ステンレス) ポップリベット・ファスナーPOPカレイナット(ステンレス母材用) SS - SS(ステンレス)ポップリベット・ファスナー
489税込538特価
1パック(2個)
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス
貫入 土鍋 エムズジャパン貫入 土鍋エムズジャパン
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種別萬古焼材質陶磁器
セーフティゴーグル シリコンラインバンド仕様 OTOSセーフティゴーグル シリコンラインバンド仕様OTOS
1,998税込2,198
1個
当日出荷
バンド角度調整機能付です。バンド裏面にシリコンラインが塗布されており、ヘルメット装着時に滑りにくくなっています。
仕様通気孔付機能防曇加工:○、防傷加工:-、UVカット:○、顔あたりソフト:○、通気孔付材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番834-5522質量(g)78500レンズ色クリア材質(フレーム)ポリ塩化ビニールレンズ厚さ(mm)0.8材質(バンド)ナイロン2018年トラスコ掲載ページ6 0064
クリップ 5S9F592500 YAMAHA(ヤマハ)クリップ 5S9F592500YAMAHA(ヤマハ)
159税込175
1個
3日以内出荷
マグネットビューシート テクノプランマグネットビューシートテクノプラン(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS OSG(オーエスジー)VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDSOSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から9日以内出荷
40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30関連資料技術情報はこちら(75MB)
ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所ブローチリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷
60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
柔らかいフッ素ホース 吸引・圧送[トヨフッソソフトSホース FFYS] TOYOX(トヨックス)柔らかいフッ素ホース 吸引・圧送[トヨフッソソフトSホース FFYS]TOYOX(トヨックス)
259,800税込285,780
1本
翌日出荷から12日以内出荷
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂( 変性ETFE ) を使用したフッ素ホース。低溶出で、化粧品、食品、化学、薬品、半導体、純水などの搬送・輸送用ホースとして使用可能。 【柔軟性】 従来のフッ素スプリングホースより最大-50%の力で曲げる事ができ、従来のフッ素ホースに比べ柔らかくしなやか(メーカー製品比)で扱いやすい。 【吸引用途に使用可能】圧送はもちろん吸引(バキューム)用途にも使用可能。金属コイル補強でホースの折れやつぶれを防ぎ安定的な流体輸送が可能なフッ素ホース。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【洗浄性】 ホース内は非粘着・撥水性に優れるので流体がホース内に残りにくく洗浄が簡単。 【着色・着香対策ホース】 ホース内面の撥水性が良く、ホース内に色が付きにくく、食品や飲料への臭い移りを防ぐ。 【透明性】 ホースの透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心なフッ素ホース。 ※ さらに耐薬品性のあるフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソS」を検索ください。 ※ ブレードホースタイプのフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」「トヨフッソソフト」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ホース使用流体薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、化粧品、粉体、空気、純水、食品・飲料(油脂含む)、飲料・飲用水材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、軟質塩化ビニール 【補強材】SUS316ナチュラル透明/イメージライン入り使用温度範囲(℃)-5~70RoHS指令(10物質対応)対応機能圧送、吸引、耐熱、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、透明性、柔軟性法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、RoHS2指令適合特性耐薬品、耐油関連資料製品比較表_フッ素樹脂(0.43MB) 現場改善事例(4.75MB) HACCP義務化(1.16MB) 商品情報1.(0.7MB) 商品情報2.(7.06MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(1.05MB)
薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ 吸引・圧送[エコロンSホース ECS] TOYOX(トヨックス)薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ 吸引・圧送[エコロンSホース ECS]TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1本
翌日出荷から5日以内出荷
【非塩化ビニール樹脂製耐圧ホース】ポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送・吸引(バキューム)用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソS」を検索ください。 ※ ブレードホースタイプをお探しの方は「エコロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・薬品・溶剤・油等搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】硬鋼線乳白特性耐薬品仕様屋内専用使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、折れつぶれ防止、柔軟性使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料現場改善事例(4.13MB) 商品情報1.(0.82MB) 商品情報2.(3.63MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.82MB)
パッキング 42321-25010 SPIパッキング 42321-25010SPI
169税込186
1個
翌日出荷
主な適合純正品番42321-25010メーカーTOYOTA
ポイントチップ スクリュー イマオコーポレーションポイントチップ スクリューイマオコーポレーション
476税込524
1個
翌日出荷から5日以内出荷
先端ピン形状のチップにより、ワークを確実に固定します。
材質(本体)S45CF材質(チップ)SKS93表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(チップ)四三酸化鉄皮膜硬度(チップ)HRC54~58
キャリパシールキット 5S9-W0047-00 YAMAHA(ヤマハ)キャリパシールキット 5S9-W0047-00YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
主な適合純正品番5S9-W0047-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)主な適合車種(ヤマハ)XC125SR
ボールリテーナ(アルミ製ボールリテーナ) タカノボールリテーナ(アルミ製ボールリテーナ)タカノ(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質A5052S
エンブレム 5S9-F8315-00 YAMAHA(ヤマハ)エンブレム 5S9-F8315-00YAMAHA(ヤマハ)
169税込186
1個
3日以内出荷
V-ベルト 5S9-17641-09 YAMAHA(ヤマハ)V-ベルト 5S9-17641-09YAMAHA(ヤマハ)
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
カバ- 5S9-F7244-00 YAMAHA(ヤマハ)カバ- 5S9-F7244-00YAMAHA(ヤマハ)
399税込439
1個
3日以内出荷
エンブレム 5S9-F8315-10 YAMAHA(ヤマハ)エンブレム 5S9-F8315-10YAMAHA(ヤマハ)
169税込186
1個
3日以内出荷
ハンドルバ- 5S9-F6111-00 YAMAHA(ヤマハ)ハンドルバ- 5S9-F6111-00YAMAHA(ヤマハ)
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷
タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。
用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角(°)左ねじれ 45
超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
ダンパ 5S9-F8372-00 YAMAHA(ヤマハ)ダンパ 5S9-F8372-00YAMAHA(ヤマハ)
439税込483
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5S9-F8372-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D1)
関連キーワード
...